絞り込み
ブランド
- エレキット
- モノタロウ(1)
- RS PRO(4,375)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2,062)
- AMPHENOL(1,621)
- SAMTEC(1,463)
- 日本モレックス(molex)(1,053)
- ハーティング(782)
- WURTH ELEKTRONIK(714)
- omron(オムロン)(560)
- MAC8(マックエイト)(560)
- MICROCHIP(553)
- HARWIN(506)
- 廣杉計器(406)
- JST(日本圧着端子製造)(368)
- TRACO POWER(310)
- HIROSE(ヒロセ電機)(277)
- フエニックス・コンタクト(239)
- GB[制御機器](220)
- サンハヤト(198)
- SOURIAU(193)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
再生紙使用マーク適合(30)

高輝度LED
エレキット(13件のレビュー)¥219~税込¥241~1袋(5個)当日出荷乾電池と付属の抵抗をつなぐだけでランプが点灯します。付属品抵抗470Ω(黄紫茶金)×10本種類その他指向角(°)30
超高輝度電球型LED(8mm・1.5V用)
エレキット(20件のレビュー)¥399~税込¥439~1個ほか当日出荷種類その他適合サイズE10使用電圧範囲(V)DC0.8~DC1.8指向角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
超高輝度LED
エレキット(11件のレビュー)¥539税込¥5931袋(5個)当日出荷超高輝度緑色LED5個セット。 乾電池と付属の抵抗をつなぐだけでランプが点灯します。仕様4.5~20V用抵抗付種類その他定格電圧(V)DC25電源電圧(V)DC4.5~24消費電流(mA)15(typ.)指向角(°)30定格電流(mA)最大30RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
2芯シールド線(1m)
エレキット(5件のレビュー)¥289税込¥3181個当日出荷基板端子間やボリュームなどへの配線に便利な2芯シールド線です。種類その他長さ(m)1規格芯線側 赤・白、シールド線側 スパイラル構造芯数2芯(赤・白) AWG28(0.13×7本)再生紙使用マーク適合
フルカラーLED点灯・点滅キット
エレキット(5件のレビュー)¥949税込¥1,0441個当日出荷フルカラーLEDを好みの色で点灯・点滅できる、LED点灯基板キットです。 ボリュームを回して25色の発光色から好きな色を選んで点灯させることができ、さらに、常時点灯と0.25~60秒の間の9段階(※)の点滅間隔を選べます。 (※点滅間隔は0.25・0.5・1・2・3・5・10・30・60秒の9段階から選択。2~60秒を選んだ場合のLED点灯時間は1秒です。)種類工作キット電源電圧(V)DC3.5-5(要安定化)消費電流(mA)約30入力感度約2V(min)基板寸法(mm)25×35再生紙使用マーク適合
小型リレーボードキット(5V用)
エレキット(1件のレビュー)¥698税込¥7681個当日出荷小型のリレーと駆動回路がセットになったキットです。 マイコンのポートなどで直接駆動できない消費電流の大きな機器を制御するときに便利です。容量(リレー)0.5A-125VAC、1A-24VDC種類工作キット電源電圧(V)DC4-5消費電流(mA)約35入力感度約2V(min)基板寸法(mm)25×35再生紙使用マーク適合
30秒ボイスレコーダー(組立済)
エレキット(5件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷音声録音再生ボードに録音用・再生用の各スイッチとマイク、スピーカをセットしたシンプルなボイスレコーダーモジュールです。録音時間は最大で約30秒と、従来の機種の3倍になりました(メーカー比) 。 録音内容は電源が切れても保持。お試し用のボタン電池も付属していますので、買ってすぐにご使用いただけます。メッセージカードやぬいぐるみへの組み込みなど、色々な用途に使用できます。寸法(mm)モジュール基板/40×35、各スイッチ基板/15×19、スピーカ/Φ39種類工作キット使用電池LR1130ボタン電池 3コ (動作確認用として購入時に付属)電池寿命新品の電池で1日20回再生した場合に約1年録音時間約30秒再生紙使用マーク適合
LED調光・点滅キット
エレキット(10件のレビュー)¥949税込¥1,0441個当日出荷LEDの明るさや点滅間隔を簡単に調節できる、LED点灯基板キットです。 赤色LED(Φ5mm)が1個付属しています。 組み込みしやすい小型基板です。 同じ型番のLEDを最大3個まで取り付けられます。 調光・点滅A・点滅B・ランダム点滅の4つのモードから好みの1つを選んで組み立てます。 調光:ボリュームで明るさを調節 点滅A:ピカッピカッっと点滅し、ボリュームで点滅間隔を調節 点滅B:ジワージワーと点滅し、ボリュームで点滅間隔を調節 ランダム点滅:キャンドルの炎のゆらぎのように明暗が不規則に変化種類工作キット電源電圧(V)DC3-4.5(要安定化)消費電流(mA)約15(最大)基板寸法(mm)25×35再生紙使用マーク適合
電子サイコロ
エレキット¥2,298税込¥2,5281個当日出荷すごろくやカードゲームが楽しくなる電子サイコロのキットです。7個の発光ダイオードを使ってサイコロの目を光で表します。スタートスイッチを押すとピ・ピ・ピ・・・という音とともに、サイコロの目がパラパラと変わり、しばらくすると自動的に止まって目が決まります。仕様(使用半導体)IC2個、LED7個種類工作キット消費電流(mA)2~9.6使用電池単3×2本(別売)基板寸法(mm)60×70構成部品総部品数45(うち電子部品数29)再生紙使用マーク適合
チップ部品はんだ付け練習キット
エレキット¥699税込¥7691個当日出荷小さくて難しいチップ部品のはんだ付けが練習できるミニ基板と部品のセット。6個のチップLEDとチップ抵抗をはんだ付けした後は、LEDライトとして使用できます。 さらに基板を折り取って1個だけでも使うことができるので、練習後の基板も有効に活用できます。 チップ部品なんてどうやってはんだ付けするの・・そんな疑問もバッチリ解消。 はんだ付けの手順を図解で詳しく説明。更に予備部品も付属しているので、失敗しても安心。 折り取り用穴が空いているので、1~6個まで好きな数量を点灯させることができます。種類工作キット抵抗(チップ)2012サイズ(2×1.25mm)基板寸法(mm)20×30
小型スピーカ(57mm)
エレキット(6件のレビュー)¥329税込¥3621個当日出荷小型スピーカなので模型への組み込みも可能です。種類その他口径(Φmm)57定格入力(W)0.5インピーダンス(Ω)8再生紙使用マーク適合
リレー付き人体感知センサー
エレキット(6件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷人体が発する赤外線をキャッチすることで人の有無を判断するセンサー。センサーが反応すると、基板上のリレーがONとなり、外部に接続した電球などの電気機器をコントロールすることが可能。また、周囲の明るさを判断する光センサーを搭載しておりますので、「周囲の明るい昼間には接続した電灯を点けず、暗くなった夜だけ点灯させる」という使い方も可能。外部機器を動作させるリレーはタイマー動作になっており、ONした後に自動でOFF。このタイマーは更新型なので、リレーがOFFになる前にセンサーが反応するとタイマー時間が延長され、人がいる間はリレーをONにしておくことができます。仕様周囲明るさ検出機能付き、オープンコレクタ出力付き、サージアブソーバ付き寸法(mm)75×80×36(完成時、突起部含む)種類工作キット電源電圧(V)DC9~13(安定化不要)消費電流(mA)待機時:約5 動作時:約40(最大)タイマー時間約1秒~35秒(可変:更新型)接点容量リレー最大3Aー100V(AC) 3Aー28V(DC)検出角度範囲(°)上下左右±20(90%)検出範囲約1m~5m(可変)再生紙使用マーク適合
薄型スピーカ(27mm)
エレキット(6件のレビュー)¥329税込¥3621個当日出荷厚さ8mmのスピーカで音声もOK。薄いケースにも簡単におさまります。種類その他口径(Φmm)27周波数特性400Hz~8kHz定格入力(W)0.25インピーダンス(Ω)8再生紙使用マーク適合
高輝度チップLED(3528サイズ)
エレキット(4件のレビュー)¥319~税込¥351~1セット(5個)当日出荷表面実装型のLED。 はんだ付けがしやすい、ちょっと大きめサイズ。種類その他指向角(°)120RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
オルゴールごまⅡ
エレキット¥1,998税込¥2,1981個当日出荷コマを回すことで発生する遠心力を利用した「遠心スイッチ」搭載のコマの工作キットです。 遠心スイッチがONになると発光ダイオードが点灯し、メロディICの音が流れます。コマが安定して回るように、バランサーで調整することが可能です。 安定して回るポイントを見つけ、美しい光の輪とメロディをお楽しみください。 「はんだ付けトラの巻」と「はんだ付け練習基板」入りで、はんだ付け初心者も安心して工作を楽しめます!備考はんだ付け作業有り電源単4乾電池×2本(別売)使用工具ドライバー(プラス)、ニッパー、ラジオペンチ、はんだごて消費電流(mA)約23対象10歳以上基板寸法(mm)Φ100工作時間1~2時間程度再生紙使用マーク適合
出力可変・安定化電源ユニット
エレキット(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個欠品中可変電源専用ICのNJM317(または互換品)を使用した安定化電源のユニットです。 出力電圧はDC1.25V~で、最大23Vまで(入力電圧DC25V時)の範囲で調整可能です。 標準ではシンプルな可変電源ですが、機能拡張のための基板が付属していますので、市販の電圧計やスイッチなどを取り付けると、本格的な実験用電源を構成することができます。 入力部はDCジャック付きで、ACアダプターも接続可。 DCジャックにACアダプターを接続すると、入力端子に接続された電圧がカットされ、ACアダプター入力が優先されます。 機能拡張しない場合、基板を半分に切り取り、よりコンパクトにできます。 出力電圧固定で使用するための、固定抵抗取り付けスペースも装備。 放熱器付きで、組み立て後すぐに使用できます。 市販部品の追加で機能拡張可能。寸法(mm)(放熱器)100×27×50 (アルミ:t=2)種類工作キット出力電圧(V)DC1.25~(入力電圧-2)出力電流(A)最大1.5(入出力間電位差5V以下の場合)基板寸法(mm)100×45入力電圧範囲(V)DC3.5~25再生紙使用マーク適合
ベビー・アンプ
エレキット(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷パワーアンプ専用IC「NJM2073D」を使用したパワーアンプキット。電源電圧範囲が1.8V~15Vと広いうえ、消費電流が少ないので乾電池での使用に最適です。また、基板上のジャンパー線の接続の仕方により、本機1台でステレオ・モノラルのどちらでも使用できます。ポータブルオーディオプレーヤーのスピーカーアンプや、機器組み込み用のアンプとしてご利用ください。寸法(mm)62×50×15(完成時、突起部含む)種類工作キット電源電圧(V)DC1.8~15周波数特性50Hz~135kHz(8Ω負荷・ステレオ時)消費電流(mA)340(電源電圧9V、8Ω、ステレオ時)電流(mA)(アイドリング)約7.5S/N比78dB(IEC)スピーカー4Ω~32Ω最大電力(THD=10%)950mW×2(電源電圧9V、8Ω負荷、ステレオ時)、950mW(電源電圧6V、8Ω負荷、BTL(モノラル)時)入力抵抗約45kΩ再生紙使用マーク適合
LED順送り点灯キット
エレキット(4件のレビュー)¥949税込¥1,0441個当日出荷LEDが流れる方向を選べてスピードを簡単調節できる、LED点灯基板キットです。 赤色LED(Φ3mm)が4個付属しています。 組み込みしやすい小型基板です。 違う発光色のLEDに交換できます。 4つのLEDを順番に点灯可能。流れる方向を、一方向・往復の2種類から選んで組立てます。 ボリュームを回して流れるスピードを調節できます。 選べる2つの点灯方向(一方向モード・往復方向モード)種類工作キット電源電圧(V)DC3-5(要安定化)消費電流(mA)約15(最大)基板寸法(mm)25×35再生紙使用マーク適合
2chリレー付き赤外線リモコン
エレキット(11件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ご家庭にあるテレビやビデオなどのリモコンの好きなボタンを登録して、リレーを操作することができる赤外線リモコン受信機です。外部に接続した機器をON/OFFするリレーを2個搭載しており、ボタンを押している間だけONする「連続出力モード」 、ボタンを押すごとにON→OFF→ON→・・・と切り替わる「反転出力モード」の2つのモードを選んで組み立てることができます。さらに送信機用の部品と基板もセットしており、これを簡易の小型の送信機として使うことができます。 【カスケード接続が可能】 複数台の受信機を使用し、親機となる受信機のみに赤外線受光モジュールを取り付け、電源と赤外線受光モジュールの信号を共通にすることでリモコンに対応するリレーの数を増やすことが可能です。種類工作キット周波数(中心)約38kHz電源電圧(V)受信機側/DC9~13(安定化不要)、送信機側/DC3-4.5(要安定化)消費電流(mA)受信機側/6(待機時)、80(リレーON時)、送信機側/0.1以下(待機時)、約20(動作時平均)使用距離範囲(m)約5受信可能距離約±30度基板寸法(mm)受信機側/50×70、送信機側/20×70接点容量AC100V・3A DC28V・3A再生紙使用マーク適合
マイクアンプ
エレキット(12件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷このアンプは、マイク入力がついていないアンプでちょっとマイクを使いたい時や、マイク入力はついているがもう少しゲイン(利得)が欲しい時などに便利な、超小型マイクアンプキットです。マイクロホンの信号をパワーアンプの入力レベル(ラインレベル)まで増幅してくれます。電源電圧範囲もとてもワイド。ゲインは20dB(10倍)または40dB(100倍)に設定可能で、レベル調整用の半固定抵抗も実装されています。また、入力への高周波回り込み防止コイルも実装、通信機器への応用も容易です。パワーアンプ、テープデッキ、ビデオ等のラインレベル用などにも幅広くご利用いただけるアンプ回路です。種類工作キット電源電圧(V)DC3~20周波数特性70Hz~40kHz(-3dB)消費電流(mA)0.8(DC15V供給時)(乾電池(006P)連続使用約15日間)調整方法(出力電圧レベル)半固定抵抗にて調整基板寸法(mm)20×26利得(dB)40(1kHz,DC15V時)定格入力5.5mV(1kHz,DC15V時)
LED表示明るさセンサーキット
エレキット¥899税込¥9891個当日出荷周囲の明るさを検出して、LEDの光でお知らせします。 「明るい時にON」「暗い時にON」の2つのモードから選ぶことができます。 LEDの光り方は、5秒間隔の点滅から常時点灯までの間で設定できます。種類工作キット電源電圧(V)DC3-5(要安定化)消費電流(mA)動作時 約8(最大)、待機時 約0.4(LED消灯時)基板寸法(mm)25×35再生紙使用マーク適合
LED表示タイマーキット
エレキット(1件のレビュー)¥919税込¥1,0111個欠品中LEDがカメラのセルフタイマーのように点滅して残り時間をお知らせする小型基板のキットです。 タイマー時間は、5・10・30・60・120・180秒の6通りから選んで設定。動作終了後の信号は、「出力維持」と「ワンショット(0.5秒)」から選べ、リレーに接続すると用途が広がります。種類工作キット電源電圧(V)DC3-5(要安定化)消費電流(mA)動作時 約15(最大)・待機時 約0.4(LED消灯時)基板寸法(mm)25×35再生紙使用マーク適合
USB-DACモジュール
エレキット¥5,498税込¥6,0481個4日以内出荷パソコンのデジタルデータ音源をアナログに変換するコンバーターです。完成後はパソコンのUSB端子に接続するだけで自動的に認識するため、ドライバーのインストールなどは必要ありません。DAコンバーターにはPCM2704Cを、出力段のオペアンプにはNJM4580Dを使用し、クリアな音をお楽しみいただけます。 また、オペアンプ部はICソケットを使用していますので、お好みのオペアンプに交換し音の違いを楽むこともできます。 さらに、標準の電源供給方法であるUSBバスパワー方式を外部から電源を供給するセルフパワー方式へ変更するための切り替え端子や、外部クロックを供給する端子など、機能拡張スペースを標準で装備していますので、音質UPの工夫がやりやすくなっています。 PCL86シングルステレオパワーアンプキット(TU-8100)や6L6GCシングル真空管アンプキット(TU-8200)に組み込んで使用できるように設計されていますので、TU-8100やTU-8200のグレードアップモジュールとしてご利用いただけます。仕様(DACレゾリューション)16bit適合(USB)1.1または2.0種類工作キット対応OSWindows XP以降、Mac OS X以降周波数特性10Hz~22.5kHz(1kHz時)歪率(%)0.014(USBバスパワー時)基板寸法(mm)97×45電源供給方式USBバスパワー (外部電源を供給するセルフパワー方式へ改造可能)サンプルレート32kHz、44.1kHz、48kHz再生紙使用マーク適合
20Wステレオデジタルアンプ
エレキット(3件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷パワーアンプICに「MAX9744」を使用したデジタルアンプです。電子ボリューム内蔵で左右偏差がほとんどなく、電源が4.5~14Vと広い電圧範囲で使用できます。デジタルアンプならではの効率の良さで、放熱器をつけることなく20W+20Wの大出力を取り出すことができます。ペクトラム拡散方式で不要な輻射ノイズを抑えたフィルタレス動作、さらにポップアップノイズ抑制機能付きで、とても使いやすくなっています。 パワーアンプICとチップ部品は基板に実装済みです。 ミニジャック付きで便利。コンパクトプレーヤーなどですぐに利用できます。 電源パスコンと並列追加用パターンを準備。 主要部品ははんだ済み。変更のしやすい入力系部品(入力C,抵抗)のみはんだ付け。 タカチ電気工業製ケースLC135Hが利用しやすい穴位置。種類工作キット電源電圧(V)DC4.5~14消費電流(mA)(無信号時)約75(14V時)スピーカー4Ω~8Ω基板寸法(mm)68×82入力抵抗約47kΩ再生紙使用マーク適合
LED表示静電容量式タッチセンサーキット
エレキット(1件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷タッチ電極に指が触れていることを検出します。 タッチしている間だけONする「モーメンタリモード」とタッチするごとにON・OFFする「オルタネートモード」から選んで組み立てることができます。種類工作キット電源電圧(V)DC3-5(要安定化)消費電流(mA)約7(最大)、待機時 約0.7(LED消灯時)基板寸法(mm)25×35再生紙使用マーク適合
円形基板のLEDライトキット
エレキット¥599税込¥6591個当日出荷コンパクトで組み込みに便利!。LED14個を配置した円形のLED基板です。別売のドーナツ形基板(LK-ST5)の穴にピッタリのサイズで接続して大きな円にすることも可能です。別売のLK-ST4やLK-ST7と接続して、内側6個と外側8個のLEDのON/OFFをそれぞれ別に制御可能です。電源(V)3.5~5消費電流(mA)70基板寸法(mm)Φ25
うそ発見器
エレキット¥2,698税込¥2,9681個当日出荷うそをついたり、ときめいたりするときには、手に汗をかきますね。このときのわずかな電気抵抗の変化をアナログメータで、するどく検出しちゃうキットです。リラックスセンサや仲良し度チェックセンサとして使うのも楽しいよ。仕様(使用半導体)トランジスタ1個、LED1個種類工作キット消費電流(mA)約2~4.2使用電池006P×1個(別売)基板寸法(mm)本体基板60×60、センサ基板30×40×2枚構成部品総部品数29(うち電子部品数13)
LED表示制御入門
エレキット¥3,490税込¥3,8391個当日出荷実際の部品の動作を確認しながら、電子部品の特徴や使い方を効率的に学習できる製品です。動作の制御にはArduinoを使用し、プログラムを使って電子部品を使用するときのポイントが体験できるようになっています。 電子部品にはフルカラーLED、赤色LED、7セグLEDがセットされています。適合(Arduino基板)UNO(R3)で動作確認済み、(Arduino-IDE)バージョン1.0.5種類工作キット出力フルカラーLED×1、赤色LED、7セグLED×2電源電圧(V)DC5(USBから給電)基板寸法(mm)50×55再生紙使用マーク適合
リレー付き通過・反射センサー
エレキット(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個欠品中本機は、赤外線を使用した「通過・反射センサー」です。 発光部から発射された赤外線を受光部がキャッチすることでリレーをON・OFFし、外部機器をコントロールすることができるキットです。発光部と受光部を向かい合わせて使う「通過センサー」と、発光部と受光部を連結させて使う「反射センサー」の2通りの使い方ができます。 漠然とした範囲での人の動きを検出する人体感知センサ(PS-3241など)とは異なり、「設定したラインを超えると検出する」といった用途に最適です。また、リレーがONになる時間は、タイマーにより約1秒~2分(タイマー中に再度センサーが反応すると、タイマーが延長される更新型タイマー)なので、静止している人(モノ)を検出する用途にもピッタリです。仕様オープンコレクタ出力付き、サージアブソーバ付き種類工作キット電源電圧(V)DC9~13(安定化不要)消費電流(mA)通過センサー時 発光側:約3.2、受光側:リレーOFF時:約9.5、リレーON時:約40 ・ 反射センサー時 リレーOFF時:約8.6、リレーON時:約50到達距離(m)通過センサー時:最大約8、反射センサー時:最大約0.7タイマー時間約1秒~約2分(更新型)基板寸法(mm)発光側24×52.5、受光側51.5×70、連結状態最大76.5×70再生紙使用マーク適合
PICA Tower(ピカ・タワー)
エレキット(2件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個7日以内出荷LED(発光ダイオード)を使用した3Dイルミネーションキットです。LEDは赤・緑・青・黄の4色、全部で27個使用。円柱状に配置したLEDを光らせ、オブジェとして机の上などに飾ることができます。 マイコンはMicrochip社のPIC16F1827を使用。マイコンのプログラムを書き換えることで、自分だけのオリジナル点灯パターンの作成なども可能です。 LED部は分離可能で、マイコンボードの「Arduino UNO」にそのまま取り付けることができ、点灯パターンをプログラムすることも可能です。寸法(mm)57×87×67種類工作キット消費電流(mA)最大約32(全点灯時、乾電池使用時)使用電池単3×3本(別売)再生紙使用マーク適合
超高輝度コード付LED
エレキット¥549税込¥6041本当日出荷コード付きの砲弾型LEDです。 従来のコード付きLEDでは、CRD(定電流ダイオード)が外付けだったため、配線状況によってはCRDが邪魔になったり、CRD部分のはんだがはずれて点灯しなくなるケースもありました。 新しいコード付きLEDでは、LEDチップの中にCRDが内蔵されているタイプを採用していますので、コードの途中の膨らみが無くなりました。また、はんだ付けはLEDとコードの接続部分しかありませんので、はんだがはずれて点灯しなくなるようなトラブルを減らすことができます。電源電圧DC5.5V~20V消費電流(mA)14指向角(°)30明るさ約6500mcdRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
ロボット工作
エレキット¥4,998税込¥5,4981個9日以内出荷スペースメイズは、9種類の迷路モジュールや回転リングを組み立てて、スペースステーションのような立体迷路を自分で作ることができるキットです。左右のハンドルを縦横に回転させて、グラビティールームやブラックホールトラップなどのいくつもの難関を乗り越え、ボールを脱出ポッドに導いてゴールしよう!。9つのモジュールの組み合わせで、迷路の形や難易度を変えることができます。レベル1~レベル3までの3段階の難易度設計なので、子どもから大人まで楽しめます。
チップLED交互に点滅キット
エレキット¥599税込¥6591個9日以内出荷コンパクトで組み込みに便利!。チップ形の抵抗、LED、コンデンサ、トランジスタでつくる定番のLED点滅回路です。基板上に用意してあるジャンパーを使って点滅スピードを少しだけ速くすることもできます。LED拡張端子付きで4個のLEDを追加できます。また別売のLK-ST5やLK-ST6の制御信号としても利用できます。電源(V)3.5~5消費電流(mA)10点滅約0.2 ~ 0.4秒 ( 4.5V時 )基板寸法(mm)30×20点灯方法マルチバイブレータ式
ドーナツ形基板のLEDライトキット
エレキット¥899税込¥9891個9日以内出荷コンパクトで組み込みに便利!。2重の円状にLED28個を配置したドーナツ形の基板です。内側の穴は別売の円形基板(LK-ST6)にピッタリのサイズで接続して大きな円にすることも可能です。別売のLK-ST4やLK-ST7と接続して内側16個と外側12個のLEDのON/OFFをそれぞれ別に制御可能です。電源(V)3.5~5消費電流(mA)120基板寸法(mm)Φ52
チップLED順送り点滅キット
エレキット¥899税込¥9891個9日以内出荷コンパクトで組み込みに便利!。4つのLEDの動作を流れるウィンカー動作と残光付き順送り点灯動作の2つのモードから選んで組み立てます。点滅間隔は0.5秒から2秒の範囲で基板上の半固定抵抗で調節可能です。LED拡張端子付きで4個のLEDを追加できます。また別売のLK-ST5やLK-ST6の制御信号としても利用できます。チップ形の抵抗、LEDに加えて8ピンの表面実装ICやチップ半固定抵抗のはんだ付けに挑戦できます。電源(V)3.5~5消費電流(mA)10点灯方式約0.5~2秒基板寸法(mm)30×30
フルカラーチップLED点灯・点滅キット
エレキット¥899税込¥9891個9日以内出荷コンパクトで組み込みに便利!。13種類の色またはミックス色から1つを選んで点灯・点滅させることができます。点滅間隔は0.5 ~ 2秒の範囲で調節可能です。チップ形の抵抗、トランジスタに加えて8ピンの表面実装ICやチップ半固定抵抗、4ピンのフルカラーチップLEDのはんだ付けに挑戦できます。電源(V)3.5~5消費電流(mA)25(最大)点灯方式約0.5~2秒基板寸法(mm)30×20
チップLED調光・点滅キット
エレキット¥899税込¥9891個10日以内出荷コンパクトで組み込みに便利!。1ピカッピカッと点滅2ジワーっと点滅3調光4切れかけ電球風のランダム点灯の4つのモードから1つをジャンパーの設定で選びます。点滅間隔を0.5~2秒の範囲で基板上の半固定抵抗で調節可能です。LED拡張端子付きで2個のLEDを追加できます。また別売のLK-ST5やLK-ST6の制御信号としても利用できます。電源(V)3.5~5消費電流(mA)6点灯方式約0.5~2秒基板寸法(mm)30×20
モーター・リレー・ブザー制御入門
エレキット¥4,798税込¥5,2781個5日以内出荷実際の部品の動作を確認しながら、電子部品の特徴や使い方を効率的に学習できる製品です。動作の制御にはArduinoを使用し、プログラムを使って電子部品を使用するときのポイントが体験できるようになっています。 電子部品にリレー、ブザー(圧電サウンダー)、DCモーター、サーボモーター、電池BOXがセットされています。仕様(制御する部品)リレー、ブザー、DCモーター、サーボモーター (各1個)適合(Arduino基板)UNO(R3)で動作確認済み、(Arduino-IDE)バージョン1.0.5種類工作キット電源電圧(V)DC5(USBから給電)基板寸法(mm)55×65再生紙使用マーク適合
赤外線ボールセンサーモジュール
エレキット¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷赤外線パルス光を検出するセンサーを2つ搭載したセンサーモジュールです。センサーはあらかじめ仕切られた構造になっており、ロボットの左右どちらにボールがあるのか判別しやすくなっています。 KOROBO/KIROBOのコネクターに差し込むだけの簡単な接続で、すぐに使用できます。寸法(mm)50×13×40種類工作キット出力Lアクティブ(検出時Lを出力)電源電圧(V)DC5(KOROBO/KIROBOから供給)消費電流(mA)約20検出範囲(パルス)20kHz~60kHz
無鉛はんだ1m
エレキット¥299税込¥3291個4日以内出荷鉛を使用してないので、地球環境や地下水に優しいはんだです。 通常のスズ鉛はんだと同様に使用でき、はんだ付け作業性、はんだ付け後の信頼性にすぐれています。種類その他長さ(m)約1線径(Φmm)1合金組成(Wt%)Sn-Ag-Cu(スズ-銀-銅)溶融温度(℃)216~220(通常のスズ鉛はんだよりも30℃ほど融点が高くなっていますが、ヤング率・クリープ特性・ヒートサイクル性は格段に向上しています。)再生紙使用マーク適合
機構部品(電子部品) の新着商品
キーストーンジャック/Cat8対応/6個セット/RJ45 STPシールド仕様/180度設計/工具不要/イーサネットLAN/パッチパネル・壁面プレート対応StarTech.com税込¥16,478¥14,980