絞り込み
最大風量(m3/min)
0.26・0.33・0.4・0.5・0.53・0.55・0.65・1.03・1.1・1.2・1.5・2・2.2・2.45・2.5・2.7・2.8・2.9・3・6.4・最大風量(m<sup>3</sup>/min)をもっと見る
特性
アラーム付・二重反転・低消費電力・低騒音・可変速・大風量・小型・標準・耐水・薄型・超小型・軽量・長寿命・防水・防油・防湿・静音・高風量
最大静圧(Pa)
18.6・24.89・27・30・34・35.3・40.2・42・44・49・65.7・80・81・100・105・135・157・300・360・1000・最大静圧(Pa)をもっと見る
形状
その他・丸形・角形
音圧レベル(dB)
25・27・28・30・31・32・33・34・35・36・37・38・39・40・41・43・44・46・47・60・音圧レベル(dB)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
531件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フレーム寸法(mm)から絞り込む
軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 50 x 50 x 10mm SUNON軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 50 x 50 x 10mmSUNON
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
仕様●寸法:50 x 50 x 10mm●高さ:50mm●消費電力:600mW●奥行:10mm●風量:11cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5412アズワン品番65-8087-97
軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 40 x 40 x 20mm SUNON軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 40 x 40 x 20mmSUNON
999税込1,099
1個
7日以内出荷
仕様●寸法:40 x 40 x 20mm●高さ:40mm●消費電力:380mW●奥行:20mm●風量:5.5cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5379アズワン品番65-8085-94
軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 40 x 40 x 10mm SUNON軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 40 x 40 x 10mmSUNON
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
仕様●寸法:40 x 40 x 10mm●高さ:40mm●消費電力:480mW●奥行:10mm●風量:7cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5402アズワン品番65-8086-84
軸流ファン 電源電圧:24 V dc DC 40 x 40 x 20mm SUNON軸流ファン 電源電圧:24 V dc DC 40 x 40 x 20mmSUNON
1,598税込1,758
1個
予約販売
仕様●寸法:40 x 40 x 20mm●高さ:40mm●消費電力:770mW●奥行:20mm●風量:8.9cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5407アズワン品番65-8085-76
軸流ファン 電源電圧:48 V dc DC 60 x 60 x 25mm 山洋電気軸流ファン 電源電圧:48 V dc DC 60 x 60 x 25mm山洋電気
4,298税込4,728
1個
翌々日出荷
メーカーの DC 冷却ファンには、高エアフロー、高信頼性、低ノイズなどの特長があります。サーバーや ICT 機器など、幅広い用途で使用できます。
仕様●寸法:60 x 60 x 25mm●高さ:60mm●消費電力:5.76W●奥行:25mm●終結タイプ:リードワイヤ●騒音レベル:44dB(A)●センサータイプ:パルス●ベアリングタイプ:ボール●コード番号:191-9279アズワン品番65-8086-69
軸流ファン 電源電圧:5 V dc DC 40 x 40 x 20mm SUNON軸流ファン 電源電圧:5 V dc DC 40 x 40 x 20mmSUNON
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
仕様●寸法:40 x 40 x 20mm●高さ:40mm●消費電力:750mW●奥行:20mm●風量:8.9cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5403アズワン品番65-8084-14
軸流ファン 電源電圧:24 V dc DC 80 x 80 x 25mm SUNON軸流ファン 電源電圧:24 V dc DC 80 x 80 x 25mmSUNON
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
仕様●寸法:80 x 80 x 25mm●高さ:80mm●消費電力:1.2W●奥行:25mm●風量:37cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5428アズワン品番65-8084-25
軸流ファン 電源電圧:24 V dc dc 60 x 60 x 25mm 山洋電気軸流ファン 電源電圧:24 V dc dc 60 x 60 x 25mm山洋電気
6,298税込6,928
1個
7日以内出荷
仕様●寸法:60 x 60 x 25mm●高さ:60mm●幅:60mm●奥行:25mm●コード番号:236-8460アズワン品番65-8054-88
軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 92 x 92 x 25mm SUNON軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 92 x 92 x 25mmSUNON
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
仕様●寸法:92 x 92 x 25mm●高さ:92mm●消費電力:540mW●奥行:25mm●風量:28.4cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5385アズワン品番65-8085-66
軸流ファン 電源電圧:12 V dc dc 60 x 60 x 25mm 山洋電気軸流ファン 電源電圧:12 V dc dc 60 x 60 x 25mm山洋電気
3,798税込4,178
1個
予約販売
仕様●寸法:60 x 60 x 25mm●高さ:60mm●幅:60mm●電流 Max:350mA●コード番号:236-8457アズワン品番65-8053-26
軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 60 x 60 x 25mm 山洋電気軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 60 x 60 x 25mm山洋電気
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷
Sanyo Denki の DC 軸流ファンの寸法は 60 x 60 x 25 mm です。プラスチック素材でできています。10 MO の絶縁抵抗を備えています。モータ保護機能 高絶縁耐力 保管温度: -30 → +70 ℃Molex コネクタ - 22-01-3037 Molex Terminal - 39-00-0
仕様●寸法:60 x 60 x 25mm●高さ:60mm●消費電力:2.88W●奥行:25mm●終結タイプ:Molexコネクタ●コード番号:205-6961アズワン品番65-8067-37
軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 50 x 50 x 15mm SUNON軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 50 x 50 x 15mmSUNON
1,098税込1,208
1個
6日以内出荷
Sunon MagLev モータファンには、正確な Vapo ベアリングシステムが搭載されています。また、ファンブレードの前面から反時計回りに回転します。自動リスタート 極性保護
仕様●寸法:50 x 50 x 15mm●高さ:50mm●消費電力:300mW●奥行:15mm●風量:7.7cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5380アズワン品番65-8086-12
軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 40 x 40 x 20mm SUNON軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 40 x 40 x 20mmSUNON
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
仕様●寸法:40 x 40 x 20mm●高さ:40mm●消費電力:760mW●奥行:20mm●風量:7.7cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5371アズワン品番65-8078-70
軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 30 x 30 x 10mm SUNON軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 30 x 30 x 10mmSUNON
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
仕様●寸法:30 x 30 x 10mm●高さ:30mm●幅:30mm●奥行:10mm●風量:4.6cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5394アズワン品番65-8086-97
ブロアファン MFシリーズ SUNONブロアファン MFシリーズSUNON
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
Sunon MagLev モータファンには、正確な Vapo ベアリングシステムが搭載されています。また、ファンブレードの前面から反時計回りに回転します。自動リスタート 極性保護
仕様●電源電圧:12 V dc●ブロアタイプ:遠心分離●AC/DC動作:dc●風量:5.4cfm●シリーズ:MF●寸法:50 x 50 x 15mm●コード番号:202-5416アズワン品番65-8085-57
軸流ファン 電源電圧:24 V dc DC 40 x 40 x 28mm 山洋電気軸流ファン 電源電圧:24 V dc DC 40 x 40 x 28mm山洋電気
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
メーカーの DC 冷却ファンには、高エアフロー、高信頼性、低ノイズなどの特長があります。サーバーや ICT 機器など、幅広い用途で使用できます。San ACE DC ファンは、高風量、高静圧、低消費電力、低振動を特長としています。開発段階では、インペラの形状、モーター特性、動作
仕様●寸法:40 x 40 x 28mm●高さ:40mm●消費電力:2.28W●奥行:28mm●終結タイプ:リードワイヤ●騒音レベル:37dB(A)●センサータイプ:パルス●ベアリングタイプ:ボール●カーブの方向:前方向●コード番号:191-9232アズワン品番65-8088-90
軸流ファン 電源電圧:12 V dc dc 120 x 120 x 25mm 山洋電気軸流ファン 電源電圧:12 V dc dc 120 x 120 x 25mm山洋電気
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
仕様●寸法:120 x 120 x 25mm●AC/DC動作:dc●幅:120mm●奥行:25mm●コード番号:236-8468アズワン品番65-8093-20
軸流ファン 電源電圧:48 V dc DC 80 x 80 x 38mm 山洋電気軸流ファン 電源電圧:48 V dc DC 80 x 80 x 38mm山洋電気
8,298税込9,128
1個
7日以内出荷
Sanyo Denki の DC 軸流ファンの寸法は 80 x 80 x 38 mm です。プラスチック素材でできています。10 MO の絶縁抵抗を備えています。モータ保護機能 高絶縁耐力 保管温度: -30 → +70 ℃Molex コネクタ - 43025-0400 Molex Terminal - 430
仕様●寸法:80 x 80 x 38mm●高さ:80mm●消費電力:40.32W●奥行:38mm●風量:138cfm●コード番号:205-6970アズワン品番65-8067-72
軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 40 x 40 x 28mm 山洋電気軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 40 x 40 x 28mm山洋電気
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
メーカーの DC 冷却ファンには、高エアフロー、高信頼性、低ノイズなどの特長があります。サーバーや ICT 機器など、幅広い用途で使用できます。San ACE DC ファンは、高風量、高静圧、低消費電力、低振動を特長としています。開発段階では、インペラの形状、モーター特性、動作
仕様●寸法:40 x 40 x 28mm●AC/DC動作:DC●消費電力:3.36W●奥行:28mm●風量:13.4cfm●騒音レベル:40dB(A)●センサータイプ:パルス●ベアリングタイプ:ボール●カーブの方向:前方向●コード番号:191-9219アズワン品番65-8077-52
軸流ファン 電源電圧:24 V dc DC 80 x 80 x 25mm SUNON軸流ファン 電源電圧:24 V dc DC 80 x 80 x 25mmSUNON
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
仕様●寸法:80 x 80 x 25mm●高さ:80mm●消費電力:1.56W●奥行:25mm●風量:41cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5426アズワン品番65-8084-21
軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 60 x 60 x 10mm SUNON軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 60 x 60 x 10mmSUNON
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
Sunon MagLev モータファンには、正確な Vapo ベアリングシステムが搭載されています。また、ファンブレードの前面から反時計回りに回転します。自動リスタート 極性保護
仕様●寸法:60 x 60 x 10mm●高さ:60mm●消費電力:560mW●奥行:10mm●風量:12.2cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5419アズワン品番65-8086-11
軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 40 x 40 x 10mm SUNON軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 40 x 40 x 10mmSUNON
999税込1,099
1個
予約販売
仕様●寸法:40 x 40 x 10mm●高さ:40mm●消費電力:620mW●奥行:10mm●風量:8cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5401アズワン品番65-8085-44
軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 80 x 80 x 25mm SUNON軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 80 x 80 x 25mmSUNON
1,498税込1,648
1個
予約販売
仕様●寸法:80 x 80 x 25mm●高さ:80mm●消費電力:480mW●奥行:25mm●風量:23.9cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5384アズワン品番65-8086-47
軸流ファン 電源電圧:5 V dc DC 50 x 50 x 10mm SUNON軸流ファン 電源電圧:5 V dc DC 50 x 50 x 10mmSUNON
929税込1,022
1個
7日以内出荷
仕様●寸法:50 x 50 x 10mm●高さ:50mm●消費電力:780mW●奥行:10mm●風量:13.8cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5409アズワン品番65-8079-05
軸流ファン 電源電圧:24 V dc DC 60 x 60 x 25mm SUNON軸流ファン 電源電圧:24 V dc DC 60 x 60 x 25mmSUNON
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
Sunon MagLev モータファンには、正確な Vapo ベアリングシステムが搭載されています。また、ファンブレードの前面から反時計回りに回転します。自動リスタート 極性保護
仕様●寸法:60 x 60 x 25mm●高さ:60mm●消費電力:1.2W●奥行:25mm●風量:23.5cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5442アズワン品番65-8087-74
軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 38 x 38 x 28mm 山洋電気軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 38 x 38 x 28mm山洋電気
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
メーカーの DC 冷却ファンには、高エアフロー、高信頼性、低ノイズなどの特長があります。サーバーや ICT 機器など、幅広い用途で使用できます。
仕様●寸法:38 x 38 x 28mm●高さ:38mm●幅:38mm●奥行:28mm●終結タイプ:リードワイヤ●騒音レベル:43dB(A)●センサータイプ:パルス●ベアリングタイプ:ボール●コード番号:191-9394アズワン品番65-8090-24
軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 120 x 120 x 38mm 山洋電気軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 120 x 120 x 38mm山洋電気
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
Sanyo Denki の DC 軸流ファンの寸法は 120 x 120 x 38 mm です。プラスチック素材でできています。10 MO の絶縁抵抗を備えています。モータ保護機能 高絶縁耐力 保管温度: -30 → +70 ℃Molex コネクタ - 43025-0400 Molex Terminal - 430
仕様●電源電圧:12 V dc●高さ:120mm●消費電力:36W●奥行:38mm●風量:224cfm●コード番号:205-6967アズワン品番65-8068-58
軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 30 x 30 x 10mm SUNON軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 30 x 30 x 10mmSUNON
1,598税込1,758
1個
予約販売
仕様●電源電圧:12 V dc●高さ:30mm●消費電力:300mW●奥行:10mm●風量:3.5cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5377アズワン品番65-8084-16
軸流ファン 電源電圧:5 V dc DC 40 x 40 x 6mm SUNON軸流ファン 電源電圧:5 V dc DC 40 x 40 x 6mmSUNON
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
仕様●寸法:40 x 40 x 6mm●高さ:40mm●消費電力:440mW●奥行:6mm●風量:6.3cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5397アズワン品番65-8085-55
軸流ファン 電源電圧:5 V dc DC 40 x 40 x 10mm SUNON軸流ファン 電源電圧:5 V dc DC 40 x 40 x 10mmSUNON
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
仕様●寸法:40 x 40 x 10mm●高さ:40mm●消費電力:680mW●奥行:10mm●風量:8cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5400アズワン品番65-8087-98
軸流ファン 電源電圧:24 V dc DC 80 x 80 x 38mm 山洋電気軸流ファン 電源電圧:24 V dc DC 80 x 80 x 38mm山洋電気
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
Sanyo Denki の DC 軸流ファンの寸法は 80 x 80 x 38 mm です。プラスチック素材でできています。10 MO の絶縁抵抗を備えています。モータ保護機能 高絶縁耐力 保管温度: -30 → +70 ℃Molex コネクタ - 43025-0400 Molex Terminal - 430
仕様●寸法:80 x 80 x 38mm●高さ:80mm●消費電力:38.4W●奥行:38mm●終結タイプ:Molexコネクタ●コード番号:205-6966アズワン品番65-8068-05
軸流ファン 電源電圧:24 V dc DC 80 x 80 x 25mm SUNON軸流ファン 電源電圧:24 V dc DC 80 x 80 x 25mmSUNON
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
Sunon MagLev モータファンには、正確な Vapo ベアリングシステムが搭載されています。また、ファンブレードの前面から反時計回りに回転します。自動リスタート 極性保護
仕様●寸法:80 x 80 x 25mm●高さ:80mm●消費電力:1.32W●奥行:25mm●風量:41cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5439アズワン品番65-8085-80
軸流ファン 電源電圧:24 V dc DC 60 x 60 x 25mm 山洋電気軸流ファン 電源電圧:24 V dc DC 60 x 60 x 25mm山洋電気
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
Sanyo Denki の DC 軸流ファンの寸法は 60 x 60 x 25 mm です。プラスチック素材でできています。10 MO の絶縁抵抗を備えています。モータ保護機能 高絶縁耐力 保管温度: -30 → +70 ℃Molex コネクタ - 22-01-3037 Molex Terminal - 39-00-0
仕様●寸法:60 x 60 x 25mm●高さ:60mm●消費電力:3.12W●奥行:25mm●終結タイプ:Molexコネクタ●コード番号:205-6962アズワン品番65-8068-19
軸流ファン 電源電圧:24 V dc DC 40 x 40 x 20mm SUNON軸流ファン 電源電圧:24 V dc DC 40 x 40 x 20mmSUNON
1,598税込1,758
1個
予約販売
仕様●寸法:40 x 40 x 20mm●高さ:40mm●消費電力:940mW●奥行:20mm●風量:10.8cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5408アズワン品番65-8084-20
軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 80 x 80 x 38mm 山洋電気軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 80 x 80 x 38mm山洋電気
8,398税込9,238
1個
7日以内出荷
Sanyo Denki の DC 軸流ファンの寸法は 80 x 80 x 38 mm です。プラスチック素材でできています。10 MO の絶縁抵抗を備えています。モータ保護機能 高絶縁耐力 保管温度: -30 → +70 ℃Molex コネクタ - 43025-0400 Molex Terminal - 430
仕様●寸法:80 x 80 x 38mm●高さ:80mm●消費電力:45.6W●電流 Max:3.8A●終結タイプ:Molexコネクタ●コード番号:205-6965アズワン品番65-8068-18
軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 40 x 40 x 56mm 山洋電気軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 40 x 40 x 56mm山洋電気
6,298税込6,928
1個
7日以内出荷
San ACE の回転カウンタ
仕様●寸法:40 x 40 x 56mm●高さ:40mm●幅:40mm●奥行:56mm●風量:27.19cfm●騒音レベル:59dB(A)●ファン回転速度:10400 (Outlet) RPM, 14000 (Inlet) RPM●センサータイプ:パルス●コード番号:191-9317アズワン品番65-8090-21
軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 120 x 120 x 25mm 山洋電気軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 120 x 120 x 25mm山洋電気
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
Sanyo Denki の DC 軸流ファンの寸法は 120 x 120 x 25 mm です。プラスチック素材でできています。10 MO の絶縁抵抗を備えています。モータ保護機能 高絶縁耐力 保管温度: -30 → +70 ℃Molex コネクタ - 22-01-3037 Molex Terminal - 39-00-0
仕様●寸法:120 x 120 x 25mm●高さ:120mm●消費電力:4.68W●奥行:25mm●終結タイプ:Molexコネクタ●コード番号:205-6968アズワン品番65-8067-91
軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 80 x 80 x 25mm SUNON軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 80 x 80 x 25mmSUNON
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
Sunon MagLev モータファンには、正確な Vapo ベアリングシステムが搭載されています。また、ファンブレードの前面から反時計回りに回転します。自動リスタート 極性保護
仕様●寸法:80 x 80 x 25mm●高さ:80mm●消費電力:780mW●奥行:25mm●風量:33cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5440アズワン品番65-8088-56
軸流ファン 電源電圧:24 V dc DC 92 x 92 x 25mm SUNON軸流ファン 電源電圧:24 V dc DC 92 x 92 x 25mmSUNON
3,098税込3,408
1個
7日以内出荷
仕様●電源電圧:24 V dc●高さ:92mm●消費電力:5.04W●奥行:25mm●風量:75cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5437アズワン品番65-8086-10
軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 80 x 80 x 25mm SUNON軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 80 x 80 x 25mmSUNON
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
Sunon DC ブラシレスファンには、潤滑スリーブベアリングシステムが搭載されています。また、ファンブレードの前面から反時計回りに回転します。自動リスタート 極性保護
仕様●寸法:80 x 80 x 25mm●高さ:80mm●消費電力:1.5W●奥行:25mm●風量:41cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5373アズワン品番65-8084-26

ファンモータ』には他にこんなカテゴリがあります

ファンモータ本体
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら