絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
5,157件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 万能パネル 日東工業

    万能パネル

    日東工業
    1,698税込1,868
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    キャビネットへの取り付けにはパネル用レールBP21タイプをご利用ください。
    セット内容パネル1枚、取付ねじ材質クリーム塗装(2.5Y8/2)日塗工L22-80D板厚(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • ノンハロ難燃PPダクト 興和化成

    ノンハロ難燃PPダクト

    興和化成
    3,598税込3,958
    1本
    翌日出荷
    環境に配慮し、ハロゲン物質を含まない材料を使用しています。耐油性・耐熱性に優れています。比重の軽い樹脂を使用しているので、装置の軽量化が可能です。側孔12.5mmと幅広にしています。従来のエコダクトに比べ経済的です。
    仕様フタと本体で1セット材質ノンハロ難燃ポリプロピレン長さ(mm)2000アイボリー2018年トラスコ掲載ページ3 0905
  • ブレーカ取付台(高さ調整機能付) TDC 河村電器産業

    ブレーカ取付台(高さ調整機能付) TDC

    河村電器産業
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
  • アース・銅バー パトライト(PATLITE)

    アース・銅バー

    パトライト(PATLITE)
    2,098税込2,308
    1袋(10個)
    3日以内出荷から42日以内出荷
    パイロットランプ、コントロールスイッチ、リレーソケット対応
    用途パネル機器用
  • ブランクパネル(アルミ・平板) 日東工業

    ブランクパネル(アルミ・平板)

    日東工業
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    付属品付属ねじなし材質/仕上アルミ平板 t3/ヘアーライン表面処理アルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • レール IDEC(和泉電気)

    レール

    IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
    699税込769
    1本ほか
    当日出荷から53日以内出荷
  • 補修パーツ 日東工業

    補修パーツ

    日東工業
    99税込109
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • マウンティングキャリア ワゴジャパン

    マウンティングキャリア

    ワゴジャパン
    919税込1,011
    1箱(5個)
    6日以内出荷から31日以内出荷
    221シリーズのコンパクトな配線コネクタは、さまざまな種類の導体を迅速かつ安全に接続します.
    グレータイプ梱包:ボックス材質(絶縁体)ポリアミド(PA66)(メインハウジング)高さ(inch)表面:6.5/0.256インチ燃焼性V0
  • DINレール取付け用ベース 三桂製作所

    DINレール取付け用ベース

    三桂製作所
    509税込560
    1個
    4日以内出荷
    DIN レールにテーブルタップ、ノイズフィルタを取付けるための樹脂に金属板を貼り合わせたベースです。ベースには1 極用テーブルタップ、2 極用テーブルタップ及び2 シリーズのノイズフィルタを取付けできます。ベースにアダプタを取付けると押ボタンスイッチ、スナップスイッチ、ボリューム等が簡単に取付けできます。
    取付35mmDINレール質量(g/個)100
  • 絶縁丸形プラスサポーター カメダデンキ

    絶縁丸形プラスサポーター

    カメダデンキ
    1,998税込2,198
    1袋(10本)ほか
    6日以内出荷
    プリント基板・アクリルカバーその他部品支持に便利な金属サポーターでビニール被覆を施した絶縁サポーターです。
    用途部品の支持に使用する。材質形状丸形RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げ3C(三価クロメート)
  • DINレールケース DRCシリーズ タカチ電機工業

    DINレールケース DRCシリーズ

    タカチ電機工業
    579税込637
    1台
    3日以内出荷
    DINレール(35mm)取付専用ケースです。スナップイン構造なのでビスなしで組立・分解が可能です。レバーを引きながら簡単に取付け、取外しが出来ます。通信モジュール、データロガー等にご使用頂けます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質PC/ABS(UL94V-0 主成分)使用温度範囲(℃)-20~+60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 抵抗付接地棒 ムサシインテック

    抵抗付接地棒

    ムサシインテック
    51,980税込57,178
    1個
    当日出荷
    耐電圧試験後の残留電荷を、より安全に放電。IP-701G(MAX DC37kV)やDI-11N(MAX DC11kV)で行った直流電荷の放電作業に最適。抵抗内蔵のため、接触時のアークを最小限に抑え安全な作業。信頼性の高い高電圧用特殊抵抗を2×2配線で接続。本体は絶縁性の高く劣化の少ない塩化ビニール製で、握手と。放電部の間にバリアーを追加し、更に安全性が向上。運搬に便利な2分割式。2種類の先端電極(ネジ込み式)は現場に合わせ使用可能。運搬に便利な2分割式
    仕様【放電時間】残留電圧:DC40kV時/CVケーブル、□38mm3線一括100m:約1秒質量(kg)約0.8外形寸法(mm)L=610×Φ26ケーブル長(m)接地ケーブル:約3電圧(kV)最大放電:DC40
  • ケーブルグランド付端子ボックス(JAN付き)ライトグレー TMCシリーズ タカチ電機工業

    ケーブルグランド付端子ボックス(JAN付き)ライトグレー TMCシリーズ

    タカチ電機工業
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ケーブルグランドと端子台が一体構造の端子ボックスです。産業設備・工作機械の電力ケーブル接続端子箱、モーターの中継、センサーの中継に最適です。機械油の付着する工作機械や自動化設備のセンサー・モーター・電力の中継に。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
  • DINレールカッター用面取り機 Mokuba(小山刃物製作所)

    DINレールカッター用面取り機

    Mokuba(小山刃物製作所)
    34,980税込38,478
    1台
    当日出荷
    すでにお持ちのモクバDINレールカッター(TH-1・TH2・DAN)に取付が可能です。装着すればカットから面取りまで1台で完結出来ます。
    用途モクバ DINレールカッター用面取り機です。質量(g)806
  • 電源プラグケーブル ラインアイ

    電源プラグケーブル

    ラインアイ
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    外部DC電源をSI-60FのDC-IN端子に供給するときに利用します。
    付属品ケーブルクランプ付属仕様外部DC電源をSI-60FのDC-IN端子に供給するときに利用します。DCプラグ(外径5.5mm、内径2.1mm)<=>Y端子1.8mアズワン品番64-5070-40
  • 接地端子ユニット 日東工業

    接地端子ユニット

    日東工業
    3,998税込4,398
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ねじによる取り付けとDINレール取り付けが可能です。 (BP46-400UGを除く) ナットを緩め、バーを上下にスライドするだけで簡単に切り離しが可能です。 ボルト底面ノックアウト構造に裏面基板との接続が可能です。(ボルトの変更が必要です。)
    付属品取付ねじ付材質(樹脂部)変性PPERoHS指令(10物質対応)対応
  • ブランクパネル 河村電器産業

    ブランクパネル

    河村電器産業
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    前面のスペースカバー
  • パッキン VP11 河村電器産業

    パッキン VP11

    河村電器産業
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    裏面粘着剤付補修用ゴムパッキン
    長さ(m)10
  • タップ加工済 アースバー ユーボン

    タップ加工済 アースバー

    ユーボン
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    制御盤、分電盤などの接地用アースバーとしてご使用下さい。 ネジ穴が加工済みなので、購入後にタップ加工を行なう必要がありません。
    材質銅板 ニッケルメッキ仕上
  • サポーターSPS製(耐熱タイプ) 篠原電機

    サポーターSPS製(耐熱タイプ)

    篠原電機
    6,598税込7,258
    1袋(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    材質シンジオタクチックポリスチレン(SPS)GF30%(難燃性:UL94 V-0)(耐熱性:RTI(引張)130℃)タイプ耐熱・難燃性定格絶縁電圧(V)AC600/DC750仕上インサートナット:電気亜鉛めっき三価クロメート処理材質(ナット)鉄製RoHS指令(10物質対応)対応仕上(ボルト・ナット)電気亜鉛めっき三価クロメート処理商用周波耐電圧(kV)2.5/1分間
  • 銅板 Cシリーズ タカチ電機工業

    銅板 Cシリーズ

    タカチ電機工業
    809税込890
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
  • シリコンガスケット SGKシリーズ タカチ電機工業

    シリコンガスケット SGKシリーズ

    タカチ電機工業
    469税込516
    1本(1m)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    仕様標準ガスケットの経年劣化時の交換用ガスケットとしてご利用下さい材質シリコンスポンジホワイトグレー使用温度範囲(℃)-40~105入数1m×1本/袋RoHS指令(10物質対応)対応
  • レール式端子台 経済形ターミナルユニット 日東工業

    レール式端子台 経済形ターミナルユニット

    日東工業
    4,298税込4,728
    1セット(50個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様IECレール取付:可定格絶縁電圧(V)600RoHS指令(10物質対応)対応材質(基台)PPE樹脂(TBU-15R~100R)
  • 補修塗装(スプレー缶) Panasonic(パナソニック)

    補修塗装(スプレー缶)

    Panasonic(パナソニック)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    マイルドホワイト(日塗工番号:E22-90B、マンセル記号:2.5Y9/1(参考値))
  • アース・銅バー Panasonic(パナソニック)

    アース・銅バー

    Panasonic(パナソニック)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    適合機種コスモパネルコンパクト21(埋込形・タテ形を除く)スッキリパネルコンパクト21(ヨコ1列を除く)取付場所配線孔周囲の取り付け穴部適合電線径(Φmm)1.6、2.0、2.6
  • 検針窓 内外電機

    検針窓

    内外電機
    3,298税込3,628
    1セット(2個)
    当日出荷
    電力量計、タイマー等の点検用窓にご利用下さい。検針窓は3mm強化ガラスです。
    仕様カードホルダーなし材質(フレーム)樹脂製塗装色ブラック色(マンセル値:N-1)RoHS指令(10物質対応)対応
  • マウンティングアクセサリ ワゴジャパン

    マウンティングアクセサリ

    ワゴジャパン
    1,998税込2,198
    1箱(10個)
    6日以内出荷から31日以内出荷
    221シリーズのコンパクトな配線コネクタは、さまざまな種類の導体を迅速かつ安全に接続します.
    タイプ梱包:ボックス材質(絶縁体)ポリアミド(PA66)(メインハウジング)燃焼性V0
  • DINレール取付用端子アクセサリ エンドクランプ E/NS 35 Nシリーズ フエニックス・コンタクト

    DINレール取付用端子アクセサリ エンドクランプ E/NS 35 Nシリーズ

    フエニックス・コンタクト
    369税込406
    1個
    当日出荷
    Phoenix Contact End Clamps。Phoenix Contactのエンドクランプは、DINレール端子用に様々な色とサイズを取り揃えています。
    仕様●コード番号:803-9481●冷却時絶縁素材:-60℃●相対絶縁素材温度指数(Elec.、UL 746 B):130 ℃●絶縁素材温度指数(DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)):125 ℃長さ(mm)48.6幅(mm)9.5灰(RAL 7042)高さ(mm)48.6質量(g)13.708(梱包を含む)/13.708(梱包を含まない)[1個あたり]種類エンドクランプ奥行(mm)32.8、(NS 35/7、5)34.3シリーズE/NS 35 N使用周囲温度(℃)-60~105(動作温度範囲(短期間の最大動作温度RTI Elec.AT20)締付トルク(N・m)0.5~0.8部材PA取付け方法NS 35/7 5、NS 35/15難燃性(UL94)V0クラス周囲温度(℃)(保管時/運搬時)-25~60(24時間を超えない短時間、-60~70)、(配線時)-5~70、(動作時)-5~70アズワン品番65-7697-31許容湿度(%)(保管時/移動時)30~70ねじ山M3併用可能製品DINレール端子
  • バリアストリップ 東洋技研

    バリアストリップ

    東洋技研
    529税込582
    1個
    当日出荷
    RTK-10Mシリーズ端子台(7 mmピッチ)。カバー、ネームプレート、シャフトは全タイプに標準で付属
    ピッチ(mm)7定格電圧(V)250定格電流(A)15動作温度(℃)Min-10構成部品中間板(RT-10M)、側板(RT-10K)、カバー(CA-23)、記名板(AM-10)、シャフト(SF3)
  • 面取り機能付 DINレールカッター スケール付 Mokuba(小山刃物製作所)

    面取り機能付 DINレールカッター スケール付

    Mokuba(小山刃物製作所)
    99,980税込109,978
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    軽量・コンパクトなdinレールカッターに面取り機能を追加しました。カットから面取り加工まで1台で完結。
    用途DINレールの切断に。全長(mm)500質量(kg)6
  • 盤用LED照明 篠原電機

    盤用LED照明

    篠原電機
    2,398税込2,638
    1台
    当日出荷
    10W蛍光灯の代替に適した、軽量でコストパフォーマンスが優れたLED照明です。受配電盤・分電盤・制御盤などの盤用照明用途にご使用下さい。
    トラスコ品番367-9637幅(mm)22全長(mm)297高さ(mm)34タイプ器具一体型種類盤用径(Φmm)ライト部:260奥行(mm)34消費電力(W)5定格電圧(V)AC100~240定格寿命(時間)20000管長(mm)295照度(Lx)中心:100取付け方法金具外径(mm)295明るさ(Lm)450RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC2000V 1分間 (対地間)消費電力:5w at100
  • ボルトナット防錆キャップ JAPPY

    ボルトナット防錆キャップ

    JAPPY
    699税込769
    1個
    3日以内出荷
    風雨や泥の付着からボルトとナットを守り、錆を防ぎます NETIS(国土交通省 新技術情報提供システム)登録製品(登録番号:KK-190041-VE) 優れた耐食性(防水・防塵) 装着したまま目視検査が可能 透明なのに丈夫で割れにくい(高強度・高い耐衝撃性) 耐久性の高いEPDM防水パッキン 脱落しにくく取付向きを選ばない インフラの長寿命化に貢献!NETIS登録製品
    材質ポリカーボネート材質(パッキン)EPDM
  • アクリルプレートカードホルダ 坂詰製作所

    アクリルプレートカードホルダ

    坂詰製作所(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1セット(50枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質カバー:アクリル 透明、記名紙:白アート紙、本体:ABS樹脂、接着テープ:両面感圧接着テープ厚さ(mm)3.1
  • トラフ型LED灯具 カメダデンキ

    トラフ型LED灯具

    カメダデンキ
    1,998税込2,198
    1台
    6日以内出荷
    シンプルで軽量、低価格商品で従来の設計図面と同じトラフ型灯具です。 配光角度が300°以上と広く、明るいLED直管です。 紫外線をほとんど発しないため、虫が寄り付きません。 ノイズがほとんどなく、周辺の電子機器への影響がありません。
    用途屋内専用品適合片側AC100V給電、G13口金質量(g)(本体)230RoHS指令(10物質対応)対応
  • 危険プレート 日東工業

    危険プレート

    日東工業
    1,498税込1,648
    1セット(10個)
    当日出荷
    仕様裏面シール付セット内容10枚入材質合成紙(ユポ)地色:黄赤、枠・文字:黒表面処理ラミネート加工RoHS指令(10物質対応)対応
  • メーターパネル 日東工業

    メーターパネル

    日東工業
    7,898税込8,688
    1台
    翌日出荷から5日以内出荷
    キャビネット内に各種計器を取り付ける場合にご使用ください。 バー蝶番の調整により奥行きが20mmピッチで調整可能です。
    材質本体:鉄本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)板厚(mm)(メーターパネル)1.6、(パネル台)3.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 検針窓 日東工業

    検針窓

    日東工業
    2,298税込2,528
    1台ほか
    翌日出荷から5日以内出荷
    保護等級IP44設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブレーカー用ブランクパネル BBP-1.6シリーズ ユーボン

    ブレーカー用ブランクパネル BBP-1.6シリーズ

    ユーボン
    1,598税込1,758
    1袋(5枚)
    当日出荷
    分電盤、配電盤の予備ブレーカー部分の目隠しに使用することができます。 ワンタッチで簡単に角穴にはめ込むことが出来ます。
    仕様適合パネルカット25×54mm材質PPB(マンセルN1.5近似)適合板厚1.6t
  • ストレートパッキン 篠原電機

    ストレートパッキン

    篠原電機(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    寸法B(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • フック棒用ホルダー・受皿 篠原電機

    フック棒用ホルダー・受皿

    篠原電機
    619税込681
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質鋼板RoHS指令(10物質対応)対応

キャビネットパーツ』には他にこんなカテゴリがあります

その他キャビネットパーツ