絞り込み
芯数(C)
  • 1(6)
  • 2(27)
  • 3(19)
  • 4(15)
  • 6(1)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 16(1)
  • 20(2)
  • 30(1)
  • 37(1)
  • 50(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.3(1)
  • 0.5(1)
  • 0.75(11)
  • 1(1)
  • 1.25(13)
  • 1.6(1)
  • 2(13)
  • 2.6(1)
  • 3.5(7)
  • 5.5(8)
  • 8(6)
  • 14(6)
  • 22(8)
  • 38(7)
  • 60(9)
  • 100(5)
  • 125(1)
  • 150(2)
  • 200(1)
長さ(m)
  • 5
  • 1(23)
  • 2(23)
  • 3(23)
  • 4(18)
  • 6(19)
  • 10(170)
  • 15(35)
  • 20(156)
  • 25(20)
  • 30(108)
  • 40(62)
  • 50(162)
  • 60(58)
  • 70(55)
  • 80(52)
  • 90(52)
  • 100(206)
  • 200(32)
  • 300(24)
導体外径(Φmm)
  • 1.1(7)
  • 1.5(7)
  • 1.6(5)
  • 1.8(6)
  • 2(6)
  • 2.5(5)
  • 3.1(5)
  • 3.5(2)
  • 3.6(2)
  • 3.7(3)
  • 4.2(2)
  • 4.9(3)
  • 5.5(3)
  • 6(4)
  • 7.3(4)
  • 9.1(3)
  • 9.3(5)
  • 10(3)
  • 11.2(2)
  • 12(2)
シース色
  • シース色カラー(27)
  • シース色灰(15)
  • シース色黒(16)
ブランド
  • ELPA(3)
  • JAPPY(2)
  • KHD(1)
  • SFCC(旧:昭和電線)(2)
  • エスコ(9)
  • エスネット(9)
  • オーム電機(2)
  • タツタ電線(1)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(5)
  • フジマック(5)
  • マリンテック(3)
  • 三ツ星(5)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
  • 協和ハーモネット(3)
  • 富士電線工業(16)
  • 愛知電線(1)
  • 正和電工(3)
  • 行田電線(1)
  • 長岡特殊電線(2)
ELPA・JAPPY・KHD・SFCC(旧:昭和電線)・エスコ・エスネット・オーム電機・タツタ電線・フジクラ・ダイヤケーブル・フジマック・マリンテック・三ツ星・住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・協和ハーモネット・富士電線工業・愛知電線・正和電工・行田電線・長岡特殊電線・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(29)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月14日(水)は、空調・照明・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
75件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VCT ビニルキャブタイヤケーブル 富士電線工業

    VCT ビニルキャブタイヤケーブル

    富士電線工業(51件のレビュー)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1巻(5m)
    当日出荷から9日以内出荷
    耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。
    用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
  • ソフトVCT ビニルキャブタイヤケーブル(ラバロンVCT) 富士電線工業

    ソフトVCT ビニルキャブタイヤケーブル(ラバロンVCT)

    富士電線工業(18件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1巻(5m)
    当日出荷から4日以内出荷
    用途600V以下の電気機器の電源用、配線用。定格電圧(V)600色黒種類産業機械用ケーブル適合規格E定格温度(℃)60
  • VVFケーブル 愛知電線

    VVFケーブル

    愛知電線(60件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1セット(5m)
    当日出荷から翌々日出荷
    耐候性が優れているので長年月の使用に耐えられます。線心の識別は絶縁体の色によってできるので工事が容易です。規格:JIS C 3342(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV))
    用途屋内配線、冷暖房用配線、各種仮設工事など。一般住宅、商業施設、公共施設など、様々な建物の屋内配線に使用される600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形です。試験電圧1500V絶縁抵抗(MΩ/km)50シース厚(mm)1.5
  • ビニル絶縁電線 JAPPY

    ビニル絶縁電線

    JAPPY(15件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1巻(5m)
    当日出荷から7日以内出荷
    ●JAPPY電線/600Vビニル絶縁電線(IV)各色の条長を幅広くラインアップ(5M・10M・15M・20M・30M・50M・100M)
    用途一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料などにご使用いただけます。
  • IV(より線) 600Vビニル絶縁電線 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    IV(より線) 600Vビニル絶縁電線

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(11件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1巻(5m)
    当日出荷から7日以内出荷
    種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307
  • VFFビニル平形コード/スピーカーコード 協和ハーモネット

    VFFビニル平形コード/スピーカーコード

    協和ハーモネット(24件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷
    耐水性、可とう性、加工性にすぐれています。 定格温度:60℃、定格電圧:300V以下 PSE適合品です(0.3mm2を除く)。
    用途オーディオのスピーカーコード 直流DC用コード 小型電気器具の電源コード(0.75SQ以上)種類産業機械用ケーブル芯数(C)2定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応規格/略称VFF
  • Fケーブル オーム電機

    Fケーブル

    オーム電機(9件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    クーラー、照明器具、スイッチ、コンセントの増設に
    用途屋内配線用
  • VVFケーブル 正和電工

    VVFケーブル

    正和電工(15件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1巻
    当日出荷
    定格600Vの屋内配線、動力用配線等として広く使用されるビニール絶縁、ビニールシース(外装被覆)の平形ケーブルです
    用途屋内配線に。種類電力ケーブル芯数(C)2絶縁体厚さ(mm)0.8
  • アースコード VSFビニールコード 正和電工

    アースコード VSFビニールコード

    正和電工(21件のレビュー)
    ¥979税込¥1,077
    1巻
    当日出荷
    主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線で、より線の導体にビニール絶縁を施したものです(ビニールコード)。
    用途アース線や、電気器具内のリード線として使用されます。タイプVSF導体外径(Φmm)1.8色緑種類産業機械用ケーブル定格125V-15A適合規格JIS C 3306芯数(C)1外寸(mm)3.4導体断面積(mm2)2素線径(mm)0.26絶縁体厚さ(mm)0.8導体より線素線数37
  • アース線/IV 600Vビニル絶縁電線 協和ハーモネット

    アース線/IV 600Vビニル絶縁電線

    協和ハーモネット(2件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    定格電圧600Vのビニル絶縁電線です。
    用途一般電気工作物、電気機器用配線にご使用いただくことができます。 盤内配線に適しています。色グリーン定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • VFFビニル平形コード 協和ハーモネット

    VFFビニル平形コード

    協和ハーモネット(5件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷
    耐水性、可とう性、加工性にすぐれています。 鉛を含まない塩化ビニルを使用しています。 定格温度:60℃、定格電圧:300V以下 PSE適合品です。
    用途ラジオ、扇風機、電気等の電源コード等規格/略称VFF芯数(C)2定格電圧(V)300以下種類産業機械用ケーブル規格PSE絶縁体厚さ(mm)0.8定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • IVアースコード(単線) エスコ

    IVアースコード(単線)

    エスコ(7件のレビュー)
    ¥1,220税込¥1,342
    1個
    当日出荷
    色緑種類電力ケーブル芯数(C)1
  • スタースリムライトタフ2種ゴムキャブタイヤケーブル 三ツ星

    スタースリムライトタフ2種ゴムキャブタイヤケーブル

    三ツ星(1件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1巻(5m)
    当日出荷から13日以内出荷
    SL-2CT TOUGHは、ゴム材料では最も電気特性が優れているエチレンプロピレンゴムを絶縁体に、また、三ツ星独自の配合技術で開発した耐候性・弾力性のある強靭な特殊ゴムをシースに採用し、細く(Slim)て、軽く(Light)、柔軟性に優れ、従来の2CT、及び、SL-2CTの耐候性を改良!更に軽量化を実現しました。
    規格/略称2CT定格電圧(V)600種類産業機械用ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
  • 600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル

    600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル

    フジクラ・ダイヤケーブル(11件のレビュー)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1巻(5m)
    当日出荷から9日以内出荷
  • 2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル 富士電線工業

    2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル

    富士電線工業(6件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1巻(5m)
    当日出荷から62日以内出荷
    種類産業機械用ケーブル
  • IVアースコード(撚線) エスコ

    IVアースコード(撚線)

    エスコ(4件のレビュー)
    ¥825税込¥908
    1個
    当日出荷
    色緑種類電力ケーブル芯数(C)1
  • V絶縁Vシースケーブル JAPPY

    V絶縁Vシースケーブル

    JAPPY(6件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1巻(5m)
    当日出荷から17日以内出荷
    JAPPY電線/600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VV-F)の条長を幅広くラインアップ(5M・10M・15M・20M・30M)
    用途住宅および建築物の屋内配線、エアコン用配線などにご使用いただけます。
  • 600V ビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル

    600V ビニル絶縁電線

    フジクラ・ダイヤケーブル(12件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1巻(5m)
    当日出荷から9日以内出荷
  • 異色平行線 VFFビニールコード 正和電工

    異色平行線 VFFビニールコード

    正和電工(2件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1本
    当日出荷
    主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線で、より線の導体にビニール絶縁を施したものです(ビニール平型コード)。
    用途スピーカーコードなどに使用されます。規格/略称VFF芯数(C)2導体断面積(mm2)0.75定格125V-7A定格電流(A)7色赤黒タイプ2色種類産業機械用ケーブル外寸(mm)約2.7×5.4素線径(mm)0.18絶縁体厚さ(mm)0.8導体外径(Φmm)1.1導体より線素線数30
  • 600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル SFCC(旧:昭和電線)

    600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル

    SFCC(旧:昭和電線)(1件のレビュー)
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1巻(5m)
    当日出荷から14日以内出荷
    電気的特性に優れ、長期使用に耐え軽量で取り扱いが容易 低圧用のVVケーブルに比べ、耐熱性に優れ所用電流を大きくとることが可能
  • 小判コード オーム電機

    小判コード

    オーム電機
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    種類産業機械用ケーブル
  • 600Vトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル SFCC(旧:昭和電線)

    600Vトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル

    SFCC(旧:昭和電線)(1件のレビュー)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1巻(5m)
    7日以内出荷
    電気的特性に優れ、長期使用に耐え軽量で取り扱いが容易 低圧用のVVケーブルに比べ、耐熱性に優れ所用電流を大きくとることが可能
    色黒・白・赤RoHS指令(10物質対応)対応
  • KIV1.25-GY アース線 1.25SQ 黄/緑 KHD

    KIV1.25-GY アース線 1.25SQ 黄/緑

    KHD
    ¥798税込¥878
    1巻(5m)
    当日出荷
    用途家庭用100Vのアース線として使用サイズ(mm2)1.25色(絶縁体)黄/緑定格電圧(V)600種類産業機械用ケーブルメーカーKHD規格/略称KIV
  • 600V ビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル 三ツ星

    600V ビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル

    三ツ星
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1巻(5m)
    6日以内出荷から7日以内出荷
    汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。
    色灰定格電圧(V)600芯数3RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビニルキャブタイヤ長円形コード エスネット

    ビニルキャブタイヤ長円形コード

    エスネット(1件のレビュー)
    ¥789~税込¥868~
    1巻(5m)
    当日出荷から翌々日出荷
    柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。
    用途交流300V以下の屋内使用小型電気機器に使用されます。規格/略称VCTFK芯数2芯RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐熱・耐油・難燃・シールド付フレキシブルコード 長岡特殊電線

    耐熱・耐油・難燃・シールド付フレキシブルコード

    長岡特殊電線
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1巻(5m)
    当日出荷から6日以内出荷
    柔軟性に優れた特殊ビニル樹脂を採用し、加工時や配線時の作業性に優れます。絶縁体には耐熱105℃レベルのビニルを採用し、ハンダ作業性に優れます。シースには耐熱(105℃レベル)・耐油・難燃(VW-1相当)・非移行・高柔軟ビニルを採用したハイパーフレキシブルコードです!
    色黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • 異色平行コード エスネット

    異色平行コード

    エスネット
    ¥719~税込¥791~
    1巻(5m)
    当日出荷から4日以内出荷
    柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。電気用品安全法認可品
    用途定格温度60℃、定格電圧300V以下の屋内で使用するラジオ・テレビ・ビデオ・電気スタンド等の小型の電気器具用のコードとして使用されます。規格/略称VFF定格電圧(V)300以下材質(絶縁体)PVC定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 600V ビニル絶縁ビニルシースケーブル丸形 VVR エスネット

    600V ビニル絶縁ビニルシースケーブル丸形 VVR

    エスネット
    ¥5,198税込¥5,718
    1巻
    当日出荷
    鉛フリー(LFV)、RoHS指令対応品
    用途電力用全長(m)5芯数(C)2試験電圧1500V構成導体:単線色(絶縁体)黒・白絶縁体厚さ(mm)0.8シース厚(mm)1.5シース色灰ケーブル形状丸形線心識別黒・白最小絶縁抵抗(MΩ/km)50(20℃/60℃)規格/略称VVR
  • 600V 耐燃性ポリエチレン絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル

    600V 耐燃性ポリエチレン絶縁電線

    フジクラ・ダイヤケーブル(11件のレビュー)
    ¥23,980税込¥26,378
    1巻(5m)
    当日出荷から9日以内出荷
  • 600V ビニル絶縁ビニルシース平型ケーブル エスネット

    600V ビニル絶縁ビニルシース平型ケーブル

    エスネット(1件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1巻(5m)
    当日出荷から翌々日出荷
    耐寒性に優れ、屋内・動力配線等幅広い使用用途、作業性に優れています。
    用途600V以下の屋内配線・動力用配線・クーラー用配線・IH用配線等広い用途にご使用頂けます。規格/略称VFF色灰RoHS指令(10物質対応)対応
  • 自己支持型ビニルキャブタイヤ 三ツ星

    自己支持型ビニルキャブタイヤ

    三ツ星(3件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1巻
    当日出荷から13日以内出荷
    ケーブルとワイヤーを一体化させ、耐久性に優れ布設が容易です。 耐熱、耐油性が優れています。 導体を細線化し、耐屈曲性を向上させケーブルの柔軟性を高めています。
    用途ホイストクレーン、工場内配線及びリフトのコントローラー等の電源用、信号用の架空配線として。導体公称断面積(mm2)1.25種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3102材質(シース)耐油耐熱軟質塩化ビニル混合物材質(絶縁体)耐熱軟質塩化ビニル混合物絶縁体厚さ(mm)0.8導体構成(本/mm)112/0.12導体外径(Φmm)1.5絶縁体外径(mm)3.1絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅より線耐電圧(V/min)3000
  • 電線/ケーブル 富士電線工業

    電線/ケーブル

    富士電線工業
    ¥3,398税込¥3,738
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
    芯数(C)2導体公称断面積(mm2)1.25導体外径(Φmm)1.5シース外径(Φmm)9.8(±0.34)質量(kg)13.0(100m巻)種類低圧キャブタイヤケーブル定格電圧(V)600肉厚(mm)〈絶縁体〉【標準】0.8【平均】0.72以上【部分最小】0.64以上 / 〈シース〉【標準】1.7【平均】1.53以上【部分最小】1.45以上許容電流(A)21材質(シース)クロロプレンゴム混合物テープ厚さ(mm)【絶縁体】0.05材質(絶縁体)EPゴム混合物素線径(mm)0.180(±0.008)曲げ半径(mm)40絶縁体厚さ(mm)0.8導体抵抗(Ω/km)(20℃)16シース厚(mm)1.7許容温度(℃)75導体構成(本/mm)50/0.18絶縁体外径(mm)3.2(±0.16)絶縁抵抗20℃(MΩ-km)500素線数【導体】50材質(導体)すずめっき軟銅集合撚線より合わせ外径(Φmm)6.4耐電圧(V/min)(水中)3000最低使用温度(℃)(固定)-40、(移動)-25
  • 電線/ケーブル 富士電線工業

    電線/ケーブル

    富士電線工業
    ¥2,698税込¥2,968
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
    絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。
    用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。芯数(C)2導体公称断面積(mm2)0.75導体外径(Φmm)1.1シース外径(Φmm)9.0(±0.34)質量(kg)10.5(100m巻)種類低圧キャブタイヤケーブル定格電圧(V)600肉厚(mm)〈絶縁体〉【標準】0.8【平均】0.72以上【部分最小】0.64以上 / 〈シース〉【標準】1.7【平均】1.53以上【部分最小】1.45以上許容電流(A)15材質(シース)クロロプレンゴム混合物テープ厚さ(mm)【絶縁体】0.05材質(絶縁体)EPゴム混合物素線径(mm)0.180(±0.008)曲げ半径(mm)36絶縁体厚さ(mm)0.8導体抵抗(Ω/km)(20℃)26.6シース厚(mm)1.7許容温度(℃)75導体構成(本/mm)30/0.18絶縁体外径(mm)2.8(±0.16)絶縁抵抗20℃(MΩ-km)500RoHS指令(10物質対応)対応素線数【導体】30材質(導体)すずめっき軟銅集合撚線より合わせ外径(Φmm)5.6耐電圧(V/min)(水中)3000最低使用温度(℃)(固定)-40、(移動)-25
  • VAコード ELPA

    VAコード

    ELPA
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    耐久性・耐衝性・耐摩擦性に優れています。 主に、屋内で使用するAC600V以下の配線に使用します。 屋内配線・動力用配線・冷暖房機配線等、幅広く使用されます。
    種類電力ケーブル定格電圧(V)600全長(m)5芯数(C)2定格電流(A)18導体外径(Φmm)1.6
  • スタースリムライト2種ゴムキャブタイヤケーブル 三ツ星

    スタースリムライト2種ゴムキャブタイヤケーブル

    三ツ星
    ¥4,498税込¥4,948
    1本(5m)
    8日以内出荷
    規格/略称2CT芯数(C)4導体構成(本/mm)37/0.26導体公称断面積(mm2)2導体外径(Φmm)1.8仕上外径(Φmm)12.2定格電圧(V)600適合規格電気用品安全法適用材質(シース)天然ゴム混合物材質(絶縁体)EPゴム識別黒/白/赤/緑絶縁体厚さ(mm)0.8概算質量(kg/km)210導体抵抗(Ω/km)(20℃)10.2シース厚(mm)1.9線心外径(mm)3.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)500RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線を素線としたより線耐電圧(V/min)(水中)3000
  • 絶縁ビニルシースケーブル丸形 (VVR) 行田電線

    絶縁ビニルシースケーブル丸形 (VVR)

    行田電線(1件のレビュー)
    ¥21,980税込¥24,178
    1巻(5m)
    4日以内出荷から9日以内出荷
    600V以下の回路に使用されます。
    定格電圧(V)600定格温度(℃)60
  • ビニル平行コード エスネット

    ビニル平行コード

    エスネット(1件のレビュー)
    ¥819~税込¥901~
    1巻(5m)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。電気用品安全法認可品
    用途定格温度60℃、定格電圧300V以下の屋内で使用するラジオ・テレビ・ビデオ・電気スタンド等の小型の電気器具用のコードとして使用されます。規格/略称VFF材質(絶縁体)PVCRoHS指令(10物質対応)対応
  • 低圧配線用ニュースラットケーブル タツタ電線

    低圧配線用ニュースラットケーブル

    タツタ電線
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1巻(5m)
    3日以内出荷から9日以内出荷
    トリプレックス型構造で、22mm2、38mm2は導体を19本の素線構成としているため、可とう性が良好です。 絶縁体には、耐候性のすぐれた黒色架橋ポリエチレンを採用しています。 特殊な方法で絶縁被覆を行っていますので、一般のCVケーブルに比べ皮剥ぎ作業が容易です。 電気・温度特性のすぐれた架橋ポリエチレン絶縁ですから、許容電流が増加(SV比)しケーブルのサイズダウンが可能です。
    芯数(C)3材質(絶縁体)架橋ポリエチレンシース厚(mm)1.5
  • 電線/ケーブル 富士電線工業

    電線/ケーブル

    富士電線工業
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
    絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。
    用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。芯数(C)4種類低圧キャブタイヤケーブル定格電圧(V)600材質(シース)クロロプレンゴム混合物材質(絶縁体)EPゴム混合物最高使用温度(℃)75絶縁体厚さ(mm)0.8許容温度(℃)【最高】75、【最低(固定)】-40、【最低(移動)】-25RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅集合撚線耐電圧(V/min)(水中)3000最低使用温度(℃)-40(固定)、-20(移動)
  • VCTF2.0×2 5M ELPA

    VCTF2.0×2 5M

    ELPA
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。 主に、AC300V以下の屋内使用小型電気機器の電源コードとして、掃除機。電動工具などに使用します。
    種類電力ケーブル定格電圧(V)300全長(m)5芯数(C)2導体公称断面積(mm2)2

『電線/ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

汎用ケーブル