絞り込み
芯数(C)
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 4(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.75(1)
  • 1.25(1)
  • 2(1)
  • 3.5(1)
長さ(m)
  • 10(1)
  • 20(1)
  • 30(1)
  • 40(1)
  • 50(1)
  • 60(1)
  • 70(1)
  • 80(1)
  • 90(1)
  • 100(1)
導体外径(Φmm)
  • 1.3(1)
  • 1.55(1)
  • 2.1(1)
  • 2.8(1)
シース色
  • シース色黒(1)
ブランド
  • 福電
  • エスコ(141)
  • 品川電線(46)
  • 富士電線工業(42)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(33)
  • ELPA(24)
  • カワイ電線(23)
  • エスネット(23)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(22)
  • 矢崎エナジーシステム(20)
  • KHD(17)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(11)
  • 弥栄電線(11)
  • SFCC(旧:昭和電線)(10)
  • 愛知電線(9)
  • 三ツ星(8)
  • JAPPY(8)
  • 正和電工(7)
  • オーナンバ(7)
  • ユーボン(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FEP絶縁/可とう性フッ素樹脂キャブタイヤケーブル 福電

    FEP絶縁/可とう性フッ素樹脂キャブタイヤケーブル

    福電
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1巻
    8日以内出荷から9日以内出荷
    耐熱性、耐油性、耐薬品性、耐スパッタ性に優れた連続使用温度200℃の耐屈曲・耐震用キャブタイヤケーブルです。 導体の細線化とFEP・FRWR の組み合わせにより耐屈曲・耐震性を実現しています。 耐震・耐屈曲が必要でない箇所での御使用にももちろんの事、シリコンゴムキャブタイヤでは物足りない温度条件下でも優れたケーブル特性を発揮致します。
    用途製鉄所、化学プラント、自動車工場、炉回り等の耐熱性を必要とする過酷な環境下。 ケーブルベアー、ロボット及び移動用電気機器等の配線として常に屈曲、捻回等が要求される箇所。 難燃性にも優れている為、溶接ロボットのアーム部分等、スパッタが当たる環境下での使用。 耐水、耐候性などの環境特性にも非常に優れており、屋内の過酷な環境下、クリーンルーム等での使用。シース色黒定格電圧(V)600以下使用温度(℃)-60~200種類産業機械用ケーブル適合規格RoHS2指令材質(シース)ふっ素ゴム(FR)材質(絶縁体)ふっ素樹脂(FEP)材質(外被)可とう性フッ素樹脂(FRW)絶縁体厚さ(mm)0.4シース厚(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅線耐電圧(V/min)1500

『電線/ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

汎用ケーブル