絞り込み
芯数(C)
- 2(11)
- 3(4)
- 4(1)
- 50(1)
導体公称断面積(mm2)
- 1.25(11)
- 2(5)
長さ(m)
- 1(1)
- 2(1)
- 3(1)
- 4(2)
- 5(3)
- 6(4)
- 8(2)
- 10(9)
- 15(2)
- 20(4)
- 25(1)
- 30(1)
- 210(1)
導体外径(Φmm)
- 1.6(1)
シース色
カラー(7)
灰(8)
黒(6)
ブランド
- ELPA
- エスコ(169)
- 富士電線工業(30)
- フジクラ・ダイヤケーブル(26)
- エスネット(23)
- カワイ電線(22)
- 矢崎エナジーシステム(20)
- KHD(17)
- オーナンバ(16)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(12)
- 倉茂電工(11)
- 三ツ星(9)
- 愛知電線(9)
- JAPPY(8)
- 正和電工(7)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(7)
- 品川電線(7)
- ノーブランド(6)
- 行田電線(6)
- ブランドをもっと見る
特価

平型ビニルコード
ELPA(34件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷300V以下のテレビ、ビデオ、洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードとして使用されます。規格/略称VFF定格電圧(V)300定格電流(A)12種類産業機械用ケーブル
IVアースコード 単線 導線1.6mm 5m
ELPA(5件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷主にレンジ・クーラーなどのアースリード線として使用します。用途レンジ・クーラーなどのアースリード線として。色グリーン質量(g)139定格電圧(V)600定格電流(A)27電源コード(m)5導体1.6mm
VAコード
ELPA¥1,598税込¥1,7581個当日出荷耐久性・耐衝性・耐摩擦性に優れています。 主に、屋内で使用するAC600V以下の配線に使用します。 屋内配線・動力用配線・冷暖房機配線等、幅広く使用されます。種類電力ケーブル定格電圧(V)600全長(m)5芯数(C)2定格電流(A)18導体外径(Φmm)1.6
VCTF2.0×2 5M
ELPA¥2,298税込¥2,5281個欠品中柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。 主に、AC300V以下の屋内使用小型電気機器の電源コードとして、掃除機。電動工具などに使用します。種類電力ケーブル定格電圧(V)300全長(m)5芯数(C)2導体公称断面積(mm2)2
VAコード1.6×2 1M
ELPA¥479税込¥5271個翌々日出荷耐久性・耐衝性・耐摩擦性に優れています。 主に、屋内で使用するAC600V以下の配線に使用します。 屋内配線・動力用配線・冷暖房機配線等、幅広く使用されます。種類電力ケーブル全長(m)1芯数(C)2
1.25コード20M
ELPA¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から3日以内出荷耐水性・耐熱性・柔軟性・加工性に優れています。 電気スタンド、扇風機などの補修・延長コードなどに使用します。またスピーカーコードにも利用されています。 主に屋内で使用するAC300V以下の配線に使用します。規格/略称VFF導体断面積(mm2)1.25定格電流(A)12全長(m)20材質ポリ塩化ビニル(PVC)種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)300導体構成(本/mm)50/0.18パッケージラップ巻き
コバンコード1.25コード
ELPA¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から翌々日出荷耐水性・耐熱性に優れています。 持ち運び、または移動の少ないAC300V以下の屋内使用小型電気機器に使用します。規格/略称VCTFK導体断面積(mm2)1.25シース色灰定格電流(A)12定格電圧(V)300芯数(C)2導体構成(本/mm)50/0.18
VAコード1.6×2 3M
ELPA¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷耐久性・耐衝性・耐摩擦性に優れています。 主に、屋内で使用するAC600V以下の配線に使用します。 屋内配線・動力用配線・冷暖房機配線等、幅広く使用されます。種類電力ケーブル全長(m)3芯数(C)2
VVFスルー
ELPA¥1,298~税込¥1,428~1個翌々日出荷から3日以内出荷ケーブル表面に突起をつけることで、摩擦抵抗を小さくしました。 ケーブル本数が多く、通線しにくい場所での作業性が大幅に向上します。 主に屋内で使用するAC600V以下の配線に使用します。
VCTF1.25×3 5M
ELPA¥2,298税込¥2,5281個当日出荷柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。 主に、AC300V以下の屋内使用小型電気機器の電源コードとして、掃除機。電動工具などに使用します。種類電力ケーブル定格電圧(V)300全長(m)5芯数(C)3導体公称断面積(mm2)1.25
VCTF 10M
ELPA¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。 主に、AC300V以下の屋内使用小型電気機器の電源コードとして、掃除機。電動工具などに使用します。規格/略称VCTFシース色灰定格電圧(V)300全長(m)10種類電力ケーブル
VVFスルー
ELPA¥6,998税込¥7,6981個3日以内出荷ケーブル表面に突起をつけることで、摩擦抵抗を小さくしました。 ケーブル本数が多く、通線しにくい場所での作業性が大幅に向上します。 主に屋内で使用するAC600V以下の配線に使用します。定格600V 23A全長(m)20導体2.0mm×2心
VAコード1.6×2
ELPA¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から翌々日出荷耐久性・耐衝性・耐摩擦性に優れています。 主に、屋内で使用するAC600V以下の配線に使用します。 屋内配線・動力用配線・冷暖房機配線等、幅広く使用されます。
VCTF2.0×2 10M
ELPA¥3,698税込¥4,0681個当日出荷柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。 主に、AC300V以下の屋内使用小型電気機器の電源コードとして、掃除機。電動工具などに使用します。種類電力ケーブル定格電圧(V)300全長(m)10芯数(C)2導体公称断面積(mm2)2
1.25コード
ELPA¥1,998~税込¥2,198~1個翌々日出荷から3日以内出荷耐水性・耐熱性・柔軟性・加工性に優れています。 電気スタンド、扇風機などの補修・延長コードなどに使用します。またスピーカーコードにも利用されています。 主に屋内で使用するAC300V以下の配線に使用します。規格/略称VFF導体断面積(mm2)1.25定格電圧(V)300定格電流(A)12色ブラック種類産業機械用ケーブル導体構成(本/mm)50/0.18
VCTF1.25
ELPA¥1,298~税込¥1,428~1セット(50本)ほか翌々日出荷柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。 主に、AC300V以下の屋内使用小型電気機器の電源コードとして、掃除機。電動工具などに使用します。定格300V 12A
VVFスルー
ELPA¥4,998~税込¥5,498~1個翌々日出荷ケーブル表面に突起をつけることで、摩擦抵抗を小さくしました。 ケーブル本数が多く、通線しにくい場所での作業性が大幅に向上します。 主に屋内で使用するAC600V以下の配線に使用します。種類電力ケーブル
VCTF2.0×3 10M
ELPA¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。 主に、AC300V以下の屋内使用小型電気機器の電源コードとして、掃除機。電動工具などに使用します。種類電力ケーブル定格電圧(V)300全長(m)10芯数(C)3導体公称断面積(mm2)2
1.25コード8M
ELPA¥2,498~税込¥2,748~1個翌々日出荷耐水性・耐熱性・柔軟性・加工性に優れています。 電気スタンド、扇風機などの補修・延長コードなどに使用します。またスピーカーコードにも利用されています。 主に屋内で使用するAC300V以下の配線に使用します。規格/略称VFF導体断面積(mm2)1.25定格電圧(V)300定格電流(A)12全長(m)8種類産業機械用ケーブル導体構成(本/mm)50/0.18
1.25コード2M
ELPA¥599~税込¥659~1個翌々日出荷から3日以内出荷耐水性・耐熱性・柔軟性・加工性に優れています。 電気スタンド、扇風機などの補修・延長コードなどに使用します。またスピーカーコードにも利用されています。 主に屋内で使用するAC300V以下の配線に使用します。規格/略称VFF導体断面積(mm2)1.25定格電圧(V)300定格電流(A)12全長(m)2種類産業機械用ケーブル導体構成(本/mm)50/0.18
1.25コード15M
ELPA¥4,498~税込¥4,948~1個3日以内出荷耐水性・耐熱性・柔軟性・加工性に優れています。 電気スタンド、扇風機などの補修・延長コードなどに使用します。またスピーカーコードにも利用されています。 主に屋内で使用するAC300V以下の配線に使用します。規格/略称VFF定格電圧(V)300定格電流(A)12全長(m)15種類産業機械用ケーブル
VAコード2.0×2
ELPA¥2,898~税込¥3,188~1個翌々日出荷耐久性・耐衝性・耐摩擦性に優れています。 主に、屋内で使用するAC600V以下の配線に使用します。 屋内配線・動力用配線・冷暖房機配線等、幅広く使用されます。定格600V 23A
コバンコード1.25コード
ELPA¥2,398~税込¥2,638~1個翌々日出荷耐水性・耐熱性に優れています。 持ち運び、または移動の少ないAC300V以下の屋内使用小型電気機器に使用します。規格/略称VCTFK導体公称断面積(mm2)1.25シース色灰定格電流(A)12定格300V 12A定格電圧(V)300芯数(C)2導体構成(本/mm)50/0.18