絞り込み
長さ(m)
  • 10
  • 1(1)
  • 2(15)
  • 20(2)
  • 30(3)
  • 40(1)
  • 50(20)
  • 60(2)
  • 100(7)
  • 152.5(2)
  • 153(4)
  • 200(2)
  • 304(1)
  • 305(19)
  • 610(3)
  • 915(3)
  • 1220(3)
  • 1525(2)
  • 色カラー(24)
  • 色(1)
  • 色(9)
芯数(C)
  • 2(2)
  • 3(2)
  • 4(2)
  • 5(2)
  • 6(2)
  • 7(2)
  • 8(2)
  • 10(2)
  • 12(2)
  • 14(1)
  • 16(1)
  • 18(1)
  • 20(2)
  • 24(1)
  • 30(2)
  • 40(1)
導体外径(Φmm)
  • 0.82(2)
  • 1.2(6)
  • 1.21(1)
  • 1.3(5)
  • 1.53(1)
対数(P)
  • 1(1)
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 7(1)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 15(1)
  • 17(1)
  • 18(1)
  • 20(1)
  • 25(1)
  • 30(1)
ブランド
  • サンコー電商(15)
  • 日立(12)
  • 協和ハーモネット(3)
  • 坂東電線(2)
サンコー電商・日立・協和ハーモネット・坂東電線
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
導体公称断面積(mm2)から絞り込む
UL1007耐熱ビニル絶縁電線 協和ハーモネットUL1007耐熱ビニル絶縁電線協和ハーモネット(31件のレビュー)
649税込714
1巻
当日出荷から7日以内出荷
UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。UL・CSA共用です。
用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等定格電圧(V)300定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅線耐電圧(V/min)2000
UL1015耐熱ビニル絶縁電線 協和ハーモネットUL1015耐熱ビニル絶縁電線協和ハーモネット(4件のレビュー)
999税込1,099
1袋
当日出荷から6日以内出荷
UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。UL・CSA共用です。
用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等定格電圧(V)600定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応
UL耐熱ビニル絶縁電線 協和ハーモネットUL耐熱ビニル絶縁電線協和ハーモネット(29件のレビュー)
1,198税込1,318
1巻
当日出荷
UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。 UL・CSA共用です。
用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等種類電力ケーブル定格電圧(V)300定格温度(℃)80耐電圧(V/min)AC2000
UL・NEC規格ケーブル 坂東電線UL・NEC規格ケーブル坂東電線
4,398税込4,838
1本(10m)
5日以内出荷から9日以内出荷
UL(AWM)・cUL(CSA)・NFPA(70・79)規格対象の電気・電子機器の配線に適合。
用途半導体製造装置・自動車製造装置・センサー業界等の産業機器・工作機器の配線。適合規格UL(AWM) NFPA(70・79) cUL(CSA)材質(シース)耐熱PVC材質(絶縁体)耐熱PVCシース色定格温度(℃)UL・cUL:80 CL3:90RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.1MB)
UL1007 耐熱ビニル絶縁電線 黒 AWG28 10m(±2%) サンコー電商UL1007 耐熱ビニル絶縁電線 黒 AWG28 10m(±2%)サンコー電商
629税込692
1袋
5日以内出荷
電気・電子機器(テレビ・ラジオ・音響機器等)の内部配線(二次側リード線)に使用される耐熱性、難燃性に優れた耐熱ビニル電線です。 DC用の電子・電気の配線用としてお使い頂けます。 AWG28(0.08SQ相当)のより線10mです。 耐電圧が300Vと高耐圧です。
サイズAWG28長さ(m)10±2%耐熱温度(℃)80外径(mm)1.2耐電圧(V)300
UL1007 耐熱ビニル絶縁電線 黒 AWG26 10m(±2%) サンコー電商UL1007 耐熱ビニル絶縁電線 黒 AWG26 10m(±2%)サンコー電商
689税込758
1袋
5日以内出荷
電気・電子機器(テレビ・ラジオ・音響機器等)の内部配線(二次側リード線)に使用される耐熱性、難燃性に優れた耐熱ビニル電線です。 DC用の電子・電気の配線用としてお使い頂けます。 AWG26(0.12SQ相当)のより線10mです。耐電圧が300Vと高耐圧です。
サイズAWG26長さ(m)10±2%耐熱温度(℃)80外径(mm)1.3耐電圧(V)300
UL1007 耐熱ビニル絶縁電線 赤 AWG26 10m(±2%) サンコー電商UL1007 耐熱ビニル絶縁電線 赤 AWG26 10m(±2%)サンコー電商
689税込758
1袋
5日以内出荷
電気・電子機器(テレビ・ラジオ・音響機器等)の内部配線(二次側リード線)に使用される耐熱性、難燃性に優れた耐熱ビニル電線です。 DC用の電子・電気の配線用としてお使い頂けます。 300Vの耐圧性能をもつ、AWG26(0.12SQ相当)の電線10mです。
サイズAWG26長さ(m)10±2%耐熱温度(℃)80外径(mm)1.3耐電圧(V)300
UL1007 耐熱ビニル絶縁電線 赤 AWG28 10m(±2%) サンコー電商UL1007 耐熱ビニル絶縁電線 赤 AWG28 10m(±2%)サンコー電商
629税込692
1袋
5日以内出荷
電気・電子機器(テレビ・ラジオ・音響機器等)の内部配線(二次側リード線)に使用される耐熱性、難燃性に優れた耐熱ビニル電線です。 DC用の電子・電気の配線用としてお使い頂けます。 AWG28(0.08SQ相当)のより線10mです。耐電圧が300Vと高耐圧です。
サイズAWG28長さ(m)10±2%耐熱温度(℃)80外径(mm)1.2耐電圧(V)300
UL・NEC規格ケーブル 坂東電線UL・NEC規格ケーブル坂東電線
4,598税込5,058
1本(10m)
5日以内出荷から8日以内出荷
適合規格UL(AWM) NFPA(70・79)定格電圧(V)300材質(シース)耐熱・耐油・柔軟性PVC材質(絶縁体)耐熱PVCシース色定格温度(℃)UL・cUL:80 CL3:90RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.08MB)
UL1007 耐熱ビニル絶縁電線 黄 AWG26 10m(±2%) サンコー電商UL1007 耐熱ビニル絶縁電線 黄 AWG26 10m(±2%)サンコー電商
689税込758
1袋
5日以内出荷
電気・電子機器(テレビ・ラジオ・音響機器等)の内部配線(二次側リード線)に使用される耐熱性、難燃性に優れた耐熱ビニル電線です。 DC用の電子・電気の配線用としてお使い頂けます。
サイズAWG26長さ(m)10±2%耐熱温度(℃)80外径(mm)1.3耐電圧(V)300
UL3265電線 黒 AWG22 10m(±2%) 日立UL3265電線 黒 AWG22 10m(±2%)日立
1,898税込2,088
1パック
5日以内出荷
アメリカの規格UL3265の電線です。1袋10m
サイズAWG22長さ(m)10 ±2%
UL3265電線 青 AWG24 10m(±2%) 日立UL3265電線 青 AWG24 10m(±2%)日立
1,898税込2,088
1パック
5日以内出荷
アメリカの規格UL3265の電線です。1袋10m
サイズAWG24長さ(m)10 ±2%
UL3265電線 赤 AWG22 10m(±2%) 日立UL3265電線 赤 AWG22 10m(±2%)日立
1,898税込2,088
1パック
5日以内出荷
アメリカの規格UL3265の電線です。1袋10m
サイズAWG22長さ(m)10 ±2%
UL1007 耐熱ビニル絶縁電線 黄 AWG28 10m(±2%) サンコー電商UL1007 耐熱ビニル絶縁電線 黄 AWG28 10m(±2%)サンコー電商
629税込692
1袋
5日以内出荷
電気・電子機器(テレビ・ラジオ・音響機器等)の内部配線(二次側リード線)に使用される耐熱性、難燃性に優れた耐熱ビニル電線です。 DC用の電子・電気の配線用としてお使い頂けます。
サイズAWG28長さ(m)10±2%耐熱温度(℃)80外径(mm)1.2耐電圧(V)300
UL1007 耐熱ビニル絶縁電線 青 AWG26 10m(±2%) サンコー電商UL1007 耐熱ビニル絶縁電線 青 AWG26 10m(±2%)サンコー電商
689税込758
1袋
5日以内出荷
電気・電子機器(テレビ・ラジオ・音響機器等)の内部配線(二次側リード線)に使用される耐熱性、難燃性に優れた耐熱ビニル電線です。 DC用の電子・電気の配線用としてお使い頂けます。
サイズAWG26長さ(m)10±2%耐熱温度(℃)80外径(mm)1.3耐電圧(V)300
UL3265電線 黄 AWG22 10m(±2%) 日立UL3265電線 黄 AWG22 10m(±2%)日立
1,698税込1,868
1パック
5日以内出荷
サイズAWG22長さ(m)10 ±2%
UL3265電線 青 AWG22 10m(±2%) 日立UL3265電線 青 AWG22 10m(±2%)日立
1,898税込2,088
1パック
5日以内出荷
サイズAWG22長さ(m)10 ±2%
UL1061電線 黒 AWG30 10m サンコー電商UL1061電線 黒 AWG30 10mサンコー電商
849税込934
1袋
5日以内出荷
導体に錫メッキ軟銅線 絶縁体は強度に強い半硬質ビニル
サイズAWG30長さ(m)10耐熱温度(℃)80外径(mm)0.82耐電圧(V)300
UL1571 耐熱架橋ビニル絶縁電線 黒 AWG36 10m サンコー電商UL1571 耐熱架橋ビニル絶縁電線 黒 AWG36 10mサンコー電商
1,198税込1,318
1本
5日以内出荷
サイズAWG36長さ(m)10耐熱温度(℃)80外径(mm)0.62±0.05耐電圧(V)30
UL1007 耐熱ビニル絶縁電線 白 AWG28 10m(±2%) サンコー電商UL1007 耐熱ビニル絶縁電線 白 AWG28 10m(±2%)サンコー電商
629税込692
1袋
5日以内出荷
電気・電子機器(テレビ・ラジオ・音響機器等)の内部配線(二次側リード線)に使用される耐熱性、難燃性に優れた耐熱ビニル電線です。 DC用の電子・電気の配線用としてお使い頂けます。
サイズAWG28長さ(m)10±2%耐熱温度(℃)80外径(mm)1.2耐電圧(V)300
UL1571 耐熱架橋ビニル絶縁電線 赤 AWG36 10m サンコー電商UL1571 耐熱架橋ビニル絶縁電線 赤 AWG36 10mサンコー電商
1,198税込1,318
1本
5日以内出荷
サイズAWG36長さ(m)10耐熱温度(℃)80外径(mm)0.62±0.05耐電圧(V)30
UL3265電線 赤 AWG24 10m(±2%) 日立UL3265電線 赤 AWG24 10m(±2%)日立
1,598税込1,758
1パック
5日以内出荷
アメリカの規格UL3265の電線です。1袋10m
サイズAWG24長さ(m)10 ±2%
UL3265電線 緑 AWG24 10m(±2%) 日立UL3265電線 緑 AWG24 10m(±2%)日立
1,598税込1,758
1パック
5日以内出荷
サイズAWG24長さ(m)10 ±2%
UL3265電線 白 AWG24 10m(±2%) 日立UL3265電線 白 AWG24 10m(±2%)日立
1,598税込1,758
1パック
5日以内出荷
アメリカの規格UL3265の電線です。1袋10m
サイズAWG24長さ(m)10 ±2%
UL3265電線 白 AWG22 10m(±2%) 日立UL3265電線 白 AWG22 10m(±2%)日立
1,698税込1,868
1パック
5日以内出荷
アメリカの規格UL3265の電線です。1袋10m
サイズAWG22長さ(m)10 ±2%
UL1007 耐熱ビニル絶縁電線 緑 AWG26 10m(±2%) サンコー電商UL1007 耐熱ビニル絶縁電線 緑 AWG26 10m(±2%)サンコー電商
689税込758
1袋
5日以内出荷
サイズAWG26長さ(m)10±2%耐熱温度(℃)80外径(mm)1.3耐電圧(V)300
UL1007 耐熱ビニル絶縁電線 緑 AWG28 10m(±2%) サンコー電商UL1007 耐熱ビニル絶縁電線 緑 AWG28 10m(±2%)サンコー電商
629税込692
1袋
5日以内出荷
サイズAWG28長さ(m)10±2%耐熱温度(℃)80外径(mm)1.2耐電圧(V)300
UL1061電線 赤 AWG30 10m サンコー電商UL1061電線 赤 AWG30 10mサンコー電商
849税込934
1袋
5日以内出荷
導体に錫メッキ軟銅線 絶縁体は強度に強い半硬質ビニル
サイズAWG30長さ(m)10耐熱温度(℃)80外径(mm)0.82耐電圧(V)300
UL1007 耐熱ビニル絶縁電線 青 AWG28 10m(±2%) サンコー電商UL1007 耐熱ビニル絶縁電線 青 AWG28 10m(±2%)サンコー電商
629税込692
1袋
5日以内出荷
電気・電子機器(テレビ・ラジオ・音響機器等)の内部配線(二次側リード線)に使用される耐熱性、難燃性に優れた耐熱ビニル電線です。 DC用の電子・電気の配線用としてお使い頂けます。
サイズAWG28長さ(m)10±2%耐熱温度(℃)80外径(mm)1.2耐電圧(V)300
UL3265電線 黒 AWG24 10m(±2%) 日立UL3265電線 黒 AWG24 10m(±2%)日立
1,598税込1,758
1パック
5日以内出荷
アメリカの規格UL3265の電線です。1袋10m
サイズAWG24長さ(m)10 ±2%
UL3265電線 黄 AWG24 10m(±2%) 日立UL3265電線 黄 AWG24 10m(±2%)日立
1,598税込1,758
1パック
5日以内出荷
アメリカの規格UL3265の電線です。1袋10m
サイズAWG24長さ(m)10 ±2%
UL3265電線 緑 AWG22 10m(±2%) 日立UL3265電線 緑 AWG22 10m(±2%)日立
1,698税込1,868
1パック
5日以内出荷
サイズAWG22長さ(m)10 ±2%

電線/ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

海外安全規格対応ケーブル