絞り込み
導体公称断面積(mm2)
  • 0.08(1)
  • 0.13(1)
  • 8.42(1)
長さ(m)
  • 152.5
  • 1(1)
  • 2(15)
  • 10(32)
  • 20(2)
  • 30(3)
  • 40(1)
  • 50(20)
  • 60(2)
  • 100(9)
  • 153(4)
  • 200(3)
  • 300(1)
  • 304(1)
  • 305(19)
  • 610(3)
  • 915(3)
  • 1220(3)
  • 1525(2)
  • 色カラー(2)
  • 色(1)
  • 色(2)
導体外径(Φmm)
  • 0.38(1)
  • 0.48(1)
  • 3.82(1)
ブランド
  • ミリオン(共和)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
導体公称断面積(mm2)から絞り込む
0.08(1)
0.13(1)
8.42(1)
ミリオン 機器配線用ビニル電線 UL1061 ミリオン(共和)ミリオン 機器配線用ビニル電線 UL1061ミリオン(共和)
11,980税込13,178特価
1巻(1525m)
当日出荷から5日以内出荷
用途スペースファクターを考慮しなければいけない電子装置の内部配線定格電圧(V)300定格温度(℃)80適合規格UL AWM Style 1061、CSA Type AWMRoHS指令(10物質対応)対応
ミリオン 機器配線用ビニル電線 UL1283 ミリオン(共和)ミリオン 機器配線用ビニル電線 UL1283ミリオン(共和)
86,980税込95,678
1巻(152.5m)
5日以内出荷から6日以内出荷
用途電気・電子機器の内部配線長さ(m)152.5適合規格UL AWM Style 1015、CSA Type TEW定格電圧(V)600AWG8導体断面積(mm2)8.42仕上外径(mm)7.12±0.1導体構成(本/mm)53/0.45導体外径(Φmm)3.82定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応

電線/ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

海外安全規格対応ケーブル