カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 空調・電設資材/電気材料
      • 電気材料
        • 電線/ケーブル
          • 海外安全規格対応ケーブル
絞り込み
芯数(C)
導体外径(Φmm)
ブランド
ノーブランド・品川電線・共和・ミリオン(共和)・協和ハーモネット・TRUSCO・平河ヒューテック
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

海外安全規格対応ケーブル :「UL1015」の検索結果

特価
本日4月27日(月)は、空調・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
  • ul1015
  • ul1015 awg16
  • ul1015 awg18
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
導体公称断面積(mm2)から絞り込む
UL1015耐熱ビニル絶縁電線 協和ハーモネットUL1015耐熱ビニル絶縁電線協和ハーモネット(4件のレビュー)
999税込1,099
1袋ほか
当日出荷から6日以内出荷
UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。UL・CSA共用です。
用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等定格電圧(V)600定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応
ミリオン 機器配線用ビニル電線 UL1015 ミリオン(共和)ミリオン 機器配線用ビニル電線 UL1015ミリオン(共和)
7,598税込8,358
1巻(305m)
当日出荷から44日以内出荷
用途電気・電子機器の内部配線長さ(m)305適合規格UL AWM Style 1015、CSA Type TEW定格電圧(V)600定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応
UL耐熱ビニル絶縁電線 /UL1015 協和ハーモネットUL耐熱ビニル絶縁電線 /UL1015協和ハーモネット
889税込978
1巻
当日出荷
UL WL-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。UL・CSA共用です。
黒白赤緑黄青茶定格600V全長(m)2芯数1RoHS指令(10物質対応)対応
UL1015 AWG22 品川電線UL1015 AWG22品川電線
12,980税込14,278
1本(305m)
5日以内出荷
UL規格電線
用途600V ビニル絶縁UL規格単芯コード規格UL定格電圧(V)600ケーブル長(m)305芯数単芯シールド定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.11MB)ケーブルサイズ(AWG)22
UL1015 AWG24 品川電線UL1015 AWG24品川電線
10,980税込12,078
1本(305m)
5日以内出荷
UL規格電線
用途600V ビニル絶縁UL規格単芯コード規格UL定格電圧(V)600ケーブル長(m)305芯数単芯シールド定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.11MB)ケーブルサイズ(AWG)24
ミリオン 機器配線用ビニル電線 UL1283 ミリオン(共和)ミリオン 機器配線用ビニル電線 UL1283ミリオン(共和)
86,980税込95,678
1巻(152.5m)
5日以内出荷から6日以内出荷
用途電気・電子機器の内部配線長さ(m)152.5適合規格UL AWM Style 1015、CSA Type TEW定格電圧(V)600AWG8導体断面積(mm2)8.42仕上外径(mm)7.12±0.1導体構成(本/mm)53/0.45導体外径(Φmm)3.82定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応
UL1015 AWG20 品川電線UL1015 AWG20品川電線
16,980税込18,678
1本(305m)
5日以内出荷から8日以内出荷
UL規格電線
用途600V ビニル絶縁UL規格単芯コード規格UL定格電圧(V)600ケーブル長(m)305芯数単芯シールド定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.11MB)ケーブルサイズ(AWG)20
UL1015 AWG10 品川電線UL1015 AWG10品川電線
99,980税込109,978
1本(305m)
5日以内出荷から8日以内出荷
UL規格電線
用途600V ビニル絶縁UL規格単芯コード規格UL定格電圧(V)600ケーブル長(m)305芯数単芯シールド定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.11MB)ケーブルサイズ(AWG)10
UL1015 AWG14 品川電線UL1015 AWG14品川電線
44,980税込49,478
1本(305m)
5日以内出荷
UL規格電線
用途600V ビニル絶縁UL規格単芯コード規格UL定格電圧(V)600ケーブル長(m)305芯数単芯シールド定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.11MB)ケーブルサイズ(AWG)14
UL1015電線 赤 AWG20 50m巻 ノーブランドUL1015電線 赤 AWG20 50m巻ノーブランド
5,498税込6,048
1リール
5日以内出荷
アメリカの規格UL1015の電線です。1リール50m
サイズAWG20長さ(m)50RoHS指令(10物質対応)対応
UL1015電線 白 AWG18 50m巻 ノーブランドUL1015電線 白 AWG18 50m巻ノーブランド
7,198税込7,918
1リール
5日以内出荷
サイズAWG18長さ(m)50RoHS指令(10物質対応)対応
UL1015電線 黒 AWG16 50m巻 ノーブランドUL1015電線 黒 AWG16 50m巻ノーブランド
9,998税込10,998
1リール
5日以内出荷
アメリカの規格UL1015の電線です。1リール50m
用途お車の配線に:耐熱電線となるので、エンジンルームなどにも(直接触れなければ)使用することが可能です 電源線に:600Vまでの高耐圧ですので、電源周りにも安心してご利用いただけますサイズAWG16長さ(m)50許容電流(A)10(最大値/18)耐熱温度(℃)105導体より芯【26/0.26】スズメッキ導体、断面積/1.30SQ(1.25SQ相当)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)600
UL1015電線 赤 AWG16 50m巻 ノーブランドUL1015電線 赤 AWG16 50m巻ノーブランド
9,998税込10,998
1リール
5日以内出荷
アメリカの規格UL1015の電線です。1リール50m
用途お車の配線に:耐熱電線となるので、エンジンルームなどにも(直接触れなければ)使用することが可能です 電源線に:600Vまでの高耐圧ですので、電源周りにも安心してご利用いただけますサイズAWG16長さ(m)50許容電流(A)10(最大値/18)耐熱温度(℃)105導体より芯【26/0.26】スズメッキ導体、断面積/1.30SQ(1.25SQ相当)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)600
UL1015電線 赤 AWG18 50m巻 ノーブランドUL1015電線 赤 AWG18 50m巻ノーブランド
7,198税込7,918
1リール
5日以内出荷
アメリカの規格UL1015の電線です。1リール50m
サイズAWG18長さ(m)50RoHS指令(10物質対応)対応
UL1015電線 青 AWG20 50m巻 ノーブランドUL1015電線 青 AWG20 50m巻ノーブランド
5,298税込5,828
1リール
5日以内出荷
アメリカの規格UL1015の電線です。1リール50m
サイズAWG20長さ(m)50RoHS指令(10物質対応)対応
UL1015電線 黒 AWG18 50m巻 ノーブランドUL1015電線 黒 AWG18 50m巻ノーブランド
7,198税込7,918
1リール
5日以内出荷
アメリカの規格UL1015の電線です。1リール50m
サイズAWG18長さ(m)50RoHS指令(10物質対応)対応
UL1015単芯電線 TRUSCOUL1015単芯電線TRUSCO
3,898税込4,288
1巻
翌々日出荷から9日以内出荷
電子・電気機器の内部配線用として利用します。
用途UL規格の製品に。ホワイト芯数1C全長(m)305定格600V絶縁体厚さ(mm)0.81
UL1015 AWG16 品川電線UL1015 AWG16品川電線
31,980税込35,178
1本(305m)
5日以内出荷から8日以内出荷
UL規格電線
用途600V ビニル絶縁UL規格単芯コード規格UL定格電圧(V)600ケーブル長(m)305芯数単芯シールド定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.11MB)ケーブルサイズ(AWG)16
UL1015 AWG12 品川電線UL1015 AWG12品川電線
69,980税込76,978
1本(305m)
5日以内出荷
UL規格電線
用途600V ビニル絶縁UL規格単芯コード規格UL定格電圧(V)600ケーブル長(m)305芯数単芯シールド定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.11MB)ケーブルサイズ(AWG)12
UL1015 AWG18 品川電線UL1015 AWG18品川電線
22,980税込25,278
1本(305m)
5日以内出荷から8日以内出荷
UL規格電線
用途600V ビニル絶縁UL規格単芯コード規格UL定格電圧(V)600ケーブル長(m)305芯数単芯シールド定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.11MB)ケーブルサイズ(AWG)18
UL1015電線 青 AWG16 50m巻 ノーブランドUL1015電線 青 AWG16 50m巻ノーブランド
9,998税込10,998
1リール
5日以内出荷
用途お車の配線に:耐熱電線となるので、エンジンルームなどにも(直接触れなければ)使用することが可能です 電源線に:600Vまでの高耐圧ですので、電源周りにも安心してご利用いただけますサイズAWG16長さ(m)50許容電流(A)10(最大値/18)耐熱温度(℃)105導体より芯【26/0.26】スズメッキ導体、断面積/1.30SQ(1.25SQ相当)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)600
UL1015電線 黄 AWG20 50m巻 ノーブランドUL1015電線 黄 AWG20 50m巻ノーブランド
5,498税込6,048
1リール
5日以内出荷
サイズAWG20長さ(m)50RoHS指令(10物質対応)対応
UL1015電線 青 AWG18 50m巻 ノーブランドUL1015電線 青 AWG18 50m巻ノーブランド
7,198税込7,918
1リール
5日以内出荷
サイズAWG18長さ(m)50RoHS指令(10物質対応)対応
UL1015電線 白 AWG20 50m巻 ノーブランドUL1015電線 白 AWG20 50m巻ノーブランド
5,498税込6,048
1リール
5日以内出荷
アメリカの規格UL1015の電線です。1リール50m
サイズAWG20長さ(m)50RoHS指令(10物質対応)対応
UL1015電線 青 AWG16 ノーブランドUL1015電線 青 AWG16ノーブランド
309税込340
1本(1m)
5日以内出荷
アメリカの規格UL1015の電線です。 この商品は1リール200m巻です。 リール単位でご購入の場合は200の倍数でご注文ください。
サイズAWG16R長さ(m)1(±2%)~RoHS指令(10物質対応)対応リール長さ(m)1リール:200
UL1015電線 黄 AWG18 50m巻 ノーブランドUL1015電線 黄 AWG18 50m巻ノーブランド
7,198税込7,918
1リール
7日以内出荷
アメリカの規格UL1015の電線です。 1リール50m
サイズAWG18長さ(m)50RoHS指令(10物質対応)対応
UL1015電線 黄 AWG16 50m巻 ノーブランドUL1015電線 黄 AWG16 50m巻ノーブランド
9,998税込10,998
1リール
5日以内出荷
アメリカの規格UL1015の電線です。1リール50m
用途お車の配線に:耐熱電線となるので、エンジンルームなどにも(直接触れなければ)使用することが可能です 電源線に:600Vまでの高耐圧ですので、電源周りにも安心してご利用いただけますサイズAWG16長さ(m)50許容電流(A)10(最大値/18)耐熱温度(℃)105導体より芯【26/0.26】スズメッキ導体、断面積/1.30SQ(1.25SQ相当)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)600
UL1015電線 黒 AWG20 50m巻 ノーブランドUL1015電線 黒 AWG20 50m巻ノーブランド
5,498税込6,048
1リール
5日以内出荷
アメリカの規格UL1015の電線です。1リール50m
サイズAWG20長さ(m)50RoHS指令(10物質対応)対応
UL1015電線 緑 AWG20 50m巻 ノーブランドUL1015電線 緑 AWG20 50m巻ノーブランド
5,298税込5,828
1リール
5日以内出荷
サイズAWG20長さ(m)50RoHS指令(10物質対応)対応
UL1015電線 白 AWG16 50m巻 ノーブランドUL1015電線 白 AWG16 50m巻ノーブランド
9,998税込10,998
1リール
5日以内出荷
アメリカの規格UL1015の電線です。1リール50m
用途お車の配線に:耐熱電線となるので、エンジンルームなどにも(直接触れなければ)使用することが可能です 電源線に:600Vまでの高耐圧ですので、電源周りにも安心してご利用いただけますサイズAWG16長さ(m)50許容電流(A)10(最大値/18)耐熱温度(℃)105導体より芯【26/0.26】スズメッキ導体、断面積/1.30SQ(1.25SQ相当)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)600
ミニボビンシリーズ・UL1015規格塩化ビニル絶縁電線(AWG14 黒 60m) 共和ミニボビンシリーズ・UL1015規格塩化ビニル絶縁電線(AWG14 黒 60m)共和
19,980税込21,978
1箱
5日以内出荷
コンパクトで持ち運びに便利。 専用ケースから直接引き出せます。 箱から取り出しボビン単体でも使用できます。
サイズAWG14長さ(m)60
ミニボビンシリーズ・UL1015規格塩化ビニル絶縁電線(AWG12 赤 40m) 共和ミニボビンシリーズ・UL1015規格塩化ビニル絶縁電線(AWG12 赤 40m)共和
19,980税込21,978
1箱
5日以内出荷
コンパクトで持ち運びに便利。 専用ケースから直接引き出せます。 箱から取り出しボビン単体でも使用できます。
サイズAWG12長さ(m)40
ミニボビンシリーズ・UL1015規格塩化ビニル絶縁電線(AWG14 赤 60m) 共和ミニボビンシリーズ・UL1015規格塩化ビニル絶縁電線(AWG14 赤 60m)共和
19,980税込21,978
1箱
5日以内出荷
コンパクトで持ち運びに便利。 専用ケースから直接引き出せます。 箱から取り出しボビン単体でも使用できます。
サイズAWG14長さ(m)60
ビニル絶縁電線 平河ヒューテックビニル絶縁電線平河ヒューテック
15,980税込17,578
1本
5日以内出荷
UL、CSA共用です。300V、80℃以下の一般電気・電子機器に使用できます。
用途各種電気・電子機器の内部配線緑地に黄色のスパイラルライン入り長さ(m)304RoHS指令(10物質対応)対応

電線/ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

海外安全規格対応ケーブル