カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- ホーザン(342)
- ナリカ(128)
- マイクロネット(70)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(69)
- アズワン(59)
- ANMO(58)
- カートン(56)
- MEIJI TECHNO(メイジテクノ)(56)
- 島津理化(55)
- アームスシステム(55)
- 八洲光学工業(47)
- ライカ(43)
- 斉藤光学(30)
- THANKO(サンコー)[電子機器](29)
- ケニス(29)
- Nikon(ニコン)(24)
- スリーアールソリューション(23)
- エビデント (旧オリンパス科学事業)(19)
- ミラック光学(15)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

落射 / 透過 白色LED調光照明装置内蔵実体顕微鏡 SPZ-50IT
カートン¥339,800税込¥373,7801台6日以内出荷落射/透過 白色LED調光照明装置内蔵付属品アイシェード(2個)・セリート・ダストカバー・保証書、テンションコントロールピン仕様ポール中心から対物レンズ中心の距離:153.4mm質量(kg)ヘッド:1.8、ベース:3.0、本体:4.8形式双眼ズーム作動距離(mm)108(ワークから鏡体先端までの距離)照明落射照明:LED調光、透過照明:LED調光総合倍率(実視野)6.7x~50x(Φ34.3mm~Φ4.6mm)ベース寸法(mm)W191×D266.6(電源コード含まず)ステージプレートΦ100mm、アクリル樹脂製(白・黒各1枚)眼幅調整範囲(mm)52-75焦点調整鏡体上下動式接眼レンズDHW10x・10x視野数(23)対物レンズ【フィルター取付径M49】0.67x~5x(ズーム比7.5)視度調整両眼視度調整可能(±7.2D)ワーク観察可能高さ(mm)170鏡体機能傾斜角45°・360°回転式
生物顕微鏡ウィングブルー WB
ナリカ¥69,980税込¥76,9781個4日以内出荷斬新で機能的なデザイン、かつ使いやすさにとことんこだわった生物顕微鏡ウィングブルー(WING BLUE)です。 光源は高輝度白色LED・反射鏡がどちらでも使えるよう、顕微鏡と一体化。 ワイドな接眼レンズ、1粗微動装置、アッベコンデンサなどハイスペックな機能が標準装備となっています。 この他にもウィング機能、レンズボックス、ナンバリングスペース、サービスコンセントなど、収納・管理に特化したナリカならではのオリジナル機能が満載。 小・中・高どこでも活躍できるオールラウンドプレーヤーです。付属品接眼レンズ固定ねじ用金具、ステージ上下リミット用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー仕様レボルバ:3個用(DIN)、ターレットレボルバ寸法(mm)約142×234×360質量(kg)約3.4機能サービスコンセント(AC100V)、レンズボックス、照明消し忘れ防止用ランプ、ウィング展開機能、外部光源専用コネクタ、ACコード収納機能、ナンバリングスペース照明調光装置付き白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付き、反射鏡(本体に内蔵)対物レンズ4×、10×、S40× 防カビ加工済鏡筒長(mm)160絞り虹彩絞りコンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.0.65)焦準装置1軸粗微動装置、トルク調節機能、ステージ上下動式、標本破損防止装置
生物顕微鏡 ネクロス
ナリカ¥86,000税込¥94,6001個4日以内出荷仕様レボルバ:4個用、ターレットレボルバ(突起付き滑り止めゴム装備)機能サービスコンセント(AC100V)絞り虹彩絞りコンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.1.25)焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置
生物顕微鏡 ネクロス
ナリカ¥65,000税込¥71,5001個4日以内出荷仕様レボルバ:4個用、ターレットレボルバ(突起付き滑り止めゴム装備)総合倍率40×~600×機能サービスコンセント(AC100V)絞り虹彩絞りコンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.1.25)焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置
生物顕微鏡 ネクロス
ナリカ¥79,000税込¥86,9001個4日以内出荷仕様レボルバ:4個用、ターレットレボルバ(突起付き滑り止めゴム装備)機能サービスコンセント(AC100V)絞り虹彩絞りコンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.1.25)焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置
生物顕微鏡 ネクロス
ナリカ¥69,000税込¥75,9001個4日以内出荷仕様レボルバ:4個用、ターレットレボルバ(突起付き滑り止めゴム装備)絞り虹彩絞りコンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.1.25)焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置
偏光顕微鏡(鉱物顕微鏡)
ナリカ¥210,000税込¥231,0001個22日以内出荷付属品偏光顕微鏡による鉱物鑑定表、ACアダプタ、ダストカバー、イマージョンオイル、岩石プレパラート(5種)仕様レボルバ:4個用型式MT-93GP寸法(mm)280×340×360質量(kg)4.4総合倍率40×~1000×機能ステージ:回転メタルステージ、芯出し調整機能付き照明装置白色LED接眼レンズWF10×(視野数18、十字線入り・なし)各1個対物レンズセミプラン アクロマート 4×、10×、S40×、S100×(Oil)鏡筒形式双眼、30°傾斜鏡筒、360°回転式絞り虹彩絞りコンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.1.25)焦準装置ステージ上下動式、標本破損防止装置、1軸粗微動装置
偏光顕微鏡(鉱物顕微鏡)
ナリカ¥188,000税込¥206,8001個22日以内出荷シンプルな構造ながらアナライザとポラライザを装備した、偏光観察の入門に最適な顕微鏡。クロスニコルでの鉱物観察ができます※。オープンニコルで鉱物鑑定に用いる場合は、MT-90単眼モデル(注文コード:50432446)をお勧めします。※検板を使うことはできません。付属品偏光顕微鏡による鉱物鑑定表、ACアダプタ、ダストカバー、イマージョンオイル仕様レボルバ:4個用型式MT-93寸法(mm)280×340×360質量(kg)4.4総合倍率40×~1000×機能ステージ:回転メタルステージ、芯出し調整機能付き照明装置白色LED接眼レンズWF10×(視野数18、十字線入り・なし)各1個対物レンズセミプラン アクロマート 4×、10×、S40×、S100×(Oil)鏡筒形式双眼、30°傾斜鏡筒、360°回転式絞り虹彩絞りコンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.1.25)焦準装置ステージ上下動式、標本破損防止装置、1軸粗微動装置
偏光顕微鏡(鉱物顕微鏡)
ナリカ¥197,000税込¥216,7001個22日以内出荷シンプルな構造で偏光観察の入門に最適な顕微鏡。 アナライザとポラライザはシンプルかつ簡単操作を追求 偏光顕微鏡による鉱物鑑定表で、同定がスムーズ付属品偏光顕微鏡による鉱物鑑定表、ACアダプタ、ダストカバー、岩石プレパラート(5種)仕様レボルバ:4個用型式MT-94GP寸法(mm)280×340×360質量(kg)4.4総合倍率40×~400×機能ステージ:回転メタルステージ、芯出し調整機能付き照明装置白色LED接眼レンズWF10×(視野数18、十字線入り・なし)各1個対物レンズセミプラン アクロマート 4×、10×、S40×鏡筒形式双眼、30°傾斜鏡筒、360°回転式絞り虹彩絞りコンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.1.25)焦準装置ステージ上下動式、標本破損防止装置、1軸粗微動装置
偏光顕微鏡(鉱物顕微鏡)
ナリカ¥175,000税込¥192,5001個22日以内出荷シンプルな構造ながらアナライザとポラライザを装備した、偏光観察の入門に最適な顕微鏡。クロスニコルでの鉱物観察ができます※。オープンニコルで鉱物鑑定に用いる場合は、MT-90単眼モデル(注文コード:50432446)をお勧めします。※検板を使うことはできません。付属品偏光顕微鏡による鉱物鑑定表、ACアダプタ、ダストカバー仕様レボルバ:4個用型式MT-94寸法(mm)280×340×360質量(kg)4.4総合倍率40×~400×機能ステージ:回転メタルステージ、芯出し調整機能付き照明装置白色LED接眼レンズWF10×(視野数18、十字線入り・なし)各1個対物レンズセミプラン アクロマート 4×、10×、S40×鏡筒形式双眼、30°傾斜鏡筒、360°回転式絞り虹彩絞りコンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.1.25)焦準装置ステージ上下動式、標本破損防止装置、1軸粗微動装置
偏光顕微鏡(鉱物顕微鏡)
ナリカ¥184,000税込¥202,4001個22日以内出荷シンプルな構造で偏光観察の入門に最適な顕微鏡。アナライザとポラライザはシンプルかつ簡単操作を追求。偏光顕微鏡による鉱物鑑定表で、同定がスムーズ。付属品偏光顕微鏡による鉱物鑑定表、ACアダプタ、ダストカバー、岩石プレパラート(5種)仕様レボルバ:4個式、ステージ:回転メタルステージ・芯出し調整機能付き型式MT-90GP寸法(mm)約180×290×360質量(kg)約3.7総合倍率40×~400×機能ステージ上下動式、標本破損防止装置、1軸粗微動装置照明装置白色LED(調光式)接眼レンズWF10×(視野数18、十字線入り)対物レンズセミプラン アクロマート4×、10×、S40×鏡筒形式45°傾斜鏡筒、360°回転式装備偏光観察用装備:アナライザー(スライド式)、ポラライザー(はねのけ式・360°回転可)絞り虹彩絞りコンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.1.25)
ニコンズーム式双眼実体顕微鏡
Nikon(ニコン)¥239,800税込¥263,7801個9日以内出荷寸法(mm)144×190×280質量(kg)4総合倍率8×~40×接眼レンズSM E10×A(視野数23)2個対物レンズ0.8~4×(ズーム)鏡筒形式45°傾斜鏡筒、360°回転式、眼福調節56~75mm、視度調節可能焦準装置鏡筒上下動式
ニコンズーム式双眼実体顕微鏡
Nikon(ニコン)¥499,800税込¥549,7801個22日以内出荷寸法(mm)300×337×434質量(kg)9.8総合倍率6.3×~80×照明装置高輝度LED光源接眼レンズC-W10×B(視野数22) 2個対物レンズ0.63~8×(ズーム)鏡筒形式20°傾斜鏡筒、360°回転式、眼福調節48~75mm、視度調節可能焦準装置鏡筒上下動式
ニコン双眼実体顕微鏡 ファーブルミニ
ナリカ¥47,980税込¥52,7781個4日以内出荷室内はもちろん、野外観察にも便利なコンパクトサイズの顕微鏡です。 照明装置搭載で、日陰や薄暗い場所でも観察ができます。付属品ソフトケース、ストラップ種別ライト付寸法(mm)90×89×124(収納時)~156(観察時)質量(g)約395電源CR2032電池1個(付属)総合倍率20×(固定) 実視野Φ11mm照明LED照明装置ステージプレートリバーシブル(表:フラット/裏:カップ形)焦点調整鏡体上下動式鏡筒形式眼幅調節51~72mm、視度調節可能(-3D~+3D、右接眼)
偏光拡大鏡(ポラスター)
ナリカ¥30,000税込¥33,0001個6日以内出荷2枚の偏光板とレンズを組合わせたもので、簡単に鉱物プレパラートの多色性、干渉色が観察できます。 アナライザーはレバー着脱式で、平行ニコル、十字ニコルの状態にして比較検鏡ができます。 360°目盛付きの回転ステージ搭載で、レンズには十字線が付いているので、消光角の測定や多色性の観察などで鉱物の検出が正確にできます。仕様アナライザー:レバー着脱式、ガラス偏光フィルター使用/ポラライザー:360°回転式種別POK-ⅡD(台付き)レンズ拡大レンズ:30倍、色消しレンズ(アクロマート3枚構造)、有効径8mm、十字線付き寸法(Φ×mm)鏡筒:40×85ステージプレート回転ステージ:Φ67mm、360°最小目盛5°支柱フレキシブルアーム、反射鏡付き
偏光拡大鏡(ポラスター)
ナリカ¥25,000税込¥27,5001個6日以内出荷2枚の偏光板とレンズを組合わせたもので、簡単に鉱物プレパラートの多色性、干渉色が観察できます。 アナライザーはレバー着脱式で、平行ニコル、十字ニコルの状態にして比較検鏡ができます。仕様アナライザー:レバー着脱式、ガラス偏光フィルター使用、ポラライザー:360°回転式種別POK-ID(台付き)レンズ拡大レンズ:30×、色消しレンズ(アクロマート3枚構成)、有効径8mm寸法(Φ×mm)鏡筒:40×85支柱フレキシブルアーム、反射鏡付き
双眼実体顕微鏡 ソレオJr.SJ-40
ナリカ¥45,980税込¥50,5781個4日以内出荷付属品ACアダプタ、目当てゴム2個、ダストカバー、六角レンチ、サンプルクリップ仕様倍率変換:ターレット変倍式種別S寸法(mm)117×250×300質量(kg)2.1総合倍率20×、40×機能イージーフォーカシング機能、消し忘れ防止メインスイッチ照明白色LED光源(落射/透過、充電バッテリー内蔵)(2種の照明は同時点灯可能)ステージプレートアクリル板(片面白/片面黒)、ガラス板(スリガラス)接眼レンズWF10×(視野数20)2個、ハイアイポイント、レンズ径25mm対物レンズ2×、4×鏡筒形式45°傾斜鏡筒、360°回転式、眼幅調節、視度調節可能焦準装置鏡筒上下動式
双眼実体顕微鏡AP-RLED
ナリカ¥47,000税込¥51,7001個4日以内出荷明るく鮮明な観察像を実現し、生物試料の観察に最適なフルスペックを備えた双眼実体顕微鏡です。仕様倍率変換:ターレット変倍式種別格納箱付寸法(mm)約120×180×270質量(kg)約2.5総合倍率20×、40×照明落射/透過照明、白色LED光源(充電式電源)ステージプレートアクリル板(片面白/片面黒)、ガラス板(スリガラス)接眼レンズWF10×(2)対物レンズ2×、4×鏡筒形式45°傾斜鏡筒、360°回転式、眼幅調節、視度調節可能
生物顕微鏡 KSⅡ
ナリカ¥36,000税込¥39,6001個4日以内出荷付属品ダストカバー仕様レボルバ:3個用型式KSⅡ-600LN寸法(mm)132×175×376質量(kg)2.5総合倍率40×~600×照明装置白色LED(充電式、ACアダプタ付属)ステージプレート角形固定式接眼レンズWF10×(視野数18)、WF15×(視野数13)対物レンズ4×、10×、S40×鏡筒長(mm)160絞り回転円板式鏡体機能45°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式焦準装置ステージ上下動式、粗微動装置、標本破損防止装置
生物顕微鏡 KSⅡ
ナリカ¥34,500税込¥37,9501個4日以内出荷付属品ダストカバー仕様レボルバ:3個用型式KSⅡ-600N寸法(mm)132×175×376質量(kg)2.5総合倍率40×~600×照明装置反射鏡ステージプレート角形固定式接眼レンズWF10×(視野数18)、WF15×(視野数13)対物レンズ4×、10×、S40×鏡筒長(mm)160絞り回転円板式鏡体機能45°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式焦準装置ステージ上下動式、粗微動装置、標本破損防止装置
生物顕微鏡 KSⅡ
ナリカ¥33,000税込¥36,3001個4日以内出荷光源部分が付け替え可能な生物顕微鏡。顕微鏡の使い方を指導する時は反射鏡で観察し、顕微鏡操作に慣れてきたらLED照明に付け替えて観察、と使い分けられます。付属品ダストカバー仕様レボルバ:3個用型式KSⅡ-400LMN寸法(mm)132×175×376質量(kg)2.5総合倍率40×~400×照明装置反射鏡・白色LED(充電式、ACアダプタ付属)ステージプレート角形固定式接眼レンズWF10×(視野数18)対物レンズ4×、10×、S40×鏡筒長(mm)160絞り回転円板式鏡体機能45°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式焦準装置ステージ上下動式、粗微動装置、標本破損防止装置
生物顕微鏡アトマⅡ
ナリカ¥59,980税込¥65,9781個4日以内出荷LED光源と反射鏡のどちらでも観察できる教育向けの生物顕微鏡です。紛失しやすい反射鏡収納スペースを本体底面に設置。また、サイドがフラットだから、収納も省スペース。付属品接眼レンズ固定ねじ用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー種別A2-400MLED(格納箱付)寸法(mm)約135×210×310質量(kg)約2.7総合倍率40×~400×機能サービスコンセント(AC100V)、消し忘れ防止用ランプ、外部光源専用コネクタ、ナンバリングスペース、ミラーボックス、バッテリーカットオフスイッチ照明装置調光装置付き高輝度白色LED(充電バッテリー内蔵・急速充電可能)、充電ランプ付き、反射鏡(本体に収納)ステージプレートMステージ(イージーホルダー搭載)接眼レンズWF10×(視野数18) 防カビ加工済対物レンズ4×、10×、S40× 防カビ加工済鏡体機能45°傾斜鏡筒(JIS規格)、360°回転式焦準装置ステージ上下動式、イージーフォーカシング機能、粗動装置、標本破損防止装置
偏光顕微鏡(鉱物顕微鏡)
ナリカ¥162,000税込¥178,2001個9日以内出荷シンプルな構造ながらアナライザとポラライザを装備した、偏光観察の入門に最適な顕微鏡。クロスニコルでの鉱物観察ができます※。オープンニコルで鉱物鑑定に用いる場合は、MT-90単眼モデル(注文コード:50432446)をお勧めします。※検板を使うことはできません。付属品偏光顕微鏡による鉱物鑑定表、ACアダプタ、ダストカバー仕様偏光観察用装備:アナライザー(スライド式)、ポラライザー(はねのけ式・360°回転可) / レボルバ:4個用種別MT-90寸法(mm)約180×290×360質量(kg)約3.7総合倍率40×~400×照明白色LED(調光式)ステージプレート回転メタルステージ、芯出し調整機能付き焦点調整ステージ上下動式、標本破損防止装置、1軸粗微動装置接眼レンズWF10×(視野数18、十字線入り)対物レンズセミプラン アクロマート4×、10×、S40×鏡筒形式45°傾斜鏡筒、360°回転式絞り虹彩絞りコンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.1.25)
偏光拡大鏡(ポラスター)
ナリカ¥11,000税込¥12,1001個6日以内出荷2枚の偏光板とレンズを組合わせたもので、簡単に鉱物プレパラートの多色性、干渉色が観察できます。 アナライザーはレバー着脱式で、平行ニコル、十字ニコルの状態にして比較検鏡ができます。仕様アナライザー:レバー着脱式、ガラス偏光フィルター使用/ポラライザー:360°回転式種別POK-I(直視式)レンズ拡大レンズ:30×、色消しレンズ(アクロマート3枚構成)、有効径8mm鏡筒長(mm)85鏡筒径(mm)40
双眼実体顕微鏡 ソレオJr.SJ-40
ナリカ¥43,980税込¥48,3781個4日以内出荷観察機能はそのままのエントリーモデル。ソレオ(SOREO)Jr.付属品ACアダプタ、目当てゴム2個、ダストカバー、六角レンチ仕様倍率変換:ターレット変倍式寸法(mm)117×250×300質量(kg)2.1総合倍率20×、40×機能イージーフォーカシング機能、消し忘れ防止メインスイッチ照明白色LED光源(落射/透過、充電バッテリー内蔵) 2種の照明は同時点灯可能ステージプレートアクリル板(片面白/片面黒)、ガラス板(スリガラス)接眼レンズWF10×(視野数20)2個、ハイアイポイント、レンズ径25mm対物レンズ2×、4×鏡筒形式45°傾斜鏡筒、360°回転式、眼幅調節、視度調節可能焦準装置鏡筒上下動式
双眼実体顕微鏡 Soreo(ソレオ) SR-40
ナリカ¥64,980税込¥71,4781個4日以内出荷産業財産権取得済 多彩な照明でより鮮やかに、より立体感がある観察像を実現 落射/透過照明に加え、フレキシブル落射照明も装備。立体感のある観察像を実現したナリカオリジナルの双眼実体顕微鏡。その他、Mステージ搭載、イージーフォーカシング機能、ステージボックスなど、こだわりの便利機能も満載です。付属品ACアダプタ、目当てゴム2個、ダストカバー、六角レンチ仕様倍率変換:ターレット変倍式寸法(mm)約150×250×300質量(kg)約3.4総合倍率20×、40×機能イージーフォーカシング機能、消し忘れ防止メインスイッチ、イージーキャリング機能、ステージボックス照明白色LED光源(落射/フレキシブル落射/透過/充電式) 3種の照明は同時点灯可能ステージプレートMステージ、アクリル板(片面白/片面黒)、ガラス板(スリガラス)接眼レンズWF10×(2)(視野数20、ハイアイポイント)対物レンズ2×、4×鏡筒形式45°傾斜鏡筒、360°回転式、眼幅調節、視度調節可能焦準装置鏡筒上下動式
生物顕微鏡 KSⅡ
ナリカ¥28,500税込¥31,3501個4日以内出荷スタンダードなスペックを装備した、お求めやすい生物顕微鏡付属品ダストカバー仕様レボルバ:3個用型式KSⅡ-400N寸法(mm)132×175×376質量(kg)2.5総合倍率40×~400×照明反射鏡ステージプレート角形固定式接眼レンズWF10×(視野数18)対物レンズ4×、10×、S40×鏡筒長(mm)160鏡体機能45°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式焦準装置ステージ上下動式、粗微動装置、標本破損防止装置
生物顕微鏡アトマⅡ
ナリカ¥48,980税込¥53,8781個4日以内出荷優れた操作性、充実した機能を備えたナリカオリジナルの生物顕微鏡です。顕微鏡操作に不慣れな児童・生徒でも、簡単に使うことができます。 紛失しやすい反射鏡の収納スペースを本体底面に設置。また、サイドがフラットだから、収納も省スペース。イージーフォーカシングを搭載。緑の丸い印どうしを合わせると、おおよその焦点が合います。付属品接眼レンズ固定ねじ用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー種別A2-400MLED(格納箱無)寸法(mm)約135×210×310質量(kg)約2.7総合倍率40×~400×機能サービスコンセント(AC100V)、消し忘れ防止用ランプ、外部光源専用コネクタ、ナンバリングスペース、ミラーボックス、バッテリーカットオフスイッチ照明調光装置付き高輝度白色LED(充電バッテリー内蔵・急速充電可能)、充電ランプ付き、反射鏡(本体に収納)ステージプレートMステージ(イージーホルダー搭載)接眼レンズWF10×(視野数18) 防カビ加工済対物レンズ4×、10×、S40× 防カビ加工済鏡体機能45°傾斜鏡筒(JIS規格)、360°回転式焦準装置ステージ上下動式、イージーフォーカシング機能、粗動装置、標本破損防止装置
生物刺激装置BSD-2
ナリカ¥71,000税込¥78,1001個4日以内出荷生物の神経に電気信号を与え、その時の生理現象を実験・観察するための刺激装置です。 パルス波形の電圧およびパルス幅の調整ができるので、閾値を簡単に探せます。 パルスの発生は連続(7種の周波数)の切換ができ、実験により選択可能。 パルスの発生状況は光と音により確認できます。付属品リード線1組、刺激用電極、クリップ、糸、おもり寸法(mm)150×150×30出力プラスとマイナスはスイッチ切替式、選択方式:単発連続切替スイッチ:単発パルスと連続パルスの選択が可能、周波数切替スイッチ:8レンジ(連続、0.5、1,2,5,10,20Hz閾値調整[0.5])電源ACアダプタ(付属)出力電圧(V)約0.5~12(連続可変)機能LED点灯(パルス出力のたびに点灯)ブザー(パルス出力のたびに鳴ります)パルス幅約0~5ms(連続可変)
デジタル顕微鏡カメラ S-HD
ナリカ¥115,000税込¥126,5001個4日以内出荷HDMI・USB・Wi-Fiの3通りの出力が選べ、理科室の環境に合わせて演示や観察ができます。付属品ソフトウェア(USBメモリ)、リレーレンズ Y-RL、双眼実体顕微鏡用アダプタ2種、HDMIケーブル(5m)、USBケーブル(2m)、マウス、SDカード、他仕様対応鏡筒:内径23.2mm、30mm、30.5mm、Cマウント寸法(mm)80×140×80質量(g)500電源ACアダプタ(付属)対応OSWindows、iOS7.0以降、Android4.4以降有効画素数USB:約400万画素/HDMI・Wi-Fi:約200万画素撮像素子CMOS映像出力HDMI、USB、Wi-Fi
マイクロスコープ(モニター付)
ホーザン¥289,800~税込¥318,780~1台6日以内出荷11.6型フルHDモニターとカメラを一体化。パソコン不要のオールインワンカメラ。高画質・高倍率仕様(6倍)のズームレンズ。倍率49~290(※モニターサイズ11.6型ワイド)有効画素数1920×1080(200万画素)記録媒体SD/SDHCメモリーカード(最大32GB)視野5.1×2.9~0.8×0.5mm撮像素子1/3" CMOSイメージセンサ画素数静止画/動画1920×1080(200万画素)モニタ11.6型ワイドフレームレート最大30fps
マイクロスコープ(PC用)
ホーザン¥189,800~税込¥208,780~1台6日以内出荷コストパフォーマンスに優れた500万画素の高画質USBカメラ。付属ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。高画質・高倍率仕様(6倍)のズームレンズ。倍率31~755(※24型ワイドモニター使用時)有効画素数2048X1536(300万画素)動作環境Windows 8以降(32bit及び64bit)視野5.6×4.1~0.9×0.7mmコネクタ出力:USB 2.0撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサフレームレート最大30fps
ズームレンズ
ホーザン¥129,800税込¥142,7801個3日以内出荷高画質・高倍率仕様のズームレンズ(6倍) 光学倍率1~6倍の高画質なズームレンズです。 絞り機能付。明るさと深度の調整が自在です。 ■レンズフィルター付質量(g)300作動距離(mm)55(レンズフィルター装着時)アズワン品番64-5105-28光学倍率1~6XレンズマウントCマウント
エクステンションポール
ホーザン¥7,998税込¥8,7981本3日以内出荷支柱の長さを250mm延長できます。 L-520やL-518に取り付けることで、最長720mmの作動距離に対応可能。 低倍率での撮影や手元を広く使いたい時に便利です。適合機種L-518、L-520、L-521、L-50長さ(mm)250(先端部ネジ除く)質量(g)600寸法(Φmm)20アズワン品番64-5105-20
生物対物レンズ YAOシリーズ
八洲光学工業¥26,980~税込¥29,678~1個6日以内出荷0.17mmカバーガラス補正の生物顕微鏡用対物レンズ(プランアクロマートレンズ)です。接眼レンズでの観察及び各種撮影にもご利用でき、取り付けネジの径が20.32mm、機械的鏡筒長が160mm(JIS規格)の、一般的な生物顕微鏡に取付可能です。カバー【ガラス】0.17mm種類プランアクロマート(Plan Achromatic Lens)機械筒長(mm)160
金属対物レンズ YAOシリーズ
八洲光学工業¥14,980~税込¥16,478~1個5日以内出荷から9日以内出荷ノーカバーガラスで使用可能な、工業用金属顕微鏡用対物レンズ(アクロマートレンズ)です。機械的鏡筒長が160mm(JIS規格)の金属顕微鏡、CCDカメラ撮影装置などに取付可能です。照明は落射照明、または同軸落射照明をお使い下さい。取り付けネジの径は20.32mmですので、一般的な顕微鏡に使用できます。カバー【ガラス】ノーカバーガラス種類プランアクロマート(Plan Achromatic Lens)機械筒長(mm)160
小型油圧プレス 錠剤成形用 181シリーズ
エスティジャパン¥269,800税込¥296,7801台30日以内出荷油圧式の為、力を入れずに均一なペレットを作成できます。小型でグローブボックス内等で使用できます。