絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

29ページ目: 顕微鏡

1,414件中 1,121~1,160件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マイクロスコープ(PC用) ホーザン

    マイクロスコープ(PC用)

    ホーザン
    ¥67,980税込¥74,778
    1セット
    6日以内出荷
    低コストで観察が可能。最高倍率時でも作動距離250mmを確保可能。
    仕様RoHS(6物質)/○セット内容(セット内容 3点)L-837 USBカメラ / L-600-35 レンズ / L-803 フレキシブルアーム倍率2.7~17×有効画素数2048X1536(300万画素)作動距離(mm)400~250有効視野(mm)64×48~40×30動作環境Windows 8以降(32bit及び64bit)コネクタ(出力)USB2.0撮像素子1/3" CMOSイメージセンサフレームレート最大30fps
  • マイクロスコープ(PC用) ホーザン

    マイクロスコープ(PC用)

    ホーザン
    ¥63,980税込¥70,378
    1セット
    6日以内出荷
    低コストで観察が可能。広い視野が必要な方に最適。
    仕様RoHS(6物質)/○セット内容(セット内容 3点)L-837 USBカメラ / L-600-12 レンズ / L-505 マグネットベース倍率0.9~15×有効画素数2048X1536(300万画素)作動距離(mm)400~100有効視野(mm)188×141~45×34動作環境Windows 8以降(32bit及び64bit)コネクタ(出力)USB2.0撮像素子1/3" CMOSイメージセンサフレームレート最大30fps
  • マイクロスコープ(PC用) ホーザン

    マイクロスコープ(PC用)

    ホーザン
    ¥169,800税込¥186,780
    1セット
    6日以内出荷
    大きな対象物の高倍率観察に最適なスタンダードモデル。
    セット内容(セット内容 6点)L-837 USBカメラ / L-816 ズームレンズ / L-509 ホルダー / L-523 ロングストレートアーム / L-525 ロングベース / L-701 LEDライト倍率17~500×有効画素数2048X1536(300万画素)作動距離(mm)105有効視野(mm)9.9×7.4~1.4×1.0動作環境Windows 8以降(32bit及び64bit)コネクタ(出力)USB2.0撮像素子1/3" CMOSイメージセンサベース寸法(縦×横)(mm)350×450フレームレート最大30fps
  • マイクロスコープ(PC用) ホーザン

    マイクロスコープ(PC用)

    ホーザン
    ¥169,800税込¥186,780
    1セット
    6日以内出荷
    大きな対象物の高倍率観察に最適なスタンダードモデル。
    セット内容(セット内容 7点)L-837 USBカメラ / L-816 ズームレンズ / L-509 ホルダー / L-523 ロングストレートアーム / L-525 ロングベース / L-711 LEDライト / L-711-1 拡散フィルター倍率17~500×有効画素数2048X1536(300万画素)作動距離(mm)90有効視野(mm)9.9×7.4~1.4×1.0動作環境Windows 8以降(32bit及び64bit)コネクタ(出力)USB2.0撮像素子1/3" CMOSイメージセンサベース寸法(縦×横)(mm)350×450フレームレート最大30fps
  • マイクロスコープ(PC用) ホーザン

    マイクロスコープ(PC用)

    ホーザン
    ¥149,800税込¥164,780
    1セット
    6日以内出荷
    大きな対象物の高倍率観察に最適なスタンダードモデル。
    仕様RoHS(6物質)/○セット内容(セット内容 5点)L-837 USBカメラ / L-816 ズームレンズ / L-509 ホルダー / L-523 ロングストレートアーム / L-525 ロングベース倍率17~500×有効画素数2048X1536(300万画素)作動距離(mm)105有効視野(mm)9.9×7.4~1.4×1.0動作環境Windows 8以降(32bit及び64bit)コネクタ(出力)USB2.0撮像素子1/3" CMOSイメージセンサベース寸法(縦×横)(mm)350×450フレームレート最大30fps
  • マイクロスコープ(PC用) ホーザン

    マイクロスコープ(PC用)

    ホーザン
    ¥149,800税込¥164,780
    1セット
    6日以内出荷
    最大倍率500倍(24インチモニター使用時)。高倍率域をメインに幅広い倍率に対応。
    セット内容(セット内容 5点)L-837 USBカメラ / L-816 ズームレンズ / L-509 ホルダー / L-521 標準ベース / L-701 LEDライト倍率17~500×有効画素数2048X1536(300万画素)作動距離(mm)105有効視野(mm)9.9×7.4~1.4×1.0動作環境Windows 8以降(32bit及び64bit)コネクタ(出力)USB2.0撮像素子1/3" CMOSイメージセンサベース寸法(縦×横)(mm)145×185フレームレート最大30fps
  • マイクロスコープ(PC用) ホーザン

    マイクロスコープ(PC用)

    ホーザン
    ¥139,800税込¥153,780
    1セット
    6日以内出荷
    最大倍率500倍(24インチモニター使用時)。高倍率域をメインに幅広い倍率に対応。
    セット内容(セット内容 6点)L-837 USBカメラ / L-816 ズームレンズ / L-509 ホルダー / L-521 標準ベース / L-711 LEDライト / L-711-1 拡散フィルター倍率17~500×有効画素数2048X1536(300万画素)作動距離(mm)90有効視野(mm)9.9×7.4~1.4×1.0動作環境Windows 8以降(32bit及び64bit)コネクタ(出力)USB2.0撮像素子1/3" CMOSイメージセンサベース寸法(縦×横)(mm)145×185フレームレート最大30fps
  • マイクロスコープ(PC用) ホーザン

    マイクロスコープ(PC用)

    ホーザン
    ¥119,800税込¥131,780
    1セット
    6日以内出荷
    最大倍率500倍(24インチモニター使用時)。高倍率域をメインに幅広い倍率に対応。
    仕様RoHS(6物質)/○セット内容(セット内容 4点)L-837 USBカメラ / L-816 ズームレンズ / L-509 ホルダー / L-521 標準ベース倍率17~500×有効画素数2048X1536(300万画素)作動距離(mm)105有効視野(mm)9.9×7.4~1.4×1.0動作環境Windows 8以降(32bit及び64bit)コネクタ(出力)USB2.0撮像素子1/3" CMOSイメージセンサベース寸法(縦×横)(mm)145×185フレームレート最大30fps
  • マイクロスコープ(モニター付) ホーザン

    マイクロスコープ(モニター付)

    ホーザン
    ¥269,800税込¥296,780
    1セット
    6日以内出荷
    最大倍率195倍。高倍率域をメインに幅広い倍率に対応。
    セット内容(セット内容 5点)L-860 モニター付カメラ / L-816 ズームレンズ / L-509 ホルダー / L-521 標準ベース / L-701 LEDライト倍率27~195×有効画素数1920×1080(200万画素)記録媒体SD/SDHCメモリーカード(最大32GB)作動距離(mm)105有効視野(mm)9.2×5.2~1.3×0.7撮像素子1/3" CMOSイメージセンサ液晶モニター11.6型ワイド画素数【保存】静止画/動画1920×1080(200万画素)ベース寸法(縦×横)(mm)145×185フレームレート最大30fps
  • マイクロスコープ(モニター付) ホーザン

    マイクロスコープ(モニター付)

    ホーザン
    ¥279,800税込¥307,780
    1セット
    6日以内出荷
    最大倍率195倍。高倍率域をメインに幅広い倍率に対応。
    セット内容(セット内容 6点)L-860 モニター付カメラ / L-816 ズームレンズ / L-509 ホルダー / L-521 標準ベース / L-711 LEDライト / L-711-1 拡散フィルター倍率27~195×有効画素数1920×1080(200万画素)記録媒体SD/SDHCメモリーカード(最大32GB)作動距離(mm)90有効視野(mm)9.2×5.2~1.3×0.7撮像素子1/3" CMOSイメージセンサ液晶モニター11.6型ワイド画素数【保存】静止画/動画1920×1080(200万画素)ベース寸法(縦×横)(mm)145×185フレームレート最大30fps
  • マイクロスコープ(モニター付) ホーザン

    マイクロスコープ(モニター付)

    ホーザン
    ¥239,800税込¥263,780
    1セット
    6日以内出荷
    最大倍率195倍。高倍率域をメインに幅広い倍率に対応。
    仕様RoHS(6物質)/○セット内容(セット内容 4点)L-860 モニター付カメラ / L-816 ズームレンズ / L-509 ホルダー / L-521 標準ベース倍率27~195×有効画素数1920×1080(200万画素)記録媒体SD/SDHCメモリーカード(最大32GB)作動距離(mm)105有効視野(mm)9.2×5.2~1.3×0.7撮像素子1/3" CMOSイメージセンサ液晶モニター11.6型ワイド画素数【保存】静止画/動画1920×1080(200万画素)ベース寸法(縦×横)(mm)145×185フレームレート最大30fps
  • マルチアングルスタンド 斉藤光学

    マルチアングルスタンド

    斉藤光学
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    8日以内出荷
    観察物を動かすことなく、あらゆる角度から立体的に観察できるスタンドです。 最大90度まで傾斜可能で、水平方向からもしっかり観察できます。15度刻みにクリックするので、角度の調整も容易です。 固定ホルダやXYステージを取り付けて使用します。
    寸法(mm)345.5×188×480
  • UV-LED照射装置 ケニス

    UV-LED照射装置

    ケニス(1件のレビュー)
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    61日以内出荷
    UV接着や検査等に適したコンパクト紫外線LED照射装置です。 ULEDN-101は照射部・放熱フィン・コントローラが一体となった装置内設置専用タイプです。
    出力(UV照射)4000mW/cm2以上電源DC12~24V(ACアダプタ付属)照明装置365nm、ハイパワーUVLED、調光式LED寿命(時間)約30000
  • 簡易暗視野LED照明 斉藤光学

    簡易暗視野LED照明

    斉藤光学
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    3日以内出荷
    斜め下からLEDの光を照射することで、暗視野効果を出しています。結晶や繊維、透明体のキズ等の観察に適しています。
    寸法(mm)(巣t-絵時接地部分)Φ100、(照明部分)80×60×20電源ACアダプタ(付属)照明装置超高輝度白色LED、調光式寿命35×105×34
  • USBカメラ 八洲光学工業

    USBカメラ

    八洲光学工業
    ¥128,800税込¥141,680
    1個
    6日以内出荷
    パソコン上で画像を確認できるUSBカメラです。付属の変換アダプタを使うことで、Cマウントの他JIS鏡筒にも対応できます。 付属のソフトを使用すると、静止画上だけでなくライブ観察中の映像上でも長さ・角度・面積の測定が可能です。その他画像合成機能やセルカウント機能を搭載しています。
    付属品画像処理機能搭載測長ソフト、JIS変換アダプタ寸法(mm)34×45×34対応OSWindowsVista/7インターフェースUSB2.0撮像素子300万画素、1/2型CMOSカラーマウントCマウントフレームレート2048×1536/10fps、1024×768/25fps
  • 一眼レフ用ユニバーサルアダプタ ケニス

    一眼レフ用ユニバーサルアダプタ

    ケニス
    ¥96,980税込¥106,678
    1個
    4日以内出荷
    一眼レフカメラを各種顕微鏡と接続するアダプタです。お持ちのデジタル一眼レフカメラを活用して、ハイパフォーマンスな顕微鏡用デジタル画像システムを構築できます。 ●付属の変換アダプタを取り換えることで、Cマウント・JIS鏡筒(内径23.2mmΦ)・実体顕微鏡の接眼部(内径30mmΦ)に接続できます。 ●KUA-1(スタンダードタイプ)は、ローコストで顕微鏡用デジタル画像システムを構築できます。 ●KUA-2(ハイグレードタイプ)は、高精度の光学レンズにより、視野の隅々まで鮮明に撮影できます。CCDカメラ用アダプタを使用することでCマウント対応の顕微鏡カメラと顕微鏡を接続できます。ピント調整機構付。接眼マイクロメーター(19mmΦ)対応。
  • カートン実体顕微鏡 カートン

    カートン実体顕微鏡

    カートン
    ¥239,800税込¥263,780
    1個
    4日以内出荷
    スタンドに内蔵されたLED照明により、WDに影響が少なく、明るい視野で観察・作業が可能な実体顕微鏡です。 SPZ-50PGとDSZ-44PGはズーム式、NSW-40PGは回転変倍式です。 照明装置はLEDを60球使用。調光装置付です。 照明保護カバー(両面フロスト・片面フロスト)が付いています。
    付属品照明保護カバー(両名フロスト・片面フロスト)照明装置LED、5W、調光装置付鏡筒形式双眼鏡筒焦準装置ラックピニオン式、粗動ハンドル、微動ハンドル
  • メイジテクノズーム式実体顕微鏡 MEIJI TECHNO(メイジテクノ)

    メイジテクノズーム式実体顕微鏡

    MEIJI TECHNO(メイジテクノ)
    ¥289,800税込¥318,780
    1個
    8日以内出荷
    フラットベースで検鏡しやすいズーム式実体顕微鏡です。 作動距離は110mmあり、大きなサンプルも観察できます。
    寸法(mm)150×290×350総合倍率7~45倍作動距離(mm)110照明装置リングLED照明10W(高輝度白色LED60球・調光機能付)ステージプレートアクリル板(片面白・片面黒)接眼レンズ超広視野SWF10×(2個組)、視野数23mm対物レンズ0.7~4.5×(ズーム比:6.5)鏡筒形式双眼、45°傾斜鏡筒、360°回転、眼幅調節、視度調節可能焦準装置ラックピニオン式、粗動ハンドル、微動ハンドル
  • メイジテクノズーム式実体顕微鏡 MEIJI TECHNO(メイジテクノ)

    メイジテクノズーム式実体顕微鏡

    MEIJI TECHNO(メイジテクノ)
    ¥339,800税込¥373,780
    1個
    8日以内出荷
    クロスアーム型のスタンドは、振動に強く、観察像がブレません。さらに、焦点合わせハンドル操作で、鏡筒部を55mm上下できます。 スタンドの設置方法は、他にネジ止め固定式、クランプ固定式を選択できます。
    付属品ダストカバー、目当てゴム寸法(mm)265×860×445総合倍率7~45倍作動距離(mm)78照明装置蛍光リング照明:100V・8W、色温度:6500Kスタンドユニバーサルスタンド、上下移動:300mm、水平移動:360mm、360度回転可、観察確度調節160度以内可接眼レンズ超広視野SWF10×(2個組)、視野数23mm対物レンズ0.7~4.5×(ズーム比:6.5)鏡筒形式双眼、45°傾斜鏡筒、360°回転、眼幅調節、視度調節可能焦準装置ラックピニオン式55mm作動(クラッチシステム)、支柱クランプ式:113mm作動
  • 倒立金属顕微鏡 MEIJI TECHNO(メイジテクノ)

    倒立金属顕微鏡

    MEIJI TECHNO(メイジテクノ)
    ¥799,800~税込¥879,780~
    1個
    8日以内出荷
    安定性に優れたコンパクトなボディの倒立金属顕微鏡です。 ケーラー照明を採用しているため、明るい視野が得られます。 カメラポート搭載で、アダプタを取付けるとカメラと接続できます。
    総合倍率50~500倍接眼レンズ超広視野SWH10×(2個組)、視野数22焦準装置一軸粗微動ハンドル方式
  • USB接続デジタル顕微鏡 八洲光学工業

    USB接続デジタル顕微鏡

    八洲光学工業
    ¥278,800税込¥306,680
    1個
    6日以内出荷
    高解像度での観察・写真撮影・動画保存が可能なカメラを搭載し、パソコン上で拡大画像を観察できるデジタル顕微鏡です。調光装置付のLED照明で、試料に合わせた光量調節が可能です。 付属ソフトウェアには、各種測長、画像処理、セルカウントといった、測長専用ソフト並の機能を搭載しています。
    付属品ライトコントローラ、AC電源、USB用電源コード、高機能ビュワーソフト&ドライバCD-ROM電源USBポート(照明はACアダプタ)照明装置白色LED(調光機能付)インターフェースUSB2.0専用動作環境OS:WindowsVista/7(32/64bit)撮像素子300万画素 1/2インチCMOSカラー画像サイズ2048×1536/10fps、1024×768/25fps
  • 倒立培養顕微鏡 MEIJI TECHNO(メイジテクノ)

    倒立培養顕微鏡

    MEIJI TECHNO(メイジテクノ)
    ¥599,800~税込¥659,780~
    1個
    8日以内出荷
    異常分散ガラスによる色収差の補正、7層マルチ反射防止コートを施したプラン対物レンズを使用しています。 TC5400はプラン位相差対物レンズを採用。位相差対物レンズには、高品質な位相膜を蒸着しており、コントラストの高い鮮明な像で観察できます。
    総合倍率100~200倍照明装置6V30Wハロゲン光源、ケーラー照明ステージプレートプレーンステージ(160×245mm)接眼レンズSWH10×(2個組)、視野数22焦準装置一軸粗微動ハンドル、ハンドル重さ調節リング付
  • JIS鏡筒顕微鏡取り付け用スリーブ マイクロネット

    JIS鏡筒顕微鏡取り付け用スリーブ

    マイクロネット
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    6日以内出荷
    マイクロネット製アダプターを顕微鏡のJIS規格鏡筒に取り付ける際に使用するアタッチメントです。
  • Cマウントズームアダプター マイクロネット

    Cマウントズームアダプター

    マイクロネット
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    3日以内出荷
    あらゆるCCD/CMOSカメラを、あらゆる顕微鏡に取り付け可能にするためのアダプター。 顕微鏡の接眼レンズ部や古い顕微鏡の写真鏡筒など、本来Cマウントにならない顕微鏡に取り付け、Cマウントにすることができます。 さらにズーム光学系を内蔵し、1/4~2/3インチのCCD/CMOSセンサーサイズに対応。 お使いの顕微鏡をそのままに、最新の撮影装置を取り付け可能にします。
  • ECプランレンズ生物顕微鏡 アズワン

    ECプランレンズ生物顕微鏡

    アズワン
    ¥161,000~税込¥177,100~
    1台
    翌々日出荷
    研究・実習用の耐久性に優れた高性能生物顕微鏡です。 高解像度のCCIS(R)光学系ECプランアクロマート対物レンズを採用し、明るく鮮明なコントラスト像が得られます。 本格ケーラー照明を採用し、サンプルが熱により損傷するのを低減します。 人間光学に基づいた鏡筒で疲労を軽減します。 操作系を低位置に配置していますので、テーブルに手を載せたまま操作可能です。 耐薬品性と耐久性に優れたステージです。
    質量(kg)7.2本体寸法(mm)210×410×415総合倍率40~1000×照明装置電圧(V)100~240(50/60Hz)眼幅調整範囲(mm)55~75焦点調整一軸粗微動方式接眼レンズ10倍(視野数20)対物レンズECプランアクロマートレンズ4×/N.A.0.1・10×/N.A.0.25・S40×/N.A.0.65・S100×/N.A.1.25(oil)光学系無限遠色補正(CCIS(R))傾斜角度(°)30ステージ寸法(mm)175×140(移動距離左右76・前後50)、スライド2枚保持コンデンサの種類ケーラー照明用アッベ式 N.A.1.25(油浸)/0.90(乾燥)
  • LEDプランレンズ生物顕微鏡 アズワン

    LEDプランレンズ生物顕微鏡

    アズワン
    ¥97,600~税込¥107,360~
    1台
    翌々日出荷
    観察・持ち運びに優れたエルゴノミックデザインです。 プランアクロマート対物レンズを採用し、明るく鮮明なコントラスト像を得られます。 充電して使用することも可能です。
    質量(kg)5本体寸法(mm)235×151×362総合倍率40~1000×照明装置電圧(V)100~240(50/60Hz)照明LED照明眼幅調整範囲(mm)54~76接眼レンズ10倍(視野数18)対物レンズ4×/N.A.0.1・10×/N.A.0.25・S40×/N.A.0.65・S100×/N.A.1.25(oil)鏡筒形式傾斜角45°ステージ寸法(mm)143×120コンデンサの種類アッベ式(N.A1.25)
  • 三眼 偏光顕微鏡 アズワン

    三眼 偏光顕微鏡

    アズワン
    ¥319,000税込¥350,900
    1台
    翌々日出荷
    地質学、岩石学、鉱物学、毒物学、調剤学、法医学に適しています。
    付属品1/4波長プレート、全波長レッドプレート、Quartz Wedge寸法(mm)270×180×470質量(kg)6.3タイプ三眼電源コード(m)1.6フィルターブルー照明6V(20W)(ハロゲン、明るさ調節可)接眼レンズWF10×(18mm)、レチクル付対物レンズストレンフリー、4×・10×・40×(S)鏡筒形式双眼/傾斜角45°・360°回転式アズワン品番3-6353-02コンデンサの種類NA1.25 虹彩絞り・フィルターホルダー付き
  • 双眼 偏光顕微鏡 アズワン

    双眼 偏光顕微鏡

    アズワン
    ¥309,000税込¥339,900
    1台
    翌々日出荷
    地質学、岩石学、鉱物学、毒物学、調剤学、法医学に適しています。
    付属品1/4波長プレート、全波長レッドプレート、Quartz Wedge寸法(mm)270×180×470質量(kg)6タイプ双眼電源コード(m)1.6フィルターブルー照明6V(20W)(ハロゲン、明るさ調節可)接眼レンズWF10×(18mm)、レチクル付対物レンズストレンフリー、4×・10×・40×(S)鏡筒形式双眼/傾斜角45°・360°回転式アズワン品番3-6353-01コンデンサの種類NA1.25 虹彩絞り・フィルターホルダー付き
  • GM-単眼偏光顕微鏡 アズワン

    GM-単眼偏光顕微鏡

    アズワン
    ¥149,000税込¥163,900
    1台
    翌々日出荷
    地質学、鉱物学の教育用・産業用に適した顕微鏡です。
    寸法(mm)280×180×400質量(kg)5プレート全波長プレート、1/4波長プレート総合倍率10倍×4倍・10倍・40倍電源コード(m)1.6照明6V(20W)(ハロゲン光強度調節可)接眼レンズWF10×(視野数18)、レチクル付対物レンズストレンフリー、4×・10×・40×(S)鏡筒形式単眼/傾斜角45°・360°回転式アズワン品番3-6352-01コンデンサの種類NA1.25 虹彩絞り・フィルターホルダー付き
  • GM-生物顕微鏡 アズワン

    GM-生物顕微鏡

    アズワン
    ¥71,900税込¥79,090
    1台
    翌々日出荷
    油浸レンズを使用せずに1000倍率が得られます。
    寸法(mm)140×220×290質量(kg)2.1電源AC110V(50/60Hz)(アダプター付属)、または単3電池×3本(テスト用付属)総合倍率40~1000×電源コード(m)1.4照明LED落射式・入射式接眼レンズWF-10×、WF-25×対物レンズ4×、10×、40×(S)鏡筒形式単眼(傾斜角45°・360°回転式)アズワン品番3-6305-01ステージ寸法(mm)90×90
  • 双眼生物顕微鏡 MEIJI TECHNO(メイジテクノ)

    双眼生物顕微鏡

    MEIJI TECHNO(メイジテクノ)
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    8日以内出荷
    セミプラン対物レンズを採用。視野周辺のボケを補正し、広い範囲で鮮明な観察像が得られます。 100倍対物レンズも備えておりますので、高倍率・高解像度の油浸観察にも対応しております。 白色パワーLED照明を採用。非常に明るく、ムラの無い照明を実現しました。 充電バッテリーを搭載。コンセントの使えない場面でもご使用頂けます。 メカニカルステージにより、見たいものを簡単に観察視野の中心へ移動できます。 粗微動同軸の焦準ダイヤルになっておりますので、スムーズに持ち替えが可能です。 業務用モデルと同様の堅牢なメタルボディーを採用しております。 コンパクト・軽量ボディとキャリーグリップにより、安全確実に持ち運びが可能です。 必要以上のステージの上昇を抑える標本安全装置、そしてスプリング機構内蔵の対物レンズ(40倍以上)。2つの機能で、対物レンズとカバーガラスの接触による破損を防止・軽減できます。 コンデンサには虹彩絞りを搭載。高さ調整も可能です。コンデンサのスロット部に簡易暗視野観察用フィルタ(オプション・別売)を挿入する事で、暗視野(限外)顕微鏡としてもご利用頂く事が出来ます。
    付属品ACアダプタ、ビニールカバー、イマージョンオイル仕様【焦準装置】粗微動同軸ハンドル式 標本安全装置付、【レボルバ】4穴 ボールベアリング内蔵 内向き、【コンデンサ】アッベコンデンサ N.A.1.25 虹彩絞り付 高さ調節可 フィルタ用スロット(はねのけ式)総合倍率40X~1000X照明装置白色パワーLED 1W(連続調光式) 充電バッテリー搭載スタンドラック&ピニオンスタンド キャリーグリップ付接眼レンズWF10X/18mm(2個)対物レンズDIN セミプラン アクロマートレンズ 4X/0.1 10X/0.25 S40X/0.65 S100X/1.25鏡筒形式双眼30° 傾斜360° 回転式ステージ寸法(mm)130×130(メカニカルステージ)
  • 倒立位相差顕微鏡 八洲光学工業

    倒立位相差顕微鏡

    八洲光学工業
    ¥359,800税込¥395,780
    1個
    4日以内出荷
    プランレンズを採用した、低価格倒立型位相差顕微鏡です。 倒立型なので、容器の下方から対物レンズを近づけて容器のまま観察できます。
    総合倍率100~400×接眼レンズ広視野WF10×(2個組) 視野数20対物レンズPlan10×、25×、40×、PlanPHP2 10×鏡筒形式三眼鏡筒、眼幅調節、視度調節
  • ケニス倒立位相差顕微鏡 ケニス

    ケニス倒立位相差顕微鏡

    ケニス
    ¥529,800税込¥582,780
    1個
    当日出荷
    シャーレで培養したまま観察できる倒立型位相差顕微鏡です。 レンズはプランレンズを採用。位相差用対物として4倍・10倍・20倍・40倍を標準装備した機種と10倍・20倍のみの機種の2種類用意しました。 ステージも用途に合わせてガラス・メタルの2種類を標準付属させています。
  • LEDライト付携帯顕微鏡 クリアー光学

    LEDライト付携帯顕微鏡

    クリアー光学
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    9日以内出荷
    軽量コンパクトで持ち運びに便利なLEDライト付携帯顕微鏡です。LEDライトにより高倍率を鮮明に観察でき、倍率も60倍~100倍のズーム調節が可能。低価格で本格的な観察が出来る人気商品です。
    用途印刷物の検査・不純物確認・鉱物鑑定に寸法(mm)33×19×84質量(g)32倍率(倍)60~100(倒立像)光源LEDライト使用電池LR1130×3(付属)材質(レンズ)ガラスアズワン品番64-5274-62
  • LEDポケット顕微鏡 ギガ・セレクション

    LEDポケット顕微鏡

    ギガ・セレクション
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    翌々日出荷
    軽くてコンパクト!ポケットサイズの顕微鏡です。
    寸法(mm)(本体)34×20×88材質(本体)プラスチック質量(g)50照明LED使用電池LR1130×3個(付属)材質(レンズ)プラスチック
  • 実体顕微鏡 カートン

    実体顕微鏡

    カートン
    ¥239,800税込¥263,780
    1台
    6日以内出荷
  • 実体顕微鏡 カートン

    実体顕微鏡

    カートン
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    6日以内出荷
  • 実体顕微鏡 カートン

    実体顕微鏡

    カートン
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    6日以内出荷
  • 実体顕微鏡 カートン

    実体顕微鏡

    カートン
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    6日以内出荷
  • 実体顕微鏡 カートン

    実体顕微鏡

    カートン
    ¥209,800税込¥230,780
    1台
    6日以内出荷
顕微鏡