絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

32ページ目: 顕微鏡

1,414件中 1,241~1,280件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 粗微動ホルダー ホーザン

    粗微動ホルダー

    ホーザン
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    3日以内出荷
    L-521やL-523にCCDカメラやデジタルカメラなどを設置する際のピント合わせに便利なホルダーです。粗動と微動で素早い調整が可能です。
    質量(g)510外形寸法(mm)130×96.5×100取付ねじサイズカメラ取付1/4インチ×20山(JIS B7103、1/4)スライド幅(mm)35
  • ロングポール ホーザン

    ロングポール

    ホーザン
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    3日以内出荷
    L-802、L-832を低倍率で使用する際の長い作動距離に対応した支柱。
    質量(kg)1.3外形寸法(mm)20Φ×500
  • USB顕微鏡スタンドシステム サテライトアイ ノガ

    USB顕微鏡スタンドシステム サテライトアイ

    ノガ
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1台
    4日以内出荷
    USBデジタル顕微鏡を観察物があるそのままの場所で全方向から精密位置決めし、ノガ・ジャパン推奨のディノライトを使用した場合、10~230倍の観察・撮影が行えるスタンドです。 新開発機構で""デジタル顕微鏡による斜め観察″を実現しました。
    用途USBデジタルスコープ「ディノライト」を保持する自在位置決めスタンド。
  • Dino-Liteシリーズ用チューブラーアダプタ ANMO

    Dino-Liteシリーズ用チューブラーアダプタ

    ANMO
    ¥2,998税込¥3,298
    1台
    3日以内出荷
    チューブ形状のため、狭い場所や筒状のものなどの観察に適します。先端部で照明を集光できるのでクリアに観察や撮影ができます。
    用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、刃物等検査、等対応OSWindows10RoHS指令(10物質対応)対応
  • Dino-Liteシリーズ用ミラーアングルアダプタ ANMO

    Dino-Liteシリーズ用ミラーアングルアダプタ

    ANMO
    ¥4,598税込¥5,058
    1台
    62日以内出荷
    先端部の側視ミラーにより視角を90度変え、また照明を集光するのでクリアに観察や撮影ができます。
    用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、刃物等検査、等適合Dino-Lite Premier2 S LWD/Dino-Lite Premier2 M Polarizer LWD/Dino-Lite Premier2 M LWD/Dino-Lite Premier2 LWD TV対応OSWindows10RoHS指令(10物質対応)対応
  • Dino-Liteシリーズ用フットペダル ANMO

    Dino-Liteシリーズ用フットペダル

    ANMO
    ¥7,698税込¥8,468
    1台
    3日以内出荷
    足でシャッターが切れるフットペダル。観察や撮影時に両手が自由に使えるのでスムーズに作業出来ます。Dino-LiteとDino-Eyeに対応。Windowsと、Macの両OSに対応。
    用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査、お肌、頭皮チェック、等適合Dino-Lite、Dino-Eye対応OSWindows10RoHS指令(10物質対応)対応
  • Dino-Lite Premier M Strobo ANMO

    Dino-Lite Premier M Strobo

    ANMO
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    当日出荷
    LEDをストロボとして使い、動いている被写体をとめたり、手ぶれを軽減したり出来ます。(フレームレートは30fps)低倍率から高倍率まで、使い勝手の良い範囲で拡大率が変更できます。個人用からプロユースまで幅広い目的でご使用いただけます。対象物と密着した状態で約55 倍と約200 倍の2 か所でピントが合います。計測機能付き。動く対象物とはスタンドとの併用仕様をおすすめします。
    用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査、お肌、頭皮チェック、等付属品本体収納、キャリブレーションシート、本体置き台仕様自動露出/自動補正/自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正質量(g)102適合規格CE、FCC、ROHS寸法(Φ×高さH)(mm)約32×104対応OSWindows XP/Vista/7/10、Mac OSX 10.5~倍率(倍)約10~230センサー1/4インチCMOS機能測定機能、キャリブレーション機能光源白色LED ライト×8個(ストロボと共用)(ソフトウェア上で切替可能)インターフェースUSB 2.0解像度SXGA(1280×1024)画素数約130万画素RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート30fps
  • Dino-Lite Premier2 M Polarizer LWD ANMO

    Dino-Lite Premier2 M Polarizer LWD

    ANMO
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    当日出荷
    先端部のアタッチメントの取り外しや交換が可能。取り外すことにより、各種アタッチメントの使用が可能になります。取り外した状態ではレンズと対象物の距離を近づけられるので、すべての拡大率が制約なく使用できます。偏光調整のついた望遠モデルですので離れた場所からの拡大も簡単に出来ます。計測機能付き。
    用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査、お肌、頭皮チェック、等付属品本体収納、キャリブレーションシート、本体置き台仕様自動露出/自動補正/自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正、偏光(PL)フィルター搭載トラスコ品番836-7956質量(g)102適合規格CE、FCC、ROHS寸法(Φ×高さH)(mm)約32×104対応OSWindows XP/Vista/7/10、Mac OSX 10.5~倍率(倍)約10~90センサー1/4インチCMOS機能測定機能、キャリブレーション機能光源白色LED×8個インターフェースUSB 2.0解像度SXGA(1280×1024)材質(ボディ)プラスチック画素数約130万画素RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート30fps
  • 偏光顕微鏡 MT9000シリーズ MEIJI TECHNO(メイジテクノ)

    偏光顕微鏡 MT9000シリーズ

    MEIJI TECHNO(メイジテクノ)
    ¥799,800~税込¥879,780~
    1個
    翌々日出荷
    地質学、岩石学、鉱物学の研究上必要とされるほとんどの技法を、精密に、より容易に実施する事ができます。
    用途金属学・毒物学・環境汚染研究・紙パルプ・塗料科学・薬学・ガラス・ セラミック等の特殊な研究全般電源AC100V~240V 50/60Hz総合倍率40~400×接眼レンズKHW10×-F(十字線レチクル入1個)、KHW10×(1個)対物レンズSMプラン、ストレンフリー P4×・P10×・P40×(S)光学系無限遠補正RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小形熱画像センサ CHINO(チノー)

    小形熱画像センサ

    CHINO(チノー)
    ¥219,800~税込¥241,780~
    1セット
    32日以内出荷から40日以内出荷
    約2000画素のFPA素子を採用しお手頃な価格を実現しました。 小形、軽量設計です。 PCによる熱画像監視のほか、センサ本体に警報接点出力を装備しています。 警報出力時、センサ本体内に1画像を保持します。
    用途設備の異常発熱監視。仕様フレームタイム/3Hz質量(g)150電源DC12~24V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×59×72分解能(空間)21.8mrad温度表示(最小)0.5℃保護等級IP65(専用ケーブル、固定ねじ使用時)視野角(測定視野角)60×60測定温度範囲(℃)-20~300画素数48×47
  • SCORP-ON Direct USB GOKOカメラ

    SCORP-ON Direct USB

    GOKOカメラ
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    翌々日出荷
    顕微鏡にダイレクトに取付できます。 JIS準拠の接眼鏡筒内径Φ23.2mm及びΦ30mmに対応します。 目で覗いている時の視野範囲に近い、広い視野です。 高解像度画像です。 自動エッジ検出可能な高機能計測ソフトが付属しています。 動画撮影(AVI最長300秒)が可能です。
    用途顕微鏡に取り付けての簡易画像計測。仕様USB2.0出力、専用計測ソフト(画像計測可能)トラスコ品番352-9924質量(g)360消費電力(W)1.1外形寸法Φ56mm×130mm取付内径(Φmm)(接眼鏡筒)Φ23.2、Φ30撮像素子CMOSカラーカメラ130万画素
  • 偏光顕微鏡 MT9400シリーズ MEIJI TECHNO(メイジテクノ)

    偏光顕微鏡 MT9400シリーズ

    MEIJI TECHNO(メイジテクノ)
    ¥979,800~税込¥1,077,780~
    1個
    翌々日出荷
    地質学、岩石学、鉱物学の研究上必要とされるほとんどの技法を、精密に、より容易に実施する事ができます。
    用途金属学・毒物学・環境汚染研究・紙パルプ・塗料科学・薬学・ガラス・ セラミック等の特殊な研究全般電源AC100V~240V 50/60Hz総合倍率40~400×接眼レンズKHW10×-F(十字線レチクル入1個)、KHW10×(1個)対物レンズSMプラン、ストレンフリー P4×・P10×・P40×(S)光学系無限遠補正RoHS指令(10物質対応)対応
  • 蛍光顕微鏡用 オプション MEIJI TECHNO(メイジテクノ)

    蛍光顕微鏡用 オプション

    MEIJI TECHNO(メイジテクノ)
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    翌々日出荷
    仕様交換用水銀ランプ100Wアズワン品番1-8591-11RoHS指令(10物質対応)対応
  • 位相差顕微鏡 MT5000シリーズ MEIJI TECHNO(メイジテクノ)

    位相差顕微鏡 MT5000シリーズ

    MEIJI TECHNO(メイジテクノ)
    ¥619,800~税込¥681,780~
    1個
    翌々日出荷
    材質本体/ アルミダイキャスト電源AC100V~240V 50/60Hz総合倍率100×~1000×照明装置LED (3W) 照明 / ハロゲン (6V30W) 照明接眼レンズ広視野接眼レンズ SWH10倍 (視野数22mm)対物レンズUプラン・アクロマート位相差対物レンズ 10X,20X,S40X,S100X (oil)光学系無限遠補正光学系 (結像レンズ F=200mm)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 金属反射顕微鏡用 オプション 八洲光学工業

    金属反射顕微鏡用 オプション

    八洲光学工業
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    6日以内出荷
    適合本体TMR-1
  • 生物顕微鏡 MT5000シリーズ MEIJI TECHNO(メイジテクノ)

    生物顕微鏡 MT5000シリーズ

    MEIJI TECHNO(メイジテクノ)
    ¥419,800~税込¥461,780~
    1個
    翌々日出荷
    材質本体/ アルミダイキャスト電源AC100V~240V 50/60Hz総合倍率100×~1000×照明装置LED (3W) 照明 / ハロゲン (6V30W) 照明接眼レンズ広視野接眼レンズ SWH10倍 (視野数22mm)対物レンズUプラン・アクロマート対物レンズ 4X,10X,S40X,S100X (oil)光学系無限遠補正光学系 (結像レンズ F=200mm)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ズーム実体顕微鏡 MEIJI TECHNO(メイジテクノ)

    ズーム実体顕微鏡

    MEIJI TECHNO(メイジテクノ)
    ¥259,800税込¥285,780
    1個
    12日以内出荷
    オプションの接眼レンズと補助対物レンズを使用することにより、最低・最大倍率を変えて観察できます。
    用途微小部品の検査・作業補助、微小昆虫の観察・解剖等付属品目当てゴム(2個)、ビニールカバー、使用説明書電源AC100V~120V 50/60Hz作動距離(mm)93スタンド標準ポール型平ベーススタンド、直径 95mm 白黒 リバーシブルプレート、ステージクリップ付接眼レンズSWF10X(視野数 23mm)×2個対物レンズ0.7×~4.5×(ズーム比1:6.5)視野32.8mm~5.1mm鏡筒形式双眼、45°傾斜、360°回転可、 左右両側視度調節+8→-7Dの範囲可、眼幅調節 54~75mmピント調節ラックピニオン式 55mm 作動、(クラッチシステム) 支柱クランプ式(113mm 作動)
  • 顕微鏡ズーム式 TRUSCO

    顕微鏡ズーム式

    TRUSCO
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    当日出荷
    半導体・電子部品・精密部品の拡大観察、検査に。
    仕様スタンド方式:ラック&ピニオンアイシェードトラスコ品番250-9920質量(kg)6.0倍率7~45× 14~90×作動距離(mm)108照明装置落射6V・15W(ハロゲン)、透過5W(サーク)焦点調整鏡体上下動式接眼レンズWHF10×(22mm)WF20×(11.5mm)対物レンズ0.7~4.5×(1:6.5)作業距離(mm)108mm
  • ズーム式ステレオ顕微鏡・照明装置付 SK(新潟精機)

    ズーム式ステレオ顕微鏡・照明装置付

    SK(新潟精機)
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    翌々日出荷
    用途半導体・電子部品など精密部品の拡大観察、検査に最適です種別顕微鏡型式ズーム式質量(kg)約6.0高さ(mm)445倍率(倍)7~45・14~90総合倍率7~45倍・14~90倍(使用接眼レンズによる)作動距離(mm)108照明落体照明(6V・15W) ハロゲン球使用スタンドラック&ピニオン方式ステージプレートΦ95すりガラスベース部(mm)L240×W180×H64眼幅調整範囲(mm)55~75視度調整範囲±5ディオプター焦点調整鏡体上下動式接眼レンズWFH10倍、WF20倍(標準付属品)接眼部傾斜角(°)45対物レンズ0.7~4.5倍(ズーム比1:6.4)
  • コンバーションレンズ(L-40、L-50用) ホーザン

    コンバーションレンズ(L-40、L-50用)

    ホーザン
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    3日以内出荷
  • 実体顕微鏡 接眼レンズ(L-50用) ホーザン

    実体顕微鏡 接眼レンズ(L-50用)

    ホーザン
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様L-50用
  • 実体顕微鏡 標準鏡筒(L-50用) ホーザン

    実体顕微鏡 標準鏡筒(L-50用)

    ホーザン
    ¥62,980税込¥69,278
    1個
    3日以内出荷
    レンズフィルター付。※本製品には接眼レンズが含まれません。別途お求め下さい。
    仕様L-50用
  • 実体顕微鏡 ホーザン

    実体顕微鏡

    ホーザン(1件のレビュー)
    ¥79,980税込¥87,978
    1台
    3日以内出荷
    電子機器の分野であらゆる作業に対応する、汎用性の高いディバイスビュアーの標準モデルです。静電気対策用導電性カラーマットや、ソルダリング時のヒュームからレンズを守るレンズフィルターを装備。さらに豊富なオプションによるシステムアップのための基本型となり、コンバーションレンズや接眼レンズの組み合わせにより、5~80×までをカバーできます。
    トラスコ品番119-6375質量(kg)2.4テーブル寸法(mm)145×185作動距離(mm)90総合倍率(実視野)10×(18mm)/20×(9mm)眼幅調整範囲(mm)55~74、左右独立式接眼レンズWF10×(L-511)対物レンズ1×、2×、レボルバー式鏡筒形式傾斜角45°支柱の高さ(mm)245視度調整片眼調整式、±5Dptrピント調節鏡筒上下式レンズ中心から支柱まで(mm)90
  • 生物顕微鏡 SSR-600H・SK-1用オプション品 島津理化

    生物顕微鏡 SSR-600H・SK-1用オプション品

    島津理化
    ¥45,980~税込¥50,578~
    1個
    3日以内出荷
  • 生物顕微鏡 SSR-600H・SK-1用オプション品 島津理化

    生物顕微鏡 SSR-600H・SK-1用オプション品

    島津理化
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    3日以内出荷
    仕様ミラー顕微鏡用アズワン品番64-5163-13メーカー商品コード190610
  • 生徒用実体顕微鏡 VCT-VBL用オプション品 島津理化

    生徒用実体顕微鏡 VCT-VBL用オプション品

    島津理化
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    3日以内出荷
    仕様光源ランプ 透過用 Cアズワン品番64-5163-22メーカー商品コード196849
  • 生徒用実体顕微鏡 VCT-VBL用オプション品 島津理化

    生徒用実体顕微鏡 VCT-VBL用オプション品

    島津理化
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個ほか
    3日以内出荷
  • 油浸オイル 5mL 島津理化

    油浸オイル 5mL

    島津理化
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    アズワン品番64-5162-67メーカー商品コード190117
  • 木製格納箱 VCT用 島津理化

    木製格納箱 VCT用

    島津理化
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    当日出荷
    アズワン品番64-5162-60
  • 木製格納箱 SGT-400/600用 島津理化

    木製格納箱 SGT-400/600用

    島津理化
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    当日出荷
    アズワン品番64-5162-59
  • 木製格納箱 BA80/81用 島津理化

    木製格納箱 BA80/81用

    島津理化
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    当日出荷
    アズワン品番64-5162-57
  • 木製格納箱 BA60/DMBA50用 島津理化

    木製格納箱 BA60/DMBA50用

    島津理化
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    当日出荷
    アズワン品番64-5162-58
  • 接眼レンズ N-WF10×/20mm 視度調整可 島津理化

    接眼レンズ N-WF10×/20mm 視度調整可

    島津理化
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    3日以内出荷
    アズワン品番64-5163-19メーカー商品コード190002
  • 接眼レンズ N-WF10×/20mm STZ-161のみ 島津理化

    接眼レンズ N-WF10×/20mm STZ-161のみ

    島津理化
    ¥9,598税込¥10,558
    1個
    8日以内出荷
    アズワン品番64-5163-15メーカー商品コード190006
  • 接眼レンズ N-WF10×/20mm 島津理化

    接眼レンズ N-WF10×/20mm

    島津理化
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    3日以内出荷
    アズワン品番64-5163-18メーカー商品コード190001
  • 対物レンズ BA60・BA60RL用 島津理化

    対物レンズ BA60・BA60RL用

    島津理化
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ACアダプター 島津理化

    ACアダプター

    島津理化
    ¥8,598税込¥9,458
    1個
    5日以内出荷
    対象機種:GLB-B1500シリーズ、GLB-S600MBIT、GLB-S600MBITVN、GLB-S600MBITV、GLB-S600MBITVb、VCT-VBITVN、VCT-VBIT、STZ-168TL、STZ-168BL、STZ-171、 STZ-161、Moticam 480、BMH1080、Moticam1080、580INT、1080INT、 MoticamX3(12V)のみ
    アズワン品番54-7173-37メーカー商品コード190114
  • Dino-Lite精密スタンドRK10用X-Yポジショニングアーム ANMO

    Dino-Lite精密スタンドRK10用X-Yポジショニングアーム

    ANMO
    ¥9,298税込¥10,228
    1個
    翌々日出荷
  • Dino-Liteシリーズ用精密ホルダー2(1/2インチ) ANMO

    Dino-Liteシリーズ用精密ホルダー2(1/2インチ)

    ANMO
    ¥8,098税込¥8,908
    1個
    翌々日出荷
  • Dino-Liteシリーズ用精密ホルダー2 ANMO

    Dino-Liteシリーズ用精密ホルダー2

    ANMO
    ¥8,098税込¥8,908
    1個
    翌々日出荷
顕微鏡