絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

8ページ目: 顕微鏡

1,414件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 双眼実体顕微鏡 カートン

    双眼実体顕微鏡

    カートン
    239,800税込263,780
    1個
    6日以内出荷
    種別DSZ-44SB-GS-260アズワン品番1-6639-02
  • ショップ携帯金属顕微鏡 日本光器製作所

    ショップ携帯金属顕微鏡

    日本光器製作所
    64,980税込71,478
    1個
    8日以内出荷
    作業現場・工場等で手軽に利用できる金属顕微鏡です。 落射式照明方式で金属表面の状態が鮮明に観察できます。 粉末・粒状・結晶等の測定色彩のチェック等にも利用できます。 携帯に便利なキャリングケース付です。
    付属品専用キャリングケース総合倍率100倍照明装置精密落射照明6V3W、単2電池×4(別売)接眼レンズ広視野WF10×対物レンズM10×(対物レンズ下限ストッパー付)
  • 偏光顕微鏡(鉱物顕微鏡) MEIJI TECHNO(メイジテクノ)

    偏光顕微鏡(鉱物顕微鏡)

    MEIJI TECHNO(メイジテクノ)
    139,800税込153,780
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    コストパフォーマンスに優れた、教育・実習向けの偏光顕微鏡です。 検板(鋭敏色や1/4波長)は使わない簡易タイプです。
    照明装置1W白色LED照明ステージプレート直径135mm、回転メタルステージ、芯出し調整機能焦準装置一軸粗微動ハンドル、標本破損防止装置付
  • 金属顕微鏡 八洲光学工業

    金属顕微鏡

    八洲光学工業
    339,800税込373,780
    1個
    6日以内出荷
    対物レンズは湾曲収差を補正したプランアクロマートレンズを採用、視野全体にピントを合わせます。 TBR-1は同軸落射照明に加え、透過照明を搭載しています。 ポラライザとアナライザを照明装置に内蔵し、簡易偏光装置としても使えます。
    総合倍率50~600倍ステージプレートメカニカルステージ:左右75mm、前後40mm接眼レンズ広視野WF10×(2個組)、視野数18対物レンズMPlan 5×、10×、40×、60×鏡筒形式三眼、45°傾斜鏡筒焦準装置一軸粗微動ハンドル方式
  • 実体顕微鏡 エビデント (旧オリンパス科学事業)

    実体顕微鏡

    エビデント (旧オリンパス科学事業)(1件のレビュー)
    169,800税込186,780
    1個
    当日出荷
    【優れた光学性能を実現】。 SZ61は曲面を基調にしたエルゴノミックデザインを採用。専用の接眼レンズは長時間観察の疲労を軽減します。また高性能なグリノー式光学系を搭載し、V字光路により先端形状がスリムで、試料周りの空間が広くとれ、作業性に優れています。さらに適切な内向角の設定により、適度な立体感と優れた平坦性、深い焦点深度をあわせ持っているので、大きな試料も表面から深部に至るまで、フォーカスの合った立体感あふれる観察像が得られます。光学系にはマルチコーティングを施し、フレアやゴーストやディストーションを抑えたので試料のあるがままの姿を忠実に再現します。SZ61はLED照明架台を含めた各種照明架台でさまざまな用途に対応できるので、ルーチン作業を含めた立体像のイメージングやモニタでのディスカッション、ドキュメンテーションに適した実体顕微鏡です。 。 【グリノー式光学系を搭載】。 グリノー光学的システムにおいて収束光の角度を10度に設定することで優れた平坦性、深い焦点深度を実現しました。大きな試料も表面から深部に至るまで、フォーカスの合った立体感あふれる観察像が得られます。観察光学系の全面に施したマルチコーティングによって有害なフレアやゴーストがなく、忠実な色再現性を実現します。また、V字光路により先端形状がスリムで、試料周りの空間が広くとれ、作業性に優れています。 。 【ワイドなズーム比を実現】。 SZ61はワイドなズーム比6.7:1で接眼レンズ10×使用時には6.7×~45×を実現。低倍から高倍への切り換えがスムーズに行えるのでルーチン観察や検査作業に適しています。 。 【優れた平坦性と深い焦点深度の観察像が得られます】。 適切な内向角の設定により、適度な立体感と優れた平坦性、深い焦点深度をあわせ持っています。大きな試料も表面から深部に至るまで、フォーカスの合った立体感あふれる観察像が得られます。
    仕様ズーム鏡体特徴:水平ハンドル(ズーム高倍/低倍ストッパ付き)、粗動ハンドルストローク:120mm、眼福調整範囲:52~76mmセット内容SZ61 ズーム本体、接眼レンズ WHSZ10X(2個)、標準架台 SZ2-ST、白黒ステージプレート SZ2-SPBW外形寸法(mm)194(W)×253(D)×368(H)(標準組み合わせ)倍率0.67/1/2/3/4.5方式粗動焦準使用温度(℃)0~40(屋内)使用湿度範囲30~90%(屋内)ズーム6.7(比)架台標準架台傾斜角度(°)45(鏡筒傾斜角度)
  • オリンパス顕微鏡取り付け用スリーブ マイクロネット

    オリンパス顕微鏡取り付け用スリーブ

    マイクロネット
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    マイクロネット製アダプターをオリンパス製顕微鏡の写真鏡筒やBH顕微鏡に取り付ける際に使用するアタッチメントです。
  • W4シーズン用拡散板 マイクロネット

    W4シーズン用拡散板

    マイクロネット
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷
    柔らかな光で写り込みを軽減します。工具なしで簡単取り付け。
    用途光沢の金属表面など、LED球が写り込み観察に支障が出る際に使用します。直径(Φcm)8.4
  • 4シーズン用拡散板 マイクロネット

    4シーズン用拡散板

    マイクロネット
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    柔らかな光で写り込みを軽減します。工具なしで簡単取り付け。
    用途光沢の金属表面など、LED球が写り込み観察に支障が出る際に使用します。直径(Φcm)8.3
  • マイクロスコープ(PC用) ホーザン

    マイクロスコープ(PC用)

    ホーザン
    59,980税込65,978
    1セット
    6日以内出荷
    低コストで観察を実現。使用場所を選ばず、自由に使える。
    セット内容(セット内容 3点)L-837 USBカメラ / L-600-35 レンズ / L-505 マグネットベース倍率2.7~17×有効画素数2048X1536(300万画素)作動距離(mm)400~250動作環境Windows 8以降(32bit及び64bit)視野64×48~40×30mmコネクタUSB2.0撮像素子1/2.5CMOSイメージセンサフレームレート最大30fps
  • マイクロスコープ(PC用) ホーザン

    マイクロスコープ(PC用)

    ホーザン
    89,980税込98,978
    1セット
    6日以内出荷
    幅広い倍率に対応したスタンダードモデル。
    セット内容(セット内容 4点)L-837 USBカメラ / L-815 ズームレンズ / L-509 ホルダー / L-521 標準ベース倍率8.7~250×有効画素数2048X1536(300万画素)作動距離(mm)105ベース寸法(mm)145(W)×185(D)動作環境Windows 8以降(32bit及び64bit)視野20×15~2.7×2.1mmコネクタUSB2.0撮像素子1/2.5CMOSイメージセンサフレームレート最大30fps
  • Dino-Liteシリーズ用バックライトイルミネーター ANMO

    Dino-Liteシリーズ用バックライトイルミネーター

    ANMO
    32,980税込36,278
    1台
    4日以内出荷
    対応OSWindows10RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナビスプラノレンズ顕微鏡 N-238-LED 双眼 ナビス(アズワン)

    ナビスプラノレンズ顕微鏡 N-238-LED 双眼

    ナビス(アズワン)
    99,980税込109,978
    1台
    翌々日出荷
    プラノ対物レンズ使用で、色収差が低減し視野内のフラットフォーカス性能が95%以上です。 鏡筒が360°回転しますので手前からの観察もできます。 ケーラー式フラット光源採用で迷光を最小限に抑え、コントラストと分解能の高い観察ができます。 メカニカルステージを標準装備しています。
    サイズ約250×175×360mmタイプ双眼電源AC85~265V 50/60Hzコード長さ(m)約1.65総合倍率40×~1000×フィルターブルー(Φ32mm、1.3mm厚)×1個照明LEDライト昼光色(ベースからの透過式)焦点調整一軸粗微動方式接眼レンズ10×(WF10×)対物レンズ4×・10×・40×(S)・100×(S)oilアズワン品番8-5816-02ステージ寸法(mm)125×115mm(メカニカルステージ)
  • Dino-Lite精密スタンドRK10用垂直アーム ANMO

    Dino-Lite精密スタンドRK10用垂直アーム

    ANMO
    3,890税込4,279
    1本
    当日出荷
    精密スタンドRK10 のアームに取り付け、アームを垂直方向に延長できます。延長アームの高さは約15cm。対象物との距離をより高くとりたい場合に便利です。
    付属品アーム、ネジ1個質量(g)80対応OSWindows10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×150×13RoHS指令(10物質対応)対応
  • Dino-Lite Edge AMR LWD ANMO

    Dino-Lite Edge AMR LWD

    ANMO
    59,980税込65,978
    1台
    3日以内出荷
    AMR機能を搭載した望遠エッジシリーズモデルです。AMR(自動倍率読み取り機能)とはダイヤルの倍率を変更するとそれに追随して自動的に画面上の倍率が変更される機能です。倍率を変更すると自動的にリアルタイムでその倍率がソフト上に反映されます。望遠モデルの為、離れた場所から対象物を拡大することが出来るモデルです。
    付属品先端部アタッチメント5種、ソフトウェアCD-ROM、キャリブレーションシート、保証書、収納袋、ケーブルバンド仕様偏光機能、白色LED ライト8 灯、計測機能(目安)、キャリブレーション機能質量(g)104電源USBパスパワー適合規格CE、FCC、ROHS対応OSWindows XP/Vista/7/8/10 、Mac OSX 10.5 以降倍率(倍)10~140センサー1.3Mpixels 、1/4 インチ CMOSインターフェースUSB2.0解像度1280×1024露出補正自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正画素数約130万画素RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート30fps直径×長さ(mm)33×103
  • 対物レンズ変換リング 八洲光学工業

    対物レンズ変換リング

    八洲光学工業
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ズームレンズ ホーザン

    ズームレンズ

    ホーザン
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    コストパフォーマンスに優れたCマウント仕様ズームレンズ。
    質量(g)645レンズ構成6群12枚(マゼンタコート付)被写界深度(mm)7(最大)光学倍率0.28~2×
  • 支柱(L-521用) ホーザン

    支柱(L-521用)

    ホーザン
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
    適合機種L-521RoHS指令(10物質対応)対応
  • Dino-Liteシリーズ用ノブモーター(焦点/倍率 自動操作) ANMO

    Dino-Liteシリーズ用ノブモーター(焦点/倍率 自動操作)

    ANMO
    58,900税込64,790
    1台
    3日以内出荷
    Dino-Liteの拡大率(焦点)ダイヤルをモーターで動かすことができます。精密な拡大率や焦点の調整がコントロールボックスから可能です。手動ではどうしても画面が動いてしまうような状況でも、本体に触れることなく操作できるので、精度がアップします。
    用途Dino-Liteシリーズ用のオプション。お肌、頭皮チェック、各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査等
  • 標準鏡筒 ホーザン

    標準鏡筒

    ホーザン
    69,980税込76,978
    1個
    3日以内出荷
    仕様レンズフィルター付
  • ロングストレートアーム ホーザン

    ロングストレートアーム

    ホーザン
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    デジタルカメラ等が取り付けられるカメラネジ付(1/4インチ×20山)
    付属品2mm/8mm L型六角レンチ各1本 付属
  • ロングベース ホーザン

    ロングベース

    ホーザン
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    仕様アース線付材質合板(表:メラミン化粧板)ベース寸法(mm)350(W)×450(D)
  • エクステンションリング ホーザン

    エクステンションリング

    ホーザン
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    さらに高い倍率を得るにはエクステンションリングを単独で、また組み合わせて使用します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Dino-Liteシリーズ用偏光付補助ライト ANMO

    Dino-Liteシリーズ用偏光付補助ライト

    ANMO
    5,298税込5,828
    1台
    3日以内出荷
    偏光コントロール機能付きのLEDライト。USBバスパワー給電式。偏光ダイヤルを調節することにより、自在にイメージを演出できる。Dino-Lite ポラライザー機と組み合わせるとより効果的です。
    用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査、お肌、頭皮チェック、等電源USBバスパワー対応OSWindows10RoHS指令(10物質対応)対応
  • Dino-Liteシリーズ用多目的アダプター ANMO

    Dino-Liteシリーズ用多目的アダプター

    ANMO
    2,198税込2,418
    1台
    3日以内出荷
    外光の影響をなくせるので、鮮明な画像が得られます。低倍率の簡易拡大鏡として、文書の拡大など多目的に使えます。
    用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査、お肌、頭皮チェック、等対応OSWindows10RoHS指令(10物質対応)対応
  • Dino-Liteシリーズ用可変式携帯スタンド ANMO

    Dino-Liteシリーズ用可変式携帯スタンド

    ANMO
    4,198税込4,618
    1台
    3日以内出荷
    2つのアダプターを組み合わせることにより3段階の距離で撮影可能。小型軽量携帯可能なのでフィールドワークなどにも使えます。
    用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査、お肌、頭皮チェック、等対応OSWindows10RoHS指令(10物質対応)対応
  • Dino-Lite Premier S Polarizer 400x ANMO

    Dino-Lite Premier S Polarizer 400x

    ANMO
    85,980税込94,578
    1台
    当日出荷
    400倍に特化して拡大できるハイエンドモデル。約500万画素のセンサーを搭載。2592x1944 ピクセルの超高画質で記録や観察が可能。超高倍率の光学系を搭載。偏光機能付き。本格的な顕微鏡にも匹敵する拡大率で対象物に迫ります。先端部のアッタチメントの取り外しや交換が可能。取り外すことにより、各種アタッチメントの使用が可能になります。取り外した状態ではレンズと対象物の距離を近づけられます。
    用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査、お肌、頭皮チェック、等付属品本体収納袋、キャリブレーションシート仕様自動露出/自動補正/自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正質量(g)約146タイプ偏光機能を搭載した高倍率モデル適合規格CE、FCC、ROHS寸法(Φ×高さH)(mm)約32×104対応OSWindows XP/Vista/7/10、Mac OSX 10.5~倍率(倍)約400~470センサー1/4インチCMOS機能測定機能、キャリブレーション機能光源白色LED×8個インターフェースUSB 2.0解像度2592×1944px材質(ボディ)アルミニウム合金画素数約500万画素RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート30fps
  • 実体顕微鏡 変倍式 20倍・40倍 TRUSCO

    実体顕微鏡 変倍式 20倍・40倍

    TRUSCO
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷
    サイズや形状が同じ部品等を連続して検査するのに最適です。 ベース面を大きくし、対象物を載せやすくしています。 レンズ取り替えを行なわないため誰でも簡単に操作できます。 眼幅が55~75mmの範囲で調整可能です。
    仕様双眼変倍(鏡体型式)、落射照明なし、透過照明なしトラスコ品番329-2347質量(kg)4.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×280×340総合倍率20倍・40倍作動距離(mm)105接眼レンズWF10倍対物レンズ2倍・4倍視野19mm(視野数)ワーク観察可能高さ(mm)160
  • 顕微鏡兼用遠近両用単眼鏡 I.L.K(池田レンズ工業)

    顕微鏡兼用遠近両用単眼鏡

    I.L.K(池田レンズ工業)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    倒立像でなく正立像なので見たままの映像を見ることができます。 遠近両用の単眼鏡としても使用できます。 解像度抜群の単眼鏡(付属)・マイクロスコープです。 LEDライト付です。
    用途宝石の鑑定、精密部品の検査などに。仕様正立像タイプ電源コイン型リチウム電池(CR2016)×2個(付属)
  • 生物顕微鏡・金属顕微鏡用 オプション品 MEIJI TECHNO(メイジテクノ)

    生物顕微鏡・金属顕微鏡用 オプション品

    MEIJI TECHNO(メイジテクノ)
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷から17日以内出荷
  • ズーム実体顕微鏡用 オプション アズワン

    ズーム実体顕微鏡用 オプション

    アズワン
    849税込934
    1個
    翌々日出荷
    カメラマウントは本体にカメラアダプター(本体付属)と使用すれば写真撮影が可能です。 カメラアダプターはカメラマウント(別売)と共に本体に使用すると写真撮影が可能です。
  • 実体顕微鏡 接眼レンズ(L-50用) ホーザン

    実体顕微鏡 接眼レンズ(L-50用)

    ホーザン
    7,998税込8,798
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様L-50用
  • 実体顕微鏡 標準鏡筒(L-50用) ホーザン

    実体顕微鏡 標準鏡筒(L-50用)

    ホーザン
    62,980税込69,278
    1個
    3日以内出荷
    レンズフィルター付。※本製品には接眼レンズが含まれません。別途お求め下さい。
    仕様L-50用
  • Dino-Liteシリーズ用バックライトパッド2 ANMO

    Dino-Liteシリーズ用バックライトパッド2

    ANMO
    35,980税込39,578
    1個
    翌々日出荷
  • Dino-Lite Premier E2 ANMO

    Dino-Lite Premier E2

    ANMO
    20,980税込23,078
    1個
    欠品中
  • ハロゲンランプ(21V150W Mitutoyo(ミツトヨ)

    ハロゲンランプ(21V150W

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    6,498税込7,148
    1個
    4日以内出荷
    対象PRL照明RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番C521-003
  • LED照明装置 Nikon(ニコン)

    LED照明装置

    Nikon(ニコン)
    54,980税込60,478
    1個
    当日出荷
    クリアー、拡散、乳白色の3タイプのカバーを装備。 帯電防止仕様。
  • 60アダプタ(リング照明用) Nikon(ニコン)

    60アダプタ(リング照明用)

    Nikon(ニコン)
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷
  • プレーンスタンド Nikon(ニコン)

    プレーンスタンド

    Nikon(ニコン)
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷
    試料の操作が楽な薄型設計。 手を置きやすく快適に作業できます。
    倍率全対物レンズ/全ズーム域対応機種SMZ1270/1270i、SMZ800N、SMZ745/745T、SMZ445/460照明反射照明
  • ECプランレンズ生物顕微鏡セット 40~1000× MP38シリーズ アズワン

    ECプランレンズ生物顕微鏡セット 40~1000× MP38シリーズ

    アズワン
    159,800税込175,780
    1セット
    翌日出荷
    ECプランレンズ生物顕微鏡と、顕微鏡観察に必要な消耗品・メンテナンス用品のセットです。<生物顕微鏡>。▼左ハンドルでステージを動かしながら筆記できます。▼本格ケーラー照明を採用し、サンプルが熱により損傷するのを低減します。▼表面をコーティングし、ルーチンワークでの消耗にも耐えられます。▼人間工学に基づいた鏡筒で疲労を軽減します。▼新開発のECプランレンズ。▼研究・実習用の耐久性に優れた高性能生物顕微鏡です。▼高解像度のCCIS(R)光学系ECプランアクロマート対物レンズを採用し、明るく鮮明なコントラスト像が得られます。▼操作系を低位置に配置していますので、テーブルに手を載せたまま操作可能です。▼耐薬品性と耐久性に優れたステージです。▼別売の位相差観察キットと組み合わせることで、位相差顕微鏡観察ができます。
  • デジタル生物顕微鏡セット アズワン

    デジタル生物顕微鏡セット

    アズワン
    99,980税込109,978
    1セット
    翌日出荷
    デジタル生物顕微鏡と、顕微鏡観察に必要な消耗品・メンテナンス用品のセットです。
顕微鏡