カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- ホーザン(342)
- ナリカ(128)
- マイクロネット(70)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(69)
- アズワン(58)
- ANMO(58)
- カートン(56)
- MEIJI TECHNO(メイジテクノ)(56)
- 島津理化(55)
- アームスシステム(55)
- 八洲光学工業(47)
- ライカ(43)
- 斉藤光学(30)
- THANKO(サンコー)[電子機器](29)
- ケニス(29)
- Nikon(ニコン)(24)
- スリーアールソリューション(23)
- エビデント (旧オリンパス科学事業)(19)
- ミラック光学(15)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

プレーンスタンド
Nikon(ニコン)¥31,980税込¥35,1781個当日出荷試料の操作が楽な薄型設計。 手を置きやすく快適に作業できます。倍率全対物レンズ/全ズーム域対応機種SMZ1270/1270i、SMZ800N、SMZ745/745T、SMZ445/460照明反射照明
デジタルマイクロスコープMS200
Teslong¥6,998税込¥7,6981個4日以内出荷【2.8インチモニター&高速オートフォーカス搭載】視認性に優れた2.8インチの高解像度LCDディスプレイを搭載し、観察対象をその場でリアルタイムに確認可能。高性能なオートフォーカス機能により、面倒なピント調整なしで一瞬でクリアな映像を捉えます。最適な観察距離は約1.1cm~1.6cm。1倍~4倍のデジタルズームに対応し、皮膚の状態、精密部品、素材の細かな質感のチェックに最適です。【写真・動画撮影対応&最大1080PのフルHD録画】静止画(JPG形式:1M~12M)および動画(AVI形式:720P/1080P)の撮影・録画機能を搭載。滑らかな30fpsの録画に対応し、動画は1ファイル約10分ごとに自動で分割保存されるため、長時間の連続撮影も安心です。撮影データは付属の32GB大容量メモリーカードにたっぷり保存できます。【LEDライト8灯 + UV(紫外線)ライト8灯のダブル光源】カメラ先端には、明るさ調整が可能な8灯のLEDライトを搭載し、暗い場所でも影を作らず明るく照らします。さらに、8灯のUV(紫外線)ライトも別途搭載。偽札の鑑定や蛍光反応の確認、宝石の鉱物鑑定、特殊素材の観察など、プロの現場から趣味の領域まで幅広い用途で活躍します。【パソコン接続対応(Windows / Mac両対応)】付属のUSBケーブルでパソコンに接続するだけで、本体に保存したデータを直接読み取り・管理できます。さらに、PCの大画面でのリアルタイム表示(Windows・MacBookの双方に対応)にも対応しているため、複数人での作業内容の共有や、大画面での精密な観察・記録保存に非常に便利です。【マルチに使える1000mAh充電式&安心の日本語対応】1000mAhの大容量バッテリーを内蔵し、最大約2時間45分の連続使用が可能。宝石・古物の鑑定、昆虫や植物の自然観察、基板チェック、時計のメンテナンスなど、多用途に活用いただけます。日本語を含む8言語システムに対応しており、初期設定も簡単です。
ACアダプター
島津理化¥3,898税込¥4,2881個翌日出荷対象機種114031 114032 GLB-600MBhL / 114045 GLB-600AL / 114314,315 SSH-900MBhL / 114081 SLK-400HBL / 114360 SSH-400HBL / 114370 BA50 / 114120 GLB-S600MBITL / 114066 SGT-400RL / 114068 SGT-600RL/114783 VCT-VBL-1e/114784 VCT-VBL-2e/114350 対象機種:BA60/115432 BA60RL /BA81シリーズ/ 114290 BA81-6S/ 114058,114059 SGT-400E/ 114377 DMBA50/114792STZ-105/114796STZ-105T/114794STC-102/BA80Cアズワン品番64-5162-87メーカー商品コード190035
2倍対物レンズ
島津理化¥5,798税込¥6,3781個32日以内出荷生物顕微鏡を実体顕微鏡のように使える対物レンズです。実体顕微鏡と同程度の倍率です。生物顕微鏡で実体顕微鏡のような観察が可能。開口数が0.03と小さく焦点深度が大きく上下方向のピントが合いやすくなっています。観察物と対物レンズの空間を広くとることができるので、外部照明が使用しやすいです。LEDライト等の照明を使用しなくても観察が可能です。島津理化GLBシリーズ、SGTシリーズ、BA81シリーズに取り付け可能です。(BA60/80には取り付け不可)アズワン品番66-0073-93焦点距離同:45(有限遠160鏡筒長でネジ径RMS規格の顕微鏡取り付け可能)メーカー商品コード190073
HDMIデジタルマイクロスコープ顕微鏡
島津理化¥719,800税込¥791,7801式4日以内出荷マウスでカメラを制御!。2画面同時表示仕様HDMIデジタルマイクロスコープ倒立顕微鏡 AE2000-1080M包装690×660×30、480×375×305の2個口、重さ19kg総合倍率40~200×(40×・100×・200×)照明装置クリティカル照明方式 連続調光式 3W LED 光量インジケータ・自動ON・OFF機能つき接眼レンズN-WF10×/20 視度調整可能対物レンズCCISプランアクロマートフェーズ 4× 10× 20×(明視野/位相差用)アズワン品番67-7088-02メーカー商品コード114-9083焦準装置ラックピニオン式粗動 精密ギヤ式微動 レボルバ上下動式 一軸式粗微動ハンドル 粗動ハンドルトルク調整可能 標本安全装置つき 微動最小目盛:2μm
HDMIデジタルマイクロスコープ 生物顕微鏡 DMBA50Nシリーズ
島津理化¥93,980~税込¥103,378~1台翌日出荷から4日以内出荷高機能&低価格のデジタルマイクロスコープ!。▼小学校・中学校の授業にぴったり!。▼HDMIケーブル1本で大型モニタへ接続!。▼総画素数約200万画素。▼総合倍率400×・600×。▼LED照明。360度、前後左右可働式ステージとワンタッチ式クレンメル搭載。HDMI出力により大型モニタへ高精細顕鏡画像を提示可能。HDMIケーブル一本で、大型テレビに接続したり、USBケーブルでパソコンに接続することも可能。付属品接眼鏡用キャップ、ダストカバー、六角レンチ(0.9/2.0 2種)、ACアダプタ、予備LED、ソフトウェア(Motic Images Plus)、校正用スライド、USBケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(2m)、USB電源アダプタ映像出力カメラ部:USB2.0/3.0 HDMI( 同時出力可)、イメージセンサ:2MP 1/3インチ型CMOSイメージセンサ、有効画素数:HDMI:約200万画素、USB:約200万画素対応ソフトウェアMotic Images Plus
HDMI 4Kデジタルマイクロスコープ 金属顕微鏡 BA310MET-T-4000XBMH
島津理化¥1,298,000税込¥1,427,8001セット17日以内出荷落射/透過照明に長寿命LED光源を採用。仕様80、三眼 30°傾斜鏡筒 接眼スリーブ内径30mm 三眼分配比率 20照明装置LED 落射:3W 透過:3W接眼レンズWF10×/22 マイクロメータ取付枠付(25径)対物レンズプランアクロマート LWD(長焦点)5× 10× 20× 50×アズワン品番60-7660-17メーカー商品コード114-9156適合カメラデジタル:Moticam 4000XBMH焦準装置ラックピニオン式粗動 微動装置 ステージ上下動式
高輝度LED顕微鏡照明装置 L-40L
島津理化¥23,980税込¥26,3781個4日以内出荷LED採用で圧倒的な明るさを実現(1,200Lx 102,000mcd)。長寿命(約40,000時間)の高照度LED(蛍光管式)を使用。台の中央に置けば、両側から計4台の顕微鏡で同時に観察可能。堅牢で高さを低く設計しているため積み重ねて保管でき、整理しやすい形状です。コード巻つけ具付。質量(kg)約2サイズW640×D115×H120電源AC100V・50/60Hz光源高輝度白色LED(蛍光管型)20Wコード115-310アズワン品番62-9217-80明るさ1200Lx、102,000mcd
顕微鏡デジタルシステム Moticam
島津理化¥109,800税込¥120,7801個4日以内出荷Φ23.2mm 及びΦ30mm(JIS 準拠)の顕微鏡鏡筒すべてに取り付け可能で、USBで容易に接続できます。HDMIでも接続可能です。パソコンにリアルタイムで画像を取り込み、付属ソフトで計測、カメラ調整、画像合成・処理、自動シャッター撮影などの編集が可能です。ライブ画面上でグリット表示やスケールバーの挿入が可能です。出力USB 3.2 Gen1x1/USB 3.2 Gen2x1対応OSWindows(R)10/11有効画素数2048×1536(約300万画素)サイズ(mm)52×59×44アズワン品番2-7638-23イメージセンサー1/2.8型相当 3mP sCMOS対応ソフトウェア付属:Motic Images Plus
顕微鏡デジタルカメラシステム 115シリーズ
島津理化¥179,800~税込¥197,780~1個32日以内出荷対応OSWindows 11対応(静止画・動画保存)静止画(PC/Bmp、JPG、SFC、TIFF SD/JPG)、動画(PC/AVI SD/MP4)有効画素数HDMI/約200万画素(1920×1080)、microSD/約200万画素(1920×1080)、USB/約200万画素(1920×1080)映像出力HDMI/microSD/USB接続(PC)※microSDカードは付属していません。イメージセンサー1/2.8"型相当 2MP CMOSイメージセンサ対応ソフトウェアMotic Images Plus
HDMI 4Kデジタルマイクロスコープ 生物顕微鏡 Panthera Pantheraシリーズ
島津理化¥549,800~税込¥604,780~1セット17日以内出荷高性能UC PLANレンズ搭載モデル!。クリティカル照明 LED。コンパクトな新設計ラックレスステージ。対物レンズはウルトラコントラストPLANアクロマートレンズ。HDMI画面上で計測が可能。
解剖顕微鏡 SD-6
島津理化¥41,980税込¥46,1781個4日以内出荷ルーペ支持環は二重関節式となっており、広い範囲内を観察可能。仕様ルーペ:ラムスデン・10×、20×適合ステージ:透明ガラス板、すりガラス板質量(kg)約0.8サイズW270×D150×H190コード114-451アズワン品番62-9217-69焦準装置ラックピニオン式
HDMI 4Kデジタルマイクロスコープ 生物顕微鏡 BA81シリーズ
島津理化¥499,800~税込¥549,780~1セット17日以内出荷顕微鏡三眼部に大型11.6インチモニタを搭載。より見やすい画面です。HDMI/USB同時出力が可能!モニタとPCへ同時に出力できます。SDカードを使用してその場で静止画・動画の保存が可能。HDMI 4K(秒30コマ)の高速表示。可動時の画像の動きがスムーズ。アクロマートスーパーコントラスト対物レンズを使用。鮮明な画像で観察できます。HDMI画面上で計測が可能。映像出力(カメラ)USB2.0/3.0 HDMI SD Wi-Fi EtherNet ※SDカードは別売です、イメージセンサ:1/2.8"型 CMOS、有効画素数:3840×2160(約830万画素)、モニタ部:11.6インチ HDMIモニタ、対応ソフト:Motic Images Plus、対応 OS:Windows10/11
解剖顕微鏡 SD-5
島津理化¥47,980税込¥52,7781個翌日出荷ルーペ支持環は二重関節式となっており、広い範囲内を観察可能。仕様ルーペ:シュタインハイル・10×、20×適合ステージ:透明ガラス板、すりガラス板質量(kg)約0.8サイズW270×D150×H190コード114-421アズワン品番62-9217-68焦準装置ラックピニオン式
解剖顕微鏡
島津理化¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷作動距離68mmで高さ40mmの観察物まで対応可能です。正立像で観察できます。付属品ハンドルトルク調節用スパナ、ビニルカバー、接眼鏡筒キャップ適合ステージ:白黒両用プラスチック円板(Φ60)質量(kg)約1総合倍率20×・30×接眼レンズWF10×(視野数18・実視野9)・WF15×(視野数18・実視野6.5)対物レンズ2×光学系ダハプリズム内蔵・正立像サイズ(mm)110×145×225アズワン品番3-9956-01
HDMI 4Kデジタルマイクロスコープ 生物顕微鏡 BA410E-4000XBMH
島津理化¥1,028,000税込¥1,130,8001セット17日以内出荷新設計のUCレンズ採用で、クリアな視界を確保。自動調光機能つき高輝度50W照明搭載!総合倍率40 ~ 1000X照明装置ハロゲン(ケーラー照明、連続調光式)50W最小目盛2μm(粗動ハンドルストッパーつき 標本安全装置つき 微動)接眼レンズ広視野接眼レンズ N-WF10×/22 2個1対 両眼視度調整可能対物レンズUCプランアクロマートレンズ 4× 10× S40× S100×-oilアズワン品番60-7660-15メーカー商品コード114-9856適合カメラデジタル:Moticam 4000XBMH焦準装置ラックピニオン式粗動 一軸式粗微動ハンドル ステージ上下動 粗動ハンドルトルク調整可能
HDMI 4Kデジタルマイクロスコープ 実体顕微鏡 STZシリーズ
島津理化¥519,800~税込¥571,780~1セット17日以内出荷高級生物顕微鏡同等の接眼光学性能。Moticam4000XBMH搭載実体顕微鏡!。顕微鏡三眼部に大型11.6インチモニタを搭載。より見やすい画面です。HDMI/USB同時出力が可能!モニタとPCへ同時に出力できます。鏡筒作動距離が110mmと広く、観察しながらの作業が容易です。SDカードを使用して、その場で静止画・動画の保存が可能。HDMI画面上で計測が可能。付属品三眼部キャップ、目当てゴム、ダストカバー(顕微鏡本体用※)、六角レンチ(2.5)、ACアダプタ(顕微鏡本体用とデジタルカメラ部用各1個)、ステージ円板(白黒、すりガラス)、ソフトウェア(Motic Images Plus)、ダストキャップ校正用スライド、USBケーブル、HDMIケーブル、Cマウント、Cマウントリング(0.5×)、USBマウス、二股分岐電源ケーブル映像出力(カメラ)USB2.0/3.0 HDMI SD Wi-Fi EtherNet ※SDカードは別売です、イメージセンサ:1/2.8"型 CMOS、有効画素数:3840×2160(約830万画素)、モニタ部:11.6インチ HDMIモニタ、対応ソフト:Motic Images Plus、対応 OS:Windows10/11
生物顕微鏡 長作動距離タイプ SGT-400シリーズ
島津理化¥38,980税込¥42,8781式翌日出荷小学生が最初に使用する顕微鏡に適しています。顕微鏡観察サポートマニュアル付き。ピントを合わせるのに便利な目安シール付き(剥がすことも可能)付属品ビニルカバー、顕微鏡観察サポートマニュアル仕様反射鏡タイプ 箱無 長焦点タイプ SGT-400ML適合ステージ:角形ステージ 固定式 メカニカルステージ固定用穴付質量(kg)約2.4総合倍率40~400×大きさ約W132×D171×H330mm照明装置平凹反射鏡接眼レンズWF10×/18mm対物レンズ4× 10× S40L×(長焦点)鏡筒形式単眼45°傾斜鏡筒 360°回転式アズワン品番68-0585-90焦準装置ステージ上下 粗動 カラーハンドル 上下方向矢印付 焦準目安ライン 標本安全装置付き
生物顕微鏡 教育 SGT-400シリーズ
島津理化¥35,980~税込¥39,578~1台翌日出荷小学生が最初に使用する顕微鏡に最適です。反射鏡とLED光源の交換タイプ。顕微鏡観察サポートマニュアル付き。ピントを合わせるのに便利な目安シール付き(剥がすことも可能)付属品ビニルカバー、ACアダプタ、顕微鏡観察サポートマニュアル適合ステージ:角形ステージ 固定式 メカニカルステージ固定用穴付総合倍率40~400×接眼レンズWF10×/18対物レンズ4× 10× S40×鏡筒形式単眼45°傾斜鏡筒 360°回転式焦準装置ステージ上下 粗動 カラーハンドル 上下方向矢印付 焦準目安ライン 標本安全装置付き
生物顕微鏡 反射鏡/LED照明交換タイプ 長焦点タイプ SGT-400シリーズ
島津理化¥40,980税込¥45,0781式翌日出荷小学生が最初に使用する顕微鏡に適しています。顕微鏡観察サポートマニュアル付き。ピントを合わせるのに便利な目安シール付き(剥がすことも可能です。)付属品ビニルカバー、ACアダプタ、顕微鏡観察サポートマニュアル仕様箱無 SGT-400EL適合ステージ:角形ステージ 固定式 メカニカルステージ固定用穴付質量(kg)約2.4総合倍率40~400×大きさ約W132×D171×H330mm照明装置LED(充電式、連続調光式)平凹反射鏡接眼レンズWF10×/18mm対物レンズ4× 10× S40L×(長焦点)鏡筒形式単眼45°傾斜鏡筒 360°回転式アズワン品番68-0585-92焦準装置ステージ上下 粗動 カラーハンドル 上下方向矢印付 焦準目安ライン 標本安全装置付き
生物顕微鏡 プランレンズ仕様 BA81-9SP
島津理化¥84,980~税込¥93,478~1台翌日出荷から4日以内出荷プランレンズ仕様 小型生物顕微鏡。平坦度が高く画像が鮮明なPLAN対物レンズを採用しています。一軸式の粗微動焦準ハンドルで快適な操作性です。LED照明装置は充電式で,連続調光が可能です。付属品ACアダプタ、調整用六角レンチ(2種)、ビニルカバー、予備LED仕様アッベコンデンサ(集光器):アッベコンデンサ N.A.1.25(油浸時)/0.90(乾燥時)回転昇降式 虹彩式開口絞り 転出式拡散フィルタ内蔵電源AC100-240V 50/60Hz(ACアダプタ)接眼レンズWF10×/18 WF15×/13 接眼マイクロメータ取付枠つき鏡筒形式単眼45°傾斜鏡筒 360°回転 接眼スリーブ内径23.2焦準装置ラックピニオン式粗動 精密ギヤ式微動 ステージ上下動式 一軸式粗微動ハンドル 微動最小目盛2μm 標本安全装置つき
生物顕微鏡 SSR-600H
島津理化¥77,980税込¥85,7781台翌日出荷耐久性抜群で,より高度な観察学習にも対応できる、実習に最適な鏡筒上下動式純国産モデル。40×対物レンズには、平坦性に優れたセミプランを採用しています。接眼レンズは、観察のしやすい広視野タイプです。広く使いやすい大形ステージはメカニカルステージの取り付けもでき、より高度な観察学習にも対応できます。付属品接眼鏡筒キャップ、ビニルカバー、クレンメル、平凹両面反射鏡仕様レボルバ:2穴 外向き適合ステージ:角型固定式 W120×D118その他鏡筒:単眼直鏡筒 アーム屈曲角:最大90° 接眼スリーブ内径:23.2 鏡筒長160寸法(mm)W123×D186×H300 約2.3kg総合倍率100×~600×(100×・150×・400×・600×)照明装置平凹反射鏡接眼レンズNW 10×/18 NW 15×/13 接眼マイクロメータ取付枠つき対物レンズ10× SPL40×(セミプランレンズ)アズワン品番64-5162-38メーカー商品コード114-044焦準装置ラックピニオン式粗動 鏡筒上下動 標本安全装置つき
生物顕微鏡 SK-1
島津理化¥88,980税込¥97,8781台翌日出荷微動装置で細かいピント調整も可能。鏡筒上下動式ワンランク上の純国産モデルのベストセラー。大型で安定した鏡基は、堅牢性も抜群です。微動装置を装備しており、細かいピントの調整が可能です。40×対物レンズには、平坦性に優れたセミプランを採用しています。接眼レンズは観察のしやすい広視野タイプです。付属品接眼鏡筒キャップ、ビニルカバー、クレンメル、格納箱、平凹両面反射鏡仕様レボルバ:3穴 外向き適合コンデンサ(集光器):N.A.0.65 固定式 4個穴回転円板絞り、ステージ:角型固定式 W100×D110その他鏡筒:単眼直鏡筒 アーム屈曲角:最大90° 接眼スリーブ内径:23.2 鏡筒長160寸法(mm)W123×D186×H300 約2.6kg総合倍率40×~600×(40×・60×・100×・150×・400×・600×)照明装置平凹反射鏡接眼レンズNW 10×/18 NW 15×/13 接眼マイクロメータ取付枠つき対物レンズ4x 10× SPL40× (セミプランレンズ)アズワン品番64-5162-39メーカー商品コード114-275焦準装置ラックピニオン式粗動 微動装置 鏡筒上下動 標本安全装置つき 作動範囲2
HDMI 4Kデジタルマイクロスコープ 倒立顕微鏡 AE2000-4000XBMH
島津理化¥889,800税込¥978,7801セット17日以内出荷無限遠光学系(CCIS(R))の採用により、優れた光学性を実現した倒立顕微鏡。学生実習に適したモデル!総合倍率40 ~ 200×照明装置クリティカル照明方式 連続調光式 3W LED 光量インジケータ・自動ON・OFF機能つきデジタルカメラ:Moticam 4000XBMH最小目盛2μm(粗動ハンドルトルク調整可能 標本安全装置つき 微動最小目盛)接眼レンズN-WF10×/20 2個1対 視度調整可能対物レンズプランアクロマートフェーズ 4× 10× 20×アズワン品番60-7660-16メーカー商品コード114-9086焦準装置ラックピニオン式粗動 精密ギヤ式微動 レボルバ上下動式 一軸式粗微動ハンドル
生物顕微鏡 BA80シリーズ
島津理化¥67,980~税込¥74,778~1台翌日出荷明るいカラーが印象的な生物顕微鏡。アッベコンデンサN.A.1.25を搭載し、100×対物レンズの取り付けも可能なモデルです(最大1500倍)。視覚的に分かり易く色分けした焦準装置を装備しています。(粗動ハンドルは赤色、微動ハンドルは黒色)寸法(mm)約W180×D270×H355 約4.2kg接眼レンズWF10×/18 WF15×/13焦準装置ステージ上下 粗微動二軸 標本安全装置つき
生物顕微鏡 BA80C
島津理化¥77,980税込¥85,7781台4日以内出荷高倍率モデルでコストパフォーマンスに優れた生物顕微鏡!。便利:単眼V型鏡筒モデル。デジタルカメラ等の取付に必要なCマウントアダプタも標準付属。高性能:総合倍率600倍まで観察可能。大型一軸粗微動ハンドル装備。付属品接眼鏡用キャップ、ダストカバー、六角レンチ(0.9/1.5/2.0 3種)、ACアダプタ、予備LED、Cマウントアダプタ(専用)仕様アッベコンデンサ(集光器):アッベコンデンサ N.A.1.25(油浸時)/0.90(乾燥時)回転昇降式 虹彩式開口絞り 転出式拡散フィルタ内蔵適合ステージ:一体型メカニカルステージ寸法(mm)約W180×D280×H335(顕微鏡本体) 約4.0Kg電源AC100-240V 50/60Hz(ACアダプタ)総合倍率40~600×照明装置LED(充電式、連続調光式)電源はACアダプタ経由で供給 連続点灯時間:新品出荷時,フル充電で約50時間接眼レンズWF10×/18 WF15×/13 接眼マイクロメータ枠付き対物レンズアクロマート対物レンズ 4× 10× S40×鏡筒形式V型鏡筒 単眼45°傾斜鏡筒 360°回転 接眼スリーブ内径23.2アズワン品番64-5162-29メーカー商品コード114-309焦準装置ラックピニオン式粗動 微動 ステージ上下動 標本安全装置付き
生物顕微鏡 BA60シリーズ
島津理化¥43,980~税込¥48,378~1台翌日出荷生徒が親しみやすい明るいカラーの外観。付属品ビニルカバー、六角レンチ(2種)、ACアダプタ、予備LED仕様レボルバ:3個穴 内向きその他鏡筒:単眼45°傾斜鏡筒寸法(mm)W155×D230×H333 約2.4kg対物レンズアクロマート対物レンズ 4× 10× S40×
生徒用生物顕微鏡 長作動距離タイプ SGTシリーズ
島津理化¥44,980~税込¥49,478~1式翌日出荷顕微鏡の使い方は反射鏡で教えたいが、実際の観察はLED光源で行いたいという場合に便利です。反射鏡/LED光源のベース部は差込式になっているので、簡単に外したり取り付けたりすることができます。細かい焦準操作ができる微動ハンドルを装備しています。40倍対物レンズはピントが合うまでのプレパラートとの距離が長くレンズ先端に汚れが付きにくくなっています。付属品ビニルカバー、粗動用スパナ、接眼鏡筒キャップ、クレンメル、ACアダプタ仕様レボルバ:3個穴 外向きその他鏡筒:単眼45°傾斜鏡筒 360°回転 接眼スリーブ内径23.2質量(kg)約3.2大きさW134×D208×H362照明装置充電式LED(調光装置つき)/平凹反射鏡 交換可能対物レンズアクロマート対物レンズ 4× 10× S40L×(長焦点)コンデンサの種類N.A. 0.65 固定式 5個穴回転円板絞り焦準装置ラックピニオン式粗動 微動 標本安全装置つき
生徒用生物顕微鏡 SGTシリーズ
島津理化¥37,980~税込¥41,778~1台翌日出荷反射鏡とLED光源の差替えが可能な、光源切替式の400倍生物顕微鏡。顕微鏡の使い方は反射鏡で教えたいが、実際の観察はLED光源で行いたいという場合に便利です。反射鏡/LED光源のベース部は差込式になっているので、簡単に外したり取り付けたりすることができます。細かい焦準操作ができる微動ハンドルを装備しています。仕様レボルバ:3個穴 外向き照明装置充電式LED(調光装置つき)/平凹反射鏡 交換可能対物レンズアクロマート対物レンズ 4× 10× S40×
生徒用実体顕微鏡 VCT-VBLシリーズ
島津理化¥36,980~税込¥40,678~1台翌日出荷コードレス&充電式の実体顕微鏡。コンパクトな仕上がりのため 場所を選ばず、フル充電で50時間連続使用できます。光源に白色LEDを採用しており、従来のハロゲンランプと比較して長寿命、低消費電力で、色温度が自然光に近いため観察像に影響を及ぼしません。落射・透過・落射+透過の3種の照明方法が随時切り替えられます。観察が容易に行える45°傾斜鏡筒は、左右の眼幅、左眼の視度を調節することができ、立体的な正立像を観察できます。付属品ACアダプタ、目当てゴム、ビニルカバー、粗動用スパナ適合ステージ:径80 丸型ステージ ABS樹脂製白黒別ステージ・ガラス製(透過照明用)各一式総合倍率20×・40×照明装置落射照明:LED5個 透過照明:LED1個 落射/透過/落射+透過接眼レンズWF10×/20 2個1対焦準装置支柱スライド/ラックピニオン2段方式 鏡筒上下動 焦準ハンドル回しすぎ時保護機能付