絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: 顕微鏡

1,414件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタルマイクロスコープ ケニス

    デジタルマイクロスコープ

    ケニス
    97,980税込107,778
    1セット(1セット)
    翌日出荷
    HDMI出力・USB出力に対応したモニタ付顕微鏡カメラと各種マイクロスコープのセットです。高性能ズームレンズとのセットです。サンプルまでの作動距離を変えることなく、拡大でき、品質管理や異物検査などの幅広い分野で活用いただけます。
    付属品HDMIケーブル(1.5m) USBケーブル(1.5m) JIS変換アダプタ(0.5×) USB-ACアダプタ 白色LEDリング照明寸法(mm)(カメラ)129×175×51、ベース(カメラ除く)(:260×390×17 支柱:320質量(g)約270出力HDMI(720P60) miniUSB電源ACアダプタ(付属) 専用充電池(付属)総合倍率0.7~4.5×記録媒体microSD(最大32GB)対物レンズ0.7~4.5×保存形式静止画:JPG 動画:AVI画面サイズ7インチRoHS指令(10物質対応)対応フレームレート最大60fps
  • Cマウント中間リング YSシリーズ 八洲光学工業

    Cマウント中間リング YSシリーズ

    八洲光学工業
    2,298税込2,528
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    焦点距離や倍率の変更に、また、機構間のホルダーとしてご利用いただけます。、CマウントカメラとCマウントレンズの間に中間リングを付けると、焦点距離が伸び、倍率を上げる効果があります、サイズは5mm~100mmまで揃えておりますので、ぴったりのサイズをお選び下さい。、こちらの中間リングはCマウント規格で、片方はメス、その反対がオスリングになっており、Cマウント部は伸ばすことができます。、このリングは、通常「接写リング」ともいい、その分作動距離は短くなります。また、長くなればなるほど暗くなりますのでご注意ください。、Cマウント鏡筒を利用して、デジタル式顕微鏡装置を作るときにも便利です。
  • 接眼レンズ 20倍/12 マイクロネット

    接眼レンズ 20倍/12

    マイクロネット
    13,980税込15,378
    1セット
    6日以内出荷
    実体顕微鏡 伸太T用の20倍接眼レンズ。標準の10倍接眼レンズの代わりに取り付けて使用します
    倍率20倍視野12挿入部外径(Φmm)30
  • Dino-Eye Edge M THANKO(サンコー)[電子機器]

    Dino-Eye Edge M

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    44,980税込49,478
    1個
    当日出荷
    高解像度1280×1024pxの顕微鏡取付モデル 顕微鏡の接眼レンズに取り付けることで、デジタル顕微鏡に変わります。 23mm、30mm、30.5mmまたはCマウントの接眼レンズスロット内に取り付け可能。
    質量(g)80規格CE, FCC, ROHS電源USBバスパワー寸法(直径Φ×高さH)(mm)32×92対応OSWindows Vista / 7 / 8 / 10、Mac OS 10.12~10.14対応23mm、30mm、30.5mm、CマウントインターフェースUSB2.0解像度1280x1024露出補正自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート15fps 1.3MP、30fps VGA
  • Dino-Lite Edge M AF EDR/EDOF/AMR/FLC Polarizer(偏光) THANKO(サンコー)[電子機器]

    Dino-Lite Edge M AF EDR/EDOF/AMR/FLC Polarizer(偏光)

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    86,980税込95,678
    1個
    欠品中
    高い画質、広い拡大率範囲、新設計ボディ、生産性や効率を向上させる数々の新機能を持った高度な研究から、日常のビジネスやホームユーズまで様々な用途に対応するDino-Lite Edgeシリーズが新たにワイヤレス接続対応。より便利にお使い頂けます。 WiFiモジュール使用でワイヤレス接続可能。超深度撮影、拡大ダイナミックレンジなど豊富な機能を搭載したワイヤレス対応モデル
    付属品本体、先端部アタッチメント5種、ソフトウェアCD-ROM、キャリブレーションシートCS41(ピッチ0.1mm)、保証書、収納袋、ケーブルバンドその他偏光機能、白色LED ライト8 灯、計測機能(※)、キャリブレーション機能、※本体についている倍率の目盛りは目安です。専用ソフトにて正確な数値を測定をすることができます。質量(g)111規格CE, FCC, ROHS電源USBパスパワー対応OSWindows / 7 / 8 /10 、Mac OSX 10.5 以降倍率(倍)約20 ~ 220センサー1.3Mpixels 、1/4 インチ CMOSインターフェースUSB2.0解像度1280×1024、約130万画素露出補正自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート30fps直径×長さ(mm)33×114
  • デジタル生物顕微鏡(Wi-Fi) NES-600VW ナリカ

    デジタル生物顕微鏡(Wi-Fi) NES-600VW

    ナリカ
    179,000税込196,900
    1個
    6日以内出荷
    ワイヤレスで観察像をモニタで観察できます。 Wi-Fiで最大6台までのタブレットに接続。 静止画・動画撮影、計測、編集機能を標準搭載。
    付属品接眼レンズ保護キャップ、接眼レンズ固定用工具、六角ドライバー、ACアダプタ、ダストカバー、Cマウントリレーレンズ、カールコード仕様【コンデンサ・絞り】アッベコンデンサ(N.A.1.25)、虹彩絞り対応OSWindows、Android、iOS総合倍率40×~600×照明装置調光装置付き白色LED光源(充電式)、充電ランプ付きステージプレートメカニカルステージ接眼レンズWPL10×(視野数18)、WF15×(視野数13)対物レンズプラン4×、プラン10×、プラン S40×鏡筒形式単眼30°傾斜鏡筒、360°回転式鏡筒長(mm)160カメラ仕様撮像素子CMOS、有効画素数約500万画素、出力Wi-Fi焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置
  • Cマウントアダプター アズワン

    Cマウントアダプター

    アズワン
    12,300税込13,530
    1セット
    翌々日出荷
    デジタルカメラを顕微鏡の三眼部に取り付けできます。
    適合機種VS-1(3-107-02、3-6349-12)、SZ-8000(1-1926-02)アズワン品番4-1953-01
  • WIFI接続式ワイヤレスデジタル顕微鏡 偏光モデル 最大200倍 偏光ダイヤルで反射を抑制 約130万画素・白色LED8灯・充電式 スリーアールソリューション

    WIFI接続式ワイヤレスデジタル顕微鏡 偏光モデル 最大200倍 偏光ダイヤルで反射を抑制 約130万画素・白色LED8灯・充電式

    スリーアールソリューション
    73,980税込81,378
    1個
    当日出荷
    反射しやすい金属部品の観察に向けたWIFI接続式のワイヤレスデジタル顕微鏡です。先端の偏光ダイヤルを回すと照明の映り込みが抑えられ、偏光なしでは反射で見えなかった小さなキズやバリを見つけやすくなります。倍率は等倍と10~200倍。レンズカバーの着脱で60倍・100倍・200倍に切り替えられます。カメラは約130万画素(1/4CMOS)、光源は白色LED8灯を搭載しています。本体からWiFiを飛ばし、タブレット・スマートフォン・パソコンの画面に映像を表示します。通信範囲は約5m、接続機器は約3台まで。専用アプリで静止画・動画の撮影や長さの計測ができます(動画撮影はAndroid非対応)。充電式のため電源のない場所でも使用でき、給電しながらの観察も可能です。WiFiが使いにくい環境では、付属のminiUSBケーブルでパソコンにつないで有線式としても使えます。※本ページは偏光モデル(3R-WM401WIFI-PL)単独の注文コードです。偏光機能のない標準モデル(3R-WM401WIFI)は別ページで取り扱っています。
    用途反射の強い金属部品のバリ取り確認や切削面の仕上がりチェック、ボルト穴・ねじ山の内側の目視検査に。照明が映り込んで判定しづらかった光沢面も、その場でタブレットに映して見比べられます。持ち出して使えるため、装置に組み付けたままの部位や屋外設備の点検にも向きます。付属品本体、レンズカバー2ヶ(60&200倍用)(100倍用)、専用スタンド、ホルダー、miniUSBケーブル、簡易スケール、AC/USB変換アダプタ、収納ケース質量(g)約82(レンズカバーを含む)電源リチウムイオンポリマー充電池(3.7Wh単電池)倍率(倍)10~200/等倍機能偏光機能:先端の偏光ダイヤルで反射光を調整(+側で偏光/-側で通常の映像)光源白色LED×8寸法(Φ×mm)約36×142(レンズカバーを含む)通信方式IEEE802.11 b/g/n焦点距離(mm)100~8/500充電時間(時間)約3動作時間約2時間ホワイトバランス自動動作湿度(%)15~85(結露無き事/防水性なし)露出モード自動充電定格入力(V/A)DC5/1(miniUSBにて)通信距離(m)約5動作温度範囲(℃)-10~50使用周波数(GHz)2.412~2.4725カメラ仕様約130万画素(1/4CMOS)充放電回数(回)約500(平均)
  • リング型白色LED照明装置 エビデント (旧オリンパス科学事業)

    リング型白色LED照明装置

    エビデント (旧オリンパス科学事業)
    55,980税込61,578
    1個
    当日出荷
    オリンパス科学機器事業部は『エビデント』として新しくスタートいたしました 高輝度で連続調光が可能など優れたコストパフォーマンスを実現し、熱の影響も少ない長寿命のリング照明装置です。
    仕様照明カバー:クリアータイプ(標準取付)と拡散タイプ(付属品)の2種類適合本体SZX10、SZX7、SZ61光源白色LED寿命光源:約25000時間※使用環境温度等により異なります。調光範囲0%~100% 出力電流可変方式
  • 導電マットセット ホーザン

    導電マットセット

    ホーザン
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    アース線付
    仕様アース線付RoHS指令(10物質対応)対応
  • 双眼実体顕微鏡AP-RLED ナリカ

    双眼実体顕微鏡AP-RLED

    ナリカ
    35,500税込39,050
    1個
    4日以内出荷
    明るく鮮明な観察像を実現し、生物試料の観察に最適なフルスペックを備えた双眼実体顕微鏡です。
    仕様倍率変換:ターレット変倍式種別格納箱無寸法(mm)約120×180×270質量(kg)約2.5総合倍率20×、40×照明落射/透過照明、白色LED光源(充電式電源)ステージプレートアクリル板(片面白/片面黒)、ガラス板(スリガラス)接眼レンズWF10×(2)対物レンズ2×、4×鏡筒形式45°傾斜鏡筒、360°回転式、眼幅調節、視度調節可能
  • ニコン双眼実体顕微鏡 ファーブルミニ Nikon(ニコン)

    ニコン双眼実体顕微鏡 ファーブルミニ

    Nikon(ニコン)
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    付属品ストラップ、ソフトケース種別(ライト無)寸法(mm)90×89×124(収納時)質量(g)395眼幅調整範囲(mm)51~72防塵防水性能防滴実視野(Φmm)11
  • 偏光拡大鏡 PM-30 ナリカ

    偏光拡大鏡 PM-30

    ナリカ(1件のレビュー)
    7,000税込7,700
    1個
    4日以内出荷
    2枚の偏光板とプラスチックレンズを組合わせたもので、簡単に鉱物プレパラートの多色性、干渉色が観察できます。 偏光板を回転させて十字ニコル、平行ニコルでの観察と同時に試料を回転できる仕組みになっています。
    仕様台:プレパラート回転台搭載寸法(mm)約100×80×70質量(g)約105倍率約3倍口径(mm)30
  • X-Yステージ ホーザン

    X-Yステージ

    ホーザン
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷
    対象物の細かな移動に便利なXY移動ステージ 対象物を見失いやすい高倍率時でも、ブレのない細かな位置調整や送り作業が可能です。 ■導電性カラーマット、アース線 付
    材質アルミ質量(g)850外形寸法(mm)125.5(W)×45(H)×125.5(D)耐荷重(kg)2アズワン品番64-5105-22スライド幅(mm)X軸 ±35、Y軸 ±35(つまみ1回転で18.5mm)ステージ寸法(mm)100×100
  • ロングストレートアーム ホーザン

    ロングストレートアーム

    ホーザン
    44,980税込49,478
    1個
    3日以内出荷
    大きなワークに最適な大型ロングストレートアーム。 L-600やL-870などの作動距離の長いレンズやL-802などの視野の広いレンズを使用する際に最適です。 ホルダーアームは角度固定ノブで自由に角度を調整することができます。 先端のカメラネジに直接カメラを取り付けての使用や、L-509やL-804のホルダーを取り付けての使用も可能です。
    長さ(mm)(支柱)500質量(kg)2.5径(Φmm)(支柱、アーム、ホルダーアーム)20支柱径(Φmm)20レンチ(六角)6mm×1本付アズワン品番64-5105-21
  • 変換アダプター YPシリーズ 八洲光学工業

    変換アダプター YPシリーズ

    八洲光学工業
    2,698税込2,968
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    Cマウントのカメラに取付けることによって、顕微鏡の接眼部に接続することができます。
    マウントCマウント
  • ニードルホルダー エスティジャパン

    ニードルホルダー

    エスティジャパン
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    タングステンニードル用のホルダーです。
    アズワン品番61-7000-47
  • 顕微鏡用スマートフォンアタッチメント トレイジャンサイエンティフィックジャパン

    顕微鏡用スマートフォンアタッチメント

    トレイジャンサイエンティフィックジャパン
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    スマートフォンを顕微鏡の接眼レンズに設置することができます。接続したスマートフォンで写真撮影や画像確認が行えます。
    種別4890001アズワン品番3-6138-01
  • ポータブル顕微鏡 KONTEC(コンテック)

    ポータブル顕微鏡

    KONTEC(コンテック)(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    高輝度LEDライト付きです。
    種別倍率:約60~100倍 LP-48Gアズワン品番3-4986-01
  • LCDマイクロスコープ DIM-T2.4 アルファーミラージュ

    LCDマイクロスコープ DIM-T2.4

    アルファーミラージュ(1件のレビュー)
    30,980税込34,078
    1台
    欠品中
    小さなもの」から「大きなもの」まで 拡大観察・画像保存、接写も可能! 2.4インチディスプレイ搭載、小型バッテリー&LED照明 内蔵で、使用場所を選ばずに誰でも簡単に拡大観察が できます。付属のスタンドを使えば、小さなものの観察 も簡単にピントを合わせることができ、ボタンひとつで 撮る・見る・保存が可能な便利なリモコンも標準付属。 さらに、パソコンやFULL HDモニターに接続すると、 より大きく高精細な画面で観察ができます。
    付属品スタンド、リモコン、USBケーブル、HDMIケーブル、AVケーブル、計測ソフト、キャリブレーションスケール、 ACアダプター、MicroSDカード(4GB)寸法(mm)20×170×240質量(g)650出力HDMI・AV・USB / MicroSDカード電源バッテリー(内蔵)・ACアダプターAC100-240V総合倍率2.5倍~80倍 光学最大20倍/デジタル最大4倍)照明白色LED8灯(調光機能付)解像度写真:3M・5M・8M-17M ビデオ: 1080P・720P・VGA液晶モニター2.4インチ液晶モニターカメラ仕様3.0 Mega Pixels
  • Dino-Lite Edge S AXH/FLC 800x THANKO(サンコー)[電子機器]

    Dino-Lite Edge S AXH/FLC 800x

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    139,800税込153,780
    1台
    欠品中
    AMR・FLCに新機能AXH(同軸照明機能)を搭載したシリーズ最高峰800倍高倍率モデルです。 静止画だけでなくビデオも距離測定可能です。豊富な描画ツール(6種類)と測定ツール(11種類)が使えます。 グリット線、グリッド円、十字線、自由に移動できるスケール付きの十字線、固定長、なげなわ、色平均、が表示可能。対象物のレイアウトや測定に便利です。 キャリブレーションを利用することにより、より高精度での測定ができます。モデル別や倍率別に複数作成可能なので、状況に応じで正確な測定が可能です。 メニューのアイコン化により使い易い直感的なインターフェースを実現。画面表示やメニューは完全日本語化。 最大8台までのDino-Liteを一台のPCに接続、それぞれのウインドウで起動可能です。
    付属品端部アタッチメント2種、ソフトウェアCD-ROM、キャリブレーションシート、保証書、収納袋、ケーブルバンド質量(g)139電源USBバスパワー適合規格CE、FCC、ROHS対応OSWindows Vista / 7 / 8 / 10、Mac OSX 10.5 以降倍率(倍)約700~900センサー1.3Mpixels、1/4インチCMOS機能計測機能(目安)、キャリブレーション機能インターフェースUSB2.0解像度2592×1944、約500万画素保証期間1年LEDランプ白色8灯露出補正自動露出、自動補正、自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正画素数500万画素RoHS指令(10物質対応)対応直径×高さ(mm)32×107フレームスピード(fps)30
  • V型観察台 斉藤光学

    V型観察台

    斉藤光学
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    ネジや針等の円柱系金属、鉄線など光を反射しやすく転がりやすいものを観察する際に最適な台です。 樹脂製なので、観察物のギラつきを抑えます。また、3種類の溝があり、これ1台でいろいろなサイズに対応できます。
    材質デルリン寸法(mm)60×70×40
  • 顕微鏡用LEDリングライト 林時計工業

    顕微鏡用LEDリングライト

    林時計工業
    60,980税込67,078
    1個
    当日出荷
    LEDを採用した実体顕微鏡用照明装置です。LEDは2列にわたって配置されており、25000lxの光量を得ることができます。 3種類のフィルタが付属しており、用途に合わせて付け替えできます。クリア・拡散・ソフトな明かりで観察できます。
    付属品フィルタ(クリア・拡散・乳白色)×各1寸法(mm)(照明部)Φ94×26、(電源部)61×107×40電源AC100~240V・50/60Hz取付寸法(mm)Φ61以下照明装置白色LED、調光式照度(Lx)25000(WD:70mm)
  • HDMIケーブル ケニス

    HDMIケーブル

    ケニス
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    顕微鏡カメラと併用する機会の多い周辺機器です。 HDMIケーブルのA-C5MとA-D5Mは端子変換アダプタ付です。
    長さ(m)5
  • 双眼実体顕微鏡 菊池光学

    双眼実体顕微鏡

    菊池光学
    55,980税込61,578
    1個
    3日以内出荷
    接眼レンズは挿入式で任意の高さで保持出来るため、簡単に視度(ピント)合わせができます。観察視野は「広く」「明るい」光学設計な上、アイシェード付の為長時間観察でも眼が疲れません。フレキシブル支柱の為、自由な高さ・角度・方向で観察ができます。優れた剛性でピントもズレません。鏡筒の開閉回転により、55mm~71mmの広範囲で自由に眼幅の調整ができます。鏡筒が360°回転する為、観察方向は自在に調整・固定できます。
    機能眼幅調整:右側調整式(左側固定)、観察方向:3本のセットネジで任意の観察方向に固定可能、焦体:フレキシブルにより任意の高さ、角度、方向に焦準可能総合倍率(実視野)8倍眼幅調整範囲(mm)55~68焦点距離(mm)120鏡体機能鏡筒直視型、方向プリズム式、内向角12度架台角型マグネット実視野(Φmm)25総質量(kg)1835
  • LED照明装置 エビデント (旧オリンパス科学事業)

    LED照明装置

    エビデント (旧オリンパス科学事業)
    55,980税込61,578
    1個
    当日出荷
  • Dino-Lite Edge AMR 500x ANMO

    Dino-Lite Edge AMR 500x

    ANMO
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷
    500倍の高倍率&高画質とAMR搭載の高倍率エッジモデルです。AMR(自動倍率読み取り機能)とはダイヤルの倍率を変更するとそれに追随して自動的に画面上の倍率が変更される機能です。倍率を変更すると自動的にリアルタイムでその倍率がソフト上に反映されます。500倍単焦点でのみピントが合う商品となります。
    用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査等付属品先端部アタッチメント5種、ソフトウェアCD-ROM、キャリブレーションシート、保証書、収納袋、ケーブルバンド仕様偏光機能、白色LED ライト8 灯、計測機能(目安)、キャリブレーション機能質量(g)104電源USBパスパワー適合規格CE、FCC、ROHS対応OSWindows XP/Vista/7/8/10 、Mac OSX 10.5 以降倍率(倍)500~550センサー1.3Mpixels 、1/4 インチ CMOSインターフェースUSB2.0解像度1280×1024露出補正自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正画素数約130万画素RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート30fps直径×長さ(mm)33×95
  • Dino-Lite Edge AMR ANMO

    Dino-Lite Edge AMR

    ANMO
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷
    AMR機能を搭載した使い勝手の良いエッジシリーズモデルです。AMR(自動倍率読み取り機能)とはダイヤルの倍率を変更するとそれに追随して自動的に画面上の倍率が変更される機能です。倍率を変更すると自動的にリアルタイムでその倍率がソフト上に反映されます。Dino-Liteの基本的な機能を全てカバーしているハイエンドモデルです。
    用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査等付属品先端部アタッチメント5種、ソフトウェアCD-ROM、キャリブレーションシート、保証書、収納袋、ケーブルバンド仕様偏光機能、白色LED ライト8 灯、計測機能(目安)、キャリブレーション機能質量(g)104電源USBパスパワー適合規格CE、FCC、ROHS対応OSWindows XP/Vista/7/8/10 、Mac OSX 10.5 以降倍率(倍)20~220センサー1.3Mpixels 、1/4 インチ CMOSインターフェースUSB2.0解像度1280×1024露出補正自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正画素数約130万画素RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート30fps直径×長さ(mm)33×103
  • 生物顕微鏡 アズワン

    生物顕微鏡

    アズワン
    38,900税込42,790
    1個
    翌々日出荷
    電源コードを取り外して、野外検査等に使用できます。
    電源単3充電池×4本(内蔵)照明透過/白色LEDライト(光量調節可)焦点調整単眼/ラックピニオン式、双眼/一軸粗微動方式接眼レンズWF10×(視野数18)対物レンズアクロマート 4×・10×・S40×・S100×(oil・双眼のみ)
  • 顕微鏡アダプター ホーザン

    顕微鏡アダプター

    ホーザン
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    Cマウント仕様のカメラと光学顕微鏡の接続用アダプター。
    適合(鏡筒)接眼部内径 23.2mmΦ、30mmΦ、30.5mmΦレンズ倍率0.5×レンズマウントCマウント
  • 補助レンズ0.5X カートン

    補助レンズ0.5X

    カートン
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    トラスコ品番848-1699
  • 接眼レンズ ホーザン

    接眼レンズ

    ホーザン
    19,980税込21,978
    1セット(2個)
    当日出荷
    仕様アイカップ付(2種)倍率20
  • 接眼レンズ ホーザン

    接眼レンズ

    ホーザン
    19,980税込21,978
    1セット(2個)
    当日出荷
    仕様アイカップ付(2種)倍率10
  • エクステンションリング ホーザン

    エクステンションリング

    ホーザン
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷
    さらに高い倍率を得るにはエクステンションリングを単独で、また組み合わせて使用します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Dino-Liteシリーズ用X-Y+Rミニテーブル ANMO

    Dino-Liteシリーズ用X-Y+Rミニテーブル

    ANMO
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷
    X軸とY軸方向に精密に動かすことが出来るテーブル。テーブルや標本台は360度回転可能。
    用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査、お肌、頭皮チェック、等対応OSWindows10RoHS指令(10物質対応)対応回転角度(°)(テーブル)360
  • 双眼実体顕微鏡 ST302 アズワン

    双眼実体顕微鏡 ST302

    アズワン(1件のレビュー)
    49,900税込54,890
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    観察に便利な照明灯付きです。
  • 実体顕微鏡 STZ-105シリーズ 島津理化

    実体顕微鏡 STZ-105シリーズ

    島津理化
    80,980税込89,078
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    実体顕微鏡ズーム式(10~30倍)
    適合ステージ:白/黒 丸ステージ(裏面は皿形状)各1 / 透過用ガラスステージ電源ACアダプタ又はUSB給電 充電式(充電池3本)総合倍率10~30×機構焦準:ラックアンドピニオン式粗動ハンドル作動距離(mm)68照明装置LED照明(連続調光式) 落射 2種類(斜め,上方) 透過対物レンズ1~3× ズーム式
  • 実体顕微鏡 STC-102 島津理化

    実体顕微鏡 STC-102

    島津理化
    57,980税込63,778
    1台
    翌日出荷
    実体顕微鏡変倍式(20・40倍)
    付属品ビニルカバー、電源アダプタ適合ステージ:白/黒 丸ステージ(裏面は皿形状)各1 / 透過用ガラスステージタイプ変倍式電源ACアダプタ又はUSB給電 充電式(充電池3本)総合倍率20×・40×大きさW190×D300×H280m機構焦準:ラックアンドピニオン式粗動ハンドル作動距離(mm)68照明装置LED照明(連続調光式) 落射 2種類(斜め,上方) 透過接眼レンズWF 10×/ 20 2個一対 片眼視度調整可能対物レンズ2× 4× 変倍ノブ切替式鏡筒形式双眼45°傾斜鏡筒 接眼スリーブ内径/30アズワン品番64-5162-53メーカー商品コード114-794
  • マイクロスコープ10.1デジタル顕微鏡 SELECTED BY MARINTEC

    マイクロスコープ10.1デジタル顕微鏡

    SELECTED BY MARINTEC
    80,980税込89,078
    1式
    6日以内出荷
    最大1000倍の拡大倍率、4倍のデジタルズームを実現。高精細4K映像と最大5,200万画素の静止画撮影に対応!微細な部品や基板パターンも鮮明に表示。先進のTOF距離センシングとAIオートフォーカス技術を採用。自動で素早くピントを合わせ、精密作業の効率を向上。視野角が広く色再現性に優れた10.1インチIPS液晶モニター搭載。HDMIおよびUSB接続に対応し、外部モニターやパソコンへ映像を出力可能。複数画面での観察や作業にも便利。アームは360°回転に対応し、高さや角度を自由に調整可能。均一に照射するLEDリングライトを標準装備。影を抑えながら対象物を明るく照らし、視認性を向上。写真・動画保存対応
    出力HDMI/USB倍率最大:1000倍記録媒体保存:16GBメモリーカード付属ディスプレイ10.1インチ IPS液晶(1280×800)解像度撮影:最大52MP静止画・4K動画フォーカスAIオートフォーカス(TOF距離センシング)アーム360°回転・高さ調整対応
  • デジタルマイクロスコープ 4K 距離計測 面積計測 画像撮影 動画撮影 ブロードウォッチ

    デジタルマイクロスコープ 4K 距離計測 面積計測 画像撮影 動画撮影

    ブロードウォッチ
    169,800税込186,780
    1個
    5日以内出荷
    ・最大倍率234倍。CMOS「IMX415」内蔵で超高感度、低ノイズを実現。計測機能付きで直線距離はもちろんのこと、色々な形の距離の計測が可能です。・パソコンに接続すれば測定も可能に。多角形面接測定、角度計測、円弧計測、補足機能など便利な機能で作業も効率的に進みます。モノクロ化やフリップなど様々な作業に役立つ機能が搭載されています。・モニターに接続して対象物の表面の観察、断面の観察、目視では見れない細部の確認など研究やモノづくりには欠かせない顕微鏡となります。パソコンと接続し、専用ソフトで寸法計測・画像撮影・動画撮影を行うことができます。
    仕様【CMOS】IMX415. 1/2.8 INCH、【最小有効計測単位】0.01mm高さ(mm)支柱:約340本体質量(kg)約2.95(ケーブル類除く)解像度HDMI出力:4K/30fps、1080P/60fps、USB出力:1080P/60fpsステージ寸法(mm)約380×260×25対物レンズ(倍)0.7~4.5(27インチLCD換算36.4~234)
顕微鏡