絞り込み
ブランド
- 東和制電工業(TOWA)
- ノーケン(74)
- 木村製作所(14)
- ifm efector(アイエフエムエフェクター)(2)
- Excel Cell Electronic(2)
- 神港テクノス(1)
- タンジ製作所(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
特価

小型パドル式レベルスイッチ
東和制電工業(TOWA)(1件のレビュー)¥47,980~税込¥52,778~1台当日出荷から14日以内出荷安定検出&低コスト機種の決定版。 業界No.1の実績数。 コンパクト設計で、小型タンク・ホッパに最適! 全機種RoHS対応済み。用途原料工場内の小型タンクや小型ホッパ等のレベル制御。 射出成型機及び押出成形機への材料を供給する装置(混合機/乾燥機/原料サイロ等)のレベル制御。 レベルスイッチ単品購入の際に仕様接点出力:1C接点AC250V 5A(抵抗負荷)材質ハネ:SUS304取付ねじ込み式 G 3/4”消費電力(W)1.5回転数(min-1[r.p.m])1材質(シール)ニトリルゴム・シリコンゴム(耐熱型)材質(ケース)亜鉛ダイキャスト羽寸法(mm)W-35×80出力接点1C接点、AC250V6A(抵抗負荷)塗装色マンセル 7.5BG4/1.5最高使用温度(℃)タンク内/60、タンク外/55リード線長さ(mm)500材質(フランジ)亜鉛ダイキャストリード線VCT、0.75sq材質(シャフト)SUS304使用圧力範囲(kPa)タンク内:0~30RoHS指令(10物質対応)対応トルク値(N・cm)検出/約4.9、スリップ/12~17使用圧力(kPa)タンク内 0~30リード線芯数5
パドル式レベルスイッチ
東和制電工業(TOWA)(1件のレビュー)¥78,980税込¥86,8781台当日出荷あらゆる粉粒体のレベル制御が可能。 機械的構造により、安定検出&低コスト機種の決定版。 モーター保護の為のスリップ機構付き。 全機種RoHS対応済み。用途原料工場内のタンクやホッパ等のレベル制御にご活用下さい。材質シャフト・ハネ/SUS304フランジ・ケース/アルミ鋳物シール/ニトリルゴム取付フランジ式/JIS5K65A相当(アルミ)寸法L(mm)150消費電力(W)2.5回転数(min-1[r.p.m])1保護等級IP65羽寸法(mm)W-1(80×80)出力接点1C接点 AC250V6A(抵抗負荷)最高使用温度(℃)タンク内/70、タンク外/55使用圧力範囲(kPa)タンク内/0~196RoHS指令(10物質対応)対応トルク値(N・cm)検出/約9.8スリップ/約24.5~29.4
パドル式レベルスイッチ PRL
東和制電工業(TOWA)¥34,980~税込¥38,478~1個ほか当日出荷から13日以内出荷あらゆる粉粒体のレベル制御が可能。 機械的構造により、安定検出&低コスト機種の決定版。 モーター保護の為のスリップ機構付き。 全機種RoHS対応済み。用途粉体の測定に
パドル式レベルスイッチ(HL-400N型)
東和制電工業(TOWA)¥67,980~税込¥74,778~1個当日出荷から12日以内出荷粉粒体専用の小型タイプ。羽根・シャフトが本体と分離可能の為、取付が簡単。用途原料工場内の小型タンクや小型ホッパ等のレベル制御。 射出成型機及び押出成形機への材料を供給する装置(混合機/乾燥機/原料サイロ等)のレベル制御。 レベルスイッチ単品購入の際に仕様リード線500mm付/屋内仕様羽寸法(mm)W-35×80取付サイズG3/4"
パドル式レベルスイッチ(PRL-200型)
東和制電工業(TOWA)¥109,800税込¥120,7801個10日以内出荷粉粒体専用のスタンダードタイプ。タンク内温度が高温の場合に最適。仕様タンク内Max200℃寸法L(mm)150羽寸法(mm)W-1(80×80)取付サイズJIS5K65A
パドル式レベルスイッチ(PRL-100EDL)LEDランプ(検査成績書付き)
東和制電工業(TOWA)¥139,800~税込¥153,780~1台36日以内出荷機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。ディップスイッチ切替で羽根停止時点灯、回転時点灯切替可能タイプシャフト伸縮タイプ※垂直取付専用取付サイズJIS5K65A
パドル式レベルスイッチ(PRL-100)
東和制電工業(TOWA)¥78,980~税込¥86,878~1台翌々日出荷から31日以内出荷機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。タイプ標準タイプ取付サイズJIS5K65A
パドル式レベルスイッチ(PRL-170)
東和制電工業(TOWA)¥79,980税込¥87,9781台14日以内出荷から21日以内出荷機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。タイプねじ込みタイプ取付サイズM30P2
静電容量式レベルスイッチ(TSA-A2SA)
東和制電工業(TOWA)¥119,800~税込¥131,780~1個10日以内出荷から15日以内出荷粉体・液体・スラリー状等のあらゆる測定物に対応したレベルスイッチ。駆動部が無く長寿命。電源電圧AC100/200V取付サイズR3/4"
静電容量式レベルスイッチ TSA
東和制電工業(TOWA)¥119,800~税込¥131,780~1台10日以内出荷から30日以内出荷駆動部がなく長期間の安定性。 検出感度切替スイッチ付き。(一体型のみ) 独自のアンプ回路により保守面に優れています。 電極部の保護等級IP67取得用途液体・粉体の測定に出力1C リレー AC250V 3A(抵抗負荷) DC30V 3A(抵抗負荷)センサー一体型 AC電源電源電圧(V)AC100/200 -10%~+20%(50/60Hz)保護等級IP65(本体ケース部)/IP67(電極部)塗装色マンセル:10YR7.5/14消費電力(VA)2タイマー時間0~10秒(可変)材質(電極)SUS304使用圧力(kPa)980
小型パドル式レベルスイッチ HL
東和制電工業(TOWA)¥68,980~税込¥75,878~1台10日以内出荷から17日以内出荷安定検出&低コスト機種の決定版。 業界No.1の実績数。 コンパクト設計で、小型タンクホッパに最適! 全機種RoHS対応済み。用途原料工場内の小型タンクや小型ホッパ等のレベル制御。 射出成型機及び押出成形機への材料を供給する装置(混合機/乾燥機/原料サイロ等)のレベル制御。 レベルスイッチ単品購入の際に材質シャフト・ハネ/SUS304フランジ・ケース/アルミ合金シール/ニトリルゴム取付ねじ込みG3/4タイプ耐熱消費電力(W)1.5回転数(min-1[r.p.m])1センサー一体型 AC電源保護等級IP55相等出力接点1C最高使用温度(℃)タンク内:MAX100、タンク外:MAX55リード線VCT 0.75sq 5芯 500mm羽根の長さ(mm)35×80使用圧力範囲(kPa)タンク内:0~196RoHS指令(10物質対応)対応トルク値(N・cm)検出/約4.9スリップ/約24.5~29.4
パドル式レベルスイッチ
東和制電工業(TOWA)(1件のレビュー)¥89,980税込¥98,9781台11日以内出荷から21日以内出荷あらゆる粉粒体のレベル制御が可能。 機械的構造により、安定検出&低コスト機種の決定版。 モーター保護の為のスリップ機構付き。 全機種RoHS対応済み。用途原料工場内のタンクやホッパ等のレベル制御にご活用下さい。材質シャフト・ハネ/SUS304フランジ・ケース/アルミ鋳物シール/ニトリルゴム取付フランジ式/JIS5K65A相当(アルミ)消費電力(W)2.5回転数(min-1[r.p.m])1保護等級IP65羽寸法(mm)W-1(80×80)出力接点1C接点 AC250V6A(抵抗負荷)最高使用温度(℃)タンク内/70、タンク外/55使用圧力範囲(kPa)タンク内/0~196RoHS指令(10物質対応)対応トルク値(N・cm)検出/約9.8スリップ/約24.5~29.4
パドル式レベルスイッチ(PRL-200F)
東和制電工業(TOWA)¥169,800~税込¥186,780~1台41日以内出荷機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。タイプ耐熱2枚フランジタイプ(Max200℃迄)取付サイズJIS5K65A
パドル式レベルスイッチ(PRL-100EB)(検査成績書付き)
東和制電工業(TOWA)¥99,900~税込¥109,890~1台21日以内出荷から31日以内出荷機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。タイプシャフト伸縮タイプ※垂直取付専用取付サイズJIS5K65A
パドル式レベルスイッチ(PRL-201L)LEDランプ(検査成績書付き)
東和制電工業(TOWA)¥179,800~税込¥197,780~1台36日以内出荷機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。ディップスイッチ切替で羽根停止時点灯、回転時点灯切替可能タイプ耐熱保護管タイプ(Max200℃迄)取付サイズJIS5K65A
パドル式レベルスイッチ(PRL-101L)LEDランプ(検査成績書付き)
東和制電工業(TOWA)¥109,000~税込¥119,900~1台36日以内出荷機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。ディップスイッチ切替で羽根停止時点灯、回転時点灯切替可能タイプ保護管タイプ取付サイズJIS5K65A
パドル式レベルスイッチ(PRL-101)(検査成績書付き)
東和制電工業(TOWA)¥96,980~税込¥106,678~1台26日以内出荷から36日以内出荷機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。タイプ保護管タイプ取付サイズJIS5K65A
パドル式レベルスイッチ(PRL-170L)LEDランプ
東和制電工業(TOWA)¥96,980税込¥106,6781台36日以内出荷機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。ディップスイッチ切替で羽根停止時点灯、回転時点灯切替可能タイプねじ込みタイプ取付サイズM30P2
パドル式レベルスイッチ(PRL-201)
東和制電工業(TOWA)¥159,800~税込¥175,780~1台36日以内出荷機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。タイプ耐熱タイプ(Max200℃迄)取付サイズJIS5K65A
パドル式レベルスイッチ(PRL-300)(検査成績書付き)
東和制電工業(TOWA)¥96,980税込¥106,6781台21日以内出荷機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。寸法(mm)羽根:W-1(80×80)タイプ吊り下げタイプ寸法L(mm)L-292取付サイズG2
パドル式レベルスイッチ(PRL-500)
東和制電工業(TOWA)¥119,800税込¥131,7801台26日以内出荷機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。タイプ耐荷重タイプ(保護管あり)取付サイズJIS5K65A
パドル式レベルスイッチ(PRL-100)(検査成績書付き)
東和制電工業(TOWA)¥79,980~税込¥87,978~1台21日以内出荷から31日以内出荷機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。タイプ標準タイプ取付サイズJIS5K65A
パドル式レベルスイッチ(PRL-200EDL)LEDランプ(検査成績書付き)
東和制電工業(TOWA)¥159,800~税込¥175,780~1台46日以内出荷機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。ディップスイッチ切替で羽根停止時点灯、回転時点灯切替可能タイプ耐熱シャフト伸縮タイプ(Max200℃迄)※垂直取付専用取付サイズJIS5K65A
パドル式レベルスイッチ(PRL-101L)LEDランプ
東和制電工業(TOWA)¥108,800~税込¥119,680~1台36日以内出荷機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。ディップスイッチ切替で羽根停止時点灯、回転時点灯切替可能タイプ保護管タイプ取付サイズJIS5K65A
パドル式レベルスイッチ(PRL-200)
東和制電工業(TOWA)¥109,800~税込¥120,780~1台12日以内出荷から21日以内出荷機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。タイプ耐熱タイプ(Max200℃迄)取付サイズJIS5K65A
パドル式レベルスイッチ(PRL-200EB)
東和制電工業(TOWA)¥119,800~税込¥131,780~1台46日以内出荷機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。タイプ耐熱シャフト伸縮タイプ(Max200℃迄)取付サイズJIS5K65A
パドル式レベルスイッチ(PRL-170)(検査成績書付き)
東和制電工業(TOWA)¥84,980税込¥93,4781台21日以内出荷機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。タイプねじ込みタイプ取付サイズM30P2
パドル式レベルスイッチ(PRL-300)
東和制電工業(TOWA)¥89,980税込¥98,9781台21日以内出荷機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。寸法(mm)羽根:W-1(80×80)タイプ吊り下げタイプ寸法L(mm)L-292取付サイズG2
パドル式レベルスイッチ(PRL-200)(検査成績書付き)
東和制電工業(TOWA)¥109,800~税込¥120,780~1台21日以内出荷機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。タイプ耐熱タイプ(Max200℃迄)取付サイズJIS5K65A
パドル式レベルスイッチ(PRL-100F)(検査成績書付き)
東和制電工業(TOWA)¥159,800~税込¥175,780~1台36日以内出荷機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。タイプ2枚フランジタイプ取付サイズJIS5K65A
パドル式レベルスイッチ(PRL-200L)LEDランプ(検査成績書付き)
東和制電工業(TOWA)¥129,800~税込¥142,780~1台36日以内出荷機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。ディップスイッチ切替で羽根停止時点灯、回転時点灯切替可能タイプ耐熱タイプ(Max200℃迄)取付サイズJIS5K65A
パドル式レベルスイッチ(PRL-500W)(検査成績書付き)
東和制電工業(TOWA)¥149,800~税込¥164,780~1台26日以内出荷機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。寸法(mm)羽根:V-(30×75)タイプワイヤータイプ※垂直取付専用取付サイズJIS5K65A
パドル式レベルスイッチ(PRL-201L)LEDランプ
東和制電工業(TOWA)¥179,800~税込¥197,780~1台36日以内出荷機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。ディップスイッチ切替で羽根停止時点灯、回転時点灯切替可能タイプ耐熱保護管タイプ(Max200℃迄)取付サイズJIS5K65A
パドル式レベルスイッチ(PRL-500NL)LEDランプ(検査成績書付き)
東和制電工業(TOWA)¥119,800税込¥131,7801台36日以内出荷機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。ディップスイッチ切替で羽根停止時点灯、回転時点灯切替可能寸法(mm)羽根:S-1(30×60)タイプ耐荷重タイプ(保護管無し)寸法L(mm)L-120取付サイズJIS5K65A
パドル式レベルスイッチ(PRL-100ED)(検査成績書付き)
東和制電工業(TOWA)¥129,000~税込¥141,900~1台21日以内出荷から31日以内出荷機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。タイプシャフト伸縮タイプ※垂直取付専用取付サイズJIS5K65A
パドル式レベルスイッチ(PRL-200EBL)LEDランプ
東和制電工業(TOWA)¥129,800~税込¥142,780~1台46日以内出荷機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。ディップスイッチ切替で羽根停止時点灯、回転時点灯切替可能タイプ耐熱シャフト伸縮タイプ(Max200℃迄)※垂直取付専用取付サイズJIS5K65A
パドル式レベルスイッチ(PRL-500)(検査成績書付き)
東和制電工業(TOWA)¥119,800税込¥131,7801台26日以内出荷機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。タイプ耐荷重タイプ(保護管あり)取付サイズJIS5K65A
パドル式レベルスイッチ(PRL-170L)LEDランプ(検査成績書付き)
東和制電工業(TOWA)¥99,980税込¥109,9781台36日以内出荷機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。ディップスイッチ切替で羽根停止時点灯、回転時点灯切替可能タイプねじ込みタイプ取付サイズM30P2
パドル式レベルスイッチ(PRL-200ED)
東和制電工業(TOWA)¥139,800~税込¥153,780~1台46日以内出荷機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。タイプ耐熱シャフト伸縮タイプ(Max200℃迄)取付サイズJIS5K65A