絞り込み
ブランド
  • 木村製作所
  • 東和制電工業(TOWA)(108)
  • ノーケン(74)
  • ifm efector(アイエフエムエフェクター)(2)
  • Excel Cell Electronic(2)
  • 神港テクノス(1)
  • タンジ製作所(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フロートスイッチ 汎用型面取付型 木村製作所

    フロートスイッチ 汎用型面取付型

    木村製作所
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷
    最もポピュラーなステンレス製で、耐熱性、耐腐食性が高く、強度面に優れた汎用性スイッチです。 各種洗浄機などに最適です。 汎用品のため広範囲の液体に使用可能。
    接点構成下向きON耐熱温度(℃)100接触抵抗(mΩ)100以下(初期)耐圧力(MPa)3最大開閉容量AC50VA DC50W開閉容量(A)AC0.5 DC0.5定格使用電圧(AC V)AC300/DC300接点間耐電圧(V)DC400(1分間)最大液比重0.8以上
  • フロートスイッチ 超小型 木村製作所

    フロートスイッチ 超小型

    木村製作所
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    最もポピュラーなステンレス製で、耐熱性、耐腐食性が高く、強度面に優れた汎用性スイッチです。 ステンレス製では国内最小サイズ。 耐圧力が1.2MPa、油にも浮く比重0.6を実現!
    耐熱温度(℃)120接触抵抗(mΩ)100以下(初期)耐圧力(MPa)1.2最大開閉容量AC10VA DC10W開閉容量(A)AC0.5 DC0.5定格使用電圧(AC V)AC100/DC100接点間耐電圧(V)DC150(1分間)最大液比重0.6以上
  • フロートスイッチ 汎用型 木村製作所

    フロートスイッチ 汎用型

    木村製作所
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    最もポピュラーなステンレス製で、耐熱性、耐腐食性が高く、強度面に優れた汎用性スイッチです。 各種洗浄機などに最適です。 汎用品のため広範囲の液体に使用可能。
    接点構成下向きON耐熱温度(℃)100接触抵抗(mΩ)100以下(初期)耐圧力(MPa)3最大開閉容量AC50VA DC50W開閉容量(A)AC0.5 DC0.5定格使用電圧(AC V)AC300/DC300接点間耐電圧(V)DC400(1分間)最大液比重0.8以上
  • フロートスイッチ 側面取付耐熱性(150℃) 木村製作所

    フロートスイッチ 側面取付耐熱性(150℃)

    木村製作所
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    最もポピュラーなステンレス製で、耐熱性、耐腐食性が高く、強度面に優れた汎用性スイッチです。 MAX.150℃までの液体が測定できる耐熱型です。
    耐熱温度(℃)150接触抵抗(mΩ)100以下(初期)耐圧力(kPa)490最大開閉容量AC50VA DC50W開閉容量(A)AC0.5 DC0.5定格使用電圧(AC V)AC300/DC300接点間耐電圧(V)DC400(1分間)最大液比重0.65以上
  • フロートスイッチ 耐粘性 木村製作所

    フロートスイッチ 耐粘性

    木村製作所
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    最もポピュラーなステンレス製で、耐熱性、耐腐食性が高く、強度面に優れた汎用性スイッチです。 粘性、スカムや固形物を含む液体に使用可能です。
    耐熱温度(℃)100接触抵抗(mΩ)100以下(初期)耐圧力(MPa)1最大開閉容量AC50VA DC50W開閉容量(A)AC0.5 DC0.5定格使用電圧(AC V)AC300/DC300接点間耐電圧(V)DC400(1分間)最大液比重0.85以上
  • フロートスイッチ 耐熱型(200℃) 木村製作所

    フロートスイッチ 耐熱型(200℃)

    木村製作所
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    最もポピュラーなステンレス製で、耐熱性、耐腐食性が高く、強度面に優れた汎用性スイッチです。 MAX.200℃までの液体に使用可能な耐熱型です。
    耐熱温度(℃)200接触抵抗(mΩ)500以下(初期)耐圧力(MPa)1最小使用電圧(V)24最小使用電流(mA)1定格使用電圧(AC V)AC220V/1A、 DC220V/0.2A接点間耐電圧(V)AC800(1分間)最大液比重0.75以上
  • フロートスイッチ 取付調整型 木村製作所

    フロートスイッチ 取付調整型

    木村製作所
    31,980税込35,178
    1個
    23日以内出荷
    PP製の取付調整型です。 低比重で耐薬品性に優れたPP製で、汎用樹脂の中でも耐熱性が高く、耐薬品性、電気的特性に優れています。
    耐熱温度(℃)100接触抵抗(mΩ)100耐圧力(MPa)2最大開閉容量AC50VA DC50W開閉容量(A)AC0.5 DC0.5定格使用電圧(AC V)AC300/DC300接点間耐電圧(V)DC400(1分間)最大液比重0.75以上
  • フロートスイッチ ニップル取付型 木村製作所

    フロートスイッチ ニップル取付型

    木村製作所
    21,980税込24,178
    1個
    23日以内出荷
    PVC製のニップル取付型です。 ローコストで強度のPVC性の汎用樹脂の中でも耐熱性が高く、耐薬品性、電気的特性に優れています。
    耐熱温度(℃)50接触抵抗(mΩ)100耐圧力(kPa)196最大開閉容量AC50VA DC50W開閉容量(A)AC0.5 DC0.5定格使用電圧(AC V)AC300/DC300接点間耐電圧(V)DC400(1分間)最大液比重0.8以上
  • フロートスイッチ 取付調整型 木村製作所

    フロートスイッチ 取付調整型

    木村製作所
    62,980税込69,278
    1個
    23日以内出荷
    食品や薬液などに最適なテフロン製で、耐熱性、耐薬品性、電気絶縁性に優れており、低摩擦なため、耐付着性があります。
    耐熱温度(℃)120接触抵抗(mΩ)100耐圧力(kPa)98最大開閉容量AC50VA DC50W開閉容量(A)AC0.5 DC0.5定格使用電圧(AC V)AC300/DC300接点間耐電圧(V)DC400(1分間)最大液比重0.8以上
  • フロートスイッチ 耐粘性・ワイドヒス型 木村製作所

    フロートスイッチ 耐粘性・ワイドヒス型

    木村製作所
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷
    最もポピュラーなステンレス製で、耐熱性、耐腐食性が高く、強度面に優れた汎用性スイッチです。 液面に波立ちがあってもチャタリングが生じず、粘性のある液体にも使用できます。
    接点構成上向きON耐熱温度(℃)100接触抵抗(mΩ)90以下(初期)耐圧力(kPa)490最大開閉容量AC40VA DC40W開閉容量(A)AC1 DC1定格使用電圧(AC V)AC250/DC200接点間耐電圧(V)DC400(1分間)最大液比重0.8以上
  • フロートスイッチ 比重差検知型 木村製作所

    フロートスイッチ 比重差検知型

    木村製作所
    42,980税込47,278
    1個
    32日以内出荷
    最もポピュラーなステンレス製で、耐熱性、耐腐食性が高く、強度面に優れた汎用性スイッチです。 比重差0.01の界面検出が可能です。2液の正確な液比重を必ずお知らせ下さい。
    測定感度比重差0.01以上耐熱温度(℃)100接触抵抗(mΩ)100以下(初期)耐圧力(MPa)3最大開閉容量AC50VA DC50W開閉容量(A)AC0.5 DC0.5定格使用電圧(AC V)AC300/DC300接点間耐電圧(V)DC400(1分間)
  • フロートスイッチ 側面取付耐熱性(200℃) 木村製作所

    フロートスイッチ 側面取付耐熱性(200℃)

    木村製作所
    32,980税込36,278
    1個
    32日以内出荷
    最もポピュラーなステンレス製で、耐熱性、耐腐食性が高く、強度面に優れた汎用性スイッチです。 MAX.200℃までの液体に使用可能な耐熱型です。
    耐圧力(MPa)1最小使用電流(mA)1
  • フロートスイッチ 耐熱・耐圧・耐粘型 木村製作所

    フロートスイッチ 耐熱・耐圧・耐粘型

    木村製作所
    32,980税込36,278
    1個
    32日以内出荷
    最もポピュラーなステンレス製で、耐熱性、耐腐食性が高く、強度面に優れた汎用性スイッチです。 耐熱性があり、高圧容器にも使用可能です。
    耐熱温度(℃)200接触抵抗(mΩ)250以下(初期)耐圧力(MPa)6最小使用電圧(V)5最小使用電流(mA)1定格使用電圧(AC V)AC220V/0.5A、 DC110V/0.3A接点間耐電圧(V)AC500(1分間)最大液比重0.8以上
  • フロートスイッチ 耐熱型(150℃) 木村製作所

    フロートスイッチ 耐熱型(150℃)

    木村製作所
    11,980税込13,178
    1個
    16日以内出荷
    最もポピュラーなステンレス製で、耐熱性、耐腐食性が高く、強度面に優れた汎用性スイッチです。 MAX.150℃までの液体に使用可能な耐熱型です。
    耐熱温度(℃)150接触抵抗(mΩ)100以下(初期)耐圧力(kPa)490最大開閉容量AC50VA DC50W開閉容量(A)AC0.5 DC0.5定格使用電圧(AC V)AC300/DC300接点間耐電圧(V)DC400(1分間)最大液比重0.65以上

液面計/レベル計』には他にこんなカテゴリがあります

レベルスイッチ