絞り込み
電池寿命
- 1~2週間(1)
ブランド
- ユニット
- モノタロウ(10)
- キタムラ産業(15)
- トーグ安全工業(15)
- グリーンクロス(13)
- つくし工房(12)
- ブラスト興業(10)
- 仙台銘板(9)
- KMネクスト(8)
- エスコ(7)
- 日動工業(6)
- ダンレックス(6)
- サンコー(三甲)(3)
- ミズケイ(3)
- CATEYE(キャットアイ)(3)
- ジェイウィン(J win)(3)
- RS PRO(3)
- TRUSCO(2)
- JEFCOM(ジェフコム)(2)
- YAMAZEN(山善)(2)
- ブランドをもっと見る
「LED色」から絞り込む

LED標識シグナルアイ
ユニット(5件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷点灯と点滅が2通りの使い方ができ、場面に合った使い方ができるので便利! 1日8時間の使用で約37日使用できて経済的!仕様裏面ゴムマグネット付・上部穴Φ82箇所付、LED3個、点灯点滅切り替え式トラスコ品番745-0842材質ABS樹脂寸法(mm)91×80×30質量(g)80(電池除く)電源アルカリ単3乾電池3本(別売)電池寿命連続使用/点滅時 約300時間(1日8時間の使用で約37日)
コーンライトケース セフティコーン用 ABS樹脂
ユニット¥699税込¥7691個当日出荷仕様セフティコーン専用白のみトラスコ品番744-8767適合機種ユニット(株)ラバーコーン各種(385-11A~14A)、ユニット(株)カラーサインボード(871-80~91、871-65~78)材質ABS樹脂
全方位保安工事灯
ユニット¥4,698税込¥5,1681個翌々日出荷夜間自動発光型の工事灯は、屋外の工事現場における安全対策に最適な製品です。本製品は合計6個の高輝度LEDを搭載しており、夜間でも十分な視認性を確保します。全方位型の設計により設置方向を気にせず簡単に設置でき、光センサーにより昼間は自動で消灯し、薄暮時から点滅を開始します。無日照状態でも約15日間(1日12時間使用時)稼働可能で、工事灯を設置した後でも内径80.5mm以上のコーンバーを併せて設置することが可能です。用途工事現場への設置に。トラスコ品番709-0235材質耐強化ポリカーボネート幅(mm)78寸法(mm)差込部:39.5Φ高さ(mm)180タイプ赤緑LED電源ニッケル水素単3形電池×1本、ソーラー充電内蔵タイプ
フラッシュマーカー ピンク
ユニット¥24,980税込¥27,4781箱(48本)3日以内出荷特殊ガラスビーズと蛍光顔料をチョーク材料に組み込むことにより、デジカメ等でフラッシュ撮影すると鮮やかにマーキング箇所が浮かび上がることを可能にした光るチョークです。夜間や暗所・逆光ではフラッシュやライトではっきり見えます。用途コンクリート、アスファルト、鋼材などのマーキングに。トラスコ品番426-6999材質本体:炭化カルシウム、石膏、ガラスビーズ長さ(mm)60色蛍光ピンク質量(g)403太さ(mm)11
フラッシュマーカー イエロー
ユニット¥24,980税込¥27,4781箱(48本)3日以内出荷特殊ガラスビーズと蛍光顔料をチョーク材料に組み込むことにより、デジカメ等でフラッシュ撮影すると鮮やかにマーキング箇所が浮かび上がることを可能にした光るチョークです。夜間や暗所・逆光ではフラッシュやライトではっきり見えます。用途コンクリート、アスファルト、鋼材などのマーキングに。トラスコ品番426-6995材質本体:炭化カルシウム、石膏、ガラスビーズ長さ(mm)60色蛍光黄質量(g)403太さ(mm)11
フラッシュマーカー ホワイト
ユニット¥24,980税込¥27,4781箱(48本)3日以内出荷特殊ガラスビーズと蛍光顔料をチョーク材料に組み込むことにより、デジカメ等でフラッシュ撮影すると鮮やかにマーキング箇所が浮かび上がることを可能にした光るチョークです。夜間や暗所・逆光ではフラッシュやライトではっきり見えます。用途コンクリート、アスファルト、鋼材などのマーキングに。トラスコ品番426-6996材質本体:炭化カルシウム、石膏、ガラスビーズ長さ(mm)60色白質量(g)403太さ(mm)11
ソーラーキングミニ 本体のみ
ユニット¥4,298税込¥4,7281個3日以内出荷仕様無日照動作約14日材質PC、PP質量(g)170電源太陽電池寸法(幅W×高さH)(mm)79×163(差込部:Φ39.7)使用電池二次電池:ニッケル水素単3電池×2本
『保安・工事灯』には他にこんなカテゴリがあります
- 単管用セーフティライト
- チューブライト
- その他保安・工事灯用品
- コーン用セーフティライト