絞り込み
耐切創性
- レベル2(1)
- レベル5(1)
- レベルB(2)
- レベルC(1)
- レベルD(11)
- レベルE(3)
- レベルF(2)
サイズ
- L(5)
- LL(12)
- M(2)
機能
タッチパネル対応(4)
伸縮性・柔軟性(2)
低発塵性(1)
耐久性(1)
耐切創・耐突刺(11)
耐摩耗性(3)
耐油(1)
通気性・透湿性(3)
静電気防止(1)
ゲージ数
13(6)
15(2)
18(7)
21(3)
材質
- ナイロン(1)
- ニトリルゴム(10)
- ポリエステル(2)
- ポリエチレン(10)
色
グレー(4)
ブラック(8)
ブルー(7)
グレー・ブラック・ブルー
入数
- 1(9)
- 10(1)
1・10
全長(cm)
- 25
- 20.5(1)
- 21.5(2)
- 22(9)
- 22.5(4)
- 23(17)
- 23.5(3)
- 24(15)
- 24.2(1)
- 24.4(2)
- 24.5(6)
- 25.4(1)
- 25.5(5)
- 26(9)
- 26.5(1)
- 27(2)
- 29(1)
- 30(2)
- 35(2)
- 240(1)
- 全長(cm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(3)
- ウィード(Wonder Grip)(5)
- HANVO(ハンボ)(3)
- エスコ(1)
- シモン(1)
- SHOWA(ショーワグローブ)(1)
- TOWA(東和コーポレーション)(1)
- ネグロス電工(1)
- ミドリ安全(1)
- リーブル(1)
- 富士手袋工業(天牛)(1)
- ミエローブ(1)
モノタロウ・ウィード(Wonder Grip)・HANVO(ハンボ)・エスコ・シモン・SHOWA(ショーワグローブ)・TOWA(東和コーポレーション)・ネグロス電工・ミドリ安全・リーブル・富士手袋工業(天牛)・ミエローブ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
「耐切創性」から絞り込む
レベル2(1)
レベル5(1)
レベルB(2)
レベルC(1)
レベルD(11)
レベルE(3)
レベルF(2)

耐切創手袋 すべり止め付 ニトリルコーティング
(39件のレビュー)¥549税込¥6041双当日出荷高強度ポリエチレン糸を使用した耐切創性にすぐれた手袋です。 耐油性、耐摩耗性にすぐれております。 手の平にニトリルをコーティングしているので、すべり止め効果があります。 洗濯性にもすぐれておりますので、再使用が可能で経済的な手袋です。 13ゲージで編み目も細かく、毛羽立ちや発塵も少なくなっています。用途金属類の組立、精密機械加工、ガラス加工など刃物やカッターを使う作業など。販売区分業務用
耐切創手袋 ニトリルコーティング D タッチパネル対応
¥799税込¥8791双当日出荷高強度ポリエチレン糸+ステンレスワイヤーを使用した耐切創性にすぐれた手袋です。 シームレス編みの手袋を使用し、手の平にニトリルをコーティングしているので、すべり止め効果があり、耐油性、耐摩耗性にすぐれております。親指と人差し指の指股部分を補強コーティングで強度アップ。 フィット性の高い21ゲージで、薄手ながら耐切創レベル「D」なので指先を使う細かな作業にも最適です。また、手袋をしたままタッチパネルを操作ができます。用途金属類の組立、精密機械加工、ガラス加工、自動車関連、設備メンテナンスなど刃物やカッターを使う作業など。材質(繊維部)ポリエチレン、ポリエステル、ナイロン、金属繊維、その他/(コーティング部)ニトリルゴム色ブラック/ブルー機能タッチパネル対応、指股部補強ゲージ数21耐切創性D販売区分業務用
メガトンパワー耐切創手袋ニトリルコーティング Eレベル
富士手袋工業(天牛)(2件のレビュー)¥929税込¥1,0221双当日出荷ガラス、刃物類などから手を守る、薄手なのに丈夫な耐切創手袋です。ニトリルコーティングで耐油性、耐摩耗性、耐引裂性を強化しています。薄手(18ゲージ)で柔らかいので細かい作業にもご使用頂けます。丈夫な手袋として一般作業にもご使用下さい。用途刃物を使用する作業、産廃収集作業、板金作業、解体作業、ガラス加工業など。色黒規格EN388 2016入数(双)1機能耐摩耗、耐突刺、耐切創、耐引裂、薄手、柔軟性、耐油材質(すべり止め)ニトリルコート材質(手袋)HPPE、ポリエステル、ナイロン、ガラス繊維、スチール糸、スパンデックスコーティング手のひらコート材質(繊維部)HPPE、ポリエステル、ガラス繊維、スチール糸、スパンデックス材質(掌側)ニトリルコート色(手首部)黒ゲージ数18耐摩耗性4耐切創性X/E耐突刺し性3耐引裂き性4
耐切創手袋 ニトリルコーティング C タッチパネル対応
¥599税込¥6591双当日出荷高強度ポリエチレン糸+ステンレスワイヤーを使用した耐切創性にすぐれた手袋です。 シームレス編みの手袋を使用し、手の平にニトリルをコーティングしているので、すべり止め効果があり、耐油性、耐摩耗性にすぐれております。親指と人差し指の指股部分を補強コーティングで強度アップ。 18ゲージで編み目もより細かく、素肌に近いフィット感と指先を使う細かな作業にも最適で、毛羽立ちや発塵も少なくなっています。また、手袋をしたままでもタッチパネルを操作できるタッチパネル機能が備わっております。用途金属類の組立、精密機械加工、ガラス加工など刃物やカッターを使う作業など。
耐切創性手袋 カットガード CB130
ミドリ安全(6件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081双当日出荷耐切創性・低発塵・通気性のあるタッチパネル対応手袋です。用途自動車関連、ガラス関連、設備メンテナンス、廃棄物処理などに仕様すべり止め:有り厚さ(mm)1材質(すべり止め)ニトリルゴムコーティング手のひらコート材質(繊維部)ポリエチレン(高強度ポリエチレン)、バサルト繊維(玄武岩繊維)、カーボン、ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル、ゴム滑り止め効果ありEN388規格EN388 2003規格:カットレベル:5(参考値)、EN388 2016規格:カットレベル:X・B
耐切創手袋(ニトリルゴム付き)
ネグロス電工¥1,098税込¥1,2081双当日出荷刃物や鋭利なものから手を強力にガード。ニトリルゴムコーティング加工の為、油や摩耗に強く、工具の使用や運搬がラク!。耐切創レベル「E」。18ゲージ材質ニトリル入数(双)1機能耐切創、耐摩耗ゲージ数18耐摩耗性4耐切創性X、ENISO:E耐突刺し性3耐引裂き性4
耐切創手袋 CR-182
シモン(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481双当日出荷耐切創手袋、EN388耐切創レベルE、18ゲージの薄手で作業性抜群。用途切創リスクのあるすべての現場、その他一般作業など幅広い用途にご使用いただけます。材質本体/HPPE・スチール・ナイロン・スパンデックス、コーティング/ニトリルゴム色ブルー/ブラック入数(双)1機能耐切創、耐摩耗・耐引裂き、薄手、耐久性ゲージ数18耐切創性レベルE(EN ISO 13997 TDM試験による)
耐切創手袋ブレステックPRO
HANVO(ハンボ)(1件のレビュー)¥799税込¥8791双当日出荷炭素系材料を配合し、製法特許を取得した自社生産の高強力ポリエチレン繊維(METAL Q)を使用しており、耐切創性に優れています。手のひらには独自製法のエアーフィニッシュ加工を施しており、コーティング部分も通気性に優れているので、ムレにくく快適です。コーティングに導電素材を混合しているので、タッチパネルにも反応し、手袋をはめたままでも操作が可能です。用途自動車関連業・メンテナンス業・ガラス加工業・機械業・物流業・建築業・土木作業材質樹脂部:ニトリルゴム 繊維部:ポリエチレン、ポリエステル、その他色ブルー入数(双)1機能耐切創、通気性、タッチパネル対応ゲージ数18耐切創性EN388:2016 DRoHS指令(10物質対応)対応色(樹脂部)ブラック
ZIZAI_ZI-2187
ウィード(Wonder Grip)¥1,598税込¥1,7581双当日出荷21ゲージの極薄設計で、作業性と耐切創レベルD(ANSI:A4)を同時に実現した耐切創手袋です。用途人間工学に基づいた設計でグリップ力を確保し、長時間にわたって非常に高いレベルの快適さを保証します。材質(コーティング)ニトリルゴム色グレー寸法4×31D材質(手袋)ポリエチレン ナイロン その他ゲージ数21ゲージ耐切創性N388:2016 レベルD ANSI A4レベル
薄手 ニトリル背抜き 耐切創手袋 ZIZAI ZI-798
ウィード(Wonder Grip)¥1,998税込¥2,1981双当日出荷タングステンを採用した独自繊維技術で耐切創最高「レベルF」と操作性を両立 ヨーロッパ耐切創規格で最高レベルFの耐切創手袋です。 手タングステン繊維などを組み合わせた独自繊維技術で、高い耐切創性としなやかな作業性を実現しました。 親指の付け根部分に補強を施し、耐久性もアップ。用途自動車関連業、ガラス加工業、機械加工業、建材製造、土木建築業など切創事故の危険性がある作業、液体・油に触れる作業、産業廃棄物の回収・仕分け作業色ダークブルー/ブラック規格EN407:2004/X1XXXX機能耐切創・薄手材質(手袋)ポリエチレン / ポリエステル / タングステン / ポリウレタンコーティングニトリルゴムゲージ数13耐切創性EN388:2016/4X43F、ANSI:A8
耐切創手袋 風牙
ミエローブ¥1,198税込¥1,3181双当日出荷から6日以内出荷ハイゲージ 21ゲージ糸を使用し素手のようなしなやかさを持つ耐切創手袋となります。色サンドネイビーゲージ数21ゲージ耐切創性DRoHS指令(10物質対応)対応
耐切創手袋アルティマEX
HANVO(ハンボ)¥1,198税込¥1,3181双(1双×1双)当日出荷から4日以内出荷・炭素系材料を配合し、製法特許を取得した自社生産の高強力ポリエチレン繊維(METALQ(R))を使用しており、耐切創性に優れています。・手のひらには特殊配合のニトリルゴムをコーティングしているので、耐油性・耐摩耗性に優れています。・丈夫で柔らかいため、指先感覚も活かせ、様々な作業に適しています。用途自動車関連業・メンテナンス業・ガラス加工業・機械業・物流業・建築業・土木作業材質樹脂部:ニトリルゴム 繊維部:ポリエチレン、ポリエステル、その他色ブルー品番NNQ3858入数(双)1機能耐切創ゲージ数13耐切創性(EN388:2016)FRoHS指令(10物質対応)対応
フォルテックスニトリルパーム手袋
SHOWA(ショーワグローブ)¥1,398税込¥1,5381双当日出荷EN 388:2016+A1:2018 規格 EN ISO 13997 TDM試験 耐切創レベル D。 18ゲージ・シームレス編みにより、薄く手にフィットします。 特殊な高強度ポリエチレン糸と伸縮性の高い糸の組合せにより、耐切創強度と柔らかさを両立させています。 手袋を着用したままタッチパネルを操作できます。 手のひらにニトリルゴムをコーティングしているため、耐油性・耐摩耗性に優れています。 発泡樹脂コーティングと独自のプレス加工”S-press仕上げ(R)”により、高いスベリ止め効果を発揮します。 塗装前の金属製品などへのシリコーン含有物の転写を抑制します。 繊維製品に有害な化学物質が含まれていないことを証明するエコテックス(R)スタンダード100認証を取得しています。 売場で風合いを確認できるタグ付きタイプです。用途[産業用] ≫ [機械工業]。[産業用] ≫ [機械工業] ≫ [切創事故防止に] ≫ [通気性に優れた手袋]。[産業用] ≫ [ガラス・建材関連業]。[産業用] ≫ [ガラス・建材関連業] ≫ [加工・梱包作業に] ≫ [やわらかく手にフィット]。[産業用] ≫ [自動車関連業]。[産業用] ≫ [自動車関連業] ≫ [切創事故防止に] ≫ [通気性に優れたタイプ]。[産業用] ≫ [建築・設備メンテナンス業] ≫ [切創事故防止に] ≫ [手のひらスベリ止め加工]。[産業用] ≫ [土木建築関連業]。[産業用] ≫ [土木建築関連業] ≫ [鉄骨工事・内装工事/電気・設備工事に] ≫ [切創事故防止に]色グレー材質(繊維部)ポリエチレン/ナイロン/その他材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)耐切創性X/DRoHS指令(10物質対応)対応
耐切創手袋オイルガードPRO
HANVO(ハンボ)¥1,198税込¥1,3181双(1双×1双)当日出荷から4日以内出荷・炭素系材料を配合し、製法特許を取得した自社生産の高強力ポリエチレン繊維(METALQ(R))を使用しており、耐切創性に優れています。・手の甲までコーティングしているので、油やゴミの侵入をしっかり防ぎます。・手のひらには独自製法のファインフィニッシュ加工をしているので、油を伴う作業でも高いグリップ力を発揮します。用途自動車関連業・メンテナンス業・ガラス加工業・機械業・物流業・建築業・土木作業材質樹脂部:ニトリルゴム 繊維部:ポリエチレン、ナイロン、その他色ブラック品番NKX5266入数(双)1機能耐切創ゲージ数15耐切創性(EN388:2016)DRoHS指令(10物質対応)対応
金属・ガラス繊維不使用 耐切創ニトリル背抜き手袋 アクティブグリップTANTO
TOWA(東和コーポレーション)¥999税込¥1,0991双当日出荷柔軟性と耐切創性を兼ね備えた耐切創ニトリル背抜き手袋です。18ゲージの極薄仕様で、手にぴったりフィットします。金属・ガラス繊維を使用しておらず、肌への刺激を抑制します。マイクロフィニッシュ特殊すべり止め加工により、油の付着した部品もしっかりグリップします。手のひらWコーティングにより、発泡タイプのような油の染み込みがなく、快適な作業環境を実現します。菌の繁殖を抑制し、汗などによるニオイを防ぐサニタイズ抗菌抑臭加工を施しています。用途金属部品の組立作業に。機械加工部品の取扱作業に。自動車部品の組立工程に。ガラス・金属板の取扱いに。サッシ部材の組立・取扱いに。油を取り扱う作業に。設備保全・段取り作業などに。仕様肌を刺激するガラス繊維・金属繊維不使用、特殊スベリ止め「マイクロフィニッシュ」、サニタイズ抗菌抑臭加工厚さ(mm)1色ダークグレー耐熱性EN407 2020規格:X1XXXX ※耐接触熱レベル:1(100℃までに対して15秒)材質(すべり止め)ニトリルゴム材質(繊維部)ポリエチレン(UHMWPE)ゲージ数18耐切創性X/D(EN388:2016)RoHS指令(10物質対応)対応EN388規格4×42D(EN388:2016)
ニトリル プロテクション付き手袋 ZIZAI ZI-88FP
ウィード(Wonder Grip)¥2,998税込¥3,2981双当日出荷手の甲のプロテクションは非常に柔らかく切れ込みが多いので、作業の邪魔になりません 耐切創レベルD(ANSI:A4)を取得しています。 親指股の補強により耐久力が向上し、交換頻度が下がります。 手袋をつけたままタッチパネルの操作が可能材質ニトリルゴムゲージ数13耐切創性XD
手袋 (耐切創)
エスコ¥1,400税込¥1,5401双(1双)翌日出荷ANSI規格 耐切創レベルA3。ニトリルゴムコーティングは ANSI規格 耐摩耗性レベル4に準拠しています。18ゲージ。耐摩耗性、耐切創性に優れています。タッチスクリーン対応。洗濯機洗い可。鋭利な表面から手全体を保護するデザイン。手の平、側面、手の甲はCE EN 388およびANSI105規格でテストされた耐切創素材で多層に覆われています。材質樹脂部:ニトリルゴム 繊維部:HPPE、ポリエステル、ナイロン、スパンデックス、グラスファイバー厚さ(mm)1色ブルーシリーズスピードニット入数(双)1機能耐切創(レベルA3)
耐切創カットバリア バサルト ニトリルコート
リーブル¥999税込¥1,0991双6日以内出荷1.18Gで編み上げ、高い作業性を実現 2.手の平にニトリルをコーティングし、高いグリップ力を実現。 3.汚れも目立ちにくいブラックカラー 4.耐切創レベル「D」(EN 388:2016)
耐切創手袋 ZIZAI ZIー787 ニトリル背抜き 特殊すべり止め加工
ウィード(Wonder Grip)¥23,980税込¥26,3781袋(10双)当日出荷高強度ポリエチレン繊維 「 Tsunooga 」を使用し、 EN388:2016 でレベル D の高い 耐切創性と柔軟性を実現した耐切創性手袋。 作業性、通気性も優れています。 コーディングにはニトリルゴムに特殊すべり止め加工を施し、油に濡れても高いグリップ力を発揮。 油を伴う鋭利な物質を取り扱う作業の方におすすめです。用途機械加工業・自動車関連業に。土木・建築・建設作業に。ガラス加工・板金作業に。材質コーティング樹脂:ニトリルゴム、主な繊維:ポリエチレン、ナイロン、ガラス繊維、ポリエステル、ポリウレタン規格2016/4X42D入数(双)10機能耐切創・柔軟性・通気性ゲージ数13耐切創性D
ニトリル プロテクション付き手袋 ZIZAI WGJ87FP
ウィード(Wonder Grip)¥3,198税込¥3,5181双当日出荷手の甲のプロテクションは非常に柔らかく切れ込みが多いので、作業の邪魔になりません 耐切創レベルD(ANSI:A4)を取得しています。 親指股の補強により耐久力が向上し、交換頻度が下がります。 手袋をつけたままタッチパネルの操作が可能材質ニトリルゴムゲージ数13耐切創性XD
『超高強度ポリエチレン 耐切創手袋』には他にこんなカテゴリがあります
- 天然ゴムコーティング 超高強度ポリエチレン
- ニトリルゴムコーティング 超高強度ポリエチレン
- ポリウレタンコーティング 超高強度ポリエチレン
- その他 超高強度ポリエチレン


























![耐切創手袋”マキシカット[[R上]] ウルトラ[[TM上]]” 手の甲4分の3コーティング ATG 耐切創手袋”マキシカット[[R上]] ウルトラ[[TM上]]” 手の甲4分の3コーティング ATG](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82602470-260821-04.jpg)