絞り込み
耐切創性
- レベル2(1)
- レベル4(1)
- レベル5(3)
- レベルB(2)
- レベルC(3)
- レベルD(7)
- レベルE(4)
サイズ
- S
- 3L(1)
- L(32)
- LL(33)
- M(33)
- SS(2)
- フリー(1)
機能
タッチパネル対応(6)
伸縮性・柔軟性(1)
低発塵性(1)
耐久性(1)
耐切創・耐突刺(10)
耐摩耗性(4)
耐油(1)
通気性・透湿性(3)
静電気防止(1)
材質
- その他(1)
- ケブラー・アラミド(1)
- ナイロン(2)
- ニトリルゴム(7)
- ポリエステル(2)
- ポリエチレン(10)
- 合成繊維(1)
色
グリーン(1)
グレー(3)
ブラック(10)
ブルー(7)
レッド(1)
入数
- 1(11)
1
ゲージ数
13(5)
15(1)
18(7)
21(4)
13・15・18・21
全長(cm)
- 21.5(1)
- 22(8)
- 22.5(4)
- 23(1)
- 23.5(1)
- 24.4(1)
- 24.5(1)
- 29(1)
21.5・22・22.5・23・23.5・24.4・24.5・29
ブランド
- モノタロウ(4)
- 富士手袋工業(天牛)(2)
- エスコ(1)
- シモン(1)
- ネグロス電工(1)
- ミドリ安全(1)
- リーブル(1)
- 勝星産業(1)
- ハネウェル(1)
- HEXARMOR(ヘックスアーマー)(1)
- ユニワールド(1)
- HANVO(ハンボ)(1)
- ミエローブ(1)
- DEVOLG(1)
- ウィード(Wonder Grip)(1)
モノタロウ・富士手袋工業(天牛)・エスコ・シモン・ネグロス電工・ミドリ安全・リーブル・勝星産業・ハネウェル・HEXARMOR(ヘックスアーマー)・ユニワールド・HANVO(ハンボ)・ミエローブ・DEVOLG・ウィード(Wonder Grip)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「耐切創性」から絞り込む
レベル2(1)
レベル4(1)
レベル5(3)
レベルB(2)
レベルC(3)
レベルD(7)
レベルE(4)

耐切創手袋 すべり止め付 ニトリルコーティング
(39件のレビュー)¥549税込¥6041双当日出荷高強度ポリエチレン糸を使用した耐切創性にすぐれた手袋です。 耐油性、耐摩耗性にすぐれております。 手の平にニトリルをコーティングしているので、すべり止め効果があります。 洗濯性にもすぐれておりますので、再使用が可能で経済的な手袋です。 13ゲージで編み目も細かく、毛羽立ちや発塵も少なくなっています。用途金属類の組立、精密機械加工、ガラス加工など刃物やカッターを使う作業など。販売区分業務用
メガトンパワー耐切創手袋 ニトリルコーティング
富士手袋工業(天牛)(5件のレビュー)¥699~税込¥769~1双ほか当日出荷から4日以内出荷尖ったガラス破片・刃物・ガレキ等の取り扱い時に手や指先をしっかり守る耐切創手袋!。13ゲージHPPE系使用のライナーに耐油性のあるニトリルゴムをコーティング!。HPPEは耐摩耗性、耐切創性に優れた高性能ポリエチレン繊維です。用途刃物を使用する作業、産廃収集作業、板金・解体作業、ガラス加工業など。材質(手袋)高性能ポリエチレン、グラスファイバー、ポリエステルゲージ数13耐摩耗性4耐突刺し性3耐引裂き性4
耐切創手袋 ニトリルコーティング D タッチパネル対応
¥799税込¥8791双当日出荷高強度ポリエチレン糸+ステンレスワイヤーを使用した耐切創性にすぐれた手袋です。 シームレス編みの手袋を使用し、手の平にニトリルをコーティングしているので、すべり止め効果があり、耐油性、耐摩耗性にすぐれております。親指と人差し指の指股部分を補強コーティングで強度アップ。 フィット性の高い21ゲージで、薄手ながら耐切創レベル「D」なので指先を使う細かな作業にも最適です。また、手袋をしたままタッチパネルを操作ができます。用途金属類の組立、精密機械加工、ガラス加工、自動車関連、設備メンテナンスなど刃物やカッターを使う作業など。材質(繊維部)ポリエチレン、ポリエステル、ナイロン、金属繊維、その他/(コーティング部)ニトリルゴム色ブラック/ブルー機能タッチパネル対応、指股部補強ゲージ数21耐切創性D販売区分業務用
メガトンパワー耐切創手袋ニトリルコーティング Eレベル
富士手袋工業(天牛)(2件のレビュー)¥929税込¥1,0221双当日出荷ガラス、刃物類などから手を守る、薄手なのに丈夫な耐切創手袋です。ニトリルコーティングで耐油性、耐摩耗性、耐引裂性を強化しています。薄手(18ゲージ)で柔らかいので細かい作業にもご使用頂けます。丈夫な手袋として一般作業にもご使用下さい。用途刃物を使用する作業、産廃収集作業、板金作業、解体作業、ガラス加工業など。色黒規格EN388 2016入数(双)1機能耐摩耗、耐突刺、耐切創、耐引裂、薄手、柔軟性、耐油材質(すべり止め)ニトリルコート材質(手袋)HPPE、ポリエステル、ナイロン、ガラス繊維、スチール糸、スパンデックスコーティング手のひらコート材質(繊維部)HPPE、ポリエステル、ガラス繊維、スチール糸、スパンデックス材質(掌側)ニトリルコート色(手首部)黒ゲージ数18耐摩耗性4耐切創性X/E耐突刺し性3耐引裂き性4
耐切創手袋 ニトリルコーティング C タッチパネル対応
¥599税込¥6591双当日出荷高強度ポリエチレン糸+ステンレスワイヤーを使用した耐切創性にすぐれた手袋です。 シームレス編みの手袋を使用し、手の平にニトリルをコーティングしているので、すべり止め効果があり、耐油性、耐摩耗性にすぐれております。親指と人差し指の指股部分を補強コーティングで強度アップ。 18ゲージで編み目もより細かく、素肌に近いフィット感と指先を使う細かな作業にも最適で、毛羽立ちや発塵も少なくなっています。また、手袋をしたままでもタッチパネルを操作できるタッチパネル機能が備わっております。用途金属類の組立、精密機械加工、ガラス加工など刃物やカッターを使う作業など。材質(繊維部)ポリエステル、ポリエチレン、金属繊維、その他/(コーティング部)ニトリルゴム色ブラック/イエロー機能タッチパネル対応、指股部補強ゲージ数18耐切創性EN388:2016カットレベル×/C販売区分業務用
耐切創性手袋 カットガード CB130
ミドリ安全(6件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081双当日出荷耐切創性・低発塵・通気性のあるタッチパネル対応手袋です。用途自動車関連、ガラス関連、設備メンテナンス、廃棄物処理などに仕様すべり止め:有り厚さ(mm)1材質(すべり止め)ニトリルゴムコーティング手のひらコート材質(繊維部)ポリエチレン(高強度ポリエチレン)、バサルト繊維(玄武岩繊維)、カーボン、ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル、ゴム滑り止め効果ありEN388規格EN388 2003規格:カットレベル:5(参考値)、EN388 2016規格:カットレベル:X・B
耐切創手袋(ニトリルゴム付き)
ネグロス電工¥1,098税込¥1,2081双当日出荷刃物や鋭利なものから手を強力にガード。ニトリルゴムコーティング加工の為、油や摩耗に強く、工具の使用や運搬がラク!。耐切創レベル「E」。18ゲージ材質ニトリル入数(双)1機能耐切創、耐摩耗ゲージ数18耐摩耗性4耐切創性X、ENISO:E耐突刺し性3耐引裂き性4
ワンダーグリップ 耐切創 YOROI461 ニトリル
ユニワールド¥869税込¥9561双当日出荷切れにくい!破れにくい!強靭な特殊繊維で手を守る!用途東洋紡、高強力ポリエチレン繊維ツヌーガ®;ガラス繊維材質本体:合成繊維(ツヌーガ)・ガラス繊維・ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン(スパンデックス)・コーティング:ニトリルゴム色ネイビー杢規格EN388 2016:4442D、回転刃試験:4、TMD平刃試験:D入数(双)1機能耐切創、通気、タッチパネル対応材質(すべり止め)ニトリルゴムコーティング手のひら材質(繊維部)合成繊維(ツヌーガ(R))・ガラス繊維・ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン(スパンデックス)ゲージ数13耐切創性4/D
耐切創手袋 ニトリルコーティング E タッチパネル対応
(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1双ほか当日出荷耐切創性と快適性・柔軟性・作業性を兼ね備えた手袋です。 手の平にニトリルをコーティングしているので、すべり止め効果があり、耐油性、耐摩耗性にすぐれております。親指と人差し指の指股部分を補強コーティングで強度アップ。 18ゲージで編み目もより細かく、素肌に近いフィット感と耐切創性も高く、毛羽立ちや発塵も少なくなっています。また、手袋をしたままでもタッチパネルを操作できるタッチパネル機能が備わっております。用途属類の組立、精密機械加工、ガラス加工など刃物やカッターを使う作業など。機能タッチパネル対応、指股部補強全長(cm)29ゲージ数18耐切創性EN388:2016カットレベル×/E
耐切創手袋 CR-182
シモン(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481双当日出荷耐切創手袋、EN388耐切創レベルE、18ゲージの薄手で作業性抜群。用途切創リスクのあるすべての現場、その他一般作業など幅広い用途にご使用いただけます。材質本体/HPPE・スチール・ナイロン・スパンデックス、コーティング/ニトリルゴム色ブルー/ブラック入数(双)1機能耐切創、耐摩耗・耐引裂き、薄手、耐久性ゲージ数18耐切創性レベルE(EN ISO 13997 TDM試験による)
耐切創手袋ブレステックPRO
HANVO(ハンボ)(1件のレビュー)¥799税込¥8791双当日出荷炭素系材料を配合し、製法特許を取得した自社生産の高強力ポリエチレン繊維(METAL Q)を使用しており、耐切創性に優れています。手のひらには独自製法のエアーフィニッシュ加工を施しており、コーティング部分も通気性に優れているので、ムレにくく快適です。コーティングに導電素材を混合しているので、タッチパネルにも反応し、手袋をはめたままでも操作が可能です。用途自動車関連業・メンテナンス業・ガラス加工業・機械業・物流業・建築業・土木作業材質樹脂部:ニトリルゴム 繊維部:ポリエチレン、ポリエステル、その他色ブルー入数(双)1機能耐切創、通気性、タッチパネル対応ゲージ数18耐切創性EN388:2016 DRoHS指令(10物質対応)対応色(樹脂部)ブラック
ZIZAI_ZI-2187
ウィード(Wonder Grip)¥1,598税込¥1,7581双当日出荷21ゲージの極薄設計で、作業性と耐切創レベルD(ANSI:A4)を同時に実現した耐切創手袋です。用途人間工学に基づいた設計でグリップ力を確保し、長時間にわたって非常に高いレベルの快適さを保証します。材質(コーティング)ニトリルゴム色グレー寸法4×31D材質(手袋)ポリエチレン ナイロン その他ゲージ数21ゲージ耐切創性N388:2016 レベルD ANSI A4レベル
耐切創手袋 セーフティグラブ 21Gニトリルフォーム
勝星産業¥1,198税込¥1,3181双当日出荷21ゲージのハイゲージながら耐切創レベルDの強度を兼ね備えた手袋です。 ガラス繊維不使用で高強度を達成、ガラス繊維特有の刺激もございません。 伝導成分を配合しているので、着用したままタッチパネル操作が可能です。 親指の付け根は摩耗対策の補強付き。 ハサミやカッターを使用する作業、鋭利な刃物を使用する作業で手を保護します。 高い伸縮性で手にしっかりとフィットします。用途鋭利な刃物を扱う作業、切断作業、ガラス・鉄板を扱う作業、産廃処理、品質管理作業等材質高強度ポリエチレン、ナイロン、その他材質(すべり止め)発泡ニトリルゴムゲージ数21耐摩耗性4(EN388 2016)耐切創性D(EN388 2016)耐突刺し性1(EN388 2016)耐引裂き性3(EN388 2016)
耐切創手袋 風牙
ミエローブ¥1,198税込¥1,3181双当日出荷から6日以内出荷ハイゲージ 21ゲージ糸を使用し素手のようなしなやかさを持つ耐切創手袋となります。色サンドネイビーゲージ数21ゲージ耐切創性DRoHS指令(10物質対応)対応
耐切創カットバリア バサルト ニトリルコート
リーブル¥999税込¥1,0991双6日以内出荷1.18Gで編み上げ、高い作業性を実現 2.手の平にニトリルをコーティングし、高いグリップ力を実現。 3.汚れも目立ちにくいブラックカラー 4.耐切創レベル「D」(EN 388:2016)
ネオカット(ニトリルゴムコーティング)
ハネウェル¥1,198税込¥1,3181双当日出荷高強度ポリエチレンを使用し、手の平にニトリルゴムをコーティングしたフィット感と作業性を両立しています。用途薄板取り扱い、機械加工、組み立て作業など材質(すべり止め)ニトリルゴムコーティング手のひらコートEN388規格耐磨耗レベル4、耐切創レベル5、耐引裂レベル4、耐突刺レベル4
手袋 (耐切創)
エスコ¥1,400税込¥1,5401双(1双)翌日出荷ANSI規格 耐切創レベルA3。ニトリルゴムコーティングは ANSI規格 耐摩耗性レベル4に準拠しています。18ゲージ。耐摩耗性、耐切創性に優れています。タッチスクリーン対応。洗濯機洗い可。鋭利な表面から手全体を保護するデザイン。手の平、側面、手の甲はCE EN 388およびANSI105規格でテストされた耐切創素材で多層に覆われています。材質樹脂部:ニトリルゴム 繊維部:HPPE、ポリエステル、ナイロン、スパンデックス、グラスファイバー厚さ(mm)1色ブルーシリーズスピードニット入数(双)1機能耐切創(レベルA3)
レベル6シリーズ 9013
HEXARMOR(ヘックスアーマー)¥9,698税込¥10,6681双当日出荷から9日以内出荷黒色の発泡二トリルコーティングがグリップ性や耐摩耗性を向上させ、油膜状況でも卓越したグリップ性を提供します。 外生地手の甲は、レベル4の耐切創性で保護し、トップレベルの柔軟性と快適さを提供します。 高性能ポリエチレンとガラス繊維のブレンドで構成されています。 SuperFabric[[(R)]]を採用した手の平インナー部分は、ISEAレベル5の耐切創性を提供し、業界で最高レベルの保護(内部層)を維持しています。用途ワイヤー・ケーブル・金属・木材・ガラス・紙製品・廃棄物の取扱い、組立て作業、建設業、建造物の解体作業など仕様(ISEA CUT)5質量(g)115
『超高強度ポリエチレン 耐切創手袋』には他にこんなカテゴリがあります
- 天然ゴムコーティング 超高強度ポリエチレン
- ニトリルゴムコーティング 超高強度ポリエチレン
- ポリウレタンコーティング 超高強度ポリエチレン
- その他 超高強度ポリエチレン