絞り込み
耐切創性
  • レベル3(1)
  • レベルB(1)
サイズ
  • L(1)
  • LL(1)
  • M(1)
  • S(1)
機能
  • 機能耐久性(1)
  • 機能耐切創・耐突刺(1)
  • 機能耐摩耗性(1)
  • 機能軽量(1)
ゲージ数
  • ゲージ数13(1)
  • 色グレー(1)
材質
  • ポリエチレン(1)
ポリエチレン
全長(cm)
  • 20.7~27.7(1)
20.7~27.7
入数
  • 1(1)
1
ブランド
  • アンセル
  • シモン(5)
  • アトム(4)
  • ウィード(Wonder Grip)(4)
  • ZIZAI(4)
  • 重松製作所(2)
  • TRUSCO(2)
  • リーブル(2)
  • COVER WORK(カバーワーク)(2)
  • ATG(2)
  • HANVO(ハンボ)(2)
  • GranberG(2)
  • プロフィスト21(王子ゴム)(1)
  • おたふく手袋(1)
  • 原田産業(1)
  • ミタニコーポレーション(1)
  • ミドリ安全(1)
  • JAPPY(1)
  • 丸和ケミカル(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐切創性から絞り込む
レベル3(1)
レベルB(1)
  • 耐切創手袋 ハイフレックス 11-644 アンセル

    耐切創手袋 ハイフレックス 11-644

    アンセル(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。優れた快適さと使いやすさを備えた耐切創性能を提供する、INTERCEPT(TM)技術を採用しています。耐摩耗性に優れているため、耐久性があります。手にフィットするよう人間工学的にデザインされているため、小型の鋭い部品を扱う際に手の保護と作業の精度を両立します。手のひらの部分が軽く、快適な作業が可能です。
    用途自動車産業、機械及び機器の扱い、金属加工など。厚さ(mm)1.26規格EN388 2016:4342B、ANSI/ISEA 105-2024:A2、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング掌部材質(繊維部)HPPE、ナイロン、スパンデックスRoHS指令(10物質対応)対応EN388規格EN388:2016

超高強度ポリエチレン 耐切創手袋』には他にこんなカテゴリがあります

ポリウレタンコーティング 超高強度ポリエチレン