絞り込み
機能
伸縮性・柔軟性(7)
低発塵性(13)
抗菌・防カビ(1)
消臭・防臭(1)
絶縁(2)
耐久性(8)
耐切創・耐突刺(43)
耐摩耗性(7)
耐熱(7)
耐薬品(7)
軽量(4)
通気性・透湿性(2)
防寒・保温(1)
防水・撥水(10)
全長(cm)
17・17.5・18・19・19.5・20・20.5・21・21.5・22・22.5・22.7・23・23.5・24・24.5・25・25.5・26・27・全長(cm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
- TOWA(東和コーポレーション)(7)
- ケイワーク(5)
- HANVO(ハンボ)(5)
- TRUSCO(4)
- エスコ(3)
- おたふく手袋(3)
- リーブル(3)
- アトム(3)
- FUKUTOKU(福徳産業)(3)
- SHOWA(ショーワグローブ)(2)
- ミドリ安全(2)
- 勝星産業(2)
- 日光物産(NIKKO)(2)
- Star Field(星野商店)(2)
- eureka(エウレカ)(2)
- ウィード(Wonder Grip)(2)
- ウインセス(1)
- プロフィスト21(王子ゴム)(1)
- グローブマニア(川西工業)(1)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・TOWA(東和コーポレーション)・ケイワーク・HANVO(ハンボ)・TRUSCO・エスコ・おたふく手袋・リーブル・アトム・FUKUTOKU(福徳産業)・SHOWA(ショーワグローブ)・ミドリ安全・勝星産業・日光物産(NIKKO)・Star Field(星野商店)・eureka(エウレカ)・ウィード(Wonder Grip)・ウインセス・プロフィスト21(王子ゴム)・グローブマニア(川西工業)・ブランドをもっと見る
「耐切創性」から絞り込む

耐切創手袋 セーフティグラブ シリコン
勝星産業¥2,498税込¥2,7481双当日出荷から3日以内出荷高強度ポリエチレンとバサルト繊維により高い切創強度を発揮します 対象物に手の跡がつきにくく、耐熱性・絶縁性・撥水性に優れたシリコンコーティング 鋭利な刃物やガラス板を扱う作業、産廃処理作業など危険を伴う作業で手を保護します。 耐切創レベルD用途鋭利な刃物を扱う作業、切断作業、ガラス・鉄板を扱う作業、産廃処理 等材質高強度ポリエチレン・ナイロン・ポリウレタン・バサルト繊維色グレー入数(双)1機能耐切創、耐熱、絶縁性、撥水性コーティング手のひらコート材質(掌側)シリコンゲージ数13耐切創性レベルD
超薄仕様耐切創用手袋
Star Field(星野商店)¥969税込¥1,0661双当日出荷から6日以内出荷柔らかく、摩擦に強く、指股補強用途機械組み立てなどの手の保護材質(すべり止め)スベリ止め部分:ニトリルゴム・水性ポリウレタンゴムゲージ数18耐切創性DRoHS指令(10物質対応)対応
耐切創手袋(滑り止め付き)
スリーウェイグッド¥1,098税込¥1,2081双当日出荷切創事故を防ぐための滑り止め付手袋です。断熱副資材日本トップシェアの会社が、職人さんの要望にお応えして実現しました。 瓦礫撤去やカッター等による刃物作業時に手を守るだけでなく、作業性が落ちないように、軍手と同じような使用感となっております。用途土木・建設作業、刃物作業質量(g)72![耐切創手袋 13ゲージイザナス[[R下]] ちょいグリ アトム](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62642598-210906-02.jpg)
耐切創手袋 13ゲージイザナス[[R下]] ちょいグリ
アトム¥1,198税込¥1,3181双当日出荷適度にグリップ力のあるイザナス糸製手袋です。用途精密機器取扱い。自動車関連。電気器具組立。鈑金塗装。食品加工。厚さ(mm)1材質(繊維部)イザナス(R)、ポリウレタン
低発塵耐切創インナー手袋ロング
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1双当日出荷Spectra Fiber(超高強力ポリエチレン繊維)でアラミドの1.4倍以上の耐切創性と高い耐久性があります。耐化学薬品、紫外線、水に強い抵抗力があります。食品を取扱う作業に次亜鉛素酸で洗濯、滅菌が可能です。用途クリーンルーム・精密機械工業。厚さ(mm)約0.8規格EN388 2016材質(繊維部)表:ポリエチレン繊維(Spectra(R)Fiber)100%、裏:ナイロン100%ゲージ数15耐切創性2/B
耐切創ピッタリ倶楽部(ノンコート)
グローブマニア(川西工業)¥1,598税込¥1,7581双6日以内出荷から7日以内出荷超高強度ポリエチレン糸を使用している為、耐引裂性・耐切創性・耐摩耗性などの強度が優れています。インナー手袋としても使用できます。左右兼用タイプです。厚さ(mm)1.3RoHS指令(10物質対応)対応
耐切創シリコンコート 5双組
丸和ケミカル¥5,998税込¥6,5981組(5双)翌々日出荷HPPE(超高強度ポリエチレン)繊維にガラス繊維を編み込んだ耐切創性に優れています。シリコンコーティングにより包装用テープなどが付き難く、カッター等を常用する包装現場に最適です。長繊維なのでアラミド繊維と比較し、発塵性が極めて低く、耐候性に優れています。用途切創リスクのある作業に。材質繊維部:ポリエチレン・ガラス繊維・ポリウレタン、すべり止め:シリコン・ポリウレタン厚さ(mm)1.4色グレーゲージ数13
ケミスターフィット
SHOWA(ショーワグローブ)¥969税込¥1,0661双当日出荷高強度ポリエチレン糸を採用しています。 長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。 編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 インナー手袋としても使用できます。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 左右兼用タイプです。EN 388:2016規格 耐切創レベル 2 /A。※作業内容によっては、強度が満たない場合がありますので、事前に十分ご確認の上、ご使用ください。用途[産業用] ≫ [食品関連業]。[産業用] ≫ [食品関連業] ≫ [刃物を扱う作業に] ≫ [包丁などの刃物を扱う作業に]。[産業用] ≫ [機械工業]。[産業用] ≫ [精密機械工業]。[産業用] ≫ [精密機械工業] ≫ [切創事故防止に] ≫ [耐切創手袋低発塵タイプ]。[産業用] ≫ [ガラス・建材関連業]。[産業用] ≫ [自動車関連業]色ホワイトサイズS全長(cm)17.5中指長(cm)6材質(繊維部)ポリエチレン / ポリウレタンその他手のひらまわり(cm)17RoHS指令(10物質対応)対応
耐切創用リストバンド
スターフィールド¥1,198税込¥1,3181双6日以内出荷高強度ポリエチレンとスチールワイヤー糸使用、作業性の向上用途ガラス工業、自動車産業、など材質高強度ポリエチレン、ポリアミド、ポリエステル、スチールワイヤー、スパンテックスサイズフリー入数(双)1機能耐切創全長(cm)23.5±0.3耐切創性【ISO13997試験】レベルC
B-220耐切創リストバンド3双組
ケイワーク¥979税込¥1,0771パック4日以内出荷軍手より強靭で安心です。シリコンドットの滑り止め付です。CR-20は1双、CR-203は3双組となります。EN388:2016 耐切創レベル3|B。ANSI CUT 耐切創レベル2材質13G超高強度ポリエチレン、繊維、ガラス繊維、ポリエステル、シリコン色グレーサイズF
CR-203Aunti-cutシリコンドット手袋3双組
ケイワーク¥979税込¥1,0771パック7日以内出荷軍手より強靭で安心です。シリコンドットの滑り止め付です。CR-20は1双、CR-203は3双組となります。EN388:2016 耐切創レベル3|B。ANSI CUT 耐切創レベル2材質13G超高強度ポリエチレン、繊維、ガラス繊維、ポリエステル、シリコン色グレーサイズF
イザナス660
FUKUTOKU(福徳産業)¥899税込¥9891双3日以内出荷強くて非常にしなやか。有機繊維としては最高レベルの強度、弾性率を有します。極薄で忍刃性・耐摩耗性に優れ、生地が厚めでのびのびなのではめやすいです。材質ポリエチレン、ポリウレタン色白サイズフリー入数(双)1機能耐摩耗性ゲージ10
イザナス220
FUKUTOKU(福徳産業)¥849税込¥9341双3日以内出荷強くて非常にしなやか。有機繊維としては最高レベルの強度、弾性率を有します。極薄で忍刃性・耐摩耗性に優れ、救急隊などがインナー手袋として使用しています。材質ポリエチレン100%色白入数(双)1機能耐摩耗性ゲージ15
ツヌーガステンレスワイヤー手袋
FUKUTOKU(福徳産業)¥1,198税込¥1,3181双欠品中繊維が抜けにくいから異物混入防止に。東洋紡の高分子量ポリエチレン糸Tsunooga使用!耐光性、日光で劣化しにくい。耐薬品性、漂白剤使用可能。材質ステンレスワイヤー・ポリエステル・ポリウレタン入数(双)1機能耐薬品耐切創性3/E
耐切創ノンコートEX
HANVO(ハンボ)¥989税込¥1,0881双(1双×1双)4日以内出荷・炭素系材料を配合し、製法特許を取得した自社生産の高強力ポリエチレン繊維(METALQ(R)R))を使用しており、耐切創性に優れています。・独自の編み技術により、耐切創性を保ちつつ、高い作業性とフィット感を実現しています。・長繊維を採用しているため、ホコリや糸くずの発生を抑えるのため、インナー手袋としても最適です。用途食品関連業・ガラス加工業・建築業・土木作業・自動車関連業・精密機械業材質樹脂部:なし、繊維部:ポリエチレン、ポリエステル、その他色ブルー品番YZZ3858入数(双)1機能耐切創性ゲージ数13耐切創性(EN388:2016)FRoHS指令(10物質対応)対応
耐切創手袋 セーフティグラブ 牛革縫い付け
勝星産業¥2,698税込¥2,9681双3日以内出荷高強度ポリエチレンとバサルト繊維により高い切創強度を発揮します 高い耐久性と耐熱性に特化した牛革縫い付け。 鋭利な刃物やガラス板を扱う危険作業から手を保護します。 水に濡れた対象物を掴んでも滑りにくいです。 13ゲージ薄手タイプ。 耐切創レベルD用途鋭利な刃物を扱う作業、切断作業、ガラス・鉄板を扱う作業 等材質高強度ポリエチレン・ナイロン・ポリウレタン・バサルト繊維色グレー入数(双)1機能耐切創、耐熱、絶縁性、撥水性コーティング手のひらコート材質(掌側)牛表革ゲージ数13耐切創性レベルD
抗菌仕様 耐切創用インナー手袋
TRUSCO¥919税込¥1,0111双当日出荷サニタイズ社が開発した抗菌加工を施した耐切創用のインナー手袋です。抗菌、防カビ、防臭機能より、手袋に付着した微生物の増殖を抑制し、清潔に使用できます。インナー手袋を使用する事で、更に手を危険から守ります。繰り返し洗濯して使用できます。用途耐切創用のインナー(下履き)用手袋として。ウイルス対策用手袋として。材質高性能ポリエチレン樹脂繊維、ポリエステル繊維、ポリウレタン繊維厚さ(mm)1.2色水色規格EN388 2016機能耐切創、抗菌、防カビ、防臭材質(繊維部)高性能ポリエチレン樹脂繊維、ポリエステル繊維、ポリウレタン繊維ゲージ数13耐切創性X/A
耐切創編み手袋 滑り止め加工 10双入 CR-01-Jシリーズ
ウインセス¥11,980税込¥13,1781袋(10双)4日以内出荷から7日以内出荷編み手袋タイプでフィット感に優れます。 掌滑り止め加工付きです。材質高強力PE、滑り止め/シリコン入数(双)10機能耐切創耐切創性レベル2
立体成型牛革/耐切創繊維ニット 耐衝撃ラバープロテクション ・耐切創手袋
superior glove(スーペリア)¥4,998税込¥5,4981双4日以内出荷手の平に立体熱成型の牛革を使用することで、抜群のフィット感と器用性、さらに水・油の付着した表面で優れたグリップと耐久性を実現した耐切創グローブ。手の平牛革はOilblock(TM) 加工を施すことにより、油、水が浸透しにくい特性もあります。独自の技術TenActiv(TM)(テンアクティブ)高強度ポリエチレン複合繊維ニットが強靭な引張強度と耐切創能力を提供します。ANSI耐切創レベルA8(360°)、ANSI耐突刺レベル5、ANSI/ISEA138耐衝撃レベル1用途機械整備、材料運搬、採鉱、建設足場、ガラス加工材質(裏)(手の平・手の甲・手首)裏地なし材質(甲)(手の甲)熱可塑性ラバー
ノンコートベーシック
HANVO(ハンボ)¥749税込¥8241双3日以内出荷から5日以内出荷素手感覚で使いやすい手袋となっております。高強力ポリエチレン繊維を使用しており、耐切創性に優れています。独自の編み技術により、耐切創性を保ちつつ、高い作業性とフィット感を実現しています。長繊維を採用しているため、ホコリや糸くずの発生を抑えるため、インナー手袋としても最適です。袖口ロングで手首もしっかりガード!用途食品関連業・ガラス加工業・自動車関連業・精密機械業・組立作業・ガラス基板取扱い作業RoHS指令(10物質対応)対応EN388規格EN388 2003規格:カットレベル3、EN388 2016:カットレベルB
モノグリップカットR
ケイワーク¥2,198税込¥2,4181双5日以内出荷袖口ゴム部分とロゴがMサイズは黄色、Lサイズは赤色となっております。 最高度の対切創レベルと耐熱性です。 手の平部分が革重ね仕様で、ガラスを扱う作業にピッタリです。![クリーン用耐切創インナー手袋 マックス[手袋]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39128785-251226-04.jpg)
クリーン用耐切創インナー手袋
マックス[手袋](1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1パック(10双)6日以内出荷から7日以内出荷高強力ポリエチレン繊維「スペクトラ(R)」を使用し、優れた耐切創性と耐久性を持っています。化学薬品、紫外線、水などに強い抵抗力があります。機能耐切創、耐久性
『超高強度ポリエチレン 耐切創手袋』には他にこんなカテゴリがあります
手袋 の新着商品
[ウィード/WONDER GRIP] タッチパネル対応 耐切創手袋 レベルD 作業用手袋 薄手 18ゲージ ニトリル 特殊すべり止め Sサイズ ZIZAI ZI-7540 (1双入り)WONDER GRIP税込¥1,099¥999






![耐切創手袋 13ゲージイザナス[[R下]] ちょいグリ アトム](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62642598-210906-02.jpg)

















![[L/215mm]手袋・インナー(耐切創/10双) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44078354-190802-02.jpg)
![[M/205mm]手袋・インナー(耐切創/10双) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44078345-190802-02.jpg)
![クリーン用耐切創インナー手袋 マックス[手袋]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39128785-251226-04.jpg)






![耐切創手袋”マキシカット[[R上]] ウルトラ[[TM上]]” 手の甲4分の3コーティング ATG 耐切創手袋”マキシカット[[R上]] ウルトラ[[TM上]]” 手の甲4分の3コーティング ATG](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82602470-260821-12.jpg)
![[ZIZAI] 耐切創手袋 レベルC ノンコート 作業用手袋 食品加工 インナー手袋 食品衛生法適合 Sサイズ ZI-100 (1双入り) ウィード(Wonder Grip) [ZIZAI] 耐切創手袋 レベルC ノンコート 作業用手袋 食品加工 インナー手袋 食品衛生法適合 Sサイズ ZI-100 (1双入り) ウィード(Wonder Grip)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03764079-260904-06.jpg)