絞り込み
耐切創性
- レベル3(1)
- レベル5(1)
- レベルC(1)
- レベルD(2)
- レベルE(3)
- レベルF(1)
サイズ
- L(1)
- LL(1)
- M(5)
- S(2)
- フリー(1)
ゲージ数
10(3)
13(2)
15(2)
18(2)
機能
抗菌・防カビ(1)
耐切創・耐突刺(9)
耐摩耗性(5)
耐油(2)
耐熱(1)
通気性・透湿性(2)
材質
- ケブラー・アラミド(1)
- ステンレス(3)
- ポリエステル(2)
- ポリエチレン(4)
色
イエロー(1)
グリーン(3)
グレー(3)
ブルー(1)
ホワイト(3)
イエロー・グリーン・グレー・ブルー・ホワイト
全長(cm)
- 24
- 20.2(1)
- 20.5(2)
- 21(4)
- 21.5(2)
- 21.7(1)
- 22(6)
- 22.5(3)
- 23(10)
- 23.5(2)
- 23.8(1)
- 24.5(4)
- 25(11)
- 25.5(4)
- 26(13)
- 26.5(2)
- 27(1)
- 27.5(3)
- 208(1)
入数
- 1(7)
1
ブランド
- モノタロウ(1)
- TOWA(東和コーポレーション)(4)
- SHOWA(ショーワグローブ)(2)
- 帝健(2)
- メトロポリス(1)
モノタロウ・TOWA(東和コーポレーション)・SHOWA(ショーワグローブ)・帝健・メトロポリス
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
「耐切創性」から絞り込む
レベル3(1)
レベル5(1)
レベルC(1)
レベルD(2)
レベルE(3)
レベルF(1)

耐切創手袋 ニトリルコーティング E
(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991双当日出荷ステンレスワイヤー糸とアラミド繊維を使用した耐切創性にすぐれた手袋です。発泡樹脂コーティングとプレス加工でより高いすべり止め効果を発揮し、手のひら部分にも通気性を持たせムレにくい。手のひらにニトリルゴムをコーティングしている為、耐摩耗性にも優れています。用途自動車関連業ガラス・建材関連業機械工業建築・設備メンテナンス業運輸・物流業清掃・サービス業材質(繊維部)ポリエステル、アラミド、金属繊維、ポリウレタン(コーティング部)ニトリルゴム色グレー規格EN388 2016準拠入数(双)1機能耐切創、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂、通気性材質(すべり止め)ニトリルゴムゲージ数13耐切創性EN388:2016カットレベル×/E販売区分業務用
耐切創手袋 ActivGripAdvance KEV-S
TOWA(東和コーポレーション)(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991双当日出荷アラミド繊維(ケブラー繊維)とステンレススチール繊維の混合糸を採用しており、耐切創性に優れています。手首まで覆う長さで、作業中の汚れや摩擦、切り傷などの危険から手を広く守ります。ニトリルゴムのコーティング部分は、油や突き刺し、引っ掻きに強く、耐摩耗性にも優れています。特殊スベリ止め「マイクロフィニッシュ加工」を採用しており、油に濡れても高いグリップ力を発揮します。欧州規格EN407:2020のコンタクトヒートに適合しており、250℃までの接触熱に対し、15秒までの耐熱性能があります。イヤなニオイを抑えるサニタイズ抗菌抑臭加工を施しています。用途自動車関連、組立作業、機械操作/油を取り扱う作業、メンテナンス/ガラスの取扱い、金属板の取扱い材質【編手】アラミド繊維(ケブラー繊維)、金属繊維(ステンレススチール)、ポリウレタン(スパンデックス) 【コーティング】ニトリルゴム厚さ(mm)約1.65色イエロー/ダークブルー規格EN388 2016入数(双)1機能耐切創、耐油、耐突刺、耐摩耗、耐熱、抗菌抑臭、耐引っ掻き耐熱性【EN407:2020】コンタクトヒート レベル2:250℃/15秒材質(すべり止め)ニトリルゴム材質(繊維部)アラミド繊維(ケブラー繊維)、金属繊維(ステンレススチール)、ポリウレタン(スパンデックス)ゲージ数15耐切創性3/DRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスワイヤー入り耐切創手袋 S-TEX350
SHOWA(ショーワグローブ)(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481双当日出荷用途清掃・サービス業、運輸・物流業、機械工業、自動車関連業、土木・建築業、ガラス加工業材質(すべり止め)合成ゴム(ニトリルゴム)コーティング手のひらコート材質(繊維部)ポリエステル、金属繊維(ステンレススティール)、その他RoHS指令(10物質対応)対応
レベルF×15ゲージ薄手 耐切創ニトリル背抜き手袋 MagneX TSURUGI(マグネックス ツルギ)
TOWA(東和コーポレーション)(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781袋(12双)当日出荷から7日以内出荷薄手の15ゲージ編手にHPPE+スチール繊維の混合糸を使用し、作業性の良さとISOカットレベル最高のレベルFの耐切創性を兼ね備えています。すべり止め部には、ドライグリップ力に優れた新開発のナノフィニッシュ加工を採用しています。従品と比較して、約1.4倍のドライグリップ力を発揮します。タッチパネル対応の仕様で、手袋をしたままパネル操作が可能です。欧州規格EN407:2020コンタクトヒートに適合しており、100℃までに対して15秒の耐熱性能を保持しています。軟化配合によりニトリルゴム特有の硬さを解消し、長時間使用しても疲れにくくなっています。コーティング部分は2層コートの構造で、液体が染み込みにくくなっています。菌の繁殖を抑制し、汗などによるニオイを防ぐサニタイズ抗菌抑臭加工を施しています。ナノフィニッシュ加工は、揮発性有機化合物含有率が1%未満のVOCフリー製法で、環境と安全に配慮した製品です。用途自動車産業に。油を取り扱う作業に。ガラス・金属板の取扱いに。組立作業、メンテナンス、機械操作に。土木建築などに。仕様タッチパネル対応、サニタイズ抗菌抑臭加工厚さ(mm)1色ダークグレー規格【耐接触熱レベル】1 ※100℃/15秒(EN407:2020)適合規格食品衛生法適合材質(すべり止め)ニトリルゴム材質(繊維部)高強度ポリエチレン、ナイロン、金属繊維ゲージ数15耐切創性X/F(EN388:2016)RoHS指令(10物質対応)対応EN388規格4X42F(EN388:2016)
スーパーワイヤー(片手)エクストラタイプ
メトロポリス(3件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981枚当日出荷食肉用包丁や切れ味のある刃物から身を守ったり、包丁や彫刻刀など、押さえる腕側に装着して、保護します。 片手仕様の軍手タイプなので、左右どちらの手にも装着出来ます。 機械処理、熱処理により引張強度を高めたマイクロ単位のメタルワイヤーを束ねた物を強化繊維でカバーリングした手袋用の糸をスーパーワイヤーと呼びます。 このスーパーワイヤーは、通常手袋に使用されているワイヤーの3-4倍の切断強度を持っております。 日本化学繊維協会で試験される耐切創性にて、切断強さ 100N(ニュートン)以上=10Kgf以上であり、EN388の耐切創レベルでは、レベル5に相当します。入数(枚)1RoHS指令(10物質対応)対応
DURACoil 546W (デュラコイル546W)
SHOWA(ショーワグローブ)¥1,198税込¥1,3181双当日出荷使いやすさ、圧巻。強さ、驚嘆。 やわらかく通気性のある発泡ポリウレタンコーティング&強さと肌触りのよさを備えた、独自の繊維技術「デュラコイル」材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング手のひらコート材質(繊維部)ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維(グラスファイバー)、その他
耐切創手袋 EVOカットレジスト インナー
TOWA(東和コーポレーション)¥1,098税込¥1,2081双当日出荷高強度ポリエチレンと金属繊維を組み合わせた、耐切創性に優れた手袋です。高強度ポリエチレン繊維、金属繊維、18 ゲージの組み合わせにより、柔軟性のある使いやすい薄手でありながら、高い耐切創性能を実現しています。下履きに適した18ゲージの薄手タイプです。編手袋に長繊維を使用しておりますので、手袋からホコリの発生が少なくクリーンな作業に適しています。紫外線による劣化が少ないため、屋外作業でも使用可能です。用途ガラス工業、ガラス基板の取扱い。自動車工業関連、エンジン組み立て。アルミサッシ組み立て、非鉄金属、精密機械工業などに。色ホワイト機能耐切創材質(繊維部)ポリエチレン、金属繊維、ナイロンゲージ数18耐切創性X/ERoHS指令(10物質対応)対応
耐切創手袋 EGG-90
帝健(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481双当日出荷帝人株式会社が開発した耐切創・高強力繊維テクノーラを使用。厳しい環境下で身を守る優れた機能性を発揮します。テクノーラは加水分解し難く、酸・アルカリにも比較的安定する為、洗濯などによる強度劣化が緩やかな特徴があります。厚さ(mm)6耐熱温度(℃)(素材)300RoHS指令(10物質対応)対応アテ有無なし
耐切創手袋 EVOカットレジスト
TOWA(東和コーポレーション)¥999税込¥1,0991双当日出荷高強度ポリエチレンと金属繊維を組み合わせた、耐切創性に優れた手袋です。高強度ポリエチレン繊維、金属繊維、18 ゲージの組み合わせにより、柔軟性のある使いやすい薄手でありながら、高い耐切創性能を実現しています。手のひら側に、ポリウレタンコーティングを施しています。編手袋に長繊維を使用しておりますので、手袋からホコリの発生が少なくクリーンな作業に適しています。紫外線による劣化が少ないため、屋外作業でも使用可能です。用途ガラス工業、ガラス基板の取扱い。自動車工業関連、エンジン組み立て。アルミサッシ組み立て、非鉄金属、精密機械工業などに。色ホワイト機能耐切創材質(すべり止め)ポリウレタン材質(繊維部)ポリエチレン、金属繊維、ナイロンゲージ数18耐切創性X/E滑り止め効果ありRoHS指令(10物質対応)対応
『ステンレス 耐切創手袋』には他にこんなカテゴリがあります
- メッシュタイプ 耐切創手袋
- ワイヤー入タイプ 耐切創手袋
















![[ZIZAI] 耐切創手袋 レベルC ノンコート 作業用手袋 食品加工 インナー手袋 食品衛生法適合 Lサイズ ZI-100 (1双入り) ウィード(Wonder Grip) [ZIZAI] 耐切創手袋 レベルC ノンコート 作業用手袋 食品加工 インナー手袋 食品衛生法適合 Lサイズ ZI-100 (1双入り) ウィード(Wonder Grip)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03764079-260904-06.jpg)











![耐切創手袋”マキシカット[[R上]] ウルトラ[[TM上]]” 手の甲4分の3コーティング ATG 耐切創手袋”マキシカット[[R上]] ウルトラ[[TM上]]” 手の甲4分の3コーティング ATG](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82602470-260821-12.jpg)