カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(36)
- エム・あい(97)
- エスコ(56)
- 松下車輌産業(45)
- フジ(44)
- HARAX(ハラックス)(44)
- TRUSCO(39)
- ヨドノ(37)
- アルミス(25)
- カミマル(22)
- オオシマ(20)
- 浅香工業(17)
- 大阪タイユー(14)
- アルインコ(12)
- サカエ(12)
- タバタ(畜産)(12)
- 大有(タイユウ)(11)
- RAVENDO(10)
- 京町産業車輌(9)
- 大一産業(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
17ページ目: 運搬車輛機器

アルミアングルキャリー 一斗缶用台車
エム・あい¥20,980~税込¥23,078~1台3日以内出荷から4日以内出荷アルミの材質の特徴の衛生的で低温に強く、静電気によるほこりの付着もなく、いつまでも清潔です。重たい一斗缶の移動・保管が楽です。人気商品です。用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、理化学系研究所等、一斗缶を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。
ステンレスアイキャリー(SIC) 一斗缶用
エム・あい¥24,980税込¥27,4781台4日以内出荷から6日以内出荷キャスターの取付位置が外側にある為、安定性が抜群である。 台座に穴あけ加工することにより、ハンドルキャリアーを楽に着脱でき、手を離しても着けた状態でいられる。用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、一斗缶を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。
ステンレス三角台車 Sタイプ(SSIC)
エム・あい¥27,980~税込¥30,778~1台3日以内出荷から4日以内出荷構造が大変シンプルで、丈夫で洗いやすく、汚れが落ちやすく衛生的です。取付のナット、スプリングワッシャー、平ワッシャーもステンレス304です。用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、寸胴を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。材質ステンレス(SUS304)キャスター自在車3ケ、ストッパー2ケ付
ステンレス三角台車 寸胴用
エム・あい¥33,980税込¥37,3781台4日以内出荷キャスターの取付位置が外側にある為、安定性が抜群である。 開いた構造なので大変丈夫でサイズが小さいのも幅広く使用できる。用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、寸胴を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。
ステンレス三角台車 ペール用
エム・あい¥33,980~税込¥37,378~1台4日以内出荷キャスターの取付位置が外側にある為、安定性が抜群である。 開いた構造なので大変丈夫でサイズが小さいのも幅広く使用できる。材質キャスター金具:スチール、部品(ナット・スプリングワッシャー・平ワッシャー等):ステンレス304キャスター自在車3ケ、ストッパー2ケ付特性ステンレス304製で、丈夫、洗いやすい、汚れが落ちやすい、衛生的ブレーキ/ストッパーストッパーあり
ティルトトラック ブラック
ラバーメイド¥85,980税込¥94,5781台9日以内出荷軽量で耐久性に優れた大型トラックです。 継ぎ目がない一体成型構造なので、さびたり、凹んだり、欠けたりせず、永くご使用いただけます。 滑らかな表面は清掃が容易です。材質ポリエチレン色ブラック特性軽量
ストラクチャーフォームティルトトラック用フタ ブラック
ラバーメイド¥42,980税込¥47,2781個翌々日出荷ヒンジ付きドーム型蓋を使用することにより、蓋使用時においても本体内部への積載量を減らす必要がありません。トラスコ品番819-4160材質ポリエチレン質量(kg)16.6色ブラック高さ(mm)483奥行(mm)1699間口(mm)883適合容量(L)800
エグゼクティブティルトトラック 静音タイプ ブラック
ラバーメイド¥145,308税込¥159,8391台3日以内出荷軽量で耐久性に優れた大型トラックです。 重要物の運搬やゴミの収集・廃棄などに最適です。 剛性に優れたストラクチャルフォーム成形の本体は金属フレームを使うことなく優れた強度を発揮します。 床に跡が付きにくく、楽に移動できる大型キャスター付です。 人間工学に基づいて設定された操作しやすい独自構造のハンドルです。 静かなキャスターとホイールにより、すばやく静かに移動ができます。トラスコ品番819-4155材質本体:ポリエチレン、フレーム:スチール色ブラック高さ(mm)965奥行(mm)1638容量(L)600間口(mm)767均等荷重(kg)272特性軽量
キューブトラック フタ ブラック
ERECTA(エレクター)¥29,980税込¥32,9781台3日以内出荷中折れドーム式の専用フタを付ければ、雨天時の屋外使用も可能です。トラスコ品番778-5461材質ポリエチレン(PE)質量(kg)6.1色ブラック高さ(mm)216奥行(mm)975間口(mm)655適合容量(L)230
KS ボンベ運搬車 酸素7000L容器、プロパン20kg容器用
カミマル¥82,980税込¥91,2781台4日以内出荷酸素7000L容器、プロパン20kg容器を運搬するのに最適です。 上下二段のチェーンにより、安全にボンベを運搬することができます。 車輪がノーパンクタイヤのため、悪路などでも楽に運搬することができます。 吊上げ金具が付いているため、吊上げることも可能です。用途酸素7000L容器一本、プロパン20kg容器一本を運搬する時に使用仕様完成品トラスコ品番752-7217材質本体:スチール、車輪:ゴム寸法(mm)全高1435×全幅905×奥行615、すくい板/長さ330×幅715質量(kg)23車輪径(Φmm)345奥行(mm)615タイヤタイプノーパンクタイヤ適合容器酸素7000L容器、プロパン20kg容器
ドラム缶運搬車
TRUSCO¥249,800税込¥274,7801台8日以内出荷オールステンレス製のドラム缶用運搬車です。トラスコ品番818-9407材質本体・金具/ステンレス(SUS304)全長(mm)1130すくい板(mm)370×700
ドラム缶作業機器 ドラム缶切り電動式
大有(タイユウ)¥379,800税込¥417,7801台14日以内出荷ドラム缶切りの電動タイプは、ともすると重量型になりがちですが本機自重は14kgで非常にコンパクトで軽量化されています。 押しボタンを押すと本器が自動的にドラム缶の周りを動きながら、僅か2分で天板を切り取ります。 また天板を切った跡がきれいに仕上がります。 切り屑が出にくい切り方をする為、ドラム缶の中へ切り屑が落ち込む事が少ないです。用途クローズドラム缶の天板カットに。材質回転刃:特殊鋼、駆動ローラー:特殊鋼電源AC200コード長さ(m)5モーター(W)40寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)430×300×400
オートグリッパー
大有(タイユウ)¥179,800~税込¥197,780~1台3日以内出荷から6日以内出荷フォークリフト装着用のドラム缶ハンドリングアタッチメント! 運転席で楽々操作できます。 最大の特徴は左右フリーに動くワイドな下爪。 チャック芯から50mmズレていてもチャックが可能。 直接ドラムに触れる下爪が左右に動くことにより、チャック時に発生するドラム缶への傷も、従来製品と比べ大幅に削減(メーカー比)。 薄手ドラムに最適な位置に樹脂プロテクターが標準装備されており、ドラム缶に付く傷を抑えます。用途フォークリフトを用いたドラム缶の運搬・積載作業に。
ドラム缶回転リフト ローリフト足踏み油圧式
大有(タイユウ)¥539,800税込¥593,7801台42日以内出荷ドラム缶内容物の反転・投入作業に最適です。昇降は足踏み油圧式。 反転は減速機付ハンドルを使用しているので、内容物のスムーズな投入が可能です。 前輪固定、後輪自在車輪仕様の為、移動もスムーズです。 135度反転時の投入高さは床から約350mmになります。お客様がご希望の投入高さから選定下さい。用途ドラム缶内容物の反転・投入・運搬作業に。タイプ足踏み油圧式揚程(mm)水平:600、135度傾斜:350寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)1040×1210×1240ドラム缶寸法(外径Φ×高さH)(mm)570×900最大回転角度(°)180
ドラム缶運搬車 ドラムポータープラス330B
大有(タイユウ)¥249,800税込¥274,7801台3日以内出荷4輪仕様+昇降足踏油圧式=安全なドラム缶の昇降・運搬を可能にします。 後輪2ヶ所にブレーキ付の為、運搬車の一人歩きを抑止。 最大昇降時、床から275mm程揚るので(ドラム缶高さ900mmの場合)、台やコンベア等に積むのに最適です。 パレットからのドラム缶の出し入れが可能です。用途ドラム缶を使用される全てのお客様へ。寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)930×920×1060ドラム缶ストローク(ドラム缶最下面)(mm)330リフト方式足踏油圧
ドラム缶運搬車 ドラムポータープラス330Bパレット型
大有(タイユウ)¥309,800税込¥340,7801台3日以内出荷パレットからのドラム缶の出し入れが可能。 4輪仕様+昇降足踏油圧式=安全なドラム缶の昇降・運搬を可能にします。 後輪2ヶ所にブレーキ付の為、運搬車の一人歩きを抑止。 最大昇降時、床から275mm程揚るので(ドラム缶高さ900mmの場合)、台やコンベア等に積むのに最適です。用途ドラム缶を使用される全てのお客様へ。寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)1030×960×1060ドラム缶ストローク(ドラム缶最下面)(mm)330リフト方式足踏油圧
ドラム缶運搬車 ドラムポータープラス500B
大有(タイユウ)¥259,800税込¥285,7801台21日以内出荷4輪仕様+昇降足踏油圧式=安全なドラム缶の昇降・運搬を可能にします。 後輪2ヶ所にブレーキ付の為、運搬車の一人歩きを抑止。 最大昇降時、床から445mm程揚るので(ドラム缶高さ900mmの場合)、台やコンベア等に積むのに最適です。用途ドラム缶を使用される全てのお客様へ。寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)930×920×1060ドラム缶ストローク(ドラム缶最下面)(mm)500リフト方式足踏油圧
ドラム缶運搬車 ドラムポーターαパレット型
大有(タイユウ)¥259,800税込¥285,7801台20日以内出荷パレットからのドラム缶の出し入れが可能。 4輪仕様+昇降足踏油圧式=安全なドラム缶の昇降・運搬を可能にします。 後輪2ヶ所にブレーキ付の為、運搬車の一人歩きを抑止。 最大昇降時、床から275mm程揚るので(ドラム缶高さ900mmの場合)、台やコンベア等に積むのに最適です。 パレットからのドラム缶の出し入れが可能です。用途ドラム缶を使用される全てのお客様へ。タイプ足踏み油圧式寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)1030×870×1260リフト方式足踏油圧
ドラム缶運搬車 ドラムポーターα
大有(タイユウ)¥209,800税込¥230,7801台3日以内出荷4輪仕様+昇降足踏油圧式=安全なドラム缶の昇降・運搬を可能にします。 後輪2ヶ所にブレーキ付の為、運搬車の一人歩きを抑止。 最大昇降時、床から275mm程揚るので(ドラム缶高さ900mmの場合)、台やコンベア等に積むのに最適です。用途ドラム缶を使用される全てのお客様へ。タイプ足踏み油圧式寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)850×910×1185リフト方式足踏油圧
420x450x970mm/28kg プロパンボンベ用台車
エスコ¥31,400税込¥34,5401個翌日出荷ボンベ保持に便利なチェーン付。仕様プロパンガス用適合10kgボンベにまでエスコ品番EA330FA-10材質アルミ合金質量(kg)4.3車輪径(Φmm)210(エア入り)高さ(mm)970耐荷重(kg)28(均等)荷台寸法(mm)240×300
Φ610mm ドラム缶ドーリー(ポリプロピレン製)
エスコ¥83,100税込¥91,4101個翌日出荷エスコ品番EA520W-4材質ポリプロピレン寸法(mm)Φ610×180(キャスター無し:102)キャスターΦ76.2×31.8mm、(スイベルキャスター)Φ70mm×5個
Φ610mm/55ガロン ドラムキャリー
エスコ¥26,500税込¥29,1501個翌日出荷ドラム缶の運搬、保管に便利。エスコ品番EA520W-2全高(mm)144外径(Φmm)(最大)800(キャスター含む)荷台寸法(mm)Φ610×100材質(荷台)スチール
580x1524mm/450kg ドラムトラック(自在車)
エスコ¥132,000税込¥145,2001個翌日出荷後輪がスイベル式で小回りがききます。 スタンド付。エスコ品番EA520WB-3材質スチール全幅(mm)580全高(mm)1524
488x1090mm/125kg ハンディーカート(アルミ製)
エスコ¥33,600税込¥36,9601個翌日出荷アルミ合金製。 持ち運びが容易にでき、設置に手間がかかりません。 荷台を引き出すと同時に車輪が展開します。 入数は1台入りになります。エスコ品番EA520FG-2質量(kg)5.2車輪径(Φmm)170高さ(mm)1090材質(車輪)ゴム全幅(mm)488均等荷重(kg)125荷台寸法(mm)320×480折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)488×64×765材質(荷台)アルミ合金
590x1300mm/200kg ハンドトラック(ボンベ用)
エスコ¥90,100税込¥99,1101個翌日出荷ボンベを支えるホルダーは上下左右に、チェーンは長さを調整することができ様々なボンベに対応します。エスコ品番EA520FD-11質量(kg)22車輪径(Φmm)160×40材質(本体)スチール材質(車輪)ゴム全幅(mm)590全高(mm)1300耐荷重(kg)200適合ボンベ20~50L用スチールボンベ×1個、プロパンガス11~33kgボンベ×1個
780x1180mm/300kg ドラムトロリー
エスコ¥90,100税込¥99,1101個3日以内出荷55ガロンドラム缶用。ドラム缶を持ち上げられる段差の高さは約430mmまでです。2つの後輪付で持ち上げる際に安定感があります。表面は耐久性を高める粉体塗装コーティングを施しています。エスコ品番EA520FD-10材質【メイン・補助タイヤ】ソリッドゴム材質(本体)スチール(粉体塗装仕上げ)全幅(mm)580全高(mm)1600荷台寸法(mm)410×780~1180(H)積載可能寸法(mm)【ドラム】55ガロン(113L):Φ460×700(※寸法は目安)材質(荷台)スチール積載均等耐荷重(kg)300車輪サイズ(cm)メインタイヤ:Φ25×6、補助タイヤ:Φ16×4
1140x2050x750mm/300kg リヤカー(スチール製)
エスコ¥126,000税込¥138,6001個翌日出荷エスコ品番EA520AH材質スチール質量(kg)42耐荷重(kg)300荷台寸法(高さ)(mm)750荷台寸法(長さ)(mm)1210荷台寸法(幅)(mm)820ハンドル長さ(mm)820寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)1140×2050×750タイヤタイプΦ695mmエアー入りタイヤ
1200x800mm リヤカー・折畳式(側板付/アルミ製)
エスコ¥188,600税込¥207,4601個翌日出荷エスコ品番EA520AG-6材質アルミ合金質量(kg)31耐荷重(kg)150荷台寸法(長さ)(mm)1200荷台寸法(幅)(mm)800ハンドル長さ(mm)870寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)組立時:370×1340×810、折り畳み時:1090×2110×810タイヤタイプΦ480mmノーパンクタイヤ(20”)側板平板
1200x800mm リヤカー・折畳式(側板付/OD色)
エスコ¥198,200税込¥218,0201個翌日出荷高耐久&高耐荷重。アルミ合金製。前後の板は簡単に取り外すことができ、長物の運搬も可能です。エスコ品番EA520AG-12A材質アルミ合金質量(kg)33耐荷重(kg)200荷台寸法(高さ)(mm)310荷台寸法(長さ)(mm)1200荷台寸法(幅)(mm)800ハンドル長さ(mm)875寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)組立時:1140×2150×800、折り畳み時:460×1340×800タイヤタイプΦ609.6mm(24型)ノーパンクタイヤ側板平板タイヤ幅(mm)約45
24” ノーパンクタイヤ(EA520AG-11A,-12A用)
エスコ¥34,300税込¥37,7301個翌日出荷旧EA520AG-11、旧EA520AG-12、EA520AG-11A、EA520AG-12A用替タイヤ(ホイール込み)エスコ品番EA520AG-111タイヤタイプΦ609.6mm(24型)ノーパンクタイヤ
291x484x1080mm/100kg ハンディーカート
エスコ¥24,300税込¥26,7301個翌日出荷持ち手は3段階に高さが変更できます。 ワンタッチで折りたたむことができ、厚さ63mmの薄さになり、収納にも便利です。エスコ品番EA520AE-11材質アルミ、樹脂質量(kg)6.8車輪径(Φmm)125高さ(mm)1080全幅(mm)484均等荷重(kg)50荷台寸法(mm)291×484折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)484×63×756
折りたためるリヤカー 9910救急当番
LILIEL(リリエル)¥209,800税込¥230,7801個5日以内出荷病人・ケガ人の搬送や災害時の搬送など防災用具として使用できる折たたみ式のリヤカーです。 専用の折りたたみ担架を取付けることで一人でも楽に病人・けが人の搬送が可能になります。 タイヤはクッション性が高く、がれきの道でもパンクの心配がないノーパンクタイヤを使用しています。 普段は折りたたんで収納できることにより、備蓄倉庫にも保管可能で場所も取りません。仕様担架付材質スチール、アルミ表面処理ブラウン焼付塗装最大積載量(kg)150本体質量(kg)22
折りたためるリヤカー ファミリアカー
LILIEL(リリエル)¥99,980税込¥109,9781個47日以内出荷アウトドア・農作業・各種道具の運送など、色々なシーンで大活躍する、折りたたみ式のリヤカーです。 タイヤはクッション性が高く、がれきの道でもパンクの心配がないノーパンクタイヤを使用しています。 普段は折りたためることにより、保管にも便利です。材質スチール表面処理ブルー焼付塗装最大積載量(kg)150本体質量(kg)25
折りたたみ式リヤカー SMC型
ピカコーポレイション¥119,800~税込¥131,780~1台翌日出荷駐車ブレーキ・安全スタンド標準装備のオールアルミ製 折りたたみ式リヤカーです。 使用しないときはコンパクトに折りたたんで収納できます。 ノーパンクタイヤを標準装備。空気抜けの心配なくいつでも使用できます。 組立はノブボルトを使用しているので、工具を用意する必要はありません。 ■BSタイプはブレーキスタンド付きの標準タイプです。前後の板は取り外しができるので、長物を運搬したいときにも便利です。 ■BSTタイプは災害時に要援護者を安全に搬送するための担架付きタイプです。用途建設現場、学校、部活、農作業、キャンプ、町内会の祭行事、防災用、BCP対策用として材質アルミ合金
ポリバケツキャリー
アズワン¥20,900~税込¥22,990~1個翌々日出荷から10日以内出荷汚物運搬に便利なポリバケツ用キャリー 簡単にポリバケツが移動できます。 オムツ交換や下げ膳の残飯等の汚物運搬に使えます。材質ステンレス(SUS304)車輪径(Φmm)75材質(本体)SUS304