カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(33)
- エム・あい(90)
- エスコ(24)
- アルミス(23)
- TRUSCO(13)
- タバタ(畜産)(13)
- カミマル(12)
- 浅香工業(9)
- フジ(8)
- CAPTAIN STAG(8)
- 大一産業(8)
- オオシマ(7)
- YAMAZEN(山善)(5)
- イチネンTASCO(4)
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(3)
- アズワン(3)
- サンワサプライ(3)
- SECO(セコ)(3)
- RAVENDO(3)
- オオモリ(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
5ページ目: 運搬車輛機器

プロパンガス用運搬車
フジ¥44,980税込¥49,4781台4日以内出荷プロパン50kg用運搬車です。S型と異なり握り部分が左右一体になります。質量(kg)14.5車輪径(Φmm)【主】360エアータイヤ【副】なし全幅(mm)480全高(mm)1520
プロパンガス用運搬車
フジ¥62,980税込¥69,2781台4日以内出荷FB50K用S型の四輪タイプです。溝や一段高い歩道への乗入、障害物の乗り越えなどに便利に使えます。質量(kg)14.5車輪径(Φmm)【主】360エアータイヤ【副】130プレスタイヤ全幅(mm)480全高(mm)1480
プロパンガス用運搬車
フジ¥62,980税込¥69,2781台4日以内出荷FB50K用P型の四輪タイプです。質量(kg)18.5車輪径(Φmm)【主】360エアータイヤ【副】130プレスタイヤ全幅(mm)480全高(mm)1520
オールステンレスニュートライアングルキャリーフリーサイズ(SUS304製)ナイロンキャスター仕様
大一産業¥23,980~税込¥26,378~1台8日以内出荷全てステンレスで作られたトライアングルキャリーです。ステンレスでも特に品質の高い「304製」を使用し錆びにくく、丈夫なのが特徴で、製品としてもスタイリッシュで清潔感が高い人気商品です。フリーサイズ仕様のため、サイズは自由にネジ(六角レンチ付)で変更できます。
オールステンレストライアングルキャリー ペール用 ゴムキャスター仕様
大一産業¥42,980~税込¥47,278~1台8日以内出荷全てステンレスで作られたトライアングルキャリーです。ステンレスでも特に品質の高い「304製」を使用し錆びにくく、丈夫なのが特徴で、製品としてもスタイリッシュで清潔感が高い人気商品です。
トライアングルキャリー タル用 75L
大一産業¥11,980税込¥13,1781台8日以内出荷円周の外にキャスターを取りつけているので、安定性があります。また、アルミ製なので軽くて丈夫で長持ちします。タルを洗浄後、逆さまにして大量に水切り、保管、移動が簡単にできます。寸法(mm)内寸Φ450×171キャスター(Φ75)(ゴム・自在車3個内ストッパー2個付)
オールステンレスニュートライアングルキャリーフリーサイズ(SUS304製)ゴムキャスター仕様
大一産業¥23,980~税込¥26,378~1台8日以内出荷全てステンレスで作られたトライアングルキャリーです。ステンレスでも特に品質の高い「304製」を使用し錆びにくく、丈夫なのが特徴で、製品としてもスタイリッシュで清潔感が高い人気商品です。フリーサイズ仕様のため、サイズは自由にネジ(六角レンチ付)で変更できます。
トライアングルキャリー タル用 65L
大一産業¥12,980税込¥14,2781台8日以内出荷円周の外にキャスターを取りつけているので、安定性があります。また、アルミ製なので軽くて丈夫で長持ちします。タルを洗浄後、逆さまにして大量に水切り、保管、移動が簡単にできます。寸法(mm)内寸Φ450×171キャスター(Φ75)(ゴム・自在車3個内ストッパー2個付)
オールステンレストライアングルキャリー ペール用 ナイロンキャスター仕様
大一産業¥42,980~税込¥47,278~1台8日以内出荷全てステンレスで作られたトライアングルキャリーです。ステンレスでも特に品質の高い「304製」を使用し錆びにくく、丈夫なのが特徴で、製品としてもスタイリッシュで清潔感が高い人気商品です。
オールステンレストライアングルキャリーステンレス寸胴用 ナイロンキャスター仕様
大一産業¥42,980~税込¥47,278~1台8日以内出荷ステンレス304製コーナー(内寸H40)とアングル(t3.0 30x30)で作られ、ステンレス304製金具のネジ込みキャスターで作られたオールステンレス製丸型容器用台車です。
オールステンレストライアングルキャリーステンレス寸胴用 ゴムキャスター仕様
大一産業¥42,980~税込¥47,278~1台8日以内出荷ステンレス304製コーナー(内寸H40)とアングル(t3.0 30x30)で作られ、ステンレス304製金具のネジ込みキャスターで作られたオールステンレス製丸型容器用台車です。
ボンベカート7000L2本用
カミマル¥62,980税込¥69,2781台15日以内出荷7000L2本用のボンベカートです。チェーンは上下2箇所になります。幅(mm)780質量(kg)21車輪径(Φmm)200高さ(mm)1220奥行(mm)460キャスター径(Φmm)75
ハンディーカート
エスコ¥25,400税込¥27,9401個翌日出荷スタッキングラッチ。ワイドハンドル。ストッパー付き前輪自在キャスター。2WAYキャリースタイル。4輪スタイル:段差の無い平面での運搬。後輪2輪スタイル:段差のある場所での運搬。重量物の移動に便利。伸縮アルミフレーム設計。後輪ベアリング仕様。セーフティナイロンベルト。EA505TD-51、-56、-57、-58、-60、EA508MN-21、-26を取付けることができます。
アルミリヤカー
トーエイライト¥139,800~税込¥153,780~1台6日以内出荷積載荷重180kg、20インチノーパンクタイヤ採用材質主材アルミ最大積載量(kg)180タイヤタイプノーパンクタイヤ
ドラム缶キャリー ゴム
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥28,980税込¥31,8781台5日以内出荷50Lドラム缶用キャリー。転倒防止全周ガイド付。耐荷重110Kg。キャスターが付属しており、ドラム缶の移動が楽になります。用途ドラム缶の移動に。ドラムポンプと組み合わせて効率アップ適合機種DRUM-OP50材質SPCC/合成ゴム/SUS全幅(mm)535(キャスター含む最大値597)積載荷重(kg)110
ダンプタイプスクラップ台車(足踏み油圧式)
TRUSCO¥469,800~税込¥516,780~1台31日以内出荷リフターがついているため、バケットの高さを変えることができ、高いところから中身の移し替えが容易にできます。用途切り粉や粉体の運搬と移し替え作業に。材質本体:スチール、本体表面処理:粉体塗装、車輪:ウレタン全長(mm)1480容量(L)180全幅(mm)686全高(mm)812均等荷重(kg)250外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)バケット:1147×580×470キャスター径(Φmm)100脚踏みポンプ回数(無負荷時)(回)約63(上昇)/約42(反転)昇降方式足踏み油圧式
折リたたみハンドトラック(最大荷重250kg)
イチネンTASCO¥29,980税込¥32,9781台翌々日出荷レジャー、ショッピングから200kg超の重量物搬送まで!。最大荷重…250kg。本体質量…6.5kg。使用時のサイズ(幅×奥行×高さ)…480×520×1160mm。車輪サイズ(厚×径)…60×Φ200mm車輪径(Φmm)200最大積載量(kg)250
折リたたみハンドトラック(中)
イチネンTASCO¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷レジャー、ショッピングから重量物搬送まで!。最大荷重125kg。本体質量5.3kg。使用時のサイズ(幅×奥行×高さ)488×490×1090mm。車輪サイズ(厚×径)35×Φ170mm車輪径(Φmm)170最大積載量(kg)125
電動運搬車(階段用)
エスコ¥334,600税込¥368,0601台翌日出荷角度:最大180度調整 最大階段角度30~35度 昇降速度上昇時:約28段8.6m/分 下降時:約28段8.6m/分 使用耐久目安6階建ての階段を一回上がって下りて(1日1回)、1800回程度 ハンドルは伸縮できます。前後にも稼働するので腰に負担が少ないようにも出来ます。簡単操作で力を入れず楽に階段を運搬できます。背面の走行ベルトはキャタピラのような凸凹と滑りにくいゴムで、階段の段差の昇降を可能にします。ハンドル部分を曲げる事で、階段の踊り場手前でもハンドルを持ちやすくなります。付属品バッテリー、ナイロンベルト(1.94m)、バックル、荷締めベルト(0.4m) ハンドルボール伸縮:4段階調節(最大805mm延長)材質荷台:スチール質量(kg)29.8車輪径(Φmm)後輪:120/前輪:70床面高さ(mm)137.5押手高さ(mm)1340~2145荷台寸法(mm)460×600連続使用時間(分)80(80kg積載時)バッテリー電圧(V)24充電時間(時間)3~4積載均等耐荷重(kg)160
アルミ製運搬車
HARAX(ハラックス)¥34,980税込¥38,4781台翌日出荷バケット付アルミ運搬車です。用途バケット付ですので土や砂などの運搬に適しています。トラスコ品番120-0703材質本体:アルミ合金、バケット:ポリプロピレン(PP)製、タイヤ:天然ゴム、ホイール:スチール長さ(mm)1385幅(mm)640高さ(mm)530容量(L)36均等荷重(kg)100タイヤタイプ13×3Nノーパンク(TR×3N)
アルミ製運搬車
HARAX(ハラックス)¥23,980税込¥26,3781台翌日出荷バケット付アルミ運搬車です。用途バケット付ですので土や砂などの運搬に適しています。トラスコ品番176-4148材質本体:アルミ合金、バケット:ポリプロピレン(PP)製、タイヤ:天然ゴム、ホイール:スチール長さ(mm)1385幅(mm)640高さ(mm)530容量(L)36均等荷重(kg)100タイヤタイプ13×3Nノーパンク(TR×3N)
折畳カート 「RUXXAC」エクスクルーシブ
SECO(セコ)¥39,980税込¥43,9781台当日出荷特許取得済のスピーディーかつ、確実な折りたたみ方式を採用しました。ハンドルはワンプッシュで伸ばすことができます。荷物を固定するゴムベルト付です。非常にコンパクトに折りたたむことができる、2輪カートです。用途工場内外での商品などの運搬に。車に積載して、配達作業に。トラスコ品番342-2628材質本体:ステンレス、プラスチック、すくい板:アルミニウム全長(mm)1130車輪径(Φmm)185高さ(mm)1130奥行(mm)620均等荷重(kg)125すくい板(mm)長さ410×幅490
プレートミニ運搬車”ROLL PLAC”
エドマ(EDMA)¥12,980税込¥14,2781台当日出荷石こうボード等を手軽に運べるミニトロリーです。ソフトなグリップは握りやすく、快適かつ安全に作業できます。トラスコ品番256-8803材質本体:スチール(焼き戻し処理済)、車輪:ゴム長さ(mm)350幅(mm)105高さ(mm)850均等荷重(kg)90キャスター径(Φmm)125
ドラム缶運搬車
RAVENDO¥86,980税込¥95,6781台翌日出荷最大200Lドラム缶まで一般的なドラム缶全てに対応したドラム缶運搬車です。用途ドラム缶の運搬に。トラスコ品番195-4194全長(mm)1670全幅(mm)500全高(mm)1000前輪内幅WI(mm)370アズワン品番64-8339-02
アルミ製 一斗缶台車 H型
エム・あい¥77,980~税込¥85,778~1台6日以内出荷アルミ材使用なので軽くて、ストッパー2箇所付のキャスターのため、移動・保管がラクに出来ます。一斗缶の底のサイズに合った台車なので、収納もすっきりできます。用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、理化学系研究所等、一斗缶を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロンキャスター自在4個材質(車輪・金具)スチール特性ストッパー付(2個)荷台寸法(奥行)(mm)500材質(荷台)アルミ
アルミ製一斗缶台車 H型 4缶用
エム・あい¥149,800税込¥164,7801台3日以内出荷アルミ材使用なので軽くて、ストッパー2箇所付のキャスターのため、移動・保管がラクに出来ます。一斗缶の底のサイズに合った台車なので、収納もすっきりできます。用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、理化学系研究所等、一斗缶を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。材質アルミ寸法(mm)550(516)×522(516)×900キャスターΦ75、ナイロン、自在車4ケ、ストッパー2ケ付
アルミ製一斗缶台車 H型 3缶用
エム・あい¥83,980税込¥92,3781台3日以内出荷アルミ材使用なので軽くて、ストッパー2箇所付のキャスターのため、移動・保管がラクに出来ます。一斗缶の底のサイズに合った台車なので、収納もすっきりできます。用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、理化学系研究所等、一斗缶を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。材質ステンレス304寸法(mm)789×254×878キャスターΦ75、ナイロン、自在車4ケ、ストッパー2ケ付
アルミ製一斗缶台車 H型 2缶用
エム・あい¥77,980税込¥85,7781台3日以内出荷アルミ材使用なので軽くて、ストッパー2箇所付のキャスターのため、移動・保管がラクに出来ます。一斗缶の底のサイズに合った台車なので、収納もすっきりできます。用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、理化学系研究所等、一斗缶を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。キャスターΦ75、ナイロン、自在車4ケ、ストッパー2ケ付
スチールパイプ製コンテナ運搬車
TRUSCO¥34,980税込¥38,4781台翌日出荷オリコンの下に爪を差し込みハンドルを傾けてすくいあげることで搬送できます。ツメの幅は可変式です。用途50Lの折りたたみコンテナの搬送。トラスコ品番137-1488長さ(mm)540幅(mm)550材質/仕上本体:スチール、ハンドル表面処理:粉体塗装質量(kg)13高さ(mm)1160耐荷重(kg)80キャスター径(Φmm)150寸法(長さL×幅W)(mm)540×550
折りたたみカートRUXXAC クロス
SECO(セコ)¥12,980税込¥14,2781台当日出荷ハンドル背部分に丈夫な網が備わっており、荷物を安定させて運ぶことが可能です。カートを折りたたんだ状態で横方向に移動できます。用途工場内外での商品などの運搬に。車に積載して、配達作業に。トラスコ品番102-8566全長(mm)1110材質/仕上本体:スチール、プラスチック、すくい板:アルミニウム質量(kg)6.3均等荷重(kg)75すくい板長さ(mm)410すくい板幅(mm)480折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×120×720













![ハンドトラック[プロパンボンベ用] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70470760-260624-02.jpg)
![ハンドトラック[ボンベ用] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70468818-251023-02.jpg)
![ハンドトラック[ボンベ用] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70468809-260703-02.jpg)










![ハンドトラック(ボンベ用) ハンドトラック[ボンベ用] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48142090-260724-02.jpg)