カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(33)
- エム・あい(90)
- エスコ(24)
- アルミス(23)
- TRUSCO(13)
- タバタ(畜産)(13)
- カミマル(12)
- 浅香工業(9)
- フジ(8)
- CAPTAIN STAG(8)
- 大一産業(8)
- オオシマ(7)
- YAMAZEN(山善)(5)
- イチネンTASCO(4)
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(3)
- アズワン(3)
- サンワサプライ(3)
- SECO(セコ)(3)
- RAVENDO(3)
- オオモリ(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
8ページ目: 運搬車輛機器

1200x800mm リヤカー・折畳式(側板付/OD色)
エスコ¥198,200税込¥218,0201個翌日出荷高耐久&高耐荷重。アルミ合金製。前後の板は簡単に取り外すことができ、長物の運搬も可能です。エスコ品番EA520AG-12A材質アルミ合金質量(kg)33耐荷重(kg)200荷台寸法(高さ)(mm)310荷台寸法(長さ)(mm)1200荷台寸法(幅)(mm)800ハンドル長さ(mm)875寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)組立時:1140×2150×800、折り畳み時:460×1340×800タイヤタイプΦ609.6mm(24型)ノーパンクタイヤ側板平板タイヤ幅(mm)約45
24” ノーパンクタイヤ(EA520AG-11A,-12A用)
エスコ¥34,300税込¥37,7301個翌日出荷旧EA520AG-11、旧EA520AG-12、EA520AG-11A、EA520AG-12A用替タイヤ(ホイール込み)エスコ品番EA520AG-111タイヤタイプΦ609.6mm(24型)ノーパンクタイヤ
291x484x1080mm/100kg ハンディーカート
エスコ¥24,300税込¥26,7301個翌日出荷持ち手は3段階に高さが変更できます。 ワンタッチで折りたたむことができ、厚さ63mmの薄さになり、収納にも便利です。エスコ品番EA520AE-11材質アルミ、樹脂質量(kg)6.8車輪径(Φmm)125高さ(mm)1080全幅(mm)484均等荷重(kg)50荷台寸法(mm)291×484折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)484×63×756
折りたためるリヤカー 9910救急当番
LILIEL(リリエル)¥209,800税込¥230,7801個5日以内出荷病人・ケガ人の搬送や災害時の搬送など防災用具として使用できる折たたみ式のリヤカーです。 専用の折りたたみ担架を取付けることで一人でも楽に病人・けが人の搬送が可能になります。 タイヤはクッション性が高く、がれきの道でもパンクの心配がないノーパンクタイヤを使用しています。 普段は折りたたんで収納できることにより、備蓄倉庫にも保管可能で場所も取りません。仕様担架付材質スチール、アルミ表面処理ブラウン焼付塗装最大積載量(kg)150本体質量(kg)22
折りたためるリヤカー ファミリアカー
LILIEL(リリエル)¥99,980税込¥109,9781個47日以内出荷アウトドア・農作業・各種道具の運送など、色々なシーンで大活躍する、折りたたみ式のリヤカーです。 タイヤはクッション性が高く、がれきの道でもパンクの心配がないノーパンクタイヤを使用しています。 普段は折りたためることにより、保管にも便利です。材質スチール表面処理ブルー焼付塗装最大積載量(kg)150本体質量(kg)25
ポリバケツキャリー
アズワン¥20,900~税込¥22,990~1個翌々日出荷から10日以内出荷汚物運搬に便利なポリバケツ用キャリー 簡単にポリバケツが移動できます。 オムツ交換や下げ膳の残飯等の汚物運搬に使えます。材質ステンレス(SUS304)車輪径(Φmm)75材質(本体)SUS304
ガード付ステンレス三角台車
エム・あい¥71,980税込¥79,1781台6日以内出荷ステンレス三角台車にガードをつけ、より安定性を高め、移動をさらに楽にしました。用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、ペールを使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。
ステンレス三角台車
エム・あい¥29,980税込¥32,9781台6日以内出荷キャスターの取付位置が外側にあるので、安定性が抜群。 開いた構造なので大変丈夫で、サイズが小さいのも幅広く使用できる。高さ(mm)110キャスター自在車3ケ、ストッパー2ケ付本体幅内寸(mm)335高さ内寸(mm)80
SMCペール台車 70L用
エム・あい¥33,980税込¥37,3781台6日以内出荷材質キャスター金具:ステンレス、部品(ナット・スプリングワッシャー・平ワッシャー等):ステンレス304寸法(mm)Φ390(内寸)×114(87)高さ(mm)114適合内径(Φmm)390キャスター自在車3ケ、ストッパー2ケ付本体幅内寸(mm)390内寸法(mm)Φ390×87高さ内寸(mm)87内寸法(縦×横×高さ)(mm)Φ390×87特性ステンレス304製で、丈夫、洗いやすい、汚れが落ちやすい、衛生的ブレーキ/ストッパーストッパーあり
オールステンレス袋キャリー
エム・あい¥66,980税込¥73,6781台6日以内出荷粉袋を直接地面に置かないでキャリーにのせて保管、移動をするため大変衛生的です。 前後ストッパーが逆になっているので、粉袋を滑らせて出し入れができます。材質キャスター金具:ステンレス、部品(ナット・スプリングワッシャー・平ワッシャー等):ステンレス304寸法(mm)445×255×620(115)高さ(mm)620キャスターステンレスキャスター、自在車3ケ、ストッパー2ケ付本体寸法(縦×横×高さHmm)445×255×620高さ内寸(mm)115材質(ハンドル)ステンレス304特性台車本体、キャスター金具まですべてステンレス304製で、丈夫、洗いやすい、汚れが落ちやすい、衛生的ブレーキ/ストッパーストッパーあり
MECHANICS ステンレスペール缶スタンド 二段式
ダイヤ精工¥64,980税込¥71,4781台翌々日出荷サビにも強く衛生的でお手入れも簡単なステンレスSUS304製です。組立はとても簡単です。給油に便利な、液ダレしないポリ蛇口付です。(40パイ用)用途工場内での給油作業 食品工場や飲食店、ビルメンテナンス会社での床面ワックス作業に。内容物の小出し作業用専用スタンドです。トラスコ品番431-3780材質本体/ステンレス(SUS304)、ハンドル/PVC幅(mm)545高さ(mm)1240奥行(mm)460角度(°)(左右側転倒)72
KYOEIマルチ台車ユニエース
フリーベアコーポレーション(1件のレビュー)¥69,980税込¥76,9781台6日以内出荷特殊構造で小回りが効き、狭い通路も簡単に通れます。仕様2段階調整、Φ100mm自在キャスター、Φ150mm固定キャスター各2個TGK品番501-3691トラスコ品番501-3691全長(mm)1045質量(kg)15均等荷重(kg)150すくい板幅(mm)390×280
HT39N/42N用Φ200
TRUSCO(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷仕様ソリッドタイヤ(穴径16.2mm)トラスコ品番303-3589質量(kg)1.8車輪径(Φmm)200キャスター200mm
ユニハーフ
フリーベアコーポレーション¥44,980税込¥49,4781個9日以内出荷片手で持ち運べる超軽量タイプ。サビに強い材質なので、あらゆる業種に対応します。トラスコ品番501-3682幅(mm)360全長(mm)1080質量(kg)6材質(本体)超合金材質(車輪)ゴム積載荷重(kg)100荷台寸法(長さ)(mm)900使用車輪(Φmm)二輪:150
トライアングルキャリー
エム・あい¥13,980~税込¥15,378~1台6日以内出荷アルマイト処理済アルミチャンネルとポリプロピレン製コーナーで一体成形され、ネジ込みキャスターを取り付けて作られた丸形容器用台車。正三角形の構造で円周の外にキャスターが取り付けられ、より一層安定性もよく、軽量で丈夫、サイズも豊富です。材質(本体)アルミチャネルとポリプロピレン製コーナーの一体成形材質(車輪)ゴムキャスター自在車3個、ストッパー2個付高さ内寸(mm)40特性軽量
飼料深型二輪車
タバタ(畜産)¥84,980税込¥93,4781台61日以内出荷酪農や畜産現場での飼料運搬に特化した頑丈な鉄製2輪運搬車(ネコ車)です。直進安定性に優れ、重い飼料も安定して楽に運ぶことができます。用途牧場、牛舎、豚舎、鶏舎などでの飼料(エサ)や資材の運搬材質鉄板製(溶接バケット仕様)容量(L)約110外寸(cm)バケット:幅65-54 × 長さ89 × 深さ39
鉄製並一輪車
タバタ(畜産)¥16,980税込¥18,6781台61日以内出荷一般的な一輪車、小さめの41Lサイズで取り回しがしやすい。用途牧場、牛舎、豚舎、鶏舎などでの飼料(エサ)や資材の運搬材質鉄板製(スチール)容量(L)約41外寸(cm)バケット:69×79
袖付リヤカー
タバタ(畜産)¥139,800税込¥153,7801個61日以内出荷スチール製リヤカー(手押し荷車)です。主に農業、酪農、工事現場、防災などの重量物運搬に利用されます。材質鉄板製(スチール)荷台寸法(mm)巾850×長さ1200
牧草用運搬車 二輪
タバタ(畜産)¥42,980税込¥47,2781台61日以内出荷頑丈なスチール製のフレームで作られた、平型荷台タイプの2輪手押し車です。用途牧草や飼料、収穫コンテナ、資材などの運搬に広く利用されています。材質鉄板製(スチール)荷台寸法(mm)巾590×長さ860
牧草用運搬車 一輪
タバタ(畜産)¥32,980税込¥36,2781台61日以内出荷荷物を載せやすいフラットな格子状の荷台と、押しやすいハンドルを備えた頑丈なスチール製フレーム構造用途酪農や畜産現場で使われる金属製フレームの運搬用一輪車(牧草用一輪車・一輪手押し車)です。材質鉄板製(スチール)荷台寸法(mm)巾600×長さ1150
三才用深型一輪車
タバタ(畜産)¥21,980税込¥24,1781台61日以内出荷酪農・畜産業や農業、土木作業向けの容量約54リットルの頑丈な深型一輪車(ネコ車)です。用途飼料の運搬、畜産・酪農・農業現場での物資や土砂の移動、深型形状によりかさばる飼料や土などをこぼしにくく、耐久性の高い作りになっています。材質鉄板製(スチール)容量(L)約54外寸(cm)バケット:幅49×長さ76×深さ30
プラスチック一輪車
タバタ(畜産)¥19,980税込¥21,9781台61日以内出荷軽量なプラ製ネコ車、小さめの41Lサイズで取り回しがしやすい。用途牧場、牛舎、豚舎、鶏舎などでの飼料(エサ)や資材の運搬材質皿のみプラスチック容量(L)約41外寸(cm)バケット:69×79
ジャンボ一輪車 鉄板製
タバタ(畜産)¥49,980税込¥54,9781台61日以内出荷大型の一輪車用途牧場、牛舎、豚舎、鶏舎などでの飼料(エサ)や資材の運搬材質鉄板製(スチール)容量(L)約130外寸(cm)バケット:幅 65 × 長さ 95 × 深さ 38
オール亜鉛一輪車
タバタ(畜産)¥13,980税込¥15,3781台15日以内出荷フレーム本体・バケット:錆に強い亜鉛処理済。足部:補強入り。プロ仕様一輪車幅(mm)685全長(mm)1300奥行(mm)780容量(L)約40
アルミ一輪車
タバタ(畜産)¥35,980税込¥39,5781台15日以内出荷フレーム本体:軽量・錆に強いアルミ製。バケット:ポリプロピレン製幅(mm)685全長(mm)1300奥行(mm)780容量(L)約40
PEバケット付一輪車 ハーフ型
タバタ(畜産)¥41,980税込¥46,1781台15日以内出荷バケット:ポリエチレン製。バケット形状が特殊なため、運搬物を前方に落としやすい用途堆肥・土・飼料の運搬等幅(mm)660全長(mm)1360奥行(mm)860容量(L)約50
ドラム缶用 アングル台車 座金SUS304
オオモリ¥41,980~税込¥46,178~1台6日以内出荷から15日以内出荷ドラム缶専用台車です。キャスター取外し可能です。皿ビスタイプで使いやすい。キャスター金具もSUS304製です。用途製薬、化粧品工場で利用されています。材質SUS304材質(キャスター)座金:SUS304、車輪:ナイロンウレタン
ドラム缶用 アングル台車 座金クロムメッキ
オオモリ¥32,980~税込¥36,278~1台6日以内出荷から15日以内出荷ドラム缶専用台車です。キャスター取外し可能です。皿ビスタイプで使いやすい。材質SUS304材質(キャスター)座金:クロムメッキ、車輪:ゴム