カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(33)
- エム・あい(90)
- エスコ(24)
- アルミス(23)
- TRUSCO(13)
- タバタ(畜産)(13)
- カミマル(12)
- 浅香工業(9)
- フジ(8)
- CAPTAIN STAG(8)
- 大一産業(8)
- オオシマ(7)
- YAMAZEN(山善)(5)
- イチネンTASCO(4)
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(3)
- アズワン(3)
- サンワサプライ(3)
- SECO(セコ)(3)
- RAVENDO(3)
- オオモリ(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
3ページ目: 運搬車輛機器

一輪車用ノーパンクタイヤ
アイモニカ¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷ウレタン芯なのでパンクせず、適当なクッション性があります。用途運搬一輪車用両ねじタイプのノーパンクタイヤです。寸法インチ:13×3.25
ドラム缶台車
セーフラン安全用品¥21,980税込¥24,1781台4日以内出荷用途組み立て不要ですぐ使用可能です。全周ガイドで転倒防止。耐荷重1,000lbs(約450kg)。耐油性・耐摩耗性に優れたPUキャスター採用。外側車輪で高い安定性。適合【ドラム缶】114L(30ガロン)~208L(55ガロン)まで材質本体:鉄(亜鉛メッキ) キャスター:PU厚さ(mm)壁:3寸法(mm)730×730×165色シルバー内径(Φmm)約604キャスター(mm)Φ76×38キャスターキャスター自在ストッパー付x4耐荷重1,000lbs(約450kg)本体質量(kg)約7.5
台車_折りたたみ
サンワサプライ¥15,980税込¥17,5781台3日以内出荷非常に小回りのきく2輪の折りたたみキャリーです。 荷台部分を広げると、2輪キャスターが出てくる仕組みのキャリー。 閉じる時も片手で取っ手を倒すようにして荷台部分が閉じられるので、簡単折りたたみです。 本体重量も7kg以下で、大型キャスター(170mm)を採用しておりますので、安定感があります。 耐荷重も125kgまで対応しており、ペットボトルや缶ジュースなどのダース箱も積んで運べます。 握りやすい持ち手と固定できるボタン固定式で、荷物に合わせて長さを調整できます。 キャスター材質は、TPR素材を使用しており、静音で滑らかな動きをします。付属品ゴム紐1本(荷物の固定に使用)、コード長/約1.5m材質本体/スチール製(焼付塗装)、グリップ/EVA、キャスター/PP+TPR素材質量(kg)約6.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)709×502×71フレーム色シルバー総耐荷重(kg)125有効内寸法(幅×奥行)(mm)収納部/484×350(荷台サイズ)
発熱ユニット
JAPPY¥8,998税込¥9,8981セット翌々日出荷温度は3段階に調節可能。軽くてしなやかなスムース素材。瞬時に発熱。センサー機能で設定温度をキープ。最長約11時間使用可能(RD9590PJ-JP使用時)端子USB端子(Type-A)連続動作時間最長11時間(RD9590PJ-JP使用時)
ノーパンクタイヤ 10×3
アルミス¥11,980税込¥13,1781箱(6個)翌々日出荷材質プラスチックホイール質量(kg)0.9車輪径(Φmm)260車輪幅(mm)72ボス幅(mm)55車軸径(mm)20
2.50-4ノーパンクタイヤ
アルミス¥5,198~税込¥5,718~1本ほか翌々日出荷材質プラスチックホイール質量(kg)0.9車輪径(Φmm)212車輪幅(mm)60ボス幅(mm)77車軸径(mm)20
12インチノーパンクタイヤ
アルミス¥7,898~税込¥8,688~1本ほか翌々日出荷材質プラスチックホイール質量(kg)0.6車輪径(Φmm)295車輪幅(mm)45ボス幅(mm)62車軸径(mm)20![2輪プレート台車 ノーパンク KAISER[物流用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79840637-240711-02.jpg)
2輪プレート台車 ノーパンク
KAISER[物流用品]¥23,980税込¥26,3781台翌々日出荷トラスコ品番563-0196長さ(mm)300幅(mm)298高さ(mm)305均等荷重(kg)250キャスター径(Φmm)260
アルミ製ハンドトラック
STANLEY(Stanley Black & Decker)(1件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781台4日以内出荷STANLEY FATMAX製品(プロ用商品)です付属品保証書、取扱説明書質量(kg)約9.7材質(本体)アルミ寸法(幅W×奥行D)(mm)荷台:590×400耐荷重(kg)200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×1020~1280収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×80×1010
コンパクトに折りたためキャリー
清水産業¥7,898税込¥8,6881台8日以内出荷持ち手長87cmなのに、持ち手伸縮のコンパクトサイズ。 。引き手が固定、斜め引き可能にすることで引きやすく。軽量2kgで持ち運びラクラク。折りたたんで車のトランクにも常備できます。フック付きゴムロープで固定。持ち手使わず、平台としても使えて便利。360度回転、静音キャスター。用途キャリー コンパクト材質台座/ポリプロピレン、パイプ:アルミ、ハンドルグリップ部/ABS樹脂+熱可塑性エラストマー、キャスター/ポリプロピレン+熱可塑性ゴム、ロープ/ゴム、ロープフック部/ポリカーボネート質量(kg)2色ブラック車輪径(Φmm)60耐荷重(kg)50寸法(cm)【伸長時】40×31.5×98厚さ(cm)【折りたたみ時】11
ノーパンクタイヤ 3.50-4
アルミス¥11,980税込¥13,1781箱(6個)翌々日出荷材質スチールホイール質量(kg)1車輪径(Φmm)265車輪幅(mm)82ボス幅(mm)55車軸径(mm)20
工業用運搬車
フジ¥47,980税込¥52,7781台3日以内出荷炭酸ガス30kg用のシンプルで頑強な運搬車です。重量のある炭酸ガスボンベの運搬に耐えられるようメインパイプに補強をプラスして剛性をアップしました。質量(kg)14車輪径(Φmm)330ノーパンクタイヤ全幅(mm)560全高(mm)1430対応【積載可能】炭酸ガス30kg×1本積
キャリー_折りたたみ
サンワサプライ¥6,598税込¥7,2581台翌々日出荷非常に小回りのきく2輪の折りたたみキャリーです。荷台部分を広げると、2輪キャスターが出てくる仕組みのキャリー。閉じる時も片手で取っ手を倒すようにして荷台部分が閉じられるので、簡単折りたたみです。本体重量も3kg以下で、大型キャスター(130mm)を採用しておりますので、軽量で安定感があります。握りやすい持ち手と固定できるロック式で、荷物に合わせて長さを調整できます。キャスター材質は、TPR素材を使用しており、静音で滑らかな動きをします。仕様組立出荷、出荷形態備考:ダンボール(本体はビニール袋入り)質量(kg)2.8色グレー材質(本体)スチール(焼付塗装)+アルミニウム耐荷重(kg)80キャスター直径/130mmPP+TPR素材材質(キャスター)PP+TPR材質(グリップ)EVA寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)387×370×960有効内寸法・間口(mm)387有効内寸法・奥行(mm)280
折りたたみカート”RUXXAC パーセル”
SECO(セコ)¥14,980税込¥16,4781台翌日出荷特許取得済のスピーディーかつ、確実な折りたたみ方式を採用しました。ハンドルはワンプッシュで伸ばすことができます。非常にコンパクトに折りたたむことができる2輪カートです。ガラス繊維強化合成樹脂とアルミを組み合わせた構造で非常に頑丈です。パンクしにくいソリッドゴム製の空気タイヤを採用しています。用途工場内外での商品などの運搬に。車に積載して、配達作業に。トラスコ品番570-2579材質本体:スチール、ガラス繊維強化合成繊維、すくい板:アルミニウム全長(mm)1100均等荷重(kg)125キャスター径(Φmm)180すくい板長さ(mm)410すくい板幅(mm)490折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×110×1100すくい板(mm)長さ410×幅490
オールステンレス袋キャリー 2袋用
エム・あい¥93,980税込¥103,3781台3日以内出荷粉袋を直接地面に置かずキャリーにのせて保管・移動をするため、大変衛生的で便利です。前後ストッパーが逆になっているので、粉袋を滑らせて出し入れが出来ます。HACCP基準クリアの床下から30cm以上の高さのある袋キャリーです。用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、理化学系研究所、家庭、機械等、粉袋を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。寸法(mm)450×510×620(115)キャスター自在車4ケ、ストッパー2ケ付
HSMC 一斗缶台車 1缶用 SUSハンドル付
エム・あい¥41,980税込¥46,1781台3日以内出荷SUS304製の台座で耐食性・耐水性に優れ、構造は大変シンプルで、丈夫で洗いやすく、汚れが落ちやすく衛生的です。ハンドルがついているので、移動も楽にできます。用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、一斗缶を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。仕様1缶用材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)250(245)×260(245)×750(84)車輪径(Φmm)50材質(車輪)ナイロンキャスター自在車4ケ、ストッパー2ケ付荷台寸法(幅)(mm)245荷台寸法(奥行)(mm)245材質(荷台)ステンレス(SUS430)
トライアングルキャリー フリーサイズ
エム・あい¥22,980~税込¥25,278~1台3日以内出荷ステンレス304製ピスと蝶ネジで6段階、4段階のサイズ調整が出来ます。正三角形の構造で円周の外にキャスターが取り付けられ、より一層安定性もよく、軽量で丈夫、サイズも豊富です。アルマイト処理済みです。用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所、家庭、機械等、ペール(ゴミ箱)を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。キャスター自在車3ケ、ストッパー2ケ付材質(キャスター)キャスター金具:スチール、キャスター素材:ナイロン、部品(ナット・スプリングワッシャー・平ワッシャー等):ステンレス304特性ステンレス304製ピスと蝶ネジでサイズ調整が可能ブレーキ/ストッパーストッパーあり
7000Lボンベ2本搭載用運搬車
カミマル¥62,900税込¥69,1901台3日以内出荷から4日以内出荷7000L容器二本を運搬するのに最適です。上下二段のチェーンにより、安全にボンベを運搬することができます。車輪がノーパンクタイヤのため、悪路などでも楽に運搬することができます。
590x1300mm/200kg ハンドトラック(6輪式)
エスコ¥96,800税込¥106,4801個4日以内出荷車輪固定レバー付属。階段など、段差や高低差のある場所での運搬に適しています。 3個のΦ160mmタイヤで階段の運搬が便利。エスコ品番EA520FD-2幅(mm)300質量(kg)15車輪径(Φmm)160×40(6個)材質(本体)スチール材質(車輪)ゴムタイヤ奥行(mm)480全幅(mm)590全高(mm)1300耐荷重(kg)200荷台寸法(mm)300×480
一輪車 3才用バケット(皿)取付けビスセット
浅香工業(1件のレビュー)¥419税込¥4611組翌々日出荷用途3才(深型)一輪車のバケット取り付け用ボルト・ナット。セット内容丸皿ネジ(M6×30mm)×2、丸皿ネジ(M6×50)×2、スプリングワッシャ付ナット(M6)×4材質スチール質量(g)150
円形台車
TRUSCO¥29,980~税込¥32,978~1台3日以内出荷から8日以内出荷溶接構造になっているので堅牢です。 耐油性、耐摩耗性に優れたウレタンキャスターを使用しています。 フラットな荷台のため、平台車としても使用できます。仕様縞鋼板平台車仕様積載面寸法(mm)Φ552キャスター4輪自在
ストッパー付円形台車
TRUSCO(1件のレビュー)¥42,980税込¥47,2781台当日出荷溶接構造になっているので堅牢です。耐油性・耐摩耗性に優れたウレタンキャスターを使用しています。ずれ防止の4点ガイド付です。トラスコ品番300-1270タイプ4点ガイドタイプ積載面寸法(mm)Φ610キャスター2輪自在・2輪自在ストッパー付床面高さ(mm)165ブレーキ/ストッパーあり
キャリーボーイ
浅香工業¥33,980税込¥37,3781台5日以内出荷板バネを使用しているので積載商品のハネ上がりが少ない(板バネは交換可能です)用途荷物運搬仕様タイヤ材質/BR寸法(mm)H1,200×W502×D542mm質量(kg)15車輪径(Φmm)180耐荷重(kg)150
缶きちキャリー ハンドル付
エム・あい¥32,980税込¥36,2781台6日以内出荷一斗缶や丸缶を床面に直接置かず専用台車にのせることにより、床面が絶えず清潔に保たれ、より衛生的である。材質キャスター金具:スチール、部品(ナット・スプリングワッシャー・平ワッシャー等):ステンレス304寸法(mm)260(240)×275(240)×785・Φ275(内寸)適合内径(Φmm)275キャスター自在車4ケ、ストッパー2ケ付内寸法(mm)Φ275本体寸法(縦×横×高さHmm)260×275×785内寸法(縦×横×高さ)(mm)Φ275特性丸缶・角缶どちらにも使用可能ブレーキ/ストッパーストッパーあり
折りたたみ2WAYマイカート
和コーポレーション¥15,980税込¥17,5781台4日以内出荷2輪タイプ・4輪タイプに簡単トランスフォーム。マイバック、マイバスケット、これからはマイカートの時代。日々の買い物やゴミ出しなど、日常的に使用する場面が多数あります。収納時はコンパクト折りたたむことができ、場所をとりません。災害時の避難先での活躍も期待でき、一家に1台に備えがあれば安心です。耐荷重(kg)70(2輪タイプ)、120(4輪タイプ)本体質量(kg)7ハンドル長さ(mm)【2輪タイプ】1100,1220,1340(3段階)【4輪タイプ】670,790,910(3段階)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)385×640×130(畳んだ状態)【全体】385×250×1340(2輪タイプ)、385×630×910(4輪タイプ)荷台(mm)幅W×長さL385×565(2輪タイプ)、385×230(4輪タイプ)
折り畳みキャリーカート
JAPPY¥16,980税込¥18,6781台翌々日出荷最大積載容量140L。悪路も安心の大型タイヤ。コンパクトに収納可能質量(kg)12耐荷重(kg)100材質(シート)オックスフォード布PVCコーティング材質(フレーム)スチール最大寸法(mm)550×1100×1070最大容量(L)【積載】140折りたたみ寸法(mm)260×350×770
20"ノーパンクタイヤ
エスコ¥15,980税込¥17,5781本翌々日出荷EA520AG-3A・-6・-7・-31、EA520AH-1用替ノーパンクタイヤです。材質リム:アルミ質量(kg)1.6サイズ(mm)Φ480タイヤ幅(mm)43
エアータイヤ 3.50-4
アルミス¥11,980税込¥13,1781箱(6個)翌々日出荷材質スチールホイール質量(kg)1.4車輪径(Φmm)265車輪幅(mm)75ボス幅(mm)55車軸径(mm)20
26インチエアータイヤ
アルミス¥15,980~税込¥17,578~1本ほか翌々日出荷材質スチールホイール・スポーク(メッキ処理)質量(kg)2.6車輪径(Φmm)660車輪幅(mm)50規格26×1.95ボス幅(mm)95車軸径(mm)10
20インチエアータイヤ
アルミス¥11,980~税込¥13,178~1本ほか翌々日出荷材質スチールホイール・スポーク(メッキ処理)質量(kg)1.6車輪径(Φmm)495車輪幅(mm)42規格20×1.75ボス幅(mm)95車軸径(mm)8.5
14インチノーパンクタイヤ
アルミス¥9,398~税込¥10,338~1本ほか翌々日出荷材質プラスチックホイール質量(kg)1車輪径(Φmm)340車輪幅(mm)45ボス幅(mm)59車軸径(mm)20
プロパンガス用運搬車
フジ¥39,980税込¥43,9781台4日以内出荷プロパン50kg用運搬車です。酸素など細径容器にも使用できます。狭い道や泥道でも楽に運べます。質量(kg)18車輪径(Φmm)【主】360エアータイヤ【副】なし全幅(mm)480全高(mm)1480
ボンベカート1500L2本用
カミマル¥35,980税込¥39,5781台15日以内出荷1500L2本用のボンベカートです。チェーンは上下2箇所になります。幅(mm)510質量(kg)7車輪径(Φmm)160高さ(mm)1060奥行(mm)320キャスター径(Φmm)40













![2輪プレート台車 ノーパンク KAISER[物流用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79840637-240711-02.jpg)