カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(33)
- エム・あい(90)
- エスコ(24)
- アルミス(23)
- TRUSCO(13)
- タバタ(畜産)(13)
- カミマル(12)
- 浅香工業(9)
- フジ(8)
- CAPTAIN STAG(8)
- 大一産業(8)
- オオシマ(7)
- YAMAZEN(山善)(5)
- イチネンTASCO(4)
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(3)
- アズワン(3)
- サンワサプライ(3)
- SECO(セコ)(3)
- RAVENDO(3)
- オオモリ(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
4ページ目: 運搬車輛機器

ドラム缶キャリー ゴム
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥29,980税込¥32,9781台5日以内出荷100Lドラム缶用キャリー。転倒防止全周ガイド付。耐荷重110Kg。キャスターが付属しており、ドラム缶の移動が楽になります。用途ドラム缶の移動に。ドラムポンプと組み合わせて効率アップ適合機種100Lドラム缶材質SPCC/合成ゴム/CRゴム全幅(mm)538(キャスター含む最大値598)積載荷重(kg)110
ボンベ運搬車
カミマル¥29,980税込¥32,9781台6日以内出荷酸素等の7000L容器、アセチレン4.0kg、7.0kg、プロパン20kg、50kg等を運搬できる1本用のボンベ運搬車です。 上下二段のチェーンにより、安全にボンベを運搬することができます。 (容器のサイズによっては上段チェーンが使用できない場合があります) 車輪がノーパンクタイヤのため、悪路などでも楽に運搬することができます。
単管台車
ヨドノ¥59,980税込¥65,9781セット翌日出荷700・850・10003サイズ調整可能仕様1フレーム追加毎に400kg加算高さ(mm)フレーム上面:262.5キャスターΦ150mm自在車輪、片側ストッパー付均等荷重(kg)2フレーム:800材質(フレーム)溶融亜鉛メッキ仕上げフレーム長(mm)700・850・1000(3サイズに調整可能)フレーム(mm)60×60
ハンドキャリー #200XR
丸玉工業¥3,998税込¥4,3981台7日以内出荷重い荷物の運搬に便利用途旅行用にも業務用にも便利な1台!付属品ゴムバンド付材質スチール、他耐荷重(kg)約35折りたたみ寸法(cm)23×52使用時寸法(cm)33×91
ボンベ運搬車
SORI¥27,980~税込¥30,778~1台翌日出荷から8日以内出荷酸素7000L容器の運搬用です。CAB50Cは吊り下げフックによって、ボンベ台車を吊り上げることができます。用途酸素用ボンベなどの運搬用。材質本体:スチール、車輪:ゴム色ブルー奥行(mm)500キャスター400mm均等荷重(kg)250収納本数(本)2すくい板長さ(mm)500すくい板幅(mm)535最大積載量(kg/台)250
トーランド FDコンテナ用キャリー
CAPTAIN STAG¥6,398税込¥7,0381台4日以内出荷ワイドタイヤだから接地面が広くかさばる荷物もラクラク運べ安定感抜群。FDコンテナがジャストフィット。サイドフレーム付。色カーキ材質(本体)本体:鉄(エポキシ樹脂塗装)、持ち手:ウレタンフォーム、タイヤ:EVA樹脂、ホイール:ポリプロピレン、ロープ:合成ゴム(ポリエステル被覆)質量(g)4300耐荷重(kg)60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×570×1000ロープ長さ(m)1.2収納寸法(mm)560×570×1000
アルミアングルキャリー 一斗缶用台車
エム・あい¥20,980~税込¥23,078~1台6日以内出荷アルミの材質の特徴の衛生的で低温に強く、静電気によるほこりの付着もなく、いつまでも清潔です。重たい一斗缶の移動・保管が楽です。人気商品です。用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、理化学系研究所等、一斗缶を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロンキャスター自在4個材質(車輪・金具)スチール特性ストッパー付(2個)材質(荷台)アルミ
アルミアングルキャリー 一斗缶台車
エム・あい¥20,980~税込¥23,078~1台3日以内出荷アルミの材質の特徴の衛生的で低温に強く、静電気によるほこりの付着もなく、いつまでも清潔です。重たい一斗缶の移動・保管が楽です。人気商品です。用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、理化学系研究所等、一斗缶を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。材質ステンレス304キャスターΦ75、ナイロン、自在車4ケ、ストッパー2ケ付
ステンレス製 BIC用スタンド
エム・あい¥42,980税込¥47,2781台3日以内出荷スタンドに乗せるのことで、床下に容器を置かず、大変衛生的です。キャスター付なので、バッグインボックスの移動・保管に便利です。用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、理化学系研究所等、バッグインコンテナーを使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。仕様S BIC No.20寸法(mm)317(311)×317(311)k×325高さ(mm)325本体寸法(縦×横×高さHmm)317×317×325特性ステンレス304製で、丈夫、洗いやすい、汚れが落ちやすい、衛生的
HSIC 一斗缶台車 1缶用 SUSハンドル付
エム・あい¥41,980税込¥46,1781台3日以内出荷ステンレス台車にハンドルを付けた台車です。用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、一斗缶を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。仕様1缶用材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)303(245)×263(263)×745(80)車輪径(Φmm)50高さ(mm)745材質(本体)ステンレス304材質(車輪)ナイロンキャスター自在車4ケ、ストッパー2ケ付材質(キャスター)部品(ナット・スプリングワッシャー・平ワッシャー等):ステンレス304内寸法(mm)245×245×80荷台寸法(幅)(mm)263材質(車輪・金具)スチール高さ内寸(mm)80材質(ハンドル)ステンレス(SUS304)内寸法(縦×横×高さ)(mm)245×245×80特性ストッパー付荷台寸法(奥行)(mm)303ブレーキ/ストッパーストッパーあり材質(荷台)ステンレス(SUS304)
SIC バッグインコンテナー台車
エム・あい¥24,980~税込¥27,478~1台3日以内出荷ステンレス304製の台車です。台車に穴が開いているので、ハンドルキャリアー(別売)を着脱して使用することも可能です。用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、バッグインコンテナーを使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。高さ(mm)102キャスター自在車4ケ、ストッパー2ケ付材質(キャスター)キャスター金具:スチール、キャスター素材:ナイロン、部品(ナット・スプリングワッシャー・平ワッシャー等):ステンレス304高さ内寸(mm)75特性ステンレス304製で、丈夫、洗いやすい、汚れが落ちやすい、衛生的ブレーキ/ストッパーストッパーあり
420x450x970mm/28kg プロパンボンベ用台車
エスコ¥31,400税込¥34,5401個翌日出荷ボンベ保持に便利なチェーン付。仕様プロパンガス用適合10kgボンベにまでエスコ品番EA330FA-10材質アルミ合金質量(kg)4.3車輪径(Φmm)210(エア入り)高さ(mm)970耐荷重(kg)28(均等)荷台寸法(mm)240×300
590x1300mm/200kg ハンドトラック(6輪式)
エスコ¥96,800税込¥106,4801個当日出荷から4日以内出荷車輪固定レバー付属。階段など、段差や高低差のある場所での運搬に適しています。 3個のΦ160mmタイヤで階段の運搬が便利。幅(mm)300質量(kg)15車輪径(Φmm)160×40(6個)材質(本体)スチール材質(車輪)ゴムタイヤ奥行(mm)480全幅(mm)590全高(mm)1300耐荷重(kg)200荷台寸法(mm)300×480
SUS304ハンドル付三角台車
エム・あい¥49,980~税込¥54,978~1台3日以内出荷から6日以内出荷構造が大変シンプルで、丈夫で洗いやすく、汚れが落ちやすく衛生的です。取付のナット、スプリングワッシャー、平ワッシャーもステンレス304です。ハンドル付なので、移動も楽です。用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、HACCEP環境が必要な場所に。キャスター自在車3ケ、ストッパー2ケ付
オールステンレス袋キャリー
エム・あい¥66,980税込¥73,6781台6日以内出荷粉袋を直接地面に置かないでキャリーにのせて保管、移動をするため大変衛生的です。 前後ストッパーが逆になっているので、粉袋を滑らせて出し入れができます。材質キャスター金具:ステンレス、部品(ナット・スプリングワッシャー・平ワッシャー等):ステンレス304寸法(mm)445×255×620(115)高さ(mm)620キャスターステンレスキャスター、自在車3ケ、ストッパー2ケ付本体寸法(縦×横×高さHmm)445×255×620高さ内寸(mm)115材質(ハンドル)ステンレス304特性台車本体、キャスター金具まですべてステンレス304製で、丈夫、洗いやすい、汚れが落ちやすい、衛生的ブレーキ/ストッパーストッパーあり
MECHANICS ステンレス一斗缶スタンド 二段式
ダイヤ精工¥64,980税込¥71,4781台翌々日出荷サビにも強く衛生的でお手入れも簡単なステンレスSUS304製です。組立はとても簡単です。給油に便利な、液ダレしないポリ蛇口付です。(40パイ用)用途工場内での給油作業 食品工場や飲食店、ビルメンテナンス会社での床面ワックス作業に。内容物の小出し作業用専用スタンドです。トラスコ品番431-3763材質本体/ステンレス(SUS304)、ハンドル/PVC幅(mm)545高さ(mm)1240奥行(mm)460角度(°)(左右側転倒)72
HT64・5・6N用Φ360
TRUSCO¥16,980税込¥18,6781個当日出荷トラスコ品番303-3635適合機種HT-65N、HT-66N適合本体HT-65N、HT-66N質量(kg)3.5キャスター360mm
キャリーボーイ
浅香工業¥33,980税込¥37,3781台5日以内出荷板バネを使用しているので積載商品のハネ上がりが少ない(板バネは交換可能です)用途荷物運搬仕様タイヤ材質/BR寸法(mm)H1,200×W502×D542mm質量(kg)15車輪径(Φmm)180耐荷重(kg)150
トライアングルキャリー
エム・あい¥14,980~税込¥16,478~1台6日以内出荷アルマイト処理済アルミチャンネルとポリプロピレン製コーナーで一体成形され、ネジ込みキャスターを取り付けて作られた丸形容器用台車。 正三角形の構造で円周の外にキャスターが取り付けられ、より一層安定性もよく、軽量で丈夫、サイズも豊富です。キャスター自在車3個、ストッパー2個付高さ内寸(mm)40特性軽量
プロフィット缶キャリー
リンレイ¥6,598税込¥7,2581台4日以内出荷ペール缶運搬用キャリー。スチールペール缶もポリペール缶も取付可能で、どなたでも運びやすくなります。連結して運搬ができるので効率的です。ポリペール缶装着用アダプター標準装備。用途18Lポリペール缶/スチール缶の運搬材質(本体)PP樹脂+ガラス繊維本体寸法(mm)Φ400×125最大積載量(kg)80本体質量(kg)1.2適合サイズスチール:底面直径300mm / ポリペール:底面直径255~260mm(アダプター使用)キャスター径(Φmm)50
2WAYキャリーカート
AUTRY¥12,980税込¥14,2781台3日以内出荷用途に合わせて4輪・2輪の切り替えが可能な折り畳み式。材質本体:プラスチック、スチール・フラットプレート:アルミニウム合金、車輪:プラスチック寸法(mm)(2輪スタイル)本体:420×450、(4輪スタイル)本体:735×450・荷台寸法550×390質量(kg)7.78耐荷重(kg)(2輪)65、(4輪)160使用車輪(mm)大120・小80
キャリーボーイ ST用 車輪
浅香工業¥3,500税込¥3,8501個翌々日出荷キャリーボーイSTの取り替え用車輪。材質スチール質量(kg)1.1車輪径(Φmm)180車輪幅(mm)55シャフト径(Φmm)20
キャリーボーイ エアータイヤ用 車輪
浅香工業¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷キャリーボーイ エアータイヤの取り替え用車輪。タイヤ、チューブ、ホイールが一体になっています。材質スチール、ゴム質量(kg)1.5車輪径(Φmm)225車輪幅(mm)61シャフト径(Φmm)20
18-8 大型タンク運搬用台車(ナイロン車)
SUGICO(スギコ)¥81,980~税込¥90,178~1個翌々日出荷キャスターはナイロン車で耐油性・耐薬品性に優れています。キッチンポットの他、ゴミポリバケツにも使用できます。車輪幅(mm)35取付高(mm)キャスター:100キャスター(mm)Φ75幅広 (ナイロン車)4輪自在耐荷重(kg)約200
ノーパンクタイヤ 8×2.2
アルミス¥9,998税込¥10,9981箱(6個)翌々日出荷材質プラスチックホイール質量(kg)0.8車輪径(Φmm)220車輪幅(mm)60ボス幅(mm)80車軸径(mm)20
ノーパンクタイヤ 3.25-8
アルミス¥29,980税込¥32,9781箱(8個)翌々日出荷材質スチールホイール質量(kg)2.3車輪径(Φmm)370車輪幅(mm)80ボス幅(mm)105車軸径(mm)16
ノーパンクタイヤ 2.50-4
アルミス¥12,980税込¥14,2781箱(6個)翌々日出荷材質スチールホイール質量(kg)1車輪径(Φmm)210車輪幅(mm)58ボス幅(mm)40車軸径(mm)16
ノーパンクタイヤ 2.50-4
アルミス¥12,980税込¥14,2781箱(6個)翌々日出荷材質スチールホイール質量(kg)1車輪径(Φmm)210車輪幅(mm)58ボス幅(mm)80車軸径(mm)16
エアータイヤ 3.25-8
アルミス¥11,980税込¥13,1781箱(5個)翌々日出荷材質スチールホイール質量(kg)2.2車輪径(Φmm)350車輪幅(mm)70ボス幅(mm)105車軸径(mm)16
エアータイヤ 2.50-4
アルミス¥10,980税込¥12,0781箱(6個)翌々日出荷材質プラスチックホイール質量(kg)0.9車輪径(Φmm)210車輪幅(mm)60ボス幅(mm)80車軸径(mm)20
3.25-8ノーパンクハートタイヤ
アルミス¥179,800税込¥197,7801箱(30個)翌々日出荷材質アルミホイール質量(kg)2.2車輪径(Φmm)355車輪幅(mm)73ボス幅(mm)95車軸径(mm)16
ボンベーカート&スタンド
SUZUKID(スズキッド)¥17,980税込¥19,7781台欠品中1500Lガスボンベをしっかり固定して安全に運搬することができます。ハンドルの長さ調節可能です。小型のため、小回りがきき、楽に運搬することができます。用途ガスボンベの運搬に信頼性を高めた運搬車です。材質スチールキャスター(mm)200×55均等荷重(kg)20最大積載量(kg)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×350×800~1200