絞り込み
車輪径(Φmm)
- 90
- 25(27)
- 32(30)
- 38(37)
- 40(66)
- 50(354)
- 60(46)
- 63(19)
- 65(245)
- 75(458)
- 80(53)
- 100(633)
- 125(297)
- 130(215)
- 150(556)
- 152(21)
- 180(38)
- 200(328)
- 203(20)
- 250(91)
- 300(56)
- 車輪径(Φmm)をもっと見る
取付座(mm)
- 100×100(1)
- 150×120(1)
- 190×150(1)
材質(車輪)
- MCナイロン(1)
- ウレタン(3)
- ゴム(2)
取付高(mm)
- 131(1)
- 133(2)
- 255(1)
- 305(1)
- 315(1)
- 375(1)
- 422(2)
- 485(1)
許容荷重(daN)
- 78.5(1)
- 524.656(1)
- 603.109(1)
- 657.046(1)
- 784(1)
- 789.43(1)
- 882(1)
- 980.665(2)
- 1372.9(1)
- 1470(1)
ストッパー
- なし(4)
なし
車輪タイプ
単輪(1)
双輪(2)
単輪・双輪
車輪幅(mm)
- 45(2)
- 57(1)
45・57
ブランド
- ヨドノ(2)
- カツヤマキカイ(2)
- ユーエイキャスター(1)
- 岡本工機(1)
ヨドノ・カツヤマキカイ・ユーエイキャスター・岡本工機
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
特価
本日9月17日(木)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「車輪径(Φmm)」から絞り込む
40(66)
50(354)
65(245)
75(458)
100(633)
125(297)
130(215)
150(556)
200(328)
250(91)
車輪径(Φmm)をもっと見る

ダクタイル製キャスター 自在(MG-O)金具付/標準型
岡本工機(2件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個3日以内出荷から77日以内出荷ダクタイル製キャスターは鋼板製キャスターと比べ過酷な使用環境にも耐える強靭なキャスターです。 標準型ダクタイル製キャスターは標準型ダクタイル製固定MG-W金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。 MG-O金具の50・65・90は普通鋳鉄製です。ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
フットマスター レベリングキャスター GDシリーズ 自在車プレート式
ユーエイキャスター¥18,980税込¥20,8781個当日出荷から8日以内出荷機械装置などに使用されているキャスターです。重量物等に取付が可能です。アジャスター内蔵により、アジャスターの調節が可能になります。固定が容易で、個別にアジャスターを取付る必要がありません。表面処理粉体塗装取付寸法(mm)70×70ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
GSキャスター(TBH型) 双輪自由車
カツヤマキカイ¥41,980税込¥46,1781個10日以内出荷から16日以内出荷2種類のベアリングを採用 従来キャスターと比べて、旋回抵抗が大幅ダウン 重量物運搬に最適 自由、固定の切替装置をオプションで装着可能 幅広いサイズを共通の旋回座で対応可能 旋回座に汎用性を持たせたことで、ランニングコスト削減に貢献用途重量台車 台車従動輪(TBH型) 構内用運搬車材質(車輪)ウレタンストッパーなし取付ピッチ(mm)(P1×P2)120×60取付座厚さt(mm)6取付座T1×T2(mm)150×120取付穴径d(Φmm)13車輪タイプ双輪
GSキャスター(THR型) 双輪自由車
カツヤマキカイ¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷から16日以内出荷2種類のベアリングを採用 従来キャスターと比べて、旋回抵抗が大幅ダウン 重量物運搬に最適 自由、固定の切替装置をオプションで装着可能 幅広いサイズを共通の旋回座で対応可能 旋回座に汎用性を持たせたことで、ランニングコスト削減に貢献用途重量台車 台車従動輪(TBH型) 構内用運搬車材質(車輪)ウレタンストッパーなし取付座厚さt(mm)9取付穴径d(Φmm)14車輪タイプ双輪
『プレート式 自在車キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- プレート式 自在車キャスターストッパーなし
- プレート式 自在車キャスターストッパーあり