絞り込み
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
取付高(mm)
許容荷重(daN)
ストッパー
あり・なし
車輪幅(mm)
20・21・25・26・27・28・30・32・34・35・36・38・40・42・43・44・45・46・48・50・車輪幅(mm)をもっと見る
金具仕上
その他・アルミダイカスト・クロームメッキ・ステンレス・ユニクロメッキ・三価クロム・三価クロメート・三価ユニクロ・亜鉛メッキ
車輪タイプ
ボール車輪・単輪・双輪・空気入り
ブランド
モノタロウ・ハンマーキャスター・ユーエイキャスター・エスコ・SISIKU(シシク/シシクアドクライス)・TRUSCO・ナンシン・LAMP(スガツネ工業)・ヨドノ・イノアック・SAMSONG・栃木屋・イマオコーポレーション・ワコーパレット・東正車輛・内村製作所・東海キャスター・岡本工機・ハーフェレ・テンテキャスター・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,536件中 361~400件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「車輪径(Φmm)」から絞り込む
  • ナイロンホイールウレタンキャスター SUS-SJシリーズ 自在式 ユーエイキャスター

    ナイロンホイールウレタンキャスター SUS-SJシリーズ 自在式

    ユーエイキャスター
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1個
    当日出荷
    仕様プレート式形状自在車材質(車輪)ナイロンホイールウレタン車車輪幅(mm)32金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)11ストッパーなし偏芯E(mm)32材質(金具)ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ハイテンキャスター (自在式) TRUSCO

    ハイテンキャスター (自在式)

    TRUSCO
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷
    仕様プレート式形状自在車材質(車輪)ハイテン材(スチール)ホイールゴム(ラジアルボールベアリング入)金具仕上三価ユニクロストッパーなし材質(金具)ハイテン材(スチール)取付穴径P(Φmm)11車輪タイプ単輪
  • スーパーストロングキャスター 自在式 オーエッチ工業

    スーパーストロングキャスター 自在式

    オーエッチ工業
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様プレート式形状自在式材質(車輪)プラスカイトストッパーなし材質(金具)スチールキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 牽引台車用キャスター 自在式 イノアック

    牽引台車用キャスター 自在式

    イノアック(1件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ゴム部分の耐摩耗性に優れ、最高時速10~20km/hの牽引に耐えられます。 取り回しがスムーズで、手押しでも重量物をラクに運搬できます。 段差での耐衝撃に耐えるように、タイヤ部分のゴムを厚くして衝撃吸収性をアップしています。
    用途牽引台車用キャスター。仕様プレート式形状自在車型式プレート式材質(車輪)アルミホイール耐摩耗性ゴム車金具鋼板製ストッパーなし特性耐摩耗性、耐衝撃性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 重量用キャスター 400シリーズ LAMP(スガツネ工業)

    重量用キャスター 400シリーズ

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    始動抵抗、ころがり抵抗が小さい、人間工学に配慮した設計です。車軸にグリースを封入しています。車輪やベアリングに異物が入り込まないようにする糸ガード付です。牽引車での使用に適した重量用キングピンレスキャスターもご用意しています。重量用キングピンレスキャスター単輪プレートタイプと併用できます。
    材質(本体)鋼車輪幅(mm)51.6推奨ねじM8ボルト車輪タイプ単輪
  • ステンレス鋼製キャスター SUS-SJ型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製キャスター SUS-SJ型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    3日以内出荷から32日以内出荷
    ステンレス鋼(SUS304)製で耐水性・耐食性に優れており、湿気の多い場所での使用や理化学的関係、医療関係、厨房関係などの用途に最適です。
    材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • キャスターT型 LAMP(スガツネ工業)

    キャスターT型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    1つのレバー操作で、車輪ロックと旋回ロックを同時に行います。車輪の外周面はポリウレタン製で、微振動や音を吸収し、ソフトで静かに回転します。
    形状自在車特性静音車輪タイプ双輪
  • キャスター GX-P プレートタイプ LAMP(スガツネ工業)

    キャスター GX-P プレートタイプ

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    耐荷重が高い双輪キャスターです。
    材質(本体)アルミニウム合金材質(車輪)ポリアミド(PA)取付穴径(Φmm)6.5取付け方法プレート車輪タイプ双輪
  • エラストマー車キャスター FAU55型 LAMP(スガツネ工業)

    エラストマー車キャスター FAU55型

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    車輪の外周面はエラストマー製で、微振動や音を吸収してソフトで静かな回転が得られます。ロック付は、車輪をロックすると赤いマークが出て、ロック状態が一目で分かります。
    材質(本体)アルミニウム合金(ADC)材質(車輪)ポリアミド(PA)+エラストマー(TPE)車輪幅(mm)46色(本体)シルバー特性静音偏心(mm)17車輪タイプ双輪
  • 低床重荷重用キャスター 自在 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    低床重荷重用キャスター 自在

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷
    耐油性に富んだモノマーキャスティングナイロンを使用により、適用温度-40℃~120℃まで使用可能です。
    仕様プレート式、自在式、低床式荷重種別重荷重材質(車輪)モノマーキャスティングナイロンストッパーなし特性耐油性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 鋳物キャスター ゴム車輪 自在式 京町産業車輌

    鋳物キャスター ゴム車輪 自在式

    京町産業車輌
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    当日出荷
    中荷重用鋳物タイプのキャスターです。 鋳物製のため、振動や音を吸収し、プレス製車輪と比べ許容荷重が高いです。 重量物搬送に適した鋳物タイプのキャスターです。
    仕様自在式荷重種別中荷重材質(車輪)ゴムストッパーなし特性静音キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 重荷重用キャスター ウレタン車輪 自在SP付 ヨドノ

    重荷重用キャスター ウレタン車輪 自在SP付

    ヨドノ
    ¥8,598~税込¥9,458~
    1個
    当日出荷
    自在金具の要となる旋回面に熱処理加工し、偏心による、局部的な摩耗に対応しています。
    仕様プレート式、自在式(ストッパー付)荷重種別重荷重型式プレート式、自在式(ストッパー付)材質(車輪)ウレタンゴムRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 重荷重用キャスター ウレタン車輪 自在式 ヨドノ

    重荷重用キャスター ウレタン車輪 自在式

    ヨドノ
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1個
    当日出荷
    自在金具の要となる旋回面に熱処理加工し、偏心による、局部的な摩耗に対応しています。
    仕様プレート式、自在式荷重種別重荷重型式プレート式、自在式材質(車輪)ウレタンゴムストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 重荷重用キャスター ソリッドエラストマー車輪 自在式 LAMP(スガツネ工業)

    重荷重用キャスター ソリッドエラストマー車輪 自在式

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    当日出荷
    始動抵抗、ころがり抵抗が小さい、人間工学に配慮した設計です。旋回部は負荷時においても旋回性が良いダブルボールベアリング方式です。旋回部分には硬化処理を施し、接触部分の摩滅を抑え長期間の使用を可能にしました。旋回部にシール、車軸にグリースを封入しています。車輪やベアリングに異物が入り込まないようにする糸ガード付です。4ポジション旋回ロック付キャスターもあります。牽引車での使用に適した重量用キングピンレスキャスターもご用意しています。
    形状自在車荷重種別重荷重材質/仕上光沢クロメート処理材質(本体)鋼材質(車輪)ソリッド・エラストマー車輪幅(mm)51.6ストッパーなし材質(プレート)鋼取付け方法プレートプレート長さ(mm)114.3プレート幅(mm)101.6付加機能ブレーキなし取付穴径P(mm)10.3×19.6推奨ねじM8ボルト耐荷重N(kgf)(450)耐荷重(N)4410特性静音キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪取付穴ピッチL1(mm)84.15取付穴ピッチW1(mm)71.45色(車輪)グレー
  • エアーキャスター(自在車S付) ワコーパレット

    エアーキャスター(自在車S付)

    ワコーパレット
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    軽く動き、疲労が軽減できます。 自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。
    仕様プレート式、ラジアルベアリング入、自在式(ストッパー付)材質(車輪)ナイロン(B入)車車輪幅(mm)38穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)102×102偏芯E(mm)40取付ピッチX×Y(mm)80×80キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ナイロンホイールゴムキャスター エアーキャスター 自在式S付 ワコーパレット

    ナイロンホイールゴムキャスター エアーキャスター 自在式S付

    ワコーパレット
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。 弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。 強いため、寿命が長くコストダウンできます。
    仕様プレート式、自在式(ストッパー付)形状自在車S穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ステンレス 320SA・自在車(ナイロン一体車輪・B入) ハンマーキャスター

    ステンレス 320SA・自在車(ナイロン一体車輪・B入)

    ハンマーキャスター
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
  • 420J自在車(鉄板ホイール・ウレタン車・ラジアルボールベアリング入) ハンマーキャスター

    420J自在車(鉄板ホイール・ウレタン車・ラジアルボールベアリング入)

    ハンマーキャスター
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    当日出荷
    形状自在車材質(車輪)ウレタン車(ボールB入)取付方式平付旋回金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 413J・自在車トータルロック付(鉄板ホイール・ウレタン車・ラジアルボールベアリング入) ハンマーキャスター

    413J・自在車トータルロック付(鉄板ホイール・ウレタン車・ラジアルボールベアリング入)

    ハンマーキャスター
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1個
    当日出荷
    形状自在車S材質(車輪)ウレタン車(ボールB入)取付方式平付旋回金具仕上ユニクロメッキストッパートータルロック付取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ステンレス低床重荷重用 320TP自在車(強化ナイロン車) ハンマーキャスター

    ステンレス低床重荷重用 320TP自在車(強化ナイロン車)

    ハンマーキャスター
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    形状自在車荷重種別重荷重質量(g)182材質(車輪)強化ナイロン車輪幅(mm)21取付方式平付旋回金具仕上ステンレス取付寸法X×Y(mm)52×52取付座A×B(mm)70×70ストッパーなし取付高H(mm)46.5車輪径D(Φmm)32取付穴径P(Φmm)8.8キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • プレート式  双輪、エラストマー車 ナンシン

    プレート式 双輪、エラストマー車

    ナンシン
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    双輪デザインキャスター
    種別デザインキャスター材質(車輪)エラストマーストッパーなし取付ピッチA×B(mm)51×41プレート寸法X×Y(mm)65×55色(本体)アイボリー取付穴径P(Φmm)8キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
  • プレート式  自在、ウレタン車 ナンシン

    プレート式 自在、ウレタン車

    ナンシン
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    軽荷重・一般用キャスター TM型とKM型は取付高が同じですから併用できます。
    種別一般キャスター形状自在車荷重種別軽荷重材質(車輪)ウレタン車輪幅(mm)25金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • プレート式  自在、強化ナイロン車 ナンシン

    プレート式 自在、強化ナイロン車

    ナンシン
    ¥669税込¥736
    1個
    8日以内出荷
    中量・重量用キャスター STM型はSKM型と取付高が同じですから併用できます。
    材質(車輪)強化ナイロン車輪幅(mm)28金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付高H(mm)70偏心E(mm)25プレート寸法X×Y(mm)70×58始動力(daN)6旋回始動力(daN)15車輪径D(Φmm)50取付穴径P(Φmm)8.8取付ピッチA×B(A'×B')(mm)55×42キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ステンレス 320S・自在車(フェノール車) ハンマーキャスター

    ステンレス 320S・自在車(フェノール車)

    ハンマーキャスター
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    固定車320SRと併用できます。
    形状自在型式320S自在車材質(車輪)フェノール金具仕上ステンレスストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 自在 MCナイロン車 ナンシン

    自在 MCナイロン車

    ナンシン
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質(車輪)MCナイロン車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • J型 自在車(ナイロンホイル ウレタン車輪・ダブルベアリング) ユーエイキャスター

    J型 自在車(ナイロンホイル ウレタン車輪・ダブルベアリング)

    ユーエイキャスター
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷
    大型キャスターとして代表的で重量物運搬用、その他一般産業用として数多く使用されています。
    形状自在車材質(車輪)ナイロンホイールウレタン巻車輪(ダブルベアリング入)金具仕上三価ユニクロストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 低床重荷重用キャスター 自在車 ウレタン車輪(B入) SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    低床重荷重用キャスター 自在車 ウレタン車輪(B入)

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(2件のレビュー)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    低床重荷重用自在キャスター。自在旋回部分の表面は焼き入れ処理により強化。長期間の固定でも走行スムーズ。自在旋回部は滑らかな動きの二層ベアリング。RoHS対応商品です。
    用途長期固定型精密機器に。重荷重低速運搬用荷重種別重荷重材質(車輪)ウレタンストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター
  • 導電性ゴム車自在 TRUSCO

    導電性ゴム車自在

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷
    導電性ゴム車使用により、静電気を放出しやすく、ほこりの吸着防止効果にも優れています。(電気抵抗値10[[*2]]Ω以下)
    用途静電気を嫌う電子、医療機械等に最適です。材質/仕上金具:鉄車輪:導電性ゴム穴径P(Φmm)11特性静電気防止車輪タイプ単輪
  • 耐油性ゴム車自在150mm TRUSCO

    耐油性ゴム車自在150mm

    TRUSCO
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷
    従来のゴム車輪と比較して、耐油性に優れており、劣化が防げます。
    用途油を多く使用する工場などの重量物運搬用などに最適です。材質/仕上金具:鉄、車輪:耐油ゴム穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)120×120許容荷重(daN[kgf])200[204]取付高H(mm)198取付ピッチX×Y(mm)94×94(87×87)特性耐油性車輪タイプ単輪
  • 静音(騒音防止)タイプキャスター 413BBS ハンマーキャスター

    静音(騒音防止)タイプキャスター 413BBS

    ハンマーキャスター
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    当日出荷
    旋回時・走行時に発生する騒音を軽減した「静」機構のキャスターです。 本体旋回部と車輪軸受部にラジアルボールベアリング使用。 車輪は樹脂製ホイールカバー付。
    用途工場や事業所等の騒音を嫌う環境で使用される機器に最適です。形状自在車S型式413BBS自在車材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)金具仕上ユニクロメッキストッパー回転ストッパー付取付穴径P(Φmm)11特性静音キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ステンレス 320S・自在車(ナイロン(B入)車) ハンマーキャスター

    ステンレス 320S・自在車(ナイロン(B入)車)

    ハンマーキャスター
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    固定車320SRと併用できます。
    形状自在車型式320S自在車材質(車輪)ナイロン一体車輪(ローラーベアリング入)金具仕上ステンレスストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 双輪キャスター TE (プレート取付) 東海キャスター

    双輪キャスター TE (プレート取付)

    東海キャスター
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れています。また弾性を持っているため、クッション性を要求される場合や走行音、床面への損傷、汚れなどを心配される場合にも最適です。 プレートの取付けのわずらわしさを解消した仮締め不要のプレートを採用しています。取付けスピードアップコストダウンが可能です。
    形状自在車材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマー特性静音、衝撃吸収、耐油性、耐摩耗性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
  • ハンマーキャスター 440G・自在車(イモノ車) ハンマーキャスター

    ハンマーキャスター 440G・自在車(イモノ車)

    ハンマーキャスター(1件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    取付高が低く車輪巾が広いため安定性がよく、回転、走行性に富み、耐久力が抜群です。輸出向木製品、スチール製品等に使用された結果大好評を得ております。取付高が同じ固定式440Rと併用できます。
    形状自在車材質(車輪)イモノ一体車輪樹脂ブッシュ入金具仕上ユニクロメッキストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • STH 自在車(ウレタン車輪) ナンシン

    STH 自在車(ウレタン車輪)

    ナンシン
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    当日出荷
    取付高が同じSTH型とSKH型は併用できます。
    種別産業用キャスター材質(車輪)鉄板ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入)車輪幅(mm)50金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ステンレス 320E・自在車(UMCナイロン一体車輪) ハンマーキャスター

    ステンレス 320E・自在車(UMCナイロン一体車輪)

    ハンマーキャスター
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    取付方式平付旋回金具仕上ステンレス車輪MCナイロン一体車輪ストッパーなし車輪タイプ単輪
  • 420G・自在車(MCナイロン車) ハンマーキャスター

    420G・自在車(MCナイロン車)

    ハンマーキャスター
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    一番多く生産されしかもご使用いただいているキャスターです。取付高が同じ固定式420R・420GRPと併用できます。
    形状自在車型式420G自在車材質(車輪)UMCナイロン一体車輪金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 400S 自在車(イモノ一体車輪) ハンマーキャスター

    400S 自在車(イモノ一体車輪)

    ハンマーキャスター
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    6日以内出荷
    取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。
    形状自在車型式400S自在車取付方式平付旋回金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • SUS-SG型自在車(ダブルベアリング)・プレート式 ユーエイキャスター

    SUS-SG型自在車(ダブルベアリング)・プレート式

    ユーエイキャスター
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    13日以内出荷から14日以内出荷
    走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。
    形状自在車型式SUS-SG型自在車材質(車輪)ハードゴム金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)55×42取付座A×B(mm)70×58ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • SUS-SG型自在車(ダブルベアリング)・プレート式 ユーエイキャスター

    SUS-SG型自在車(ダブルベアリング)・プレート式

    ユーエイキャスター
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    オールステンレス(SUS304)キャスターで耐食性、耐水性に優れています。
    形状自在車型式SUS-SG型自在車材質(車輪)ナイロン金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)55×42取付座A×B(mm)70×58ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 空気入キャスター 東正車輛

    空気入キャスター

    東正車輛(3件のレビュー)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    産業用に使用される空気入りキャスターです。
    形状自在車材質(車輪)天然ゴムおよび合成ゴムキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ空気入り

『プレート式 自在車キャスター』には他にこんなカテゴリがあります

プレート式 自在車キャスターストッパーなし