絞り込み
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
取付高(mm)
許容荷重(daN)
ストッパー
あり・なし
車輪幅(mm)
20・21・25・26・27・28・30・32・34・35・36・38・40・42・43・44・45・46・48・50・車輪幅(mm)をもっと見る
金具仕上
その他・アルミダイカスト・クロームメッキ・ステンレス・ユニクロメッキ・三価クロム・三価クロメート・三価ユニクロ・亜鉛メッキ
車輪タイプ
ボール車輪・単輪・双輪・空気入り
ブランド
モノタロウ・ハンマーキャスター・ユーエイキャスター・エスコ・SISIKU(シシク/シシクアドクライス)・TRUSCO・ナンシン・LAMP(スガツネ工業)・ヨドノ・イノアック・SAMSONG・栃木屋・イマオコーポレーション・ワコーパレット・東正車輛・内村製作所・東海キャスター・岡本工機・ハーフェレ・テンテキャスター・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,534件中 161~200件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「車輪径(Φmm)」から絞り込む
  • ステンレス320S・自在車(ナイロンホイール・ゴム車) ハンマーキャスター

    ステンレス320S・自在車(ナイロンホイール・ゴム車)

    ハンマーキャスター(1件のレビュー)
    ¥5,098~税込¥5,608~
    1個
    当日出荷
    オールステンレス製ですので、耐食性、耐水性に抜群です。
    ストッパーなし特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 静音キャスター 自在 100mm NewHikari

    静音キャスター 自在 100mm

    NewHikari
    ¥998税込¥1,098
    1個
    当日出荷
    旋回部、車輪回転部にラジアルベアリングを採用し、スムーズな回転とともに、高い静粛性を実現。オフィス、病院など静かな環境向け。手押し台車や平台車などに。自在と固定の二種類展開となっております。
    材質ホイル:PP車輪径(Φmm)100材質(本体)スチール材質(車輪)エラストマー(ベアリング入)タイプ自在取付方式プレート式本体質量(g)496許容荷重51kgf(1個あたり)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)131×122×58材質(取付部)スチール仕上(本体)三価ユニクロ
  • クッション プレート式 自在 エラストマー車 ハンマーキャスター

    クッション プレート式 自在 エラストマー車

    ハンマーキャスター
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ばねの力で凹凸路面での振動や衝撃を吸収します。コンパクトサイズのクッションキャスターです。ばねの違いにより設定荷重が変わり使用範囲が幅広くなります。
    材質金具:スチール材質(車輪)エラストマー、PPホイールタイプ自在式車輪幅(mm)21金具仕上三価クロム化成処理旋回半径(mm)70取付寸法(mm)56×28取付高H(mm)108~102取付座(mm)70×42取付ピッチY(mm)28取付穴径P(mm)6.5取付座A(mm)70車輪径D(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)56取付座B(mm)42
  • 低床式キャスター(ウレタン車)自在 プラパート

    低床式キャスター(ウレタン車)自在

    プラパート
    ¥459税込¥505
    1個
    当日出荷
    高さに制限のある収納家具の場合、収納容量を確保するのに有効です。 内装車輪フレームに鋼板を使用し、耐荷重50kgの高強度設定となっています。 本体回転軸には、ボールベアリングを使用し、旋回も軽快です。 JIS S1038相当品です。
    トラスコ品番402-8799車輪幅(mm)12取付高H(mm)21.5軸長L(mm)18許容荷重(daN)50車輪径D(Φmm)26RoHS指令(10物質対応)対応
  • プレート式キャスター(ポリウレタン車) SAMSONG

    プレート式キャスター(ポリウレタン車)

    SAMSONG
    ¥369税込¥406
    1個
    当日出荷
    旋回部は2重RaceWay構造です。防塵シール付で余計なごみを巻き込みません。
    用途病院用、レストラン用運搬具等に。軽量物運搬具、産業用運搬具に。トラスコ品番161-0530質量(g)320車輪幅(mm)25取付ピッチY(mm)42取付穴径P(mm)8
  • プレート式ステンレスキャスター(ウレタン車・ステンレス金具)自在 SAMSONG

    プレート式ステンレスキャスター(ウレタン車・ステンレス金具)自在

    SAMSONG
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)ポリウレタン、ポリプロピレンホイール表面処理(金具)電解研磨ストッパーなし材質(金具)ステンレス(SUS304)
  • 低床重荷重キャスター(フエノール車) ナンシン

    低床重荷重キャスター(フエノール車)

    ナンシン
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)フェノールストッパーあり
  • Gシリーズ 自在SP付 PPホイールエラストマー巻車 ハンマーキャスター

    Gシリーズ 自在SP付 PPホイールエラストマー巻車

    ハンマーキャスター
    ¥529~税込¥582~
    1個
    当日出荷
    仕様自在式材質(車輪)PPホイールエラストマー巻ストッパーあり
  • 鋼板製キャスター 自在・ストッパー(JB)金具付 岡本工機

    鋼板製キャスター 自在・ストッパー(JB)金具付

    岡本工機
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    翌々日出荷から112日以内出荷
    工業用途で最も一般的に使用されているキャスターです。 鋼板製自在J金具付キャスターや鋼板製固定K金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。 車輪と旋回を同時に止めるダブルストッパー方式です。 ストッパーのバネが鋼板製ですのでナイロン車輪(PC・MCE・MCA・MCB)やダクタイル製車輪(C・D)等とセットで使用されますと十分な制動力が得られない場合がありますのでご注意下さい。 Φ100以上は左ストッパー付もあります。 旋回半径の値は平均値です。±5mmの公差がありますのでスキマは10mm位とってください。
    キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ダクタイル製キャスター 自在(MG-O)金具付/標準型 岡本工機

    ダクタイル製キャスター 自在(MG-O)金具付/標準型

    岡本工機(2件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    3日以内出荷から77日以内出荷
    ダクタイル製キャスターは鋼板製キャスターと比べ過酷な使用環境にも耐える強靭なキャスターです。 標準型ダクタイル製キャスターは標準型ダクタイル製固定MG-W金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。 MG-O金具の50・65・90は普通鋳鉄製です。
    ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ステンレス製キャスター 自在・ストッパー(JSZ)金具付 岡本工機

    ステンレス製キャスター 自在・ストッパー(JSZ)金具付

    岡本工機
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1個
    当日出荷から112日以内出荷
    金具本体にSUS304を使用したステンレス製キャスターです。 ステンレス製自在JS金具付キャスターやステンレス製固定KS金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。 Φ100とΦ200は左ストッパー付もあります。旋回半径の値は平均値です。±5mmの公差がありますのでスキマは10mm位とってください。
    キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 2S型 自在SP付 ゴムB入り車 150mm 新型 ハンマーキャスター

    2S型 自在SP付 ゴムB入り車 150mm 新型

    ハンマーキャスター(1件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪 ボールベアリング入ストッパー回転ストッパー付車輪径D(Φmm)150キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 双輪キャスター Tタイプ(プレート取付) エラストマー車輪 東信製作所

    双輪キャスター Tタイプ(プレート取付) エラストマー車輪

    東信製作所(2件のレビュー)
    ¥729~税込¥802~
    1個
    当日出荷
    騒音軽減や床面のキズ防止向けキャスターです。
    用途事務機器・家具・店舗什器・医療機器等仕様プレート式材質金具:冷間圧延鋼板(SPCC)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ形状自在式材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロン(内側)、ウレタンエラストマー(外側)ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応特性静音キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
  • T型 低床式旋回キャスター ウカイ(岐阜産研工業)

    T型 低床式旋回キャスター

    ウカイ(岐阜産研工業)(3件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷
    シャフト径(Φmm)10ストッパーなし取付穴ピッチ(mm)94/94取付穴径(mm)8.5トッププレート(mm)118/118偏心(mm)12車輪タイプ単輪
  • 100HB2-EP トラック型 小型重量用ラジアルベアリング入り E.Pエンプラ車輪 内村製作所

    100HB2-EP トラック型 小型重量用ラジアルベアリング入り E.Pエンプラ車輪

    内村製作所
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    耐衝撃性が抜群で、過酷な使用に耐えられ、しかも軽量です。耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れています。車輪回転部にラジアルベアリングを2個使用、両端支持構造で、騒音が無く、静かな走行が得られます。
    材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)特殊ポリマー・コンパウンド表面処理黒色亜鉛めっき特性静音、耐薬品性、耐熱性、耐寒性、耐衝撃性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 100 トラック型 合成ゴム車輪 内村製作所

    100 トラック型 合成ゴム車輪

    内村製作所
    ¥519~税込¥571~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    (車輪)No.102~106、No.103s~106sは合成ゴム車輪(中心部合成エボナイト)になります。No.107~111、No.107s~111sはホイル式合成ゴム車輪になります。
    材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR)表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 双輪キャスター F型 プレート式 東海キャスター

    双輪キャスター F型 プレート式

    東海キャスター
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷
    形状自在車材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマーストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
  • プレス製ゴムキャスター PMシリーズ 自在式 ユーエイキャスター

    プレス製ゴムキャスター PMシリーズ 自在式

    ユーエイキャスター
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    寿命・走行性・操作性に優れたキャスターです。従来品より3倍以上の走行距離が実現!牽引使用時に発生する共振現象をしっかり防止。また、旋回始動力が従来品と比べ40%軽減しました。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
    仕様プレート式トラスコ品番380-3279形状自在車質量(kg)1.9材質(車輪)スチールホイールゴム車輪幅(mm)40金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)120×120ストッパーなし偏芯E(mm)40材質(金具)スチール旋回半径R(mm)115RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)94×94(87×87)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • キャスター BR型 LAMP(スガツネ工業)

    キャスター BR型

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥449~税込¥494~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    双輪タイプのスタンダードキャスターです。
    材質(本体)ポリアミド(PA)材質(車輪)ポリアミド(PA)車輪タイプ双輪
  • プレート式  自在、ゴム車 ナンシン

    プレート式 自在、ゴム車

    ナンシン
    ¥839~税込¥923~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    TH型はKH型と取付高が同じなので併用できます。
    種別一般キャスター形状自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • プレート式  自在、エラストマー車 ナンシン

    プレート式 自在、エラストマー車

    ナンシン(1件のレビュー)
    ¥689~税込¥758~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    床にマーキングの付き難い材質を使用しております。 STC型はSKC型と取高が同じですから併用できます。
    種別産業用キャスター形状自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし始動力(daN)9.9キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 微音キャスター 自在 エラストマー車 ナンシン

    微音キャスター 自在 エラストマー車

    ナンシン
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    材質(車輪)エラストマー(B入り)ストッパーなし特性静音キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • SJ型 自在車(ゴム車・ダブルベアリング)プレート式 ユーエイキャスター

    SJ型 自在車(ゴム車・ダブルベアリング)プレート式

    ユーエイキャスター
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    形状自在型式SJ型自在車車輪幅(mm)32金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11ストッパーなし偏芯E(mm)32キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • SG型 自在車(ナイロンホイル・ウレタン車輪・ダブルベアリング) ユーエイキャスター

    SG型 自在車(ナイロンホイル・ウレタン車輪・ダブルベアリング)

    ユーエイキャスター(1件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1個
    当日出荷
    一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。
    金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • SJ型 自在車(ナイロン車輪・ダブルベアリング) ユーエイキャスター

    SJ型 自在車(ナイロン車輪・ダブルベアリング)

    ユーエイキャスター(2件のレビュー)
    ¥969税込¥1,066
    1個
    当日出荷
    中荷重用として運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
    トラスコ品番379-7015形状自在車型式SJ型自在車質量(kg)0.78材質(車輪)ナイロン車輪幅(mm)32金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)90×90ストッパーなし偏芯E(mm)32旋回半径R(mm)83RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)71×71(68×68)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • E型 自在車(ナイロン車輪・ダブルベアリング) ユーエイキャスター

    E型 自在車(ナイロン車輪・ダブルベアリング)

    ユーエイキャスター
    ¥309~税込¥340~
    1個
    当日出荷
    軽量物運搬用として幅広く使用されています。
    金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 420S・自在車(ゴム(B入)車) ハンマーキャスター

    420S・自在車(ゴム(B入)車)

    ハンマーキャスター
    ¥899~税込¥989~
    1個
    当日出荷
    スチールボールが上下二段に組込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。固定車(420SR・420SRP)と併用できます。
    形状自在車型式420S自在車材質(車輪)ゴム一体車輪(ローラーベアリング入)ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • プレス製自在車(ベアリング入) オーエッチ工業

    プレス製自在車(ベアリング入)

    オーエッチ工業(1件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    工業用キャスターとして、中荷重から重荷重までの運搬用に最適で、一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。施回部の中空方式により支持面積を大きくし、ゆるみやガタによる摩耗や損傷破損が少なく強い衝撃に耐え、長期間スムーズな使用ができます。
    形状自在車荷重種別中・重荷重型式OHUJ型自在車材質(車輪)ウレタン金具仕上ユニクロメッキ車輪No.35Uストッパーなし特性耐衝撃性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • J2型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング)プレート式 ユーエイキャスター

    J2型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング)プレート式

    ユーエイキャスター
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    ロールボックスパレット標準寸法のキャスターです。取付寸法が自在車・自在車ストッパー付・固定車共に同一です。また、走行性、耐荷重を備えています。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
    形状自在型式J2型自在車材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)車輪幅(mm)40金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)102×102ストッパーなし取付高H(mm)190偏芯E(mm)40旋回半径R(mm)115車輪径D(Φmm)150RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • プレート式キャスター Eシリーズ(エラストマー車)自在 ハンマーキャスター

    プレート式キャスター Eシリーズ(エラストマー車)自在

    ハンマーキャスター
    ¥469税込¥516
    1個
    翌日出荷
    トラスコ品番114-4470質量(g)164材質(車輪)エラストマー車輪幅(mm)21取付寸法X×Y(mm)56×28取付座A×B(mm)70×42表面処理(金具)クロムメッキ仕上げ取付寸法(mm)56×28ストッパーなし取付高H(mm)65取付穴径P(mm)6.5材質(金具)スチールキャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
  • デザインキャスター「Olym」 SAMSONG

    デザインキャスター「Olym」

    SAMSONG
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷
    車輪中央部が空洞になっているデザイン性の高いキャスターです。 ほこりなどが溜まりにくい形状にもなっています。
    材質(車輪)ポリウレタン+ABS樹脂車輪幅(mm)13
  • Gシリーズ 固定 PPホイールエラストマー巻車 ハンマーキャスター

    Gシリーズ 固定 PPホイールエラストマー巻車

    ハンマーキャスター
    ¥289~税込¥318~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様固定式材質(車輪)PPホイールエラストマー巻ストッパーなし
  • G型 自在車(黒ナイロン車輪・シングルベアリング) ユーエイキャスター

    G型 自在車(黒ナイロン車輪・シングルベアリング)

    ユーエイキャスター
    ¥81~税込¥89~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    軽荷重用として、主に平台車や店舗什器に使用されているキャスター
    荷重種別軽荷重材質(車輪)黒ナイロンストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • 双輪キャスター 栃木屋

    双輪キャスター

    栃木屋(1件のレビュー)
    ¥339~税込¥373~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    車輪タイプ双輪
  • コーナーキャスター SGC型 ユーエイキャスター

    コーナーキャスター SGC型

    ユーエイキャスター
    ¥479~税込¥527~
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター
  • 重量用双輪キャスター 自在車 黒ナイロン車輪 ユーエイキャスター

    重量用双輪キャスター 自在車 黒ナイロン車輪

    ユーエイキャスター
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)ナイロン車車輪幅(mm)46金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)52×52取付座A×B(mm)70×70ストッパーなし偏芯E(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
  • JM型 重荷重用旋回(小型タイプ)キャスター ウカイ(岐阜産研工業)

    JM型 重荷重用旋回(小型タイプ)キャスター

    ウカイ(岐阜産研工業)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    荷重種別重荷重ストッパーなし
  • SG型キャスター(自在車・プレート式) ユーエイキャスター

    SG型キャスター(自在車・プレート式)

    ユーエイキャスター
    ¥699~税込¥769~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。
    金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター
  • STC 自在車(ウレタン車輪) ナンシン

    STC 自在車(ウレタン車輪)

    ナンシン(1件のレビュー)
    ¥739~税込¥813~
    1個
    当日出荷
    種別産業用キャスター形状自在車材質(車輪)樹脂ホイールウレタン巻車輪金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 省音ハイテナー用 自在キャスターΦ150ゴム車 TRUSCO

    省音ハイテナー用 自在キャスターΦ150ゴム車

    TRUSCO
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷
    省音タイプです。
    トラスコ品番389-9071質量(kg)1.63材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)38品名カゴ車 省音ハイテナー用 自在キャスター Φ150ゴム車ストッパーなし取付穴径P(mm)11特性静音車輪タイプ単輪

『プレート式 自在車キャスター』には他にこんなカテゴリがあります

プレート式 自在車キャスターストッパーなし