絞り込み
ブランド
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
許容荷重(daN)
取付高(mm)
65・70・85・90・92・93・100・122・128・132・140・144・165・168・177・190・198・199・250・315・取付高(mm)をもっと見る
ストッパー
あり・なし
車輪タイプ
ボール車輪・単輪・双輪・空気入り
車輪幅(mm)
20・21・25・27・28・30・32・34・35・36・38・40・42・43・44・45・46・48・50・64・車輪幅(mm)をもっと見る
金具仕上
その他・アルミダイカスト・クロームメッキ・ステンレス・ユニクロメッキ・三価クロム・三価クロメート・三価ユニクロ・亜鉛メッキ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,984件中 641680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナイロンホイルウレタン自在車 TRUSCOナイロンホイルウレタン自在車TRUSCO
2,598税込2,858
1個
当日出荷
車輪に使用しているナイロンホイルウレタン車は通常のウレタン車よりも約15%も軽くなっています。
用途屋内運搬用、その他一般産業用として、数多く使用されています。材質/仕上金具 鉄車輪 ナイロンホイルウレタン穴径P(Φmm)11車輪タイプ単輪
450P・自在車(ゴム車) ハンマーキャスター450P・自在車(ゴム車)ハンマーキャスター(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)形状自在車型式450P自在車車輪幅(mm)20金具仕上クロームメッキ取付寸法X×Y(mm)40×20取付座A×B(mm)51×31車輪No.425E-R50旋回半径(mm)47ストッパーなし偏芯E(mm)19取付穴径P(Φmm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
420S・自在車(ゴム(B入)車) ハンマーキャスター420S・自在車(ゴム(B入)車)ハンマーキャスター
2,398税込2,638
1個
当日出荷から5日以内出荷
スチールボールが二段に組込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。固定車420SR・420SRPと併用できます。
材質(車輪)鉄板ホイール幅広ゴム巻車輪(ローラーベアリング入)形状自在車型式420S自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
400S 自在車(ナイロン一体(B入)車輪) ハンマーキャスター400S 自在車(ナイロン一体(B入)車輪)ハンマーキャスター(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から9日以内出荷
400Sは420Sと同じ構造で、取付座が大きく機械の移動用または運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。固定車400SR・400SRPと併用できます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪(ラジアルボールベアリング入)形状自在車型式400S自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
520S・自在車(ナイロン(B入)車) ハンマーキャスター520S・自在車(ナイロン(B入)車)ハンマーキャスター
5,098税込5,608
1個
当日出荷
本品は重量用に特に設計されたキャスターです。極厚の材料をプレス加工した大型機械、大型運搬車等の使用に耐えられるように製作されたキャスターです。固定車520SRと併用できます。
材質(車輪)ナイロン(ローラーベアリング入)形状自在車型式520S自在車車輪幅(mm)50金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)140×140ストッパーなし取付穴径P(Φmm)13取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×100(112×112)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
静音(騒音防止)タイプキャスター 413BBS ハンマーキャスター静音(騒音防止)タイプキャスター 413BBSハンマーキャスター
3,198税込3,518
1個
当日出荷
旋回時・走行時に発生する騒音を軽減した「静」機構のキャスターです。 本体旋回部と車輪軸受部にラジアルボールベアリング使用。 車輪は樹脂製ホイールカバー付。
用途工場や事業所等の騒音を嫌う環境で使用される機器に最適です。材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)形状自在車S型式413BBS自在車金具仕上ユニクロメッキストッパー回転ストッパー付取付穴径P(Φmm)11特性静音キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス 320S・自在車(ナイロン(B入)車) ハンマーキャスターステンレス 320S・自在車(ナイロン(B入)車)ハンマーキャスター
2,298税込2,528
1個
当日出荷から21日以内出荷
固定車320SRと併用できます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪(ローラーベアリング入)形状自在車型式320S自在車金具仕上ステンレスストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ハンマーキャスター 440G・自在車(イモノ車) ハンマーキャスターハンマーキャスター 440G・自在車(イモノ車)ハンマーキャスター(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から6日以内出荷
取付高が低く車輪巾が広いため安定性がよく、回転、走行性に富み、耐久力が抜群です。輸出向木製品、スチール製品等に使用された結果大好評を得ております。取付高が同じ固定式440Rと併用できます。
材質(車輪)イモノ一体車輪樹脂ブッシュ入形状自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
500BPS 重荷重用自在車(イモノホイールゴム巻車輪) ハンマーキャスター500BPS 重荷重用自在車(イモノホイールゴム巻車輪)ハンマーキャスター(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
重量用に特に設計されたキャスターです。極厚の材料をウエルディング加工し、大型機械、大型運搬車等の使用に耐えられる様に設計されたキャスターです。旋回部・軸受部には、焼入処理を施しています。耐久力も抜群です。車輪部はシール付き、ボールベアリング入りで、旋回部はグリスニップル付です。
材質(車輪)イモノホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)形状自在車荷重種別重荷重車輪幅(mm)50金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)13キャスタータイプ重荷重用プレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
100mm 自在金具付キャスター エスコ100mm 自在金具付キャスターエスコ
6,500税込7,150
1個
翌日出荷から8日以内出荷
ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
帯電防止キャスター(自在) ハンマーキャスター帯電防止キャスター(自在)ハンマーキャスター
2,898税込3,188
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
優れた静電気障害防止性能。床面と車輪の摩擦による静電気の蓄積を防止出来る、帯電しにくい構造です。静電気の帯電が少ないので、防塵効果に優れています。ノンカーボンのため床汚染の心配がありません。スーパーやクリーンルーム内、電子・医療機器等の静電気障害防止用として、御使用下さい。
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入取付方式平付旋回金具仕上ユニクロメッキストッパーなし体積抵抗率(Ωcm)107~1010取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応特性静電気防止キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ダクタイル鋳物キャスター 東正車輛ダクタイル鋳物キャスター東正車輛(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
7日以内出荷から17日以内出荷
材質はFCD450、第3の金属といわれるダクタイル鋳鉄です。 普通鋳鉄や鋼板製キャスターと異なり、簡単に折れたり、曲ったりしません。 耐摩耗性が抜群。回転部にはクロームスチールボールを採用、滑らかな回転を長期間維持します。
形状自在金具仕上ダクタイル鋳鉄(FCD45)ストッパーなし特性耐摩耗性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
J2型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング)プレート式 ユーエイキャスターJ2型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング)プレート式ユーエイキャスター
3,298税込3,628
1個
当日出荷
ロールボックスパレット標準寸法のキャスターです。取付寸法が自在車・自在車ストッパー付・固定車共に同一です。また、走行性、耐荷重を備えています。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)形状自在型式J2型自在車車輪幅(mm)40金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)102×102ストッパーなし取付高H(mm)190偏芯E(mm)40旋回半径R(mm)115車輪径D(Φmm)150RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.03MB)取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
重荷重用ウレタン車輪付自在車(UHB-g型) ヨドノ重荷重用ウレタン車輪付自在車(UHB-g型)ヨドノ
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
重荷重用のキャスターです。
材質(車輪)ウレタンゴム形状自在荷重種別重荷重型式UHB-g型自在車ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
重荷重用ゴム車輪付自在車(HB-g型) ヨドノ重荷重用ゴム車輪付自在車(HB-g型)ヨドノ(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
FCDダクタイル製金具
用途重荷重用材質(車輪)ゴム(B入)材質ゴム形状自在車荷重種別重荷重型式HB-g型自在車ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
一般キャスター(プレート仕様) ナンシン一般キャスター(プレート仕様)ナンシン
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
静電気帯電防止キャスター Ⅲ MCD車輪付ステンレス自在 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)静電気帯電防止キャスター Ⅲ MCD車輪付ステンレス自在SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
9,498税込10,448
1個
6日以内出荷
自在旋回部には導電性グリースを使用し、滑らかな動きの二層ベアリングを装備しています。 車輪には導電性素材を使用しているため、摩耗しても均一に効果が持続します。
用途電子部品・精密測定装置の運搬用 クリーンルーム内の運搬台車材質(車輪)MCDストッパーなし
スタンダードプレスキャスター エアレス車輪付自在 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)スタンダードプレスキャスター エアレス車輪付自在SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
エアレス車輪は高度の違う二層ゴム構造によりパンクの心配が無く衝撃を和らげ、振動を吸収します。 自在旋回部は軽快な動きの二層ベアリングを装備しています。
用途屋外や段差のある床面で使用する運搬台車材質(車輪)AILエアレスストッパーなし
419F0Sキャスター ハンマーキャスター419F0Sキャスターハンマーキャスター
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
金具仕上ユニクロメッキストッパートータルロック付取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター
413F0S 方向規制キャスター(自在車S) ハンマーキャスター413F0S 方向規制キャスター(自在車S)ハンマーキャスター
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
形状自在車S金具仕上ユニクロメッキストッパートータルロック付取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター
540H・540HR オールステンレスキャスター ハンマーキャスター540H・540HR オールステンレスキャスターハンマーキャスター
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
金具仕上ステンレス取付寸法X×Y(mm)78×78ストッパーなし取付穴径P(Φmm)11
キャスター 940BBE・935BBE ハンマーキャスターキャスター 940BBE・935BBEハンマーキャスター
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
車輪幅(mm)27取付寸法X×Y(mm)82×40取付座A×B(mm)100×62取付穴径P(Φmm)8.8キャスタータイププレート式旋回式衝撃吸収式キャスター
キャスター 520YS・513YS ハンマーキャスターキャスター 520YS・513YSハンマーキャスター
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
金具仕上ユニクロメッキキャスタータイププレート式自在車キャスター
400FAS・旋回ストップ機能付自在車(ナイロンホイール・ウレタン車・B入) ハンマーキャスター400FAS・旋回ストップ機能付自在車(ナイロンホイール・ウレタン車・B入)ハンマーキャスター
3,898税込4,288
1個
6日以内出荷から17日以内出荷
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入金具仕上ユニクロメッキストッパー旋回ロック付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター
微音キャスター 自在 エラストマー車 ナンシン微音キャスター 自在 エラストマー車ナンシン
1,698税込1,868
1個
当日出荷
微音キャスター、キャスターの旋回部にラジアルベアリングを使用することにより、従来のキャスターに比べ、走行時、旋回時の騒音を大幅に低減しました。
用途夜間作業、病院等の公共施設、その他、騒音規制のある場所で材質(車輪)エラストマー(B入り)車輪幅(mm)27ストッパーなし偏心E(mm)32軸長L(mm)25ねじ寸法TM12×P1.75特性静音キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター
ナイロンキャスターST付 ユーエイキャスターナイロンキャスターST付ユーエイキャスター
649税込714
1個
翌々日出荷
SK11CAR+平台車取り換え用キャスターとしても使用可能です。75mm自在ナイロンキャスターでストッパー付きです。使用耐荷重は最大25kgです。
用途通常のキャスターとして。仕様自在タイプストッパー付き材質ナイロン,金属
ナイロンキャスター ユーエイキャスターナイロンキャスターユーエイキャスター
469税込516
1個
翌々日出荷
SK11CAR+平台車取り換え用キャスターとしても使用可能です。75mm自在ナイロンキャスターです。使用耐荷重は最大25kgです。
用途通常のキャスターとして。仕様自在タイプ材質ナイロン,金属
空気入りタイヤ付きキャスター・Φ200mm・自在車 エヌケーキャリーキャスター空気入りタイヤ付きキャスター・Φ200mm・自在車エヌケーキャリーキャスター
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
500品番のすべての台車に取付けできます。
車輪径(Φmm)220車輪幅(mm)60取付高(mm)292取付穴径(Φmm)14
空気入りタイヤ付きキャスター・Φ180mm・自在車 エヌケーキャリーキャスター空気入りタイヤ付きキャスター・Φ180mm・自在車エヌケーキャリーキャスター
9,598税込10,558
1個
4日以内出荷
形状自在車車輪径(Φmm)180
ハイグレードベアリング入りキャスター・大径Φ150mm・自在車 エヌケーキャリーキャスターハイグレードベアリング入りキャスター・大径Φ150mm・自在車エヌケーキャリーキャスター
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
200品番・300品番・400品番のすべての台車に取付けできます。
車輪径(Φmm)150車輪幅(mm)40取付高(mm)190取付寸法(mm)100×56車輪ベアリング入り車輪/自在車取付穴径(Φmm)11取付座(mm)134×90自重(g)1890
ノーパンクタイヤ付きキャスター・Φ180mm・自在車 エヌケーキャリーキャスターノーパンクタイヤ付きキャスター・Φ180mm・自在車エヌケーキャリーキャスター
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
形状自在車車輪径(Φmm)180
ナイロンウレタンキャスター・大径Φ125mm・自在車 エヌケーキャリーキャスターナイロンウレタンキャスター・大径Φ125mm・自在車エヌケーキャリーキャスター
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
100品番のすべての台車に取付けできます。
車輪径(Φmm)125車輪幅(mm)32取付高(mm)150取付寸法(mm)63×40車輪ベアリング入り車輪/自在車取付穴径(Φmm)9取付座(mm)81×61自重(g)570
ジェンゴムキャスター・Φ100mm・自在車 エヌケーキャリーキャスタージェンゴムキャスター・Φ100mm・自在車エヌケーキャリーキャスター
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷
100品番のすべての台車に取付けできます。
形状自在車車輪径(Φmm)100車輪幅(mm)27取付高(mm)125取付寸法(mm)63×40取付穴径(Φmm)9取付座(mm)81×61自重(g)558
シズかる静音キャスター・Φ200mm・自在車 エヌケーキャリーキャスターシズかる静音キャスター・Φ200mm・自在車エヌケーキャリーキャスター
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
500品番のすべての台車に取付けできます。
車輪径(Φmm)200車輪幅(mm)45取付高(mm)250取付寸法(mm)112×112車輪ベアリング入り車輪/自在車取付穴径(Φmm)11.5取付座(mm)140×140自重(g)4000
シズかる静音キャスター・Φ130mm・自在車 エヌケーキャリーキャスターシズかる静音キャスター・Φ130mm・自在車エヌケーキャリーキャスター
6,898税込7,588
1個
4日以内出荷
200品番・300品番・400品番のすべての台車に取付けできます。
車輪径(Φmm)130車輪幅(mm)37取付高(mm)176取付寸法(mm)100×56車輪ベアリング入り車輪/自在車取付穴径(Φmm)11取付座(mm)124×89自重(g)1342
グレーゴムベアリング入りキャスター・Φ200mm・自在車 エヌケーキャリーキャスターグレーゴムベアリング入りキャスター・Φ200mm・自在車エヌケーキャリーキャスター
6,698税込7,368
1個
4日以内出荷
500品番のすべての台車に取付けできます。
車輪径(Φmm)200車輪幅(mm)45取付高(mm)250取付寸法(mm)112×112車輪ベアリング入り車輪/自在車取付穴径(Φmm)11.5取付座(mm)140×140自重(g)3760
グレーゴムベアリング入りキャスター・Φ130mm・自在車 エヌケーキャリーキャスターグレーゴムベアリング入りキャスター・Φ130mm・自在車エヌケーキャリーキャスター
3,500税込3,850
1個
4日以内出荷
200品番・300品番・400品番のすべての台車に取付けできます。
形状自在車車輪径(Φmm)130車輪幅(mm)37取付高(mm)176取付寸法(mm)100×56取付穴径(Φmm)11取付座(mm)124×89自重(g)1440
グレーゴムベアリング入りキャスター・Φ130mm・固定車 エヌケーキャリーキャスターグレーゴムベアリング入りキャスター・Φ130mm・固定車エヌケーキャリーキャスター
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
200品番・300品番・400品番のすべての台車に取付けできます。
形状固定車車輪径(Φmm)130車輪幅(mm)37取付高(mm)176取付寸法(mm)100×56取付穴径(Φmm)11取付座(mm)124×89自重(g)1130
ウレタンベアリング入りキャスター・Φ200mm・自在車 エヌケーキャリーキャスターウレタンベアリング入りキャスター・Φ200mm・自在車エヌケーキャリーキャスター
8,498税込9,348
1個
4日以内出荷
500品番のすべての台車に取付けできます。
車輪径(Φmm)200車輪幅(mm)45取付高(mm)250取付寸法(mm)112×112車輪ベアリング入り車輪/自在車取付穴径(Φmm)11.5取付座(mm)140×140自重(g)3228
ウレタンベアリング入りキャスター・Φ200mm・固定車 エヌケーキャリーキャスターウレタンベアリング入りキャスター・Φ200mm・固定車エヌケーキャリーキャスター
7,698税込8,468
1個
4日以内出荷
500品番のすべての台車に取付けできます。
車輪径(Φmm)200車輪幅(mm)45取付高(mm)250取付寸法(mm)112× 63車輪ベアリング入り車輪/固定車取付穴径(Φmm)11.5取付座(mm)151×102自重(g)2506

プレート式 自在車キャスター』には他にこんなカテゴリがあります

プレート式 自在車キャスターストッパーなし