絞り込み
ブランド
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
許容荷重(daN)
取付高(mm)
65・70・85・90・92・93・100・122・128・132・140・144・165・168・177・190・198・199・250・315・取付高(mm)をもっと見る
ストッパー
あり・なし
車輪タイプ
ボール車輪・単輪・双輪・空気入り
車輪幅(mm)
20・21・25・27・28・30・32・34・35・36・38・40・42・43・44・45・46・48・50・64・車輪幅(mm)をもっと見る
金具仕上
その他・アルミダイカスト・クロームメッキ・ステンレス・ユニクロメッキ・三価クロム・三価クロメート・三価ユニクロ・亜鉛メッキ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,984件中 1,3211,360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
100mm キャスター(自在金具・ホイールカバー付) エスコ100mm キャスター(自在金具・ホイールカバー付)エスコ
7,540税込8,294
1個
翌日出荷
材質(車輪)ナイロン6仕様自在ブレーキ無、ボールベアリングエスコ品番EA986HS-100材質金具:スチール、車輪:ナイロン6質量(kg)1車輪幅(mm)37全高(mm)130ストッパーなし耐熱温度(℃)-25/80
250mm キャスター(自在金具・ナイロン車輪) エスコ250mm キャスター(自在金具・ナイロン車輪)エスコ
32,900税込36,190
1個
翌日出荷
材質(車輪)ナイロン6仕様自在ブレーキ無エスコ品番EA986HP-250材質金具:スチール、ナイロン6質量(kg)5.9車輪幅(mm)50全高(mm)295ストッパーなし耐熱温度(℃)-25/80
175mm キャスター(自在金具・ナイロン車輪) エスコ175mm キャスター(自在金具・ナイロン車輪)エスコ
25,600税込28,160
1個
翌日出荷
材質(車輪)ナイロン6仕様自在ブレーキ無エスコ品番EA986HP-175材質金具:スチール、ナイロン6質量(kg)4車輪幅(mm)50全高(mm)220ストッパーなし耐熱温度(℃)-25/80
75mm キャスター(自在金具・ナイロン車輪) エスコ75mm キャスター(自在金具・ナイロン車輪)エスコ
4,650税込5,115
1個
翌日出荷
材質(車輪)ナイロン6仕様自在ブレーキ無、プレーンベアリングエスコ品番EA986HM-75材質金具:スチール、車輪:ナイロン6質量(kg)0.8車輪幅(mm)32全高(mm)108ストッパーなし耐熱温度(℃)-25/80
200mm キャスター(自在金具) エスコ200mm キャスター(自在金具)エスコ
15,100税込16,610
1個
翌日出荷
材質(車輪)ナイロン6仕様自在ブレーキ無、プレーンベアリングエスコ品番EA986HM-200材質金具:スチール、車輪:ナイロン6質量(kg)2.2車輪幅(mm)50全高(mm)245ストッパーなし耐熱温度(℃)-25/80
125mm キャスター(自在金具・ナイロン車輪) エスコ125mm キャスター(自在金具・ナイロン車輪)エスコ
6,240税込6,864
1個
翌日出荷
材質(車輪)ナイロン6仕様自在ブレーキ無、プレーンベアリングエスコ品番EA986HM-125材質金具:スチール、車輪:ナイロン6質量(kg)1.2車輪幅(mm)40全高(mm)155ストッパーなし耐熱温度(℃)-25/80
100mm キャスター(自在金具・ナイロン車輪) エスコ100mm キャスター(自在金具・ナイロン車輪)エスコ
5,650税込6,215
1個
翌日出荷
材質(車輪)ナイロン6仕様自在ブレーキ無、プレーンベアリングエスコ品番EA986HM-100材質金具:スチール、車輪:ナイロン6質量(kg)1車輪幅(mm)37全高(mm)130ストッパーなし耐熱温度(℃)-25/80
260mm キャスター(自在・空気入・前輪ブレーキ) エスコ260mm キャスター(自在・空気入・前輪ブレーキ)エスコ
51,000税込56,100
1個
翌日出荷
材質(車輪)チューブ入りエアータイヤ仕様ローラーベアリング、自在前ブレーキエスコ品番EA986HH-3材質金具:スチール、車輪:チューブ入りエアータイヤ車輪幅(mm)85全高(mm)308ストッパーなし耐熱温度(℃)-25/50車輪タイプ空気入り
220mm キャスター(自在・空気入・前輪ブレーキ) エスコ220mm キャスター(自在・空気入・前輪ブレーキ)エスコ
22,400税込24,640
1個
翌日出荷
材質(車輪)チューブ入りエアータイヤ仕様ローラーベアリング、自在前ブレーキエスコ品番EA986HH-2材質金具:スチール、車輪:チューブ入りエアータイヤ車輪幅(mm)65全高(mm)250ストッパーなし耐熱温度(℃)-25/50車輪タイプ空気入り
200mm キャスター(自在・空気入・前輪ブレーキ) エスコ200mm キャスター(自在・空気入・前輪ブレーキ)エスコ
23,800税込26,180
1個
欠品中
材質(車輪)チューブ入りエアータイヤ仕様ローラーベアリング、自在前ブレーキエスコ品番EA986HH-1材質金具:スチール、車輪:チューブ入りエアータイヤ車輪幅(mm)50全高(mm)235ストッパーなし耐熱温度(℃)-25/50車輪タイプ空気入り
80mm キャスター(自在金具・ホイールカバー付) エスコ80mm キャスター(自在金具・ホイールカバー付)エスコ
4,750税込5,225
1個
翌日出荷
材質(車輪)サーモプラスチックラバー仕様ボールベアリング、自在ブレーキ無エスコ品番EA986GQ-80材質車輪:サーモプラスチックラバー、本体:スチール車輪幅(mm)32全高(mm)111ストッパーなし耐熱温度(℃)-20/60
150mm キャスター(自在金具・ホイールカバー付) エスコ150mm キャスター(自在金具・ホイールカバー付)エスコ
12,500税込13,750
1個
翌日出荷
材質(車輪)サーモプラスチックラバー仕様ボールベアリング、自在ブレーキ無エスコ品番EA986GQ-150材質車輪:サーモプラスチックラバー、本体:スチール車輪幅(mm)32全高(mm)185ストッパーなし耐熱温度(℃)-20/60
125mm キャスター(自在金具・ホイールカバー付) エスコ125mm キャスター(自在金具・ホイールカバー付)エスコ
6,040税込6,644
1個
8日以内出荷
材質(車輪)サーモプラスチックラバー仕様ボールベアリング、自在ブレーキ無エスコ品番EA986GQ-125材質車輪:サーモプラスチックラバー、本体:スチール車輪幅(mm)32全高(mm)161ストッパーなし耐熱温度(℃)-20/60
100mm キャスター(自在金具・ホイールカバー付) エスコ100mm キャスター(自在金具・ホイールカバー付)エスコ
5,420税込5,962
1個
翌日出荷
材質(車輪)サーモプラスチックラバー仕様ボールベアリング、自在ブレーキ無エスコ品番EA986GQ-100材質車輪:サーモプラスチックラバー、本体:スチール車輪幅(mm)32全高(mm)136ストッパーなし耐熱温度(℃)-20/60
75mm キャスター(自在金具・ツインホイール) エスコ75mm キャスター(自在金具・ツインホイール)エスコ
6,140税込6,754
1個
翌日出荷
材質(車輪)サーモプラスチックラバー仕様ボールベアリング、自在ブレーキ無エスコ品番EA986GN-75材質車輪:サーモプラスチックラバー、本体:スチール質量(kg)0.57車輪幅(mm)25×2全高(mm)101ストッパーなし耐熱温度(℃)-20/60
50mm キャスター(自在金具・ツインホイール) エスコ50mm キャスター(自在金具・ツインホイール)エスコ
3,740税込4,114
1個
翌日出荷
材質(車輪)サーモプラスチックラバー仕様ボールベアリング、自在ブレーキ無エスコ品番EA986GN-50材質車輪:サーモプラスチックラバー、本体:スチール質量(kg)0.25車輪幅(mm)19×2全高(mm)71ストッパーなし耐熱温度(℃)-20/60
75mm キャスター(自在・ツインホイール・後輪ブレーキ) エスコ75mm キャスター(自在・ツインホイール・後輪ブレーキ)エスコ
7,470税込8,217
1個
翌日出荷
材質(車輪)サーモプラスチックラバー仕様ボールベアリング、自在後ブレーキエスコ品番EA986GN-2材質車輪:サーモプラスチックラバー、本体:スチール質量(kg)0.64車輪幅(mm)25×2全高(mm)101ストッパーなし耐熱温度(℃)-20/60
50mm キャスター(自在・ツインホイール・後輪ブレーキ) エスコ50mm キャスター(自在・ツインホイール・後輪ブレーキ)エスコ
4,590税込5,049
1個
8日以内出荷
材質(車輪)サーモプラスチックラバー仕様ボールベアリング、自在後ブレーキエスコ品番EA986GN-1材質車輪:サーモプラスチックラバー、本体:スチール質量(kg)0.3車輪幅(mm)19×2全高(mm)71ストッパーなし耐熱温度(℃)-20/60
125mm キャスター(自在金具・ESD) エスコ125mm キャスター(自在金具・ESD)エスコ
6,030税込6,633
1個
翌日出荷
材質(車輪)ソリッドラバー仕様自在(ストッパー無)、ボールベアリングエスコ品番EA986GG-15材質金具:スチール(亜鉛メッキ)、車輪:ソリッドラバー質量(kg)0.765車輪幅(mm)25全高(mm)161ストッパーなし耐熱温度(℃)-20/60
100mm キャスター(自在金具・ESD) エスコ100mm キャスター(自在金具・ESD)エスコ
5,310税込5,841
1個
翌日出荷
材質(車輪)ソリッドラバー仕様自在(ストッパー無)、ボールベアリングエスコ品番EA986GG-14材質金具:スチール(亜鉛メッキ)、車輪:ソリッドラバー質量(kg)0.739車輪幅(mm)32全高(mm)136ストッパーなし耐熱温度(℃)-20/60
50mm キャスター(自在金具・ESD) エスコ50mm キャスター(自在金具・ESD)エスコ
2,220税込2,442
1個
翌日出荷
材質(車輪)ソリッドラバー仕様自在(ストッパー無)、ボールベアリングエスコ品番EA986GG-11材質金具:スチール(亜鉛メッキ)、車輪:ソリッドラバー質量(kg)0.238車輪幅(mm)18全高(mm)71ストッパーなし耐熱温度(℃)-20/60
導電アルミホイールキャスター 栃木屋導電アルミホイールキャスター栃木屋
9,898税込10,888
1個
7日以内出荷
内輪にアルミホイールを使用し、デザインを重視したキャスターです。 車輪は導電ゴム(電気抵抗値:10kΩ以下)の使用により、静電気障害や塵埃の吸着を防止できます。 本体部はステンレス製です。
用途OA機器・医療機器・電子機器等材質(車輪)導電ゴム材質SUS304、導電ゴム部品名称本体、車輪表面処理黒色RoHS指令(10物質対応)対応特性静電気防止車輪タイプ単輪
超重量用トラック型 栃木屋超重量用トラック型栃木屋
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
高荷重用のキャスターです。
用途産業機器・台車等材質(車輪)PA材質ADC、SAPH、PA荷重種別高荷重部品名称本体、プレート、車輪表面処理塗装(黒色)、グレーストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪
双輪キャスター(ベアリング内蔵仕様) 栃木屋双輪キャスター(ベアリング内蔵仕様)栃木屋
5,598税込6,158
1個
当日出荷から10日以内出荷
従来品に比べ、ベアリングの内蔵仕様になった為、走行性がグレードアップしました。 樹脂車輪のため走行音がとても静かで、また双輪のため旋回動作もとてもスムーズなキャスターです。
用途OA機器・オーディオラック・テレビ台・各種ワゴン等材質(車輪)PA、エラストマー材質PA、エラストマー部品名称本体、車輪RoHS指令(10物質対応)対応特性静音車輪タイプ双輪
重荷重用キャスター 栃木屋重荷重用キャスター栃木屋
3,500税込3,850
1個
当日出荷から4日以内出荷
重荷重用のキャスターです。
用途OA機器・台車等材質(車輪)PA材質SPHC、PA荷重種別重荷重部品名称本体、車輪表面処理3価クロメート、黒色ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ単輪
ローラーベアリング入り超重量用トラック型 栃木屋ローラーベアリング入り超重量用トラック型栃木屋
4,798税込5,278
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
コンパクトで最高の許容荷重です。重荷重で長期間固定されても、荷重による歪みが残りません。旋回部はパッキング構造のためグリスの保有量が多く、長期間保存されますので、防水、防塵、防錆効果は抜群です。旋回部品は表面硬化(焼入れ)がしてありますので、耐久力は絶大です。主軸と上皿(レース)、下皿とを2段カシメにより強固に締着させてありますので、よじれに対して非常に強力です。車輪は特殊合成樹脂車輪でフェノール樹脂を主原料に住友ベークライト(株)と共同で車輪用に特別開発したもので、特殊成型法により、耐摩耗性、耐衝撃性、耐荷重性は抜群です。車輪回転部にはすべてローラーベアリングを採用、荷重に対する耐久力が大きい上、車輪回転が円滑です。
材質(車輪)特殊合成樹脂材質SPCC、PF荷重種別重荷重部品名称本体、プレート、車輪表面処理3価クロメート、黒色ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応特性耐摩耗性、耐衝撃性車輪タイプ単輪
ローラーベアリング入り重量用トラック型 栃木屋ローラーベアリング入り重量用トラック型栃木屋
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
部品名称本体、プレート、車輪ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ単輪
ポリウレタン トラック型 栃木屋ポリウレタン トラック型栃木屋
4,698税込5,168
1個
4日以内出荷
P.Aは世界の目で認められた米国デュポン社が開発したポリウレタン・エラストマーで硬度、弾性、ロードベアリング性能、そして抜群の耐摩耗性を有しています。ホイルハブにアルミ、ブッシュに高性能エンプラを採用、軽量化を実現すると共に床面にやさしく、車輪回転部にラジアルベアリングを2個使用していますので、両端支持構造により機動性がよく、騒音がなく静かな走行が得られます。
材質(車輪)ポリウレタン材質SPCC、PUR部品名称本体、プレート、車輪表面処理3価クロメート、原色ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応特性静音、耐摩耗性車輪タイプ単輪
ポリアミド製トラック型 栃木屋ポリアミド製トラック型栃木屋
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
デザイン性に優れたキャスターです。
用途OA機器・商品棚・ケース等材質(車輪)ポリアミド材質SPCC、PA部品名称本体、プレート、車輪表面処理3価クロメート(黒)、ブラック、ライトブルー、マルーンストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ単輪
エンプラ(特殊ポリマー・コンパウンド)トラック型 栃木屋エンプラ(特殊ポリマー・コンパウンド)トラック型栃木屋
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
車輪は耐衝撃性が抜群で過酷な使用にも耐えられ、しかも軽量です。 車輪回転部にはラジアルベアリングを2個使用し、両端支持構造で、騒音が少なく静かな走行が得られます。
材質(車輪)エンプラ材質SPCC、エンプラ部品名称本体、プレート、車輪表面処理3価クロメート、黒色ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応特性静音、耐衝撃性車輪タイプ単輪
PLNキャスター PLN50P型 LAMP(スガツネ工業)PLNキャスター PLN50P型LAMP(スガツネ工業)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
車輪中央が中空のユニークなデザインキャスターです。滑らかな曲線とブラックまたはクロムめっきがより存在感をアピールします。スチールボールベアリングにより、耐荷重と回転の滑らかさが向上しました。
材質(車輪)ポリアミド材質(本体)亜鉛合金(ZDC)質量(g)220車輪幅(mm)14ストッパーなし取付け方法プレート取付高H(mm)71プレート長さ(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応車輪数単輪取付穴ピッチL1(mm)30
キャスタ(G1シリーズ) イマオコーポレーションキャスタ(G1シリーズ)イマオコーポレーション
2,813税込3,094
1個
3日以内出荷
ストッパーは、ブラケットの旋回部の回転とホイールの回転を同時にロックします。
材質(車輪)熱可塑性エラストマー(非移行性)・ショアA85・グレー材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ材質(ブラケット)SPHD・亜鉛メッキ材質(ホイール)ポリプロピレン・ライトグレーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
キャスタ(G1シリーズ) イマオコーポレーションキャスタ(G1シリーズ)イマオコーポレーション
1,465税込1,612
1個
3日以内出荷
材質(車輪)熱可塑性エラストマー(非移行性)・ショアA85・グレーストッパーなし材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ材質(ブラケット)SPHD・亜鉛メッキ材質(ホイール)ポリプロピレン・ライトグレーキャスタータイプ通し穴式キャスター車輪タイプ単輪
キャスタ(FFシリーズ) イマオコーポレーションキャスタ(FFシリーズ)イマオコーポレーション
1,591税込1,750
1個
3日以内出荷
ストッパーなし材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ材質(ホイール)ポリアミド・ホワイトキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
キャスタ(FFシリーズ) イマオコーポレーションキャスタ(FFシリーズ)イマオコーポレーション
1,591税込1,750
1個
3日以内出荷
ストッパーなし材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ材質(ホイール)ポリアミド・ホワイトキャスタータイプ通し穴式キャスター車輪タイプ単輪
キャスタ(F8シリーズ) イマオコーポレーションキャスタ(F8シリーズ)イマオコーポレーション
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ストッパーは、ブラケットの旋回部の回転とホイールの回転を同時にロックします。
材質(車輪)ポリアミド・ホワイト材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ材質(ホイール)ポリアミド・ホワイトキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
キャスタ(F8シリーズ) イマオコーポレーションキャスタ(F8シリーズ)イマオコーポレーション
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
材質(車輪)ポリアミド・ホワイトストッパーなし材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ材質(ホイール)ポリアミド・ホワイトキャスタータイプ通し穴式キャスター車輪タイプ単輪
キャスタ(F5シリーズ) イマオコーポレーションキャスタ(F5シリーズ)イマオコーポレーション
3,686税込4,055
1個
3日以内出荷
材質(車輪)ウレタン(熱硬化性)・ショアA95・イエローストッパーなし材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ・スチール(ボールベアリング)材質(ブラケット)SPHD・亜鉛メッキ材質(ホイール)アルミダイカストキャスタータイプ通し穴式キャスター車輪タイプ単輪
キャスタ(E3シリーズ) イマオコーポレーションキャスタ(E3シリーズ)イマオコーポレーション
1,465税込1,612
1個
3日以内出荷
材質(車輪)ニトリルゴム(NBR)・ショアA83・ブラックストッパーなし材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ・ポリアミド(ドライベアリング)材質(ブラケット)SPHD・亜鉛メッキ材質(ホイール)SPHD亜鉛メッキキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
キャスタ(E3シリーズ) イマオコーポレーションキャスタ(E3シリーズ)イマオコーポレーション
2,813税込3,094
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
ストッパーは、ブラケットの旋回部の回転とホイールの回転を同時にロックします。
材質(車輪)ニトリルゴム(NBR)・ショアA83・ブラック材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ・ポリアミド(ドライベアリング)材質(ブラケット)SPHD・亜鉛メッキ材質(ホイール)SPHD亜鉛メッキキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪

プレート式 自在車キャスター』には他にこんなカテゴリがあります

プレート式 自在車キャスターストッパーなし