絞り込み
ブランド
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
許容荷重(daN)
取付高(mm)
65・70・85・90・92・93・100・122・128・132・140・144・165・168・177・190・198・199・250・315・取付高(mm)をもっと見る
ストッパー
あり・なし
車輪タイプ
ボール車輪・単輪・双輪・空気入り
車輪幅(mm)
20・21・25・27・28・30・32・34・35・36・38・40・42・43・44・45・46・48・50・64・車輪幅(mm)をもっと見る
金具仕上
その他・アルミダイカスト・クロームメッキ・ステンレス・ユニクロメッキ・三価クロム・三価クロメート・三価ユニクロ・亜鉛メッキ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,984件中 1,3611,400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キャスタ(E2シリーズ) イマオコーポレーションキャスタ(E2シリーズ)イマオコーポレーション
1,349税込1,484
1個
3日以内出荷
材質(車輪)ニトリルゴム(NBR)・ショアA83・ブラックストッパーなし材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ材質(ブラケット)SPHD・亜鉛メッキ材質(ホイール)ポリプロピレン・ブラックキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
キャスタ(E2シリーズ) イマオコーポレーションキャスタ(E2シリーズ)イマオコーポレーション
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
ストッパーは、ブラケットの旋回部の回転とホイールの回転を同時にロックします。
材質(車輪)ニトリルゴム(NBR)・ショアA83・ブラック材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ材質(ブラケット)SPHD・亜鉛メッキ材質(ホイール)ポリプロピレン・ブラックキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
キャスタ(C7シリーズ) イマオコーポレーションキャスタ(C7シリーズ)イマオコーポレーション
980税込1,078
1個
3日以内出荷
材質(車輪)加硫ゴム(非移行性)・グレー取付穴(mm)6ストッパーなし材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ材質(ブラケット)SPHD・亜鉛メッキ材質(ホイール)ポリアミド・ブラックキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
低床式重荷重用キャスター 自在 SAMSONG低床式重荷重用キャスター 自在SAMSONG
2,298税込2,528
1個
当日出荷
材質(車輪)MCナイロン材質金具:スチール、金具表面処理:黒亜鉛メッキ仕上げ、車輪:MCナイロン荷重種別重荷重ストッパーなし車輪タイプ単輪
超重量級キャスター シングル自在車 佐野車輌製作所超重量級キャスター シングル自在車佐野車輌製作所
249,800税込274,780
1個
45日以内出荷から75日以内出荷
車輪外径が大きいため、ゴム車輪の中では、走行抵抗が小さいです。 多少の段差は問題ありません。
用途荷台を製作すればキャスター式トレーラに使用可材質(車輪)天然ゴム仕様ノーパンクタイヤ使用材質タイヤ部分:天然ゴム、金具部分:SS400タイプシングル自在ストッパーなし
重荷重用キャスター 自在 耐湿ウレタン車 SAMSONG重荷重用キャスター 自在 耐湿ウレタン車SAMSONG
4,698税込5,168
1個
当日出荷
材質(車輪)耐湿ウレタン材質金具:スチール、金具表面処理:三価亜鉛鍍金、車輪:鋳物ホイール(カバー付)、耐湿ウレタン荷重種別重荷重ストッパーなし車輪タイプ単輪
重荷重用 耐熱ウレタン車(メンテナンスフリー) 自在 SAMSONG重荷重用 耐熱ウレタン車(メンテナンスフリー) 自在SAMSONG
15,980税込17,578
1個
当日出荷
材質(車輪)スチールホイール、耐熱ウレタン材質金具:スチール、金具表面処理:三価亜鉛鍍金、車輪:スチールホイール、耐熱ウレタン荷重種別重荷重ストッパーなし特性耐熱性車輪タイプ単輪
高重荷重用キャスター 自在 耐熱ウレタン車 SAMSONG高重荷重用キャスター 自在 耐熱ウレタン車SAMSONG
21,980税込24,178
1個
当日出荷
材質(車輪)耐熱ウレタン材質金具:スチール、金具表面処理:三価亜鉛鍍金、車輪:耐熱ウレタン荷重種別重荷重ストッパーなし特性耐熱性車輪タイプ単輪
パーキングキャスター 自在 ナイロン車輪 SAMSONGパーキングキャスター 自在 ナイロン車輪SAMSONG
2,998税込3,298
1個
当日出荷
材質(車輪)ナイロン(120FはMCナイロン)材質金具:鋳鋼、金具表面処理:粉体塗装、車輪:ナイロン(120FはMCナイロン)ストッパーなし車輪タイプ単輪
ステンレス用キャスター 自在 ナイロン車 SAMSONGステンレス用キャスター 自在 ナイロン車SAMSONG
2,498税込2,748
1個
当日出荷
材質(車輪)ナイロン材質車輪:ナイロン、金具:ステンレス(SUS304)、金具表面処理:電解研磨ストッパーなし車輪タイプ単輪
超重量型双輪キャスター 岡本工機超重量型双輪キャスター岡本工機
259,800税込285,780
1個
5日以内出荷
1輪の最大荷重が大きい。 従来の単輪に比べ、約倍以上の最大荷重が得られます。 方向転換が容易 単輪に比べ、旋回時に双輪が差動旋回するため、重荷重でも方向転換が容易で面圧を2輪に分散させる事が出来るため床面を傷つけにくくなっています。 双輪のため安定性は抜群です。同サイズの単輪よりも安定感があります。 取付の手間が省けます 1輪の最大荷重が大きいため、重量物の搬送に大量のキャスターを必要としません。 (ゴム車輪付シリーズ) 車輪径を大きくしてゴムの弾力性を生かし、路面状況の悪い所でも使用する事が出来ます。又、双輪の為安定感は抜群です。 (ウレタン車輪付シリーズ) ウレタンゴムの特長を生かし、車輪径をあまり大きくせずに重量物を容易に搬送します。又、双輪の為安定感は抜群です。 (防水タイプ車輪付シリーズ) 防水タイプの為、そのまま水の中へ入れる事が出来ます。金具本体には防錆処理を施し、車輪にも防水処理が施されています。
用途(ゴム車輪付シリーズ) 重量物搬送台車、船台台車、その他重量物の搬送 (ウレタン車輪付シリーズ) 超重量物の搬送、船台台車 (防水タイプ車輪付シリーズ) 船台台車・その他水を使用する場所での重量物の搬送車輪タイプ双輪
双輪キャスター TEA型 岡本工機双輪キャスター TEA型岡本工機
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
材質(車輪)エラストマー車輪幅(mm)64本体ナイロン寸法W1(mm)27寸法W2(mm)18.5車輪タイプ双輪
双輪キャスター T50・T75型 岡本工機双輪キャスター T50・T75型岡本工機
2,098税込2,308
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
材質(車輪)アセタール(POM)材質(本体)アルミ合金ガイカスト本体アルミ合金ガイカスト寸法C(mm)17ストッパーなし車輪タイプ双輪
双輪キャスター MY型 岡本工機双輪キャスター MY型岡本工機
699税込769特価
1個
当日出荷
材質(車輪)ナイロン材質(本体)亜鉛合金ガイカスト車輪タイプ双輪
双輪キャスター G型 岡本工機双輪キャスター G型岡本工機
999税込1,099
1個
翌日出荷から6日以内出荷
材質(車輪)ナイロン材質(本体)アルミ合金ガイカスト車輪幅(mm)44寸法C(mm)17最大荷重(N)1471寸法C1(mm)47寸法W1(mm)18寸法W2(mm)13車輪タイプ双輪
デザインキャスター ダブルブレーキペダル 岡本工機デザインキャスター ダブルブレーキペダル岡本工機
16,980税込18,678
1個
6日以内出荷
キャスターの前後、どちらからも踏めるダブルペダル。 一般的な双輪キャスターに比べて大きく踏みやすいペダルを採用。 走行抵抗を低く抑えたグレーウレタンは、車輪痕が付きにくく、フロアを傷めません。
材質(車輪)グレーウレタン車輪幅(mm)20最大荷重(N)1079偏心(mm)40車輪タイプ双輪
重荷重用双輪キャスター(プレートタイプ) 東信製作所重荷重用双輪キャスター(プレートタイプ)東信製作所
9,898税込10,888
1個
5日以内出荷
材質(車輪)PA6+GF材質(主軸)S45C、(レバー)PA6+GF荷重種別重荷重材質(本体)PA6+GF寸法H(mm)91ベアリング(旋回部)スラストベアリング、ニードルベアリング、(車輪)ラジアルダブルベアリング寸法F(mm)62寸法B(mm)90×90寸法W(mm)106寸法P(mm)11ストッパーなし寸法W1(mm)23旋回半径A(mm)77車輪径D(Φmm)66RoHS指令(10物質対応)対応寸法G(°)65キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
ステンレスキャスター SUSーSG型 ユーエイキャスターステンレスキャスター SUSーSG型ユーエイキャスター
1,398税込1,538
1個
当日出荷から12日以内出荷
材質(車輪)エラストマー車車輪幅(mm)27金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)55×42取付座A×B(mm)70×58偏芯E(mm)27RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター
ステンレスキャスター SUS-HG型 ユーエイキャスターステンレスキャスター SUS-HG型ユーエイキャスター
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷から14日以内出荷
金具仕上ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター
ステンレスキャスター SUS-E型 ユーエイキャスターステンレスキャスター SUS-E型ユーエイキャスター
989税込1,088特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
材質(車輪)エラストマー車金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)6.5取付寸法X×Y(mm)56×28取付座A×B(mm)70×42RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター
コーナーキャスター SGC型 ユーエイキャスターコーナーキャスター SGC型ユーエイキャスター
479税込527
1個
当日出荷から14日以内出荷
金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター
アジャスターフット付キャスター HG-AF型 ユーエイキャスターアジャスターフット付キャスター HG-AF型ユーエイキャスター
3,698税込4,068
1個
当日出荷から17日以内出荷
車輪幅(mm)38金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)10.5取付寸法X×Y(mm)71×71取付座A×B(mm)90×90ストッパーなし偏芯E(mm)22旋回半径R(mm)88RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプアジャスター付キャスター
自在キャスター ナイロン(B入) SUS-SJ型 ユーエイキャスター自在キャスター ナイロン(B入) SUS-SJ型ユーエイキャスター
4,398税込4,838
1個
15日以内出荷
中荷重用として主に運搬台車や、その他一般産業用に数多く使用されています。金具がオールステンレスの為水場での使用に適しています。
材質(車輪)ナイロン(B入)車仕様プレート式、ダブルベアリング、ステンレス金具荷重種別中荷重車輪幅(mm)32金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)90×90ストッパーなし取付高H(mm)132偏芯E(mm)32旋回半径R(mm)83車輪径D(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性関連資料(0.03MB)取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)71×71(68×68)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
空気入車輪付キャスター 自在 290mm SISIKU(シシク/シシクアドクライス)空気入車輪付キャスター 自在 290mmSISIKU(シシク/シシクアドクライス)
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
材質(車輪)ゴムSBRトラスコ品番110-9473軸径(Φmm)25車輪幅(mm)102ストッパーなし車輪取付幅(mm)109取付穴径(mm)14偏心(mm)71キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ空気入り
BESTX ベステックスキャスター 50mm オーエッチ工業BESTX ベステックスキャスター 50mmオーエッチ工業
389税込428
1個
15日以内出荷
車輪径D(Φmm)50キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
BESTX ベステックスキャスター 150mm オーエッチ工業BESTX ベステックスキャスター 150mmオーエッチ工業
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質(車輪)ゴムトラスコ品番808-0376取付座A×B(mm)140×94車輪No.30Mストッパーなし取付高H(mm)190取付穴径P(mm)11車輪径D(Φmm)150取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×56(112×53)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
低床重荷重用双輪キャスター 自在 65径 MC車輪 三価クロメート SISIKU(シシク/シシクアドクライス)低床重荷重用双輪キャスター 自在 65径 MC車輪 三価クロメートSISIKU(シシク/シシクアドクライス)
5,198税込5,718
1個
6日以内出荷
材質(車輪)モノマーキャスティングナイロントラスコ品番112-9375軸径(Φmm)10荷重種別重荷重リム幅(mm)17×2取付穴(mm)10.5X21ストッパーなし車輪取付幅(mm)40偏心(mm)22キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
低床重荷重用双輪キャスター 自在 65径 MCD車輪 三価クロメート SISIKU(シシク/シシクアドクライス)低床重荷重用双輪キャスター 自在 65径 MCD車輪 三価クロメートSISIKU(シシク/シシクアドクライス)
9,298税込10,228
1個
6日以内出荷
材質(車輪)導電性MCナイロントラスコ品番112-9382軸径(Φmm)10荷重種別重荷重リム幅(mm)17X2取付穴(mm)10.5X21ストッパーなし車輪取付幅(mm)40偏心(mm)22キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
低床重荷重用双輪キャスター 自在 50径 MC車輪 三価クロメート SISIKU(シシク/シシクアドクライス)低床重荷重用双輪キャスター 自在 50径 MC車輪 三価クロメートSISIKU(シシク/シシクアドクライス)
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷
材質(車輪)モノマーキャスティングナイロントラスコ品番112-9388軸径(Φmm)8荷重種別重荷重リム幅(mm)15X2取付穴(mm)9.5X16.5ストッパーなし車輪取付幅(mm)36偏心(mm)18キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
低床重荷重用双輪キャスター 自在 50径 MCD車輪 三価クロメート SISIKU(シシク/シシクアドクライス)低床重荷重用双輪キャスター 自在 50径 MCD車輪 三価クロメートSISIKU(シシク/シシクアドクライス)
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷
材質(車輪)導電性MCナイロントラスコ品番112-9377軸径(Φmm)8荷重種別重荷重リム幅(mm)15X2取付穴(mm)9.5X16.5ストッパーなし許容荷重(daN[kgf])294[300]車輪取付幅(mm)36偏心(mm)18キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
低床重荷重用キャスター 自在 65径 YN車輪 焼付ブラック SISIKU(シシク/シシクアドクライス)低床重荷重用キャスター 自在 65径 YN車輪 焼付ブラックSISIKU(シシク/シシクアドクライス)
3,098税込3,408
1個
6日以内出荷
材質(車輪)ナイロン6+特殊再生ナイロントラスコ品番112-9389軸径(Φmm)8荷重種別重荷重リム幅(mm)36取付穴(mm)10.5X21ストッパーなし車輪取付幅(mm)40偏心(mm)22キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
京町 鋳物製自在金具付ゴム車輪(幅広) 京町産業車輌京町 鋳物製自在金具付ゴム車輪(幅広)京町産業車輌
29,980税込32,978
1個
6日以内出荷
材質(車輪)ゴムストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
静電気帯電防止キャスター 自在 200径 ウレタン車輪 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)静電気帯電防止キャスター 自在 200径 ウレタン車輪SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
14,980税込16,478
1個
6日以内出荷
材質(車輪)制電性ウレタントラスコ品番112-9405軸径(Φmm)20リム幅(mm)45ストッパーなし車輪取付幅(mm)56特性静電気防止取付穴径(mm)11.5偏心(mm)58キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
緩衝キャスター 自在 200径 ゴム車輪 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)緩衝キャスター 自在 200径 ゴム車輪SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
材質(車輪)ゴム(SBR)トラスコ品番112-9349軸径(Φmm)20リム幅(mm)45ストッパーなし許容荷重(daN[kgf])245[250]車輪取付幅(mm)56特性衝撃吸収取付穴径(mm)11.5偏心(mm)46.5~58キャスタータイププレート式自在車緩衝スプリングキャスター車輪タイプ単輪
緩衝キャスター 自在 200径 ウレタン車輪 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)緩衝キャスター 自在 200径 ウレタン車輪SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷
材質(車輪)ウレタン(UR)トラスコ品番112-9355軸径(Φmm)20リム幅(mm)45ストッパーなし車輪取付幅(mm)56特性衝撃吸収取付穴径(mm)11.5偏心(mm)46.5~58キャスタータイププレート式自在車緩衝スプリングキャスター車輪タイプ単輪
緩衝キャスター 自在 150径 ゴム車輪 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)緩衝キャスター 自在 150径 ゴム車輪SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
6,598税込7,258特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質(車輪)ゴム(SBR)トラスコ品番112-9387軸径(Φmm)20リム幅(mm)45ストッパーなし許容荷重(daN[kgf])147[150]車輪取付幅(mm)56特性衝撃吸収取付穴径(mm)11.5偏心(mm)35~48キャスタータイププレート式自在車緩衝スプリングキャスター車輪タイプ単輪
緩衝キャスター 自在 150径 ウレタン車輪 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)緩衝キャスター 自在 150径 ウレタン車輪SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
材質(車輪)ウレタン(UR)トラスコ品番112-9369軸径(Φmm)20リム幅(mm)45ストッパーなし車輪取付幅(mm)56特性衝撃吸収取付穴径(mm)11.5偏心(mm)35~48キャスタータイププレート式自在車緩衝スプリングキャスター車輪タイプ単輪
緩衝キャスター 自在 100径 ゴム車輪 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)緩衝キャスター 自在 100径 ゴム車輪SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
7,498税込8,248
1個
5日以内出荷
材質(車輪)ゴム(SBR)トラスコ品番112-9371軸径(Φmm)12リム幅(mm)35ストッパーなし車輪取付幅(mm)43特性衝撃吸収取付穴径(mm)11偏心(mm)28.5~35キャスタータイププレート式自在車緩衝スプリングキャスター車輪タイプ単輪
ステンレスキャスター 自在 150径 MCナイロン車輪 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)ステンレスキャスター 自在 150径 MCナイロン車輪SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷
材質(車輪)モノマーキャスティングナイロン軸径(Φmm)12リム幅(mm)42ストッパーなし許容荷重(daN[kgf])245[250]車輪取付幅(mm)56取付穴径(mm)11偏心(mm)37キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレスキャスター 自在 150径 ゴム車輪 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)ステンレスキャスター 自在 150径 ゴム車輪SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
材質(車輪)ゴム車輪軸径(Φmm)12リム幅(mm)45ストッパーなし車輪取付幅(mm)56取付穴径(mm)11偏心(mm)37キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪

プレート式 自在車キャスター』には他にこんなカテゴリがあります

プレート式 自在車キャスターストッパーなし