絞り込み
車輪径(Φmm)
- 150(5)
- 200(2)
- 250(2)
- 300(1)
材質(車輪)
- ウレタン(4)
- ゴム(2)
取付高(mm)
- 200(2)
- 202(1)
- 220(1)
- 260(1)
- 270(1)
- 302(1)
- 320(1)
- 375(1)
許容荷重(daN)
- 142.19(1)
- 142.196(1)
- 196.133(1)
- 245.166(1)
- 343.233(1)
- 666.852(1)
- 980.665(1)
- 1470.998(1)
- 2059.397(1)
- 2353.596(1)
- 2647.796(1)
取付座(mm)
- 144×144(1)
- 150×120(1)
車輪幅(mm)
- 38(1)
- 41(1)
- 42(1)
- 44(1)
- 75(1)
- 76(1)
38・41・42・44・75・76
ストッパー
- あり(3)
あり
車輪タイプ
単輪(1)
双輪(1)
単輪・双輪
ブランド
- カツヤマキカイ
- モノタロウ(4)
- ハンマーキャスター(154)
- ユーエイキャスター(126)
- エスコ(98)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(74)
- ナンシン(51)
- TRUSCO(20)
- ヨドノ(20)
- 東正車輛(19)
- 東海キャスター(18)
- SAMSONG(15)
- ハーフェレ(14)
- 東信製作所(12)
- LAMP(スガツネ工業)(8)
- ウカイ(岐阜産研工業)(8)
- テンテキャスター(8)
- イノアック(6)
- 内村製作所(6)
- ワコーパレット(4)
- ブランドをもっと見る
「車輪径(Φmm)」から絞り込む
150(5)
200(2)
250(2)
300(1)

プレス製キャスター(SB型) ストッパー付自由車
カツヤマキカイ¥12,980~税込¥14,278~1個6日以内出荷から7日以内出荷プレス製で軽量 旋回部はタダブルボール構造で、3本の軸により固定されており頑丈 メッキ処理で錆に強い用途手押し台車 搬送台車 設備の足回りストッパー回転ストッパー取付座厚さt(mm)4.5取付穴径d(Φmm)11
GSキャスター(TBS型) ストッパー付自由車
カツヤマキカイ¥34,980~税込¥38,478~1個11日以内出荷から16日以内出荷2種類のベアリングを採用 従来キャスターと比べて、旋回抵抗が大幅ダウン 重量物運搬に最適 自由、固定の切替装置をオプションで装着可能 幅広いサイズを共通の旋回座で対応可能 旋回座に汎用性を持たせたことで、ランニングコスト削減に貢献用途重量台車 構内用運搬車材質(車輪)ウレタン車輪幅(mm)44ストッパー回転ストッパー取付座厚さt(mm)6取付穴径d(Φmm)13
スプリングキャスター 自在車
カツヤマキカイ¥22,980税込¥25,2781台22日以内出荷スプリングが段差などの路面状況による振動・衝撃を大幅に吸収するため、ソフトで軽快な走行を実現。段差の乗り越えもラクラク。走行騒音を削減し、静音環境の実現に貢献。路面による偏荷重やキャスターブレの防止により、長寿命化を実現。病院、クリーン室における搬送や、精密部品、ガラスなど破損しやすい物品の運搬に最適。最大荷重 : 145~ 190kg用途医療機器の足まわり。機密部品の搬送。構内用牽引車車輪径(Φmm)150車輪高速ダンゴム取付穴径d(mm)11取付座厚さt(mm)4.5ストロークS(mm)18自重(kg)3.7取付座T1×T2(mm)126×126寸法P1×P2(mm)取付ピッチ:90×90最大荷重(kg)145偏心(mm)48車輪取付高さH1(mm)200タイヤ幅R(mm)42
双輪キャスター(HR2B型) ストッパー付自由車
カツヤマキカイ¥169,800~税込¥186,780~1個7日以内出荷から17日以内出荷旋回性に優れた重荷重用 最大荷重に対して、取付高さが低いため、床面高さを低くすることが可能 旋回部は鍛造品で、センターピンレスのダブルボール構造により優れた耐久性を実現用途舞台装置移動用装置 低床型無人搬送車 航空機/ロケット用治工具用台車 医療機器移動用台車材質(車輪)ウレタンストッパー回転ストッパー取付ピッチ(mm)(P1×P2)150×150、165×165取付座厚さt(mm)9取付穴径d(Φmm)18車輪タイプ双輪
スプリングキャスター 自在車 ストッパー付
カツヤマキカイ¥25,980税込¥28,5781個10日以内出荷スプリングの弾力性により、始動抵抗を減少させ、台車を最初に押す力が軽く、スムーズな走行が行えます。 衝撃を吸収し、製品運搬による擦り傷や騒音が減少。最大騒音値は一般キャスターの約半分。用途手押・牽引兼用材質普及型プレス製ウレタン車輪(コマーシャルベアリング入)形状自在車S金具プレス製自在金具特性静音、衝撃吸収キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
『プレート式 自在車キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- プレート式 自在車キャスターストッパーなし
- プレート式 自在車キャスターストッパーあり