絞り込み
ブランド
- ANLAN(7)
- CML(2)
- Dr.AIR(ドクターエアー)(2)
- FASCINATEBEAUTY(4)
- GESKE(7)
- macros(マクロス)(6)
- NIPLUX(5)
- TAIGASHOJI(大河商事)(10)
- TILLET(4)
- アルファックス(6)
- オムニ[家電](8)
- カトレ(3)
- カロスビューティ(3)
- グローバル・ジャパン(2)
- ツインバード(2)
- ナガオカトレーディング(4)
- ニーズ(4)
- ピーナッツクラブ(3)
- ベス工業(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

リフトライザー
Dr.AIR(ドクターエアー)¥22,700税込¥24,9701個7日以内出荷顔の筋肉にアプローチするEMS美顔器で、表情筋を刺激しながらフェイスラインを引き締めることを目的としたアイテムです。EMS+温感+赤色LEDの3つの機能を搭載。EMSは微弱な電気刺激で筋肉を動かし、ハリや弾力をサポート。温感機能は血行を促進し、肌の代謝を整えます。さらに、赤色LEDは美容サロンでも注目される光ケアで、健やかな肌環境へ導きます。本体は軽量・コードレス設計で、片手で簡単に操作可能。複数のモードを搭載し、EMS強度や温度を切り替えて、自分の肌状態や目的に合わせたケアができます。10分程度の短時間ケアでOKなので、忙しい方でも続けやすいのが魅力です。見た目ケア!第一印象改革へ。付属品充電台、コットンリング、USBコード(TYPE-C(A-C))、取扱説明書(保証書付)適合【ACアダプタ】定格出力:DC5.0V 2.0A以上。※ ACアダプタは付属しておりません。材質PC+ABS、PC、シリコン、ステンレス寸法(mm)本体:約W52×D84×H66(コットンリング付き)、充電台:約W52×D93×H50質量(g)本体:約192(コットンリング付き)、充電台:約54電源リチウムイオン電池(7.4V、560mAh)充電時間約1時間30分 ※実際の時間および回数は、使用状況・使用環境により異なります。使用温湿度範囲10℃~40℃、85% R.H.以下保存温湿度範囲ー10℃~60℃、85% R.H.以下タイマー約3分(アクティブモード、スキンケアモード、リリースモード)、約6分(コアバランスモード)
EMSスカルプスパ
Dr.AIR(ドクターエアー)¥12,500税込¥13,7501個7日以内出荷EMSスカルプスパは、ドクターエアが「もみ」にこだわって開発した頭皮ケア専用アイテム。現代人の硬くなりがちな頭皮を、深く狭い内回転のもみ動作でしっかりほぐし、緊張をリセットします。さらに、EMS(電気刺激)で頭皮の奥の筋肉までアプローチし、血行促進やリフトケアをサポート。頭皮と顔は一枚の皮でつながっているため、ケアすることで髪のハリ・コシやフェイスラインの印象改善にもつながります。3つのモード(低速・高速・ストレッチ)を搭載し、コンディションや時間に合わせて選べます。低速は朝の目覚めや準備運動に、高速は夜のリラックスケアに、ストレッチはランダム動作で左右差を整えるのに最適です。赤色LED搭載で、光ケアによる代謝・めぐりサポートもプラス。美容サロンでも注目される赤色LEDを取り入れ、健やかな頭皮環境へ導きます。自宅でサロンのようなスカルプ体験を。アタッチメントは3種類(スタンダード・ソフト・ニードル)で、心地よいもみから強めの刺激まで好みに合わせて選択可能。IPX7の防水仕様で、入浴中やシャンプー時にも使えます。女性の手のひらに収まるコンパクトサイズで、ペットボトルより軽量。置くだけ簡単充電&10分自動オフ機能付きで、毎日安心して使えます。付属品スタンダードアタッチメント×4(本体に取り付け済)、ソフトアタッチメント×4、ニードルアタッチメント×4、充電台、USBコード(TYPE-C(AtoC))、取扱説明書(保証書別紙)適合【ACアダプタ】定格出力:DC5.0V 2.0A以上。※ ACアダプタは付属しておりません。材質本体:ABS、PC、充電台:ABS、PC、シリコン、アタッチメント:シリコン寸法(mm)W81.5×D81.5×H100(アタッチメント装着時)、W81.5×D81.5×H111.5(充電時)質量(g)約230(本体のみ)、約60(充電台のみ)電源充電式(リチウムイオン充電池内臓3.7V、650mAh)充電時間約2時間 ※実際の時間は、使用状況・使用環境により異なります。使用環境温度(℃)10~40タイマー約10分
美容ローラー ブリリアントM
カトレ(1件のレビュー)¥3,690税込¥4,0591個4日以内出荷マイクロカレント(微弱電流)とV字ローラーがフェイシャルとボディの気になるたるみ部位をつまみあげるようにトリートメント。3D設計のV字ローラーが各部位の曲線にフィット。ローラーヘッドの特殊なウェーブ形状が肌を密着キャッチ。転がすだけでエステ手技で摘まみ上げるようにトリートメントを体感できます。マイクロカレントと組み合わせることで心地よいトリートメントとハリのある柔らかな肌を作ります。付属品取扱説明書(保証書付)電源ソーラーパネル 150mA本体質量(g)130寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×48×163保証期間1年
熱伝導カッサ FACE & BODY
アルファックス¥1,990税込¥2,1891個4日以内出荷熱伝導で体温がほのかに伝わり、表情筋を優しく流すアルミ製カッサ。 かたい氷をも優しく溶かす熱伝導率の高いアルミ製。 使用していると徐々に温かみを感じることができます。 お風呂でも使えます。 【FACE&BODY】 グリップホール 握りやすく、力が入りやすい 2つのボール フェイスラインやネックをつまむように優しく流す アールライン 二の腕、ふくらはぎにフィット材質アルミニウム合金色シルバー質量(g)82寸法(幅W×厚さt×高さH)(cm)9.5×1.4×11
ANLAN ロイヤルウォーターピーリング
ANLAN¥3,598税込¥3,9581個7日以内出荷業界初の一体型デザインで、隙間のない滑らかなフォルムを実現しました。毎日のケアで、理想の肌を手に入れましょう。優れた超音波技術。24,000回/秒の超音波振動により、肌への負担を最小限に抑えながら、優しくケア。余分な皮脂や毛穴の汚れを効果的に除去し、清潔で輝く肌へと導きます。エステ級の4つの美肌ケア機能。 プラスイオン: マイナス帯電した汚れを引き寄せ、深層まで洗浄。肌を整え、美容成分が浸透しやすい状態に。 マイナスイオン: 美容液の成分をイオン化し、角質層まで深く浸透。 EMSリフトケア: 微電流と超音波で表情筋を鍛え、引き締まった肌へ。赤光と青光エステ: 肌の内側から輝きを引き出し、ふっくらとした質感を実現。IPX7完全防水&丸洗い可能。4つの画期的なアップグレードで、完全防水を実現しました。 一体型構造: 業界初のデザインで、防水性を強化。 ポゴピン充電端子: 充電口がなく、水の侵入を防ぎます。タッチ式ボタン: 隙間のないデザインで、快適な操作性。Type-C充電スタンド: 本体を置くだけで簡単充電。
REFINE EYE
NIPLUX¥16,182税込¥17,8001個6日以内出荷年齢を重ねても自信のある目元に。普段あまり動かすことがない筋肉のトレーニングが可能です。振動と温熱により負担をかけずに優しく素肌ケアができます。独自波形EMS DBNテクノロジー。高出力光LED(赤・青・紫)搭載。高速振動×急速温熱。360°回転ヘッドで広範囲をケア。サッと使えて便利な充電台付き。セット内容本体×1、充電台×1、USB充電コード×1、取扱説明書兼保証書×1材質本体:亜鉛合金、PC、シリコーン質量(g)本体:約52/充電台約81消費電力(W)約2.5(充電時)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×56×167(充電台を含む)バッテリー容量(mAh)300定格電源DC5V2A防水仕様IPX4(本体回転ヘッドのみ)
Cellshかっさローラー
ニーズ¥1,698税込¥1,8681個10日以内出荷自宅でできるサロンケア♪カッサ&ローラーを肌にすべらせて流す美顔ケア。カッサ部は独自の3Dカーブ設計でフェイスラインや頬骨部分にピッタリフィット。ローラー部は360°転がる形状で目元や口元などのポイントケアにピッタリ。軽く押し当てるようにコロコロ転がすだけで心地よい刺激を与え、ピンポイントで快適にケアできます。ポイントヘッドはクリームやジェルをすくうスパチュラとしてもご使用いただけます。衛生的にムダなく使え、毎日のスキンケアを清潔に。材質亜鉛合金質量(g)85寸法(縦×横×高さH)(cm)1.3×4.1×12.4使用上の注意※指圧代用機の効果はポイントヘッド部分を肌に押し当てているときに限ります。顔以外にも頭皮、首すじ、デコルテ、手のひらなど気になる部分にご使用いただけます。※入浴中は使用しないでください。使用後の手入方法汚れた場合は固く絞ったタオルなどで拭いてください
フェイススチーマー
ツインバード¥9,098~税込¥10,008~1個5日以内出荷イオン化された微細スチームが、肌の角質層までしっかり潤し、ダブルスチームが顔全体を包み込みます。ノズルが可動式なので、胸元から額まで広範囲をケアできます。付属品給水カップ、距離の目安ガイド仕様●スチーム発生時間:約 15 分●スチーム発生待ち時間:約 1 分質量(kg)約 1.4電源(V)AC 100 50 / 60 Hz消費電力(W)360寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 165 × 170 × 170電源コード(m)約 1.5スチーム温度(℃)約 40 ( 吹出口より 約 25 cm の距離 )スチーム量(mL/min)約 7![ウォーターピーリング オムニ[家電]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62734178-250929-02.jpg)
ウォーターピーリング
オムニ[家電]¥2,698税込¥2,9681台5日以内出荷エステで人気のウォーターピーリングがお家でできる♪毎秒35kHzの超音波振動で毛穴の汚れや古い角質をオフ。透明感のあるなめらかな素肌へ導きます。おでこ・頬から小鼻のキワまで、お顔全体をまんべんなくケアしやすい緩やかなカーブのついたヘッド。クレンジングモード、スプラッシュモード、リフティングモードと用途や好みに合わせて選べる3モードを搭載。USB充電式で使いやすいコードレスです。セット内容本体、USB-Cケーブル材質ABS樹脂、ステンレス質量(g)約70定格電圧DC5V1A周波数(kHz)超音波:24寸法(cm)約4.3×17.3×1.8充電時間90分充電方式Type-C![オムニ ウォーターピーリング バニシング 超音波美顔器 角栓黒ずみ角質取り除く オムニ[家電]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79476409-240613-02.jpg)
オムニ ウォーターピーリング バニシング 超音波美顔器 角栓黒ずみ角質取り除く
オムニ[家電]¥8,098税込¥8,9081台6日以内出荷『オムニ ウォーターピーリング バニシング 超音波美顔器 角栓黒ずみ角質取り除く』は、水でお肌の汚れを落とす、1台3役のピーリングマシンです。エステで人気のウォーターピーリング美顔器となっています。小鼻の角栓や毛穴の黒ずみ汚れが気になる方におすすめです。超音波の細かい振動で塗布した水をミスト状にし、細かなミスト粒子が毛穴に入り込んで、汚れを取り除いたり、余分な角質を浮かび上がらせて吹き飛ばします。「ピーリングモード」をはじめ、美容液の浸透を促す「イオン導入モード」、イキイキとした顔印象へ導く「リフティングモード」の3種類のモードを搭載した美顔器です。用途お顔の角栓、黒ずみが気になる方、お顔の乾燥、毛穴が気になる方、お使いの化粧水の効果を上げたい方、お顔のたるみ、ほうれい線などが気になる方に。セット内容本体、ACアダプター色シャンパンピンクシリーズオムニ使用時間(分)60寸法(cm)6×3.5×16充電時間(分)90
EMS ブラシエアー
WAVEWAVE¥7,998税込¥8,7981台3日以内出荷付属品充電コード、取扱説明書および保証書材質ABS、ステンレス、TPE質量(g)約138本体サイズ(mm)227×82×48充電時間(時間)約2.5バッテリー容量(mAh)300定格電源DC5V/1A
かっさリフトプレート
コジット¥1,390税込¥1,5291個4日以内出荷ひんやりと滑りがよく、肌にフィット。手触りが気持ちよく、手にフィットする形で、マッサージに適しています材質磁器(ローズクォーツ配合)高さ(mm)58質量(g)60縦(mm)10横(mm)78
ポータブル電動かっさ 美顔器 温熱振動 ツボ押し リフトアップ 目元表情筋ケア
FASCINATEBEAUTY¥4,998税込¥5,4981個5日以内出荷毎日気になる部分にあてて動かすだけの簡単ケア。理想の表情へと導きます。お肌のたるみやほうれい線のお悩みに、かっさプレートでお肌をすくって引き上げて表情筋にアプローチ!。かっさ効果を高める2つの機能搭載。青色モード:振動で固まったお肌を少しずつ整えます。赤色モード:振動と温熱で、お肌への美容成分の浸透を促します。色んな曲線が顔や体にフィットします。伝導部分に手を触れていないと起動しないという省エネ設計です。2分間使用しない状態が続くと自動で電源がOFFになる、便利機能付きです。週に3回、1回に10分間を目安にご使用ください。用途・表情筋ケアだけでなく、腕回り、手、お腹周り、脚周りなどの全身などにも。仕様●バイブレーション頻度(RPM):9000●最大使用時間(時間):温熱モード無/約10、温熱モード有/約30分間セット内容本体、USBケーブル、取扱説明書消費電力(W)3電源充電式(USB5V)寸法(cm)13.4×6.2×2.3充電時間(時間)2バッテリー容量(mAh)400
美容ローラー ブリリアントV
カトレ(1件のレビュー)¥4,590税込¥5,0491個6日以内出荷3段階の振動とV字ローラーがフェイシャルとボディの気になるたるみ部位をつまみあげるようにトリートメント。3D設計のV字ローラーが各部位の曲線にフィット。ローラーヘッドの特殊なウェーブ形状が肌を密着キャッチ。転がすだけでエステ手技で摘まみ上げるようにトリートメントを体感できます。バイブレーションと組み合わせることで固くなった脂肪に対して効果的にアプローチ。心地よいタッピングがハリのある柔らかな肌を作ります。付属品単4形アルカリ乾電池×2本、取扱説明書(保証書付)電源乾電池式(単4形アルカリ乾電池×2本)本体質量(g)106寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×42×160保証期間1年
ラシィル ヘッドスパブラシ 頭皮マッサージ器 ヘッドマッサージャー 防水
macros(マクロス)¥6,898税込¥7,5881台当日出荷4つのブラシが360°回転して頭皮の皮脂や汚れを洗浄し、頭皮をやわらかくするヘッドスパブラシ ボディケアとして体にも使用可能材質ABS、シリコン、PC質量(g)約315電源USB充電式(5V 1A)最大回転数(min-1[r.p.m])約110保護等級IPX7バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)1.2バッテリー電圧(V)3.7使用環境温度(℃)-10~45充電時間(時間)約2.5(満充電)バッテリー容量(mAh)1200RoHS指令(10物質対応)対応稼働時間(時間)約3(満充電/無負荷時)寸法(Φ×高さH)(cm)約10.5×9
カッサプレート 振動 温熱モード フェイス ボディケア 美顔器
macros(マクロス)(1件のレビュー)¥2,271税込¥2,4981個3日以内出荷2つのモードでフェイス・ボディをトリートメント 振動モード/振動+温熱モード仕様●使用電池:リチウム電池3.5v350mAh●電源:充電式(USB5V1A)アズワン品番65-1332-68
ウルモア 美顔器
macros(マクロス)¥2,745税込¥3,0201個当日出荷ピーリング超音波振動25,000Hzでしっかり汚れを浮かす EMS機能付でお肌を活性化しコラーゲンの再生を促す イオン導入で汚れを吸着仕様●電源:USB充電式(5V 1A)●使用電池:リチウムイオン電池(3.7V 400mAh)●タイマー:自動オフタイマー付 約5分アズワン品番65-1332-93
熱伝導スカルプローラー
アルファックス¥3,190税込¥3,5091個4日以内出荷とにかくスッキリしたい、そんな貴方に!新感覚スカルプケア 192本の刺さない鍼とダブルボールで頭皮を直刺激 気になる生え際から頭頂にかけてコロコロするだけ。 コリをほぐし、頭筋の血行を良くする。 ビッグトルネードローラー 螺旋状に配置された192個の突起で生え際から頭頂に向かってコロコロ。 ダブルボール 生え際から頭頂にかけて引き上げるように流す。 高い熱伝導 ハンドルはアルミ。その他はネジにいたるまで銅で構成。 非常に熱伝導率が高く、ほんのり温めながら刺激することができる。 ウェーブフォルム 軽い力で効率よくほぐせる!材質ローラー:銅合金ハンドル:アルミニウム合金(ガンメタメッキ加工)色シルバー質量(g)100寸法(cm)2.5×3.3×14.2
フェイシャルフィットネス パオ
PAO¥12,800税込¥14,0801個4日以内出荷たるみ、シワ、ほうれい線に「表情筋」を鍛えるという新メソッドを。 1日1分の「顔筋トレ」で、たるみがちな顔の筋肉の集中トレーニングを可能に。付属品マウスピース専用ケース、ポーチ質量(g)本体:約110、マウスピース:約12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約540×65×35
リフトレージュ遠赤外線ローラー・ポイント用
ベス工業¥719税込¥7911個6日以内出荷天然鉱石配合の「なめらかリング」がお肌をやさしくキャッチ。ローラー部分に遠赤外線を放射する天然鉱石を配合。お風呂で使えるながら美容。気になる細かな部分をケア。気になる細かな部分をマッサージ。お肌の状態に合わせてご使用ください。用途目もと・口もと・ほうれい線などの細かな部分のケアに。材質(ローラー)オレフィン系エラストマー、(中具)AS樹脂、(キャップ)ポリアセタール、(ハンドル)ポリプロピレン色レッド質量(g)39サイズ(mm)55×33×126
ANLAN 温冷リフトかっさ
ANLAN¥4,798税込¥5,2781個7日以内出荷伝統のカッサと最先端美容技術の融合。肌と筋肉を引き締め、本格的な癒しと美しさを叶える一台。多機能フェイス&ボディケア。45℃の温感ケア、冷却、EMSリフト、3色のフォトセラピー、振動浸透機能を備えた、多彩な美容機能を1台に集約。心地よいタッチで、顔や首、ボディの肌悩みにアプローチします。業界初のクール機能で引き締め。ひんやりとした冷却感で、お肌を落ち着かせながら、すっきりとした引き締めを実現。従来のかっさプレートに新次元の高機能をプラスしました。45℃温熱と振動のダブルケア。温熱と振動の相乗効果で、ツボを刺激しながら筋肉をじんわりと伸ばす静的ストレッチ。美容液やオイルの浸透を高め、冬の乾燥対策だけでなく、夏の冷房ダメージにも効果的です。EMSで引き締めケア。3段階の高周波EMSが、深部の筋肉をしっかりと刺激。年齢とともに気になりやすい部分に集中的に働きかけ、若々しいハリをサポートします。快適にフィットする独自設計。肌に密着しやすい独自の形状設計。角型部分は細かい部分にピンポイントでアプローチ、丸型部分は広範囲をやさしくケア。短時間で効率的に、しっかりとした効果を実感いただけます。
ANLAN フェイススチーマー
ANLAN¥6,298税込¥6,9281個7日以内出荷肌に豊かな潤いを与え、毛穴の奥までクリア。微粒化技術と濃密スチーム。ナノ技術により、水分子を微細化し、肌に深く浸透させます。毛穴を開き、角栓や汚れを効果的に除去し、スキンケアアイテムの浸透を高めます。145ML大容量タンクとスピード予熱。取り外し可能な水タンクで、満水時には約20分間使用可能。。約30秒でスチームを準備完了。ワンタッチ操作で、初心者にも安心です。調整可能な鏡とノズル。使用シーンに応じて、ノズルと鏡の角度を調整可能。ミラーは最大120、ノズルは30~72まで調整できます。未使用時は防塵カバーとしてお使いいただけます。安全設計。内部温度が175℃を超えると自動的に停止し、冷却後に再起動可能。滑り止めと転倒防止設計も施されています。
ANLAN Rose Lumi 美顔器
ANLAN¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷1.三つの独自先端テクノロジー。全域インテリジェント光:450~1100mmの全波長対応、220粒で約200粒相当の高密度光出力、ハイレベルの安全認証取得。HEPulseデュアル周波パルス:15kHz~190kHz、水分滞留のケアとバリア機能サポートを両立する低刺激エイジングケアカーブフィット・ドロップ型RF:3D曲面密着設計、45点マトリクス+毎秒100回の温度制御、2MHzでコラーゲンへ的確にアフローチ。2.三つのモードで初期エイジングをトータルケア。FIP導入モード: DEP+呼吸ライトで美容成分の浸透を促進IMPコラーゲンモード:2MHz RF+常時点灯で小ジワ・たるみにアプローチF HEP引き締めモード:HEP+パルス光で約5分のむくみケア。3. 超軽量・全シーン対応112gのポケットサイズ、5分自動オフ+3段階調整。出張・通勤・オフィスなど多様なシーンで手軽に使用可能、初心者でも簡単。4.高い安全性と幅広い肌適合性。ヘッド部防水、密着型高輝度設計。普通肌・敏感肌に対応し、目元ケアも可能。多重温度制御と自動電源オフにより、やけどリスクを低減
ANLAN RF温冷美顔器PRO
ANLAN¥26,980税込¥29,6781個7日以内出荷自宅で本格エステ!多機能美顔器。9つの機能と5つのモードを搭載し、自宅で手軽にエステのようなスキンケアを実現します。主要な働き。 イオンクレンジング・導入:毛穴の汚れをやさしく取り除き、美容成分の浸透をサポートします。 。赤色LED:コラーゲンやエラスチンの生成を促進し、肌のハリと弾力を高めます。 。 青色LED:ニキビや肌荒れを抑え、健やかな肌へ導きます。 。振動エステ:肌表面を優しく刺激し、血行促進とリラックス効果をもたらします。 。RF(ラジオ波):高周波の温熱効果で、肌の引き締めやリフトアップに働きかけます。 。 EMS(筋肉刺激):微弱電流で顔の筋肉を引き締め、より若々しい印象へ導きます。 。温熱・冷却ケア:お肌の温めや引き締めを手軽に行えます。独自技術「PMR」。特許取得済みのこの技術により、低周波パルスと高性能RF(2MHz)を組み合わせて、美容成分の浸透をぐっと高めます。お肌の奥深くにしっかりと美容成分を届け、スキンケアの効果を約2倍に引き上げます。2種類の波長と働き。 長波長(1400~1940nm):肌の奥(約4.5mm)まで届き、コラーゲンの生成を促進。しわやたるみを引き締め、ハリのある若々しい肌に整えます。 。 短波長(760~1400nm):肌の土台をしっかり支え、たるみや凹みをふっくらとさせて、根本から若さを引き出します。高級感あふれるヘッド。18Kメッキ:肌にやさしく、敏感肌の方も安心してお使いいただけます。高い導電性で、RFやEMSの効果を高めます。 。 平らなプローブ:肌にしっかり密着し、エネルギーを効率よく届けます。
ANLAN EMS目元美顔器
ANLAN¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷目元を美しく整える革新的なケア。従来の目元美顔器よりも、振動回転数や光エステ効果を向上させました。目元に輝きを取り戻し、自信を持ちましょう。超軽量デザイン。わずか55gのコンパクトで軽量な設計により、どこへでも手軽に携帯できます。独自のバイポーラ式技術。最新技術を採用し、電流の流れを最適化。EMSのエネルギーを最大限に活用し、光エステと拡大したヘッド範囲で心地よい熱伝導を提供します。EMSが弱いと感じる場合は、目元にジェルや乳液を使用し、レベルを調整してください。クリームやオイルはEMSの効果を妨げるため使用をお控えください。振動&イオン導入美顔器。毎分16,000回の繊細な振動で、肌の奥深くまで刺激を与え、通常のケアでは届かない真皮層まで美容成分を届け、肌を引き締めます。2色LED&モード。赤色LED: 温熱、微振動、イオン導入でハリをサポート。青色LED: 温熱とEMSで肌を引き締め。
ANLAN EMSフェイスベルト
ANLAN¥5,398税込¥5,9381個7日以内出荷理想のフェイスラインを実現 。3種類のEMSモード。ブルーモード「揉む」ような優しい刺激でリラックス。オレンジモード「たたく」と「揉む」を組み合わせ、効果的にアプローチ。グリーンモード:リズミカルな「たたく」刺激で、すっきりとした印象に。5段階の強度調整。肌の状態に合わせて、5段階のレベルから最適なトレーニングを選べます。快適な装着感とハンズフリーケア。肌に優しい素材で作られたフェイスリフトベルトは、優れた弾力性と通気性を持ち、長時間の使用でも快適です。長さの調節が簡単で、耳に優しいデザインにより、耳や唇を圧迫せず自然な装着感を実現しました。顎下から頭頂までフェイスラインをしっかり包み込み、両手を解放します。
カッサ型美顔器 MEGURiS
NIPLUX¥19,980税込¥21,9781個6日以内出荷温だけでは終わらない、水冷のチカラで引き上げる新リフトケア。EMS水冷かっさ。約30秒で約13℃急速クールダウン。MEGURiSの「EMSの電気刺激」と「温冷の温度ケア」の組み合わせが従来の「カッサで、なでるだけ」では届かなかった「表情筋ケア」から「肌ケア」までの効率的なトータルケアを実現。セット内容本体×1 / USB充電コード×1 / 取扱説明書兼保証書×1質量(g)195使用環境環境温度 0~40℃ / 相対湿度<80%RHバッテリー容量(mAh)2600定格電源DC 5V 2A素材ABS、PC、亜鉛合金、シリコーン
bloom me マグネットエナジー
アルファックス¥3,298税込¥3,6281個4日以内出荷マグネットバーでデコルテまわりを摩擦ケア材質ABS樹脂、セリウム系磁石、ステンレススチールサイズ(mm)幅58×奥行31×縦155
bloom me セラミックエナジービッグ
アルファックス¥2,698税込¥2,9681個7日以内出荷力の入りやすい、大き目カッサで全身ケア材質陶磁器(セラミック)サイズ(mm)縦105×横100×厚み8
bloom me セラミックエナジーダブル
アルファックス¥2,698税込¥2,9681個6日以内出荷2個使いで左右均等にほぐすフェイスケア材質陶磁器(セラミック)サイズ(mm)縦68×横68×厚み12
bloom me スプリングエナジー
アルファックス¥3,498税込¥3,8481個4日以内出荷スプリング押圧せ簡単フェイスケア材質ABS樹脂、ステンレススチール、真鍮、内容物:水、エタノールサイズ(mm)幅30×奥行25×縦160
スカルプブラシ(LED光+液体タンク搭載)
TAIGASHOJI(大河商事)¥7,198税込¥7,9181個翌々日出荷頭皮をぎゅっと掴んで、やさしく解きほぐす” 開閉構造”。LED 光ケアとあわせて美しい髪のための頭皮環境を整えます。1. 最大165 回/ 1min の開閉動作。2.72 本の極細ブラシ(0.2mm)。3. 美容液タンク& 3 色LED 搭載。6 つの噴射口から美容液を微量噴出しながらケアが可能。赤/青/ MIX のLED で時間帯に合わせたスカルプケアを選べます。頭皮にやさしく密着する極細ブラシで、摩擦を抑えたスムーズなブラッシングが可能。本体上部から美容液を注入し、開閉動作と連動して頭皮へ均一にアプローチ。セット内容本体×1、充電用USB Type-Cケーブル×1、取扱説明書×1、保証書×1、保護キャップ×1材質ABS樹脂/ブラシ部:シリコン/金属ボール部:ステンレス色ガンメタル質量(g)約281消費電力(W)3.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約80×52×210入力DC5V/1A(USB)連続使用時間(時間)約4(モードにより変動)使用電池リチウムイオンバッテリー 3.7V/1500mAh使用推奨温度範囲(℃)15~35充電時間(時間)約2
ハンディアップローラー リナージュ
macros(マクロス)¥1,298税込¥1,4281個6日以内出荷全身に使える、転がすだけの簡単ボディエステ。ダブル3Dローラーでお肉をつまみ上げ、フェイス・ボディラインにアプローチ。軽くて持ちやすい軽量デザイン。テレビを見ながら、気になるところを手軽にケアできます。材質ABS,鉄、PC質量(g)150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×55×155
鼻専用EMS美顔器 Qnose
NIPLUX¥16,980税込¥18,6781個6日以内出荷鼻にも安心して使えるNIPLUX独自のEMS波長「DBN Technology」を採用。様々な周波数を組み合わせることでリズム感のある心地よさを備えました。鼻に必要なケアを効率的にサポート。手軽で美しい鼻ラインを目指せます。また、数ある光LEDの中から鼻の輝きを引き出す青色LEDを厳選。ざらつきや見た目が気になる鼻回りを引き締めてケアすることでお肌を健やかな状態へ。セット内容本体×1、収納ポーチ×1、USB充電コード×1、取扱説明書兼保証書×1材質ABS、PC、TPU、シリコーン質量(g)約13消費電力(W)約0.3(充電時)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×37×18使用環境温度(℃)-10~45バッテリー容量(mAh)50定格電源DC5V2A防水仕様IPX4(本体)
Cellshトリプルスティック
ニーズ¥3,398税込¥3,7381個10日以内出荷毎日のセルフケアをサロン級の心地よさに。3本のトリプルスティックで広範囲&細かな筋肉のコリをほぐしてスッキリさせます。肌に押し当てると内部のバネの動きによりスティックが上下に伸縮し、程よい強さで筋肉のコリをほぐします。点の刺激で顔周りの細かな筋肉を押しほぐし気持ちいい!。ポイント・アーチの2種類のかっさラインは複雑な肌の曲線にフィットし効果的にケア。細部まで肌を優しく流し美顔を目指します。仕様【お手入れ】汚れた場合は硬く絞ったタオルなどで拭いてください。洗濯はできません材質本体:亜鉛合金、先端・バネ部:ステンレス質量(g)約105縦(cm)9.4厚さ(cm)1横(cm)4.7
リフトガン
NIPLUX¥13,980税込¥15,3781台6日以内出荷美しさを追求した筋膜ガンで、美顔に。選べる4段階の振動レベル。あなたの美しさにいつも寄り添える存在としてBEGUNは日々の美顔ケアをサポートします。気になるデコルテや手足にも。用途おうちや仕事中、大事な予定の前に。セット内容本体×1、ドーム型アタッチメント×1、1本型アタッチメント×1、3本型アタッチメント×1、ポーチ×1、アタッチメント用収納袋×1、USB充電コード×1、取扱説明書兼保証書×1質量(g)約226(ストラップは除く)消費電力(W)約8.6(充電時)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×73.8×45使用環境環境温度:0~40℃ / 相対湿度30~80%RHバッテリー容量(mAh)600定格電源DC 5V 2A素材ABS、ステンレス鋼(SUS304)、シリコーン、ナイロン
リセットローラーSTICK NH3712
羽立工業¥2,698税込¥2,9681個8日以内出荷首/鎖骨まわり/肩リラックス用品。持ち手つきで転がしやすい、電気を使わない、冷温機能2wayの使い方。保温を手助けするジェル内蔵ステンレス製ボールのスティック付きボールローラー。デリケートな部分もやさしくタッチ。温度が持続するジェル内蔵。まっすぐ転がしやすい持ち手付き
Resca(レスカ) クアトロスカルプブラシ
カトレ¥27,980税込¥30,7781個6日以内出荷頭皮にサロンテクノロジー。掴み・揉みとEMSと近赤外線(NIR)+赤色LED、さらに美容液抽出ブラシで頭皮とファイスをケア。72本の運動ブラシ、7本の美容液導入ピンと6本の電極を密集させたブラシで頭筋を効率的にとらえます。独自のウェーブ運動プログラムにより、360°掴みで頭皮を落ち着かせ、リラックスをサポート。頭皮に使用できる育毛液やフェイス用美容液を液体タンクに入れて頭皮やフェイスをリラックスしながら塗布し、頭皮&フェイスケアを促進します。付属品USBケーブル、電源アダプター、取扱説明書(保証書付)電源USB充電式 Type-C本体質量(g)280寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92×50×230充電時間約150分・約60分稼働使用電池リチウムイオン 900mAh入力電源(V)AC100-240 50-60Hz
フェイススチーマー
ツインバード¥8,198税込¥9,0181個5日以内出荷フェイススチーマーSH-2786は、イオン化された微細スチームが肌の角質層までしっかりなじみます。ノズルが可動式なので、胸元から額までらくな姿勢で広範囲をケアできます。その場で確認できる、大型ミラー付。付属品給水カップ、距離の目安ガイド仕様●スチーム発生時間:約 15 分●スチーム発生待ち時間:約 1 分質量(kg)約 1.4電源(V)AC 100 50 / 60 Hz消費電力(W)360寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 165 × 170 × 170電源コード(m)約 1.5スチーム温度(℃)約 40 ( 吹出口より 約 25 cm の距離 )スチーム量(mL/min)約 7
Multi Skin Cleaner マルチスキンクリーナー
NIPLUX¥17,980税込¥19,7781台6日以内出荷水流と吸引の力で汚れを浮かせて落とす Multi Skin Cleaner。水流 × 吸引でこすらず、スッキリ。透明感のあるクリアな肌へ。新発想のスキンクリーナーで、自宅でサロン級のスペシャルケアを。セット内容本体、分離型水タンク、一体型水タンク、スポンジフィルター×20、交換用ピン、シリコーンリング×2、丸型ヘッド、楕円型ヘッド、清掃用キャップ、掃除用ブラシ、USB充電コード、取扱説明書兼保証書消費電力(W)約8(充電時)本体質量(g)約275(ヘッド・水タンク装着状態)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×40×205バッテリー容量(mAh)1500定格電源DC5V 2A
『シェーバー/スキンケア用品』には他にこんなカテゴリがあります
シェーバー/スキンケア用品 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら












![ウォーターピーリング オムニ[家電]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62734178-250929-02.jpg)
![オムニ ウォーターピーリング バニシング 超音波美顔器 角栓黒ずみ角質取り除く オムニ[家電]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79476409-240613-02.jpg)