絞り込み
「種類」から絞り込む

ニップルソケット3M×3FF
SK11¥999税込¥1,0991個翌々日出荷エアー配管用中間同径ニップルソケットです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。用途エアー配管継手(中間同径ニップルソケット)。材質真鍮形状中間同径ニップルソケット最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)3/8、めねじG(PF)3/8適合流体空気
ニップルソケット4MF×4F
SK11¥1,798税込¥1,9781個翌々日出荷エアー配管用中間同径ニップルソケットです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。用途エアー配管継手(中間同径ニップルソケット)。材質真鍮形状中間同径ニップルソケット呼び径(B)1/2×1/2最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじG(PF)1/2、めねじRc(PT)1/2呼び径(A)15×15適合流体空気
ニップルソケット1MF×1F
SK11¥759税込¥8351個翌々日出荷エアー配管用中間同径ニップルソケットです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。用途エアー配管継手(中間同径ニップルソケット)。材質真鍮形状中間同径ニップルソケット最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじG(PF)1/8、めねじRc(PT)1/8適合流体空気
ブッシング 4M×3F
SK11¥739~税込¥813~1個翌々日出荷エアー配管の変更やメンテナンスに最適です。ネジサイズを小さくしたい時に最適です。用途エアー配管継手(異径ブッシング)。材質真鍮形状異径ブッシング呼び径(B)1/2×3/8最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/2、めねじRc(PT)3/8呼び径(A)15×10適合流体空気
ブッシング 2M×1F
SK11¥439税込¥4831個翌々日出荷エアー配管の変更やメンテナンスに最適です。ネジサイズを小さくしたい時に最適です。用途エアー配管継手(異径ブッシング)。材質真鍮形状異径ブッシング呼び径(B)1/4×1/8最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/4、めねじRc(PT)1/8呼び径(A)8×6適合流体空気
四角プラグ 4M
SK11¥789税込¥8681個翌々日出荷エアー配管用四角プラグです。エアー配管の終わり・止めに使用します。用途エアー配管継手(四角プラグ)。材質真鍮形状四角プラグ最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR1/2(PT)適合流体空気
四角プラグ 2M
SK11¥469税込¥5161個翌々日出荷エアー配管用四角プラグです。エアー配管の終わり・止めに使用します。用途エアー配管継手(四角プラグ)。材質真鍮形状四角プラグ最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR1/4(PT)適合流体空気
四角プラグ 1M
SK11¥389税込¥4281個翌々日出荷エアー配管用四角プラグです。エアー配管の終わり・止めに使用します。用途エアー配管継手(四角プラグ)。材質真鍮形状四角プラグ最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR1/8(PT)適合流体空気
六角プラグ 1M
SK11¥399税込¥4391個翌々日出荷エアー配管用六角プラグです。エアー配管の終わり・止めに使用します。用途エアー配管継手(六角プラグ)。材質真鍮形状六角プラグ最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR1/8適合流体空気
六角プラグ 4M
SK11¥999税込¥1,0991個翌々日出荷エアー配管用六角プラグです。エアー配管の終わり・止めに使用します。用途エアー配管継手(六角プラグ)。材質真鍮形状六角プラグ最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR1/2適合流体空気
六角プラグ 3M
SK11¥769税込¥8461個翌々日出荷エアー配管用六角プラグです。エアー配管の終わり・止めに使用します。用途エアー配管継手(六角プラグ)。材質真鍮形状六角プラグ最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR3/8適合流体空気
六角プラグ 2M
SK11¥579税込¥6371個翌々日出荷エアー配管用六角プラグです。エアー配管の終わり・止めに使用します。用途エアー配管継手(六角プラグ)。材質真鍮形状六角プラグ最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR1/4適合流体空気
ニップルソケット 4M×3F
SK11¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷エアー配管用中間異径ニップルソケットです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。用途エアー配管継手(中間異径ニップルソケット)。材質真鍮形状中間異径ニップルソケット最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/2、めねじRc(PT)3/8適合流体空気
ニップルソケット 1M×1F
SK11¥549税込¥6041個翌々日出荷エアー配管用中間同径ニップルソケットです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。用途エアー配管継手(中間同径ニップルソケット)。材質真鍮形状中間同径ニップルソケット最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/8、めねじRc(PT)1/8適合流体空気
ニップルソケット 2M×1F
SK11¥649税込¥7141個翌々日出荷エアー配管用中間異径ニップルソケットです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。用途エアー配管継手(中間異径ニップルソケット)。材質真鍮形状中間異径ニップルソケット最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/4、めねじRc(PT)1/8適合流体空気
ニップルソケット 3M×4F
SK11¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷エアー配管用中間異径ニップルソケットです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。用途エアー配管継手(中間異径ニップルソケット)。材質真鍮形状中間異径ニップルソケット呼び径(B)3/8×1/2最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)3/8、めねじRc(PT)1/2呼び径(A)10×15適合流体空気
ニップルソケット 2M×2F
SK11¥599税込¥6591個翌々日出荷エアー配管用中間同径ニップルソケットです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。用途エアー配管継手(中間同径ニップルソケット)。材質真鍮形状中間同径ニップルソケット最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/4、めねじRc(PT)1/4適合流体空気
ニップルソケット 3M×2F
SK11¥999税込¥1,0991個翌々日出荷エアー配管用中間異径ニップルソケットです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。用途エアー配管継手(中間異径ニップルソケット)。材質真鍮形状中間異径ニップルソケット最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)3/8、めねじRc(PT)1/4適合流体空気
ニップルソケット 4M×4F
SK11¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷エアー配管用中間同径ニップルソケットです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。用途エアー配管継手(中間同径ニップルソケット)。材質真鍮形状中間同径ニップルソケット最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/2、めねじRc(PT)1/2適合流体空気
コート継手 (コート)クロス
シーケー金属¥2,198~税込¥2,418~1個4日以内出荷CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。形状クロス規格JIS B2301最高使用圧力(MPa)2.5(40℃以下の静流水)ねじの種類PTネジ表面処理エポシキ樹脂コーティングJIS規格JIS B 2301適合流体中水、工業用水、冷温水、消火用水RoHS指令(10物質対応)対応
鋳鉄製合フランジ5K (コート)
リケン¥1,498~税込¥1,648~1個翌々日出荷から6日以内出荷鋳鉄製合フランジの10Kタイプは、寸法、ねじ軸線、ねじ形状、ねじのはめあい、それぞれすべてJIS B 2239み適合したねじ込みフランジです。また、5Kについても、新たにJIS適合品が追加となりました。用途設備配管材質鋳鉄製形状合フランジ最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)表面処理エポキシ樹脂コーティング適合流体中水、工業用水、冷温水
径違いチーズ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート)
リケン¥669~税込¥736~1個翌々日出荷から8日以内出荷JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。用途設備配管材質可鍛鋳鉄最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)表面処理エポキシ樹脂コーティングJIS規格JIS B 2301適合流体中水、工業用水、冷温水
組フランジ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート)
リケン¥3,098~税込¥3,408~1個翌々日出荷から6日以内出荷JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。用途設備配管材質可鍛鋳鉄形状組フランジ最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)使用温度(℃)0~40表面処理エポキシ樹脂コーティングJIS規格JIS B 2301適合流体水(中水・工業用水・冷却水)
クロス ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート)
リケン¥2,498~税込¥2,748~1個6日以内出荷JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。用途設備配管形状クロス表面処理エポキシ樹脂コーティングJIS規格JIS B 2301
ストリートエルボ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート)
リケン¥999~税込¥1,099~1個翌々日出荷JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。用途設備配管材質可鍛鋳鉄形状ストリートエルボ最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)表面処理エポキシ樹脂コーティングJIS規格JIS B 2301適合流体中水、工業用水、冷温水