絞り込み
ノズル口径(Φmm)
  • 1(1)
  • 1.2(3)
  • 1.3(3)
ブランド
  • アネスト岩田(3)
  • エスコ(2)
  • 近畿製作所(3)
パターン開き(mm)
  • 130(1)
  • 135(1)
  • 155(2)
空気使用量(L/min)
  • 85
  • 50(4)
  • 75(5)
  • 90(14)
  • 130(8)
  • 145(6)
  • 150(12)
  • 170(12)
  • 180(4)
  • 200(7)
  • 210(4)
  • 220(7)
  • 225(4)
  • 230(10)
  • 240(4)
  • 250(3)
  • 260(4)
  • 270(6)
  • 310(3)
  • 360(5)
塗料噴出量(mL/min)
  • 120(1)
  • 155(2)
価格
価格で絞り込む
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小形スプレーガン W-71シリーズ (重力式) アネスト岩田

    小形スプレーガン W-71シリーズ (重力式)

    アネスト岩田(3件のレビュー)
    ¥22,980税込¥25,278
    1丁
    当日出荷
    重力式汎用小形スプレーガンです。 永年ご愛顧頂いているベーシックモデルです。
    用途プラスチック、車両、金属、木工塗装 液体塗布質量(g)450吹付空気圧力(MPa)0.29吹付距離(mm)200塗料供給方式重力式適合塗料容器PC-4S、PC-5、PCG-6P-2、PC-51、PC-61、PC-150S-2LF、PC-400S-2LF、PC-250S-2LF取付ネジ径(塗料):G1/4、(空気):G1/4
  • 小形スプレーガン W-61シリーズ (重力式) アネスト岩田

    小形スプレーガン W-61シリーズ (重力式)

    アネスト岩田(2件のレビュー)
    ¥22,980税込¥25,278
    1丁
    当日出荷
    重力式汎用小形スプレーガンです。 若手からベテランまで愛され続けるベストセラー品です。
    用途プラスチック、車両、金属、木工塗装 液体塗布質量(g)420吹付空気圧力(MPa)0.29吹付距離(mm)200塗料供給方式重力式取付ネジ径(塗料):G1/4、(空気):G1/4
  • Wシリーズ小形スプレーガン(吸上式) 近畿製作所

    Wシリーズ小形スプレーガン(吸上式)

    近畿製作所
    ¥19,980税込¥21,978
    1丁
    当日出荷から3日以内出荷
    小物の中塗・上塗に最適 塗装効率が良く、組立部品が少ないので洗浄手入れがしやすい。
    質量(g)460空気使用量(L/min)85吹付空気圧力(MPa)0.3吹付距離(mm)200塗料供給方式吸上式取付ネジ径(塗料):G1/4、(空気):G1/4
  • 加圧式スプレーガン 近畿製作所

    加圧式スプレーガン

    近畿製作所
    ¥23,980税込¥26,378
    1丁
    当日出荷から6日以内出荷
    塗料供給方式を加圧式シリーズにすることにより高粘度の塗料吹き付けが可能となり、塗料の飛散が極めて少なく快適な作業をお約束いたします。カップ内部に圧力を加え、高粘度の液体を押し出します。
    質量(g)460所要圧縮機(kw)0.75塗料供給方式加圧式適合塗料容器1.0L
  • 小形スプレーガン アネスト岩田

    小形スプレーガン

    アネスト岩田
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    当日出荷
    若手からベテランまで愛され続けるベストセラー品です。
    用途自動車、金属、木工、家具、プラスチック塗装用。仕様吸上式材質(本体)アルミダイカスト質量(g)420霧化能力汎用取付口(カップ・エア)G1/4材質(接続部)真鍮、ステンレス
  • スプレーガン 近畿製作所

    スプレーガン

    近畿製作所
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    当日出荷
    塗装効率が良く、組立部品が少ないので洗浄手入れがしやすいです。初心者でもすぐに使いこなせるガンです。
    用途小物の中塗、上塗に。トラスコ品番108-1519材質本体:アルミダイカスト、接液部:ステンレス(SUS303)・真鍮タイプ【霧化段階】汎用空気使用量(L/min)85パターン開き(mm)130所要圧縮機(kw)0.75ノズル径(Φmm)1.2カップ取付口G1/4
  • 上カップ式スプレーガン エスコ

    上カップ式スプレーガン

    エスコ
    ¥23,000税込¥25,300
    1組
    翌日出荷
    取付ねじ1/4inchPF
  • 700cc カップ付スプレーガン エスコ

    700cc カップ付スプレーガン

    エスコ
    ¥24,000税込¥26,400
    1組
    翌日出荷
    小物の中塗・上塗に最適。塗装効率が良く、組立部品が少ないので洗浄手入れがしやすい。塗料容器がスプレーガンの下部にあり、一定圧の空気が空気キャップと塗料ノズルの間を通過する時に生じる真空帯によって塗料が吸上げられます。操作上の安定性が良い。塗料の交換、洗浄が容易である。
    用途小物、中物用(中塗仕上用)エスコ品番EA121BA-5材質(本体)アルミダイカスト製質量(g)740穴径(Φmm)1.2使用圧力(MPa)0.3吐出し空気量(L/min)85取付ねじ1/4inchPFカップ容量(mL)700ノズル口径(Φmm)1.2所要圧縮機(kw)0.75

『スプレーガン・エアーブラシ・塗装機』には他にこんなカテゴリがあります

スプレーガン本体