絞り込み
ノズル口径(Φmm)
  • 0.8(3)
  • 1(2)
  • 1.2(1)
  • 1.4(2)
  • 2(1)
ブランド
  • アネスト岩田(3)
  • 明治機械製作所(3)
  • 近畿製作所(2)
  • 恵宏製作所(2)
パターン開き(mm)
  • 230
  • 110(8)
  • 120(8)
  • 130(9)
  • 150(15)
  • 180(19)
  • 190(15)
  • 200(17)
  • 210(16)
  • 220(14)
  • 250(14)
  • 260(12)
  • 270(11)
  • 275(7)
  • 280(19)
  • 290(8)
  • 300(17)
  • 310(9)
  • 320(8)
  • 400(9)
空気使用量(L/min)
  • 50(1)
  • 180(1)
  • 210(1)
  • 220(1)
  • 240(1)
  • 245(2)
  • 280(1)
  • 370(1)
  • 475(1)
塗料噴出量(mL/min)
  • 130(2)
  • 140(1)
  • 170(1)
  • 180(1)
  • 245(1)
  • 420(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 中形スプレーガン 吸上式 ノズル口径 Φ1.5 アネスト岩田

    中形スプレーガン 吸上式 ノズル口径 Φ1.5

    アネスト岩田
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    ロングセラーの中形スプレーガンです。
    用途自動車、金属、木工、家具、プラスチック塗装用仕様吸上式材質本体:アルミダイカスト、接液部:真鍮質量(g)550霧化方式汎用ノズル径(Φmm)1.5エアー取込口G1/4カップ取付口G3/8
  • ヘッド固定式 長柄スプレーガン 明治機械製作所

    ヘッド固定式 長柄スプレーガン

    明治機械製作所
    59,980税込65,978
    1丁
    14日以内出荷から21日以内出荷
    ヘッド角度は0度と45度から選ぶことができ、45度タイプはベースナットを緩めることで径方向に360度ヘッドを向けることができます。
    用途高所塗装および標準ガンでは塗装困難な場所仕様【ヘッド角度(℃)/挿入可能内径(mm)】0/40、45/55本体質量(g)570吹付空気圧力(MPa)0.25吹付距離(mm)200パターンストレート口径【塗料・空気】G1/4
  • センターカップガン WIDER4 アネスト岩田

    センターカップガン WIDER4

    アネスト岩田
    24,980税込27,478
    1丁
    3日以内出荷
    機能性を重視したエルゴノミクスデザインを取り入れ、トリガーにも少量塗布時の操作性を向上させるハンドリング性能を採用しています。 従来形式より全体で25gの軽量化、本体全長を3.5mmの縮小、グリップを5.0mm延長を実現。 重心位置を手元側に移動したことにより、ハンドリングが大幅向上、疲労軽減と作業の効率アップ。 キャップのネジビッチを変更し着脱が従来の半分に。 また、ニードル弁の後方に溝を設けることで着脱がより簡単に。 容易なメンテナンスが可能。 空気弁構造を見直し、開口部を大きく均一にすることで圧力損失が少なく個体差、ロット菅のバラツキが少ない安定した塗装が可能に。 パタン調節装置の開度とパタン幅をリニアに追従するような設計でパタン開きが直感的に操作しやすい。 金属やプラスチック(小物)の上塗りに最適。 また、自動車、ライン塗装の補修・タッチアップにも。
    用途金属、プラスチック(小物)、自動車、ライン塗装質量(g)365空気使用量(L/min)280パターン開き(mm)230塗料噴出量(mL/min)140吹付空気圧力(MPa)0.2ノズル口径(Φmm)1.2吹付距離(mm)250塗料供給方式重力適合空気キャップ形式WIDER4-J2ノズル形状ストレートニップル空気ニップル:G1/4、塗料ニップル:G1/4
  • ATOM SC スペシャルコートスプレーガン 恵宏製作所

    ATOM SC スペシャルコートスプレーガン

    恵宏製作所
    20,980税込23,078
    1丁
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ●スプレーガンヘッド内部をエアーの流れがさらにスムーズになる構造に変更。塗装する際、さらに安定した空気量を確保できます。 ●ベースコートでは、キメの細かいメタリック粒子が新車のシルキーな肌を再現。 ●クリヤコートでは、ムラの無い微粒子で、柚肌からラウンド形状まで、楽にキレイに作れます。 ●流行のカラークリヤコートでは、ムラの出にくい安定した微粒子で楽に均一に、重ね塗りが出来ます。 ●ガン接液部(塗料回路)はステンレス製。水性、溶剤系の塗料を選ばず使用できます。
    質量(g)390空気使用量(L/min)245パターン形状チューリップ吹付空気圧力(MPa)0.2吹付距離(mm)200塗料供給方式重力式
  • 大型スプレーガン(重力式) 近畿製作所

    大型スプレーガン(重力式)

    近畿製作所
    23,980税込26,378
    1丁
    当日出荷から5日以内出荷
    大型スプレーガンの重量をより軽くバランスよく工夫されております。
    用途船舶から乗用車まで幅の広い塗装に質量(g)550吹付空気圧力(MPa)0.34所要圧縮機(kw)1.5吹付距離(mm)250塗料供給方式重力式適合塗料容器0.5L
  • 新型低圧霧化ハンドスプレーガン 明治機械製作所

    新型低圧霧化ハンドスプレーガン

    明治機械製作所
    36,980税込40,678
    1丁
    4日以内出荷
    キャップ新設計(微粒化性能UP、ブツ、飛び散り減少)。塗料調節ねじ(作業性を考慮し、ねじピッチ1.0mmを採用。ハンドガンボディ(F111兼用ボディ、表面処理にトワイライトクロムメッキ採用。ステンレストリガー採用。様々な持ち方に対応するエルゴデザインのグリップ採用。キャップナット、ねじ部に紫アルマイト採用。)。軽量化を図るため、材質アルミを採用。広いパターンでの安定化を実現。塗着効率、同条件化で約2%UP
    タイプ圧送式本体質量(g)290空気使用量(L/min)475パターン形状チューリップ吹付空気圧力(MPa)0.27吹付距離(mm)200塗料供給方式圧送式空気取入口G1/4塗料入口G1/4エアーキャップ内圧力(MPa)0.07
  • 離型剤塗布用小形スプレーガン アネスト岩田

    離型剤塗布用小形スプレーガン

    アネスト岩田
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質本体:アルミ、接液部:ステンレス(SUS303)質量(g)260空気使用量(L/min)50所要圧縮機(kw)2.2霧化能力高微粒
  • ATOM SC スペシャルコートスプレーガン 重力式カップセット 恵宏製作所

    ATOM SC スペシャルコートスプレーガン 重力式カップセット

    恵宏製作所
    25,980税込28,578
    1セット
    4日以内出荷から11日以内出荷
    ●スプレーガンヘッド内部をエアーの流れがさらにスムーズになる構造に変更。塗装する際、さらに安定した空気量を確保できます。 ●ベースコートでは、キメの細かいメタリック粒子が新車のシルキーな肌を再現。 ●クリヤコートでは、ムラの無い微粒子で、柚肌からラウンド形状まで、楽にキレイに作れます。 ●流行のカラークリヤコートでは、ムラの出にくい安定した微粒子で楽に均一に、重ね塗りが出来ます。 ●ガン接液部(塗料回路)はステンレス製。水性、溶剤系の塗料を選ばず使用できます。
    取付ねじG1/4
  • Wシリーズスプレーガン(重力式) 近畿製作所

    Wシリーズスプレーガン(重力式)

    近畿製作所
    23,980税込26,378
    1丁
    5日以内出荷
    スプレーパターンの安全性が良く塗料の微粒化が圧力変化に影響されにくいスプレーガンです。低圧0.24MPaでの吹き付けが可能ですのでオーバーミストが少なくなります。
    用途ウレタン塗料・メタリック等の仕上塗装質量(g)450吹付空気圧力(MPa)0.27~0.3所要圧縮機(kw)1.5塗料供給方式重力式適合塗料容器0.5L
  • 自動スプレーガン(F110) 空気弁内蔵 明治機械製作所

    自動スプレーガン(F110) 空気弁内蔵

    明治機械製作所
    38,980税込42,878
    1丁
    3日以内出荷から4日以内出荷
    本体質量(g)490パターン形状チューリップ吹付空気圧力(MPa)0.25吹付距離(mm)200塗料供給方式圧送式ノズルタイプF110

スプレーガン・エアーブラシ・塗装機』には他にこんなカテゴリがあります

スプレーガン本体