絞り込み
ノズル口径(Φmm)
- 0.8(1)
- 1(1)
塗料噴出量(mL/min)
- 180(1)
- 245(1)
空気使用量(L/min)
- 180(1)
- 220(1)
パターン開き(mm)
- 230
- 100(1)
- 110(1)
- 150(2)
- 160(2)
- 190(2)
- 200(3)
- 210(4)
- 220(3)
- 240(4)
- 250(2)
- 270(6)
- 275(3)
- 280(3)
- 300(3)
- 320(2)
- 350(3)
- 370(3)
- 400(8)
- 420(3)
- パターン開き(mm)をもっと見る
ブランド
- 明治機械製作所(2)
スプレーガン(圧送式・加圧式)とは、ペイントポンプや加圧タンクと本体を塗料ホースでつなげて塗料を吹き付けるタイプのスプレーガン。重力式や吸上式のスプレーガンに比べて、一度に素早く多量に塗ることができるのが特徴です。自動車の塗装や、金属塗装、木工塗装、プラスチック塗装など多くの塗装現場で使用されています。カップ付きタイプや、長柄タイプ、食油専用などさまざまな種類があるため、利用する現場に合わせて適切なものを選びましょう。
「ノズル口径(Φmm)」から絞り込む
0.8(1)
1(1)

ヘッド固定式 長柄スプレーガン
明治機械製作所¥59,980~税込¥65,978~1丁14日以内出荷から21日以内出荷ヘッド角度は0度と45度から選ぶことができ、45度タイプはベースナットを緩めることで径方向に360度ヘッドを向けることができます。用途高所塗装および標準ガンでは塗装困難な場所仕様【ヘッド角度(℃)/挿入可能内径(mm)】0/40、45/55本体質量(g)570吹付空気圧力(MPa)0.25吹付距離(mm)200パターンストレート口径【塗料・空気】G1/4
自動スプレーガン(F110) 空気弁内蔵
明治機械製作所¥38,980税込¥42,8781丁3日以内出荷から4日以内出荷本体質量(g)490パターン形状チューリップ吹付空気圧力(MPa)0.25吹付距離(mm)200塗料供給方式圧送式ノズルタイプF110