絞り込み
エコロジープロダクト
「材質」から絞り込む

大引き受金物Ⅱ
タナカ(30件のレビュー)¥559~税込¥615~1個ほか当日出荷プレカット仕口が不要のため、土台の欠損を防げます。金物の上端を土台の天端に合わせて取り付けることで、土台と大引きの天端合わせが簡単です。専用ビスによる取り付けで施工性がアップします。用途土台と大引きの接合に使用します。付属品専用ビス(STB-55)×9本材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC厚さ(mm)2.3表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
大引き受金物
BXカネシン(19件のレビュー)¥159税込¥1751個当日出荷用途大引き端部を接合する金物です。材質JIS G 3302 SGHCまたはSGCC規格ハウスプラス確認検査(株)性能試験HP10-KT103表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)RoHS指令(10物質対応)対応耐力試験長期許容耐力/4.41kN
根太受け金物(CH-46)
カナイ(16件のレビュー)¥85税込¥941個当日出荷土台との取り合いに必要な加工が不要ですので施工性に優れています。付属品太めくぎ(ZN-40)×6本仕様45×60用材質JIS G 3302 SGCC規格株式会社 住宅構造研究所表面処理Z27板厚(mm)1.2耐力試験短期せん断耐力/3.39kN
大引受金物(OJH-90)
カナイ(5件のレビュー)¥388税込¥4271個当日出荷土台との取り合いに必要な大入れあり掛けや腰掛けの加工が不要ですので、施工性に優れています。2×4工法の土台との取り合いに適した規格になっています。用途大引材の上面を平らにして土台を接合する金物です。付属品スクリューくぎ(BN-60)×8本仕様90角用材質JIS G 3131 SPHC表面処理Z27板厚(mm)2.0耐力試験短期基準耐力7.0kN
梁受け金物 ツメなし
タナカ(5件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から11日以内出荷仕口加工なしで横架材を接合できるため、従来に比べて施工効率がアップします。 羽子板ボルト、ラグスクリューボルト、スクリュー釘で横架材を固定するため、部材の欠損を最小限に抑えます。 横架材の上に直接床合板を貼る場合にも支障なく取付けができます。 横架材の巾、成に応じてサイズを取り揃えております。用途横架材同士の接合に使用します。
外折り大引き受け金物
タナカ(6件のレビュー)¥489~税込¥538~1個当日出荷土台のプレカット仕口が不要なため、土台の欠損を防げます。 金物下部が基礎と干渉しない設計です。 専用スクリュー釘ZS-50を使用してください。用途土台と大引きの接合に使用します。付属品専用スクリュー釘(ZS-50)×10本使用方法(1)金物本体を大引きの取り付け位置に合わせて位置決めし、スクリュー釘ZS-50(6本)で土台に取り付けてください。(2)大引きを落とし込み、金物本体の大引き側面側にスクリュー釘(4本)を打ってください。材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC厚さ(mm)3.2規格財・建材試験センター性能試験 依 16-10、依 16-12表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)耐力試験短期基準耐力7.5kN
内折り梁受け金物
タナカ¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から6日以内出荷通し柱及び隅角部に、梁・胴差または桁の取り付けに使用します。 梁受け金物の底部に80mmの開口を設けているので筋かいおよびホールダウン金物用縦ボルトを取り付けることができます。 仕口加工なしで横架材を接合できるため、従来に比べて施工効率がアップします。
SSマルチ 梁受け金物MH
タナカ(1件のレビュー)¥419~税込¥461~1個当日出荷3種類の梁受けを組み合わせて使用することにより、6通りの梁受け金物の役割を果たし、梁成105mm~450mmに対応します。材質JIS G 3302 構造用SGH400表面処理溶融亜鉛めっき(Z 27)、カチオン電着塗装性能認定(公財)日本住宅・木材技術センター
SSマルチ マルチボルト(ナットなし)MB
タナカ¥129~税込¥142~1個当日出荷から5日以内出荷材質JIS B 1180及びJIS B 1051(強度区分4.6を満足する炭素鋼)表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn 8/CM2 C
内折り梁受け金物
タナカ(2件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から6日以内出荷梁受け金物の底部に80mmの開口を設けているので筋かいおよびホールダウン金物用縦ボルトを取り付けることができます。 仕口加工なしで横架材を接合できるため、従来に比べて施工効率がアップします。 横架材の巾、成に応じてサイズを取り揃えております。用途通し柱及び隅角部に、梁・胴差または桁の取り付けに使用します。使用方法(1)金物本体を梁の上端に合せて位置決めし、専用ビスTBA-45で固定してください。(2)受け材に9mmの下穴をあけてラグスクリューボルトで金物本体を締め付けてください。(3)梁を落とし込み、羽子板ボルトで引き寄せてください。(4)金物本体の梁側面に9mmの下穴をあけてラグスクリューボルトで締め付け、専用ビスを規定の本数打ってください。材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
ビス止め大引梁受け金物
カナイ(2件のレビュー)¥619~税込¥681~1個当日出荷から6日以内出荷金物の大引梁を受ける部分を土台の側面より60mm前に出している為、基礎との干渉を避ける事ができます。(大引梁の仕口をカットしての性能確認済み)。金物を標準取付位置より30mm下げての取り付けも可能です。2階の床組みにもご使用いただけます。※耐力範囲内でお使いください。梁の高さに応じて105mm(梁幅120mmは高さ120mm)~360mmの9種類、梁幅も105mm、120mmの2種類をご用意しています。金物上部に肩掛け部がない為、横架材上端における様々な干渉を避ける事ができます。ビス止めにより木材への欠損を抑える事ができます。金物本体を一体成型とする事で、強度の安定化を図ります。用途基礎を欠かずに大引梁(寒冷地仕様)と横架材が接合できる金物です。付属品YS-N45×14本材質JIS G 3302 SGHC規格(財)建材試験センター第10A3849号(標準取付)(財)日本建築総合試験所ⅡJ-10-0065(30mm下り取付)表面処理Z27板厚(mm)2.3短期基準接合耐力(kN)(標準取付)10.4、(30mm下り取付)9.1
梁受け金物 ツメあり
タナカ(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から7日以内出荷仕口加工なしで横架材を接合できるため、従来に比べて施工効率がアップします。 羽子板ボルト、ラグスクリューボルト、スクリュー釘で横架材を固定するため、部材の欠損を最小限に抑えます。 横架材の巾、成に応じてサイズを取り揃えております。用途横架材同士の接合に使用します。使用方法(1)受け材の上端に金物本体のツメをのせて位置決めし、スクリュー釘ZS-50で固定してください。(2)受け材に9mmの下穴をあけてラグスクリューボルトで金物本体を締め付けてください。(3)梁を落とし込み、羽子板ボルトで引き寄せてください。(羽子板ボルトの孔位置は梁の上端から65mm)(4)金物本体の梁側面にスクリュー釘ZS-50を規定の本数打ってください。材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
大引受金物(105G)
カナイ(3件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷土台材にかかる大引を下げられますので、バリアフリー仕様の施工に適しています。根太材および床合板等を土台面と平らに揃えられます。用途大引材や床材等を下げるバリアフリー施工用の金物です。付属品YA-S45×8本仕様105角用材質JIS G 3302 SGHC表面処理Z27板厚(mm)2.3
梁受け金物(ツメなし)
タナカ¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から12日以内出荷横架材同士の接合に使用します。 仕口加工なしで横架材を接合できるため、従来に比べて効率がアップしました。 羽子板ボルト、ラグスクリューボルト、スクリュー釘で横架材を固定するため、部材の欠損を最小限に抑えます。 横架材の上に直接床合板を貼る場合にも支障なく取付けができます。 横架材の巾、成に応じてサイズを取り揃えております。材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z 27)
ビス止め耐震梁受け金物(肩掛け無)
カナイ¥1,398~税込¥1,538~1個6日以内出荷大梁と柱、大梁同士の仕口を強固に緊結することができます。地震災害における2階床組みの倒壊防止に効果を発揮します。金物の性能と使用する接合具を明確にすることにより、安心してご使用していただけます。ビス止めなので、リフォーム時の耐震補強においても施工が容易です。本体高さが梁成より10mm低く、木痩せを考慮した寸法です。付属品YS-N45×16~22本材質JIS G 3302 SGHC規格株式会社 住宅構造研究所表面処理Z27板厚(mm)3.2
大引受金物(F-105)
カナイ¥669税込¥7361個当日出荷土台と大引を固定するための金物です。根太材および床合板等を土台面で平らに揃えられます。用途大引材や床材等を下げるバリアフリー施工用の金物です。付属品YD-R60×8本仕様105角用材質JIS G 3302 SGHC または SGCC表面処理Z27板厚(mm)2.3
SSマルチ スプリングワッシャM12
タナカ(1件のレビュー)¥26税込¥291枚当日出荷材質JIS B 1180(強度区分4.6を満足する炭素鋼)寸法(mm)Φ22.6×7.2t表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625Ep-Fe/Zn8/CM2C
SSマルチ 中ボルト(ナットなし)CB
タナカ¥86~税込¥95~1本6日以内出荷から9日以内出荷材質JIS B 1180(強度区分4.6を満足する炭素鋼)表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625Ep-Fe/Zn8/CM2C
SSマルチ 母屋・大引き用梁受け金物MH
タナカ¥309税込¥3401個6日以内出荷から8日以内出荷材質JIS G 3302構造用SGH400寸法(mm)3.2×66×80表面処理溶融亜鉛めっき(Z 27)、カチオン電着塗装
壁無溶接金具MWニューハリシタピースロック20
サンユー¥24,980税込¥27,4781箱(50個)当日出荷C60 ~ 100までの形鋼に適用、適用フランジ厚 20 mm 以下用途H形鋼にC形鋼(先行ピース)を直交・平行方向に固定する金具材質電気亜鉛メッキ4.5mm取付ボルトW3/8 50最大荷重(N)(直交方向)1013、(平行方向)1064、(垂直方向)2291締付トルク(N・m)4~7
根太受金物
八幡ねじ¥599~税込¥659~1セット(5個)3日以内出荷から5日以内出荷土台との取り合いに必要な加工が不要ですので施工性に優れています。用途床根太、垂木、屋根根太又は天井根太の接合点がない場合の緊結に使用します。材質鉄表面処理溶融亜鉛めっき
梁受け金物 HN2-210
カナイ¥999税込¥1,0991個9日以内出荷210材 x 2枚の梁を受ける金物です。材質JIS G 3302 SGHC表面処理Z27板厚(mm)2.3耐力試験<せん断耐力210材使用時>短期許容耐力/6.23kN 長期許容耐力/3.11kN試験機関(財)建材試験センター第13A4657号
SSマルチ 中ボルト(ナットなし)CB
タナカ¥99~税込¥109~1個5日以内出荷から9日以内出荷材質JIS B 1180及びJIS B 1051(強度区分4.6を満足する炭素鋼)表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn 8/CM2 C
ビス止め耐震梁受け金物(肩掛け有)
カナイ¥1,598~税込¥1,758~1個4日以内出荷から10日以内出荷大梁と柱、大梁同士の仕口を強固に緊結することができます。地震災害における2階床組みの倒壊防止に効果を発揮します。金物の性能と使用する接合具を明確にすることにより、安心してご使用していただけます。ビス止めなので、リフォーム時の耐震補強においても施工が容易です。肩掛けがあることで施工性が向上し、より安心してご使用いただけます。付属品YS-N45×18~24本材質JIS G 3302 SGHC規格株式会社 住宅構造研究所表面処理Z27板厚(mm)3.2
登り梁金物
カナイ¥619税込¥6811セット当日出荷登り梁端部と桁の接合に使用します。金物1種類で3寸~12.5寸勾配まで施工が出来ます。すべて専用ビスで施工するため、ボルト孔等の木材の欠損がありません。左折れ・右折れがあることにより左右どちらからでも施工ができます。外周部(けらば)に金物が出るのを防ぎます。付属品登り梁側/YS-N60×5本、桁側/YS-N90×5本仕様左折れ、右折れセット内容左右各1個材質JIS G 3302 SGHC規格ハウスプラス確認検査(株)HP11-KT085板厚(mm)3.2短期基準接合耐力(kN)7.6
アゴ付梁受け・大引き受け金物
栗山百造(1件のレビュー)¥609~税込¥670~1個3日以内出荷から5日以内出荷1.アゴ付梁受け・大引き受け金物は、梁同士、横架材同士、土台・大引きの接合に使用する金物です。2.木材のボルト穴あけ加工が不要の為、作業効率がアップしました。3.アゴ付きの為、位置決めが簡単に出来ます。材質JIS G 3302 溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯SGHC相当表面処理JIS G 3302 溶融 Z27
大引き受け金物2
八幡ねじ¥2,398~税込¥2,638~1セット(4個)3日以内出荷から4日以内出荷プレカット仕口が不要のため、土台の欠損を防げます。 金物の上端を土台の天端に合わせて取り付けることで、土台と大引きの天端合わせが簡単です。用途土台と大引きの接合に使用します。材質鉄表面処理溶融亜鉛めっき
梁受け金物 HN410
カナイ¥1,098税込¥1,2081個4日以内出荷410材の梁を受ける金物です。材質JIS G 3302 SGHC表面処理Z27板厚(mm)2.3耐力試験<せん断耐力>短期許容耐力/18.0kN 長期許容耐力/9.0kN試験機関ハウスプラス確認検査(株)HP08-KT042
梁受け金物 HN406
カナイ¥999税込¥1,0991個4日以内出荷406材または206材(2枚)の梁を受ける金物です。掛かる梁の仕様に合わせてそれぞれ試験を実施、確認しています。対面に取り付けても釘同士が干渉しない釘配置となっています。材質JIS G 3302 SGHC表面処理Z27板厚(mm)2.3耐力試験<せん断耐力>406材 短期許容耐力/8.65kN 長期許容耐力/4.32kN 206材(2枚) 短期許容耐力/8.25kN 長期許容耐力/4.12kN試験機関加力梁:406材(ハウスプラス確認検査(株)HP15-KT078) 加力梁:206材(2枚) 株式会社住宅構造研究所
大引受け金物 OBK404
カナイ¥499税込¥5491個5日以内出荷土台との取り合いに必要な加工が不要ですので施工性に優れています。大引きを下げての取り付けも可能です。大引寸法404用です。材質JIS G 3302 SGHC表面処理Z27板厚(mm)1.6耐力試験<せん断耐力>短期許容耐力/6.23kN 長期許容耐力/3.11kN 35mm下り取付 短期許容耐力/5.94kN 長期許容耐力/2.97kN試験機関株式会社住宅構造研究所
セーフT金物
カナイ¥1,198税込¥1,3181個9日以内出荷安全帯のフックや親綱をかける際に使用する際に使用する安全帯専用の金物です。付属品YS-N45(シルバー)× 4本材質JIS G 3131 SPHC表面処理電気亜鉛めっき + 塗装板厚(mm)2.3耐力試験加力方向(鉛直Z:11.5kN 水平Y:15.5kN 水平X;10.0kN)試験機関株式会社 カナイ