カテゴリ
絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 3(14)
- 4(19)
- 5(26)
- 6(91)
- 8(91)
- 10(94)
- 12(97)
- 14(14)
- 15(9)
- 16(69)
- 18(14)
- 20(61)
- 22(8)
- 25(17)
- 32(10)
- 40(10)
- 45(12)
- 50(14)
- 55(9)
- 60(12)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
刃数
- 6
- 1(26)
- 2(1,042)
- 3(384)
- 4(1,064)
- 5(90)
- 7(24)
- 8(40)
- 9(7)
- 10(19)
- 11(6)
- 12(15)
- 14(5)
- 15(5)
- 16(3)
- 20(3)
- 25(2)
- 30(2)
- 40(2)
- その他(2)
- 刃数をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 2(1)
- 3(1)
- 4(8)
- 6(106)
- 6.35(1)
- 8(102)
- 10(104)
- 12(107)
- 14(10)
- 16(78)
- 18(6)
- 20(66)
- 25(16)
- 32(20)
- 42(13)
- その他(1)
刃長(mm)
- 10(26)
- 12(41)
- 15(44)
- 16(18)
- 18(23)
- 20(57)
- 22(20)
- 24(26)
- 25(37)
- 26(28)
- 30(50)
- 32(31)
- 35(16)
- 36(21)
- 38(20)
- 40(29)
- 45(29)
- 50(20)
- 60(17)
- 100(14)
- 刃長(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 50(28)
- 60(62)
- 70(48)
- 75(45)
- 80(48)
- 90(41)
- 100(58)
- 105(11)
- 110(38)
- 120(19)
- 125(16)
- 130(10)
- 135(10)
- 140(9)
- 145(7)
- 150(13)
- 155(8)
- 160(14)
- 180(18)
- 200(16)
- 全長(mm)をもっと見る
材質
- PVDコーティング(4)
- その他(8)
- サーメット(6)
- 超硬合金(137)
- 鋼(2)
PVDコーティング・その他・サーメット・超硬合金・鋼
表面処理
- AlCrNコーティング(2)
- その他(25)
- ダイヤモンドコーティング(4)
- チタン系コーティング(25)
- ノンコーティング(1)
AlCrNコーティング・その他・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(14)
- NACHI(不二越)(6)
- NS(日進工具)(8)
- OSG(オーエスジー)(19)
- RYOCO(菱高精機)(10)
- S&K(三興製作所)(3)
- WIDIN(11)
- イスカル(7)
- グーリング(17)
- サンドビック(5)
- タンガロイ(5)
- ヤマト(切削工具)(6)
- ユニオンツール(5)
- 三菱(9)
- 三菱マテリアル(22)
- 京セラ(10)
- 大見工業(3)
- 岡崎精工(4)
- 株洲工具(5)
- ブランドをもっと見る
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・NACHI(不二越)・NS(日進工具)・OSG(オーエスジー)・RYOCO(菱高精機)・S&K(三興製作所)・WIDIN・イスカル・グーリング・サンドビック・タンガロイ・ヤマト(切削工具)・ユニオンツール・三菱・三菱マテリアル・京セラ・大見工業・岡崎精工・株洲工具・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(23)
グリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合

HMコート超硬ロングネックラジアスエンドミル
ユニオンツール¥8,064~税込¥8,870~1本当日出荷から9日以内出荷剛性重視。高硬度材加工用ロングネックラジアス用途一般鋼用、焼き入れ~55HRC表面処理HARDMAX
超硬スクエアエンドミル 6枚刃 汎用加工用
株洲工具¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から4日以内出荷用途側面加工、肩削り、溝加工材質超硬刃数6表面処理TiAlN コーティングねじれ角(°)45適合被削材種炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、プリハードン鋼・焼入鋼~40HRC:◎、ステンレス、プリハードン鋼・焼入鋼~50HRC:○
高硬度鋼用超硬エンドミル ショート形 スクエアタイプ(2.5D刃長) AE-MS-H
OSG(オーエスジー)¥6,798~税込¥7,478~1本当日出荷から4日以内出荷高硬度材料を高能率かつ安定的に加工する多刃スクエアタイプ・ラジアスタイプの超硬エンドミル。 高硬度鋼向け新被膜「DUROREY(デューロレイ)」コーティングを採用し、60HRCを超える被削材においても、高い耐チッピング性を発揮し、工具の長寿命・高速加工を可能にします。 不等分割刃がびびりを抑制します。 最適化された刃先仕様により、安定した高硬度鋼加工を実現します。材質超硬合金表面処理DUROREY(デューロレイ)コーティングねじれ角(°)43外径許容差(mm)0~-0.02
超硬スクエアエンドミル 6枚刃 汎用加工用 ロング刃長
株洲工具¥1,898~税込¥2,088~1本3日以内出荷から4日以内出荷用途側面加工、肩削り、溝加工材質超硬刃数6表面処理TiAlN コーティングねじれ角(°)45適合被削材種炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、プリハードン鋼・焼入鋼~40HRC:◎、ステンレス、プリハードン鋼・焼入鋼~50HRC:○
超硬スクエアエンドミル 高硬度鋼用 ロング形 AE-ML-H
OSG(オーエスジー)¥7,998~税込¥8,798~1本4日以内出荷材質/仕上DUROREY(デューロレイ)コーティング被削材炭素鋼/合金鋼/プリハードン鋼/工具鋼/焼き入れ鋼(~65HRC)/ステンレス鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄/チタン合金/耐熱合金表面処理DUROREYコーティングねじれ角(°)43加工穴深さ(L/D)4D
高硬度材加工用スクエアエンドミル エポックTHハード CEPR-TH (レギュラー刃長)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷から3日以内出荷高硬度材加工用。切りくず排出性抜群で高能率加工が可能。耐酸化性に優れたTHコートの採用で、特にプリハードン鋼(35HRC以上)から焼入れ鋼の高速切削で威力を発揮します。高い工具剛性と刃先強度。高剛性な工具設計と耐摩耗性の高いコーティングにより高精度な仕上げ加工が可能です。用途工具鋼・ダイス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の側面切削・中仕上げ加工、仕上げ加工材質超硬合金表面処理THコート刃先形状スクエアシャンク径公差h6ねじれ角(°)46
超硬スクエアエンドミル 6枚刃 高硬度鋼加工用
株洲工具¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷から4日以内出荷用途側面加工、肩削り、溝加工材質超硬刃数6表面処理AlTiN コーティングねじれ角(°)45適合被削材種プリハードン鋼・焼入鋼 55HRC~68HRC:◎、プリハードン鋼・焼入鋼~50HRC:○
6枚刃 超硬スクエアエンドミル
PROCHI(プロチ)¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷から翌日出荷アルミを添加することにより、TilNよりも耐酸化性、耐熱性を向上させたもの。 高温下で優れた耐酸化性を有することから、熱負荷を受ける高速加工などに適しています。 良質なドイツ母材です。 ポケットが大きく、切り粉排出がスムーズです。 鋭いデザイン刃で加工能率がUPします。材質超硬合金(ドイツ母材)刃数6被削材HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼表面処理TiAlN公差(mm)(刃先)d≦120~-0.02・12<d0~-0.03ねじれ角(°)45
高硬度鋼加工用エンドミル(多刃)
大見工業¥6,498~税込¥7,148~1本当日出荷剛性の高い刃具構造と切粉の排出性に優れた強ねじれの溝構造を併せ持ってます。チッピングを防止するために、刃先コーナーに微小Rを付けています。OPコートの活用により高硬度鋼に最適でHRC65まで可能です。用途被削材:高硬度鋼、鋳鉄、ステンレス鋼。材質超硬合金(Carbide)表面処理OPコートねじれ角50°
AlTiNコート超硬ラフ&フィニッシュラフィングエンドミル
WIDIN¥319,800税込¥351,7801本翌々日出荷耐酸化性と耐摩耗性に非常に優れたAlTiNコーティングを採用。工具鋼、合金鋼、金型鋼及び高硬度材の被削材に最適です。ラフィング、中仕上げ加工用にも使用できます。用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・焼入鋼(~HRC65)材質超々微粒子表面処理AlTiNコートねじれ角30゜
高硬度材加工用ラジアスエンドミル HARDMAX
ユニオンツール¥8,928~税込¥9,821~1本当日出荷から翌々日出荷高硬度材加工用ラジアスエンドミルです。サイズに合せて4枚刃、6枚刃を適用することで従来にない長寿命を達成します。HARDMAX コートを採用することで65HRC のハイス材も高能率に切削可能です。用途対応被削材:焼入れ鋼(~55HRC)(~60HRC)(~68HRC)、プリハードン鋼材質SuperMG表面処理HARDMAX
超硬スクエアエンドミル 標準型 リード角度35°AlCrSiNコーティング付 6枚刃
TOTIME¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// TOTIMEの等リードスタンダードエンドミルです。コーティングは耐熱性、耐摩耗性に優れたAlCrSinを採用。高品質且つお求め安い価格でご提供いたします。6枚刃につき高速側面加工に適しております。用途SUS併用△材質超硬合金形状スクエア刃数6シリーズエンドミル|35S6F表面処理AlCrSiNコーティングネック型ネックなし刃先ギャッシュ付きリード角(°)35
超硬スクエアエンドミル 標準型 リード角度45°Blue nanoコーティング付 6枚刃
TOTIME¥4,898~税込¥5,388~1本当日出荷刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// 高硬度用Blue Nanoコーティングに超超微粒子の0.2μmの日本製良質母材を採用し、この価格帯で抜群の品質を実現しました。高精度加工にご使用頂けます。仕上げ加工は勿論ですが、深く、薄く、速くトロコイド加工などには最適の工具です。刃長3Dと5Dの2種類からお選び下さい。用途SUS併用×材質超硬合金形状スクエア刃数6シリーズエンドミル|45HT6F表面処理Blue nanoコーティングネック型ネックなし刃先ギャッシュ付きリード角(°)45
アディティブ・マニュファクチャリング用エンドミル ラジアスタイプ AM-CRE
OSG(オーエスジー)¥7,398~税込¥8,138~1本3日以内出荷から4日以内出荷高硬度鋼加工に最適化された超耐熱性・高じん性のDUROREY(デューロレイ)コーティング。 深切込みにも耐えうる強靭な3次元ネガ形状。 長寿命・高能率化を考慮した多刃仕様のラジアスタイプ。 高送り加工を実現する複合ラジアス刃形。 底刃のチッピングを抑制、良好な加工面品位を実現するさらい刃。用途プリハードン鋼・調質鋼(~70HRC)・ステンレス鋼・コバルトクロム基・チタン合金・ニッケル基合金材質超硬合金表面処理DUROREYコーティングねじれ角(°)60外径許容差(mm)±0.01コーナR許容差(mm)±0.03RoHS指令(10物質対応)対応
HMコート超硬スクエアエンドミル
ユニオンツール(1件のレビュー)¥5,443~税込¥5,987~1本当日出荷から翌々日出荷浅溝・ネガ刃・45°ねじれの高剛性仕様用途高硬度・焼き入れ鋼用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)質量(g)884表面処理HARDMAXRoHS指令(10物質対応)対応
高硬度鋼用超硬エンドミル ショート形 ラジアスタイプ(2.5D刃長) AE-MS-H
OSG(オーエスジー)¥9,998~税込¥10,998~1本当日出荷から4日以内出荷高硬度材料を高能率かつ安定的に加工する多刃スクエアタイプ・ラジアスタイプの超硬エンドミル。 高硬度鋼向け新被膜「DUROREY(デューロレイ)」コーティングを採用し、60HRCを超える被削材においても、高い耐チッピング性を発揮し、工具の長寿命・高速加工を可能にします。 不等分割刃がびびりを抑制します。 最適化された刃先仕様により、安定した高硬度鋼加工を実現します。材質超硬合金被削材炭素鋼(~40HRC)、合金鋼(~40HRC)、工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼、焼き入れ鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、チタン合金、耐熱合金表面処理DUROREY(デューロレイ)コーティングねじれ角(°)43外径許容差(mm)0~-0.02コーナR許容差(mm)±0.02
6/8枚刃 超硬マルチフルートエンドミル 高硬度材加工対応
ギガ・セレクションーリミテッド¥5,998~税込¥6,598~1本翌々日出荷から3日以内出荷6/8枚刃、50度強ねじれタイプエンドミル 非常に耐熱温度の高いTiSi系コーティングにより、HRC68までの高硬度材の加工に適応 一般鋼、鋳鉄から難削材まで、仕上げ高送り加工に最適 倒れの少ない精密仕上げ加工 抜群のコストパフォーマンス刃数6/8枚刃表面処理TiSi刃先形状ギャッシュランドねじれ角50°シャンク径公差h6
CFRP用 ダイヤコート ファインクロスニックルーター DIA-BNC
OSG(オーエスジー)¥25,980税込¥28,5781本当日出荷から翌々日出荷シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金(Carbide)表面処理DIAコーティング適合被削材種複合材料
高硬度用6枚刃ラジアスエンドミル
NS(日進工具)¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷から3日以内出荷高硬度用無限コーティングプレミアムを採用したラジアスエンドミルです。材質超微粒子超硬合金刃数6表面処理無限コーティングプレミアム加工可能硬度~65HRCまで加工可能コーナー形状ラジアスねじれ角(°)45
高硬度用6枚刃スクエアエンドミル
NS(日進工具)¥6,998~税込¥7,698~1本当日出荷から翌々日出荷刃長は2Dタイプと3Dタイプをラインナップ。 加工に合わせた工具選定が可能。材質超微粒子超硬合金刃数6表面処理無限コーティングプレミアム加工可能硬度~65HRCまで加工可能ねじれ角(°)45
超硬エンドミル WXコート ラフィング WX-RESF
OSG(オーエスジー)¥41,980~税込¥46,178~1本当日出荷から4日以内出荷波状の刃形状が切削動力を低減する為、大きな切込みが可能です。 ビビリ振動にも強く荒加工の高能率化を可能とします。材質超硬合金
SAコーティング超硬6枚刃ロング刃エンドミル
S&K(三興製作所)¥12,980~税込¥14,278~1本3日以内出荷から5日以内出荷SAGCXのロング刃エンドミルです。生材から焼入れ鋼まで幅広い加工が可能です。材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数6表面処理SAコーティング公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)45
高硬度材加工用6枚刃超硬ラジアスエンドミル(M) VFRMDRB
三菱¥25,980~税込¥28,578~1本3日以内出荷切れ味を鋭くさせながら、耐欠損性を向上することで、高能率加工を実現します。刃数(ZEFP)6枚
高硬度材加工用6枚刃超硬スクエアエンドミル(S) VFRSD
三菱¥13,980~税込¥15,378~1本3日以内出荷切れ味を鋭くさせながら、耐欠損性を向上することで、高能率加工を実現します。刃数(ZEFP)6枚
高硬度材加工用6枚刃超硬スクエアエンドミル(M) VFRMD
三菱¥16,980~税込¥18,678~1本3日以内出荷切れ味を鋭くさせながら、耐欠損性を向上することで、高能率加工を実現します。刃数(ZEFP)6枚
高硬度材加工用6枚刃超硬スクエアエンドミル(L) VFRLD
三菱¥59,980~税込¥65,978~1本3日以内出荷切れ味を鋭くさせながら、耐欠損性を向上することで、高能率加工を実現します。刃数(ZEFP)6枚
高硬度材加工用6枚刃超硬ラジアスエンドミル(S) VFRSDRB
三菱¥18,980~税込¥20,878~1本3日以内出荷切れ味を鋭くさせながら、耐欠損性を向上することで、高能率加工を実現します。刃数(ZEFP)6枚
高硬度材加工用6枚刃超硬ラジアスエンドミル(M) VFRMDRB
三菱¥19,980~税込¥21,978~1本3日以内出荷切れ味を鋭くさせながら、耐欠損性を向上することで、高能率加工を実現します。刃数(ZEFP)6枚
高硬度材加工用6枚刃超硬スクエアエンドミル(S) VFRSD
三菱¥14,980~税込¥16,478~1本3日以内出荷切れ味を鋭くさせながら、耐欠損性を向上することで、高能率加工を実現します。刃数(ZEFP)6枚
高硬度材加工用6枚刃超硬スクエアエンドミル(M) VFRMD
三菱¥14,980~税込¥16,478~1本3日以内出荷切れ味を鋭くさせながら、耐欠損性を向上することで、高能率加工を実現します。刃数(ZEFP)6枚
高硬度材加工用6枚刃超硬スクエアエンドミル(L) VFRLD
三菱¥34,980~税込¥38,478~1本3日以内出荷切れ味を鋭くさせながら、耐欠損性を向上することで、高能率加工を実現します。刃数(ZEFP)6枚
アルファ ポリッシュミルVタイプ
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥87,980税込¥96,7781個3日以内出荷モジュラータイプ、高精度。_x000D_。研削級の高精度インサートと、多刃仕様ボディの組み合わせにより、精度と能率を両立。_x000D_。再加工の回数を低減し、仕上げ加工時間を大幅に短縮!_x000D_。加工方法の自由度が高く、様々な部位の加工が可能。_x000D_。インサートは、復路加工用切れ刃、外周切れ刃、正面切れ刃の、3つの切れ刃を備えています。用途平面切削_x000D_。側面切削_x000D_。溝切削_x000D_。彫込み加工_x000D_。R加工_x000D_。バーチカル加工分類仕上げ:荒加工・中仕上げ加工・仕上げ加工切込み角度(°)90最大切込み量ap(mm)3外径公差0-0.2
無限コーティングプレミアムPlus高硬度鋼加工用6枚刃ラジアスエンドミル
NS(日進工具)¥11,980~税込¥13,178~1本翌々日出荷プレス型や鍛造型など70HRCまでの高硬度鋼加工に。高剛性な多刃設計と強ねじれ角の採用で、ハイス材などの難削材加工に最適。用途高硬度鋼材質超微粒子超硬合金刃数6表面処理無限コーティングプレミアムPlusシャンク径d(Φmm)6ねじれ角(°)45
6枚刃スマートミラクルマルチクーラントホール付制振 超硬ラジアスエンドミルミディアム刃長(M)16mm
三菱マテリアル¥79,980税込¥87,9781個24日以内出荷刃数6枚全長(mm)90刃長(mm)32ねじれ角(°)45外径(mm)16シャンク径(mm)16刃径(mm)16
6枚刃スマートミラクルマルチクーラントホール付制振 超硬ラジアスエンドミルミディアム刃長(M)12mm
三菱マテリアル¥46,980税込¥51,6781個24日以内出荷仕様ラジアス刃数6枚全長(mm)75刃長(mm)26ねじれ角(°)45外径(mm)12シャンク径(mm)12刃径(mm)12
6枚刃スマートミラクルマルチクーラントホール付制振 超硬ラジアスエンドミルミディアム刃長(M)10mm
三菱マテリアル¥45,980税込¥50,5781個24日以内出荷仕様ラジアス刃数6枚全長(mm)70刃長(mm)22ねじれ角(°)45外径(mm)10シャンク径(mm)10刃径(mm)10
6枚刃スマートミラクルマルチクーラントホール付制振 超硬ラジアスエンドミルミディアム刃長(M)20mm
三菱マテリアル¥139,800税込¥153,7801個24日以内出荷刃数6枚全長(mm)100刃長(mm)38ねじれ角(°)45外径(mm)20シャンク径(mm)20刃径(mm)20
6枚刃スマートミラクル 超硬バレルエンドミルミディアム刃長(M)10mm
三菱マテリアル¥32,980税込¥36,2781個24日以内出荷仕様フォームド刃数6枚ねじれ角(°)40シャンク径(mm)10刃径(mm)10