絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 11(1)
- 12(10)
刃数
- 2(2)
- 3(4)
- 4(4)
- 14(1)
シャンク径(Φmm)
- 11
- 3(231)
- 4(1,129)
- 4.5(10)
- 5(93)
- 5.5(8)
- 6(1,941)
- 7(32)
- 8(1,501)
- 9(22)
- 10(1,522)
- 12(1,490)
- 14(203)
- 15(9)
- 16(1,035)
- 18(140)
- 20(923)
- 25(326)
- 32(150)
- 42(65)
- シャンク径(Φmm)をもっと見る
刃長(mm)
- 16.5(1)
- 18(9)
- 22(1)
- 33(1)
- その他(1)
全長(mm)
- 100(2)
- 140(1)
- 150(2)
- 160(4)
- 180(1)
- 220(1)
材質
- 超硬合金(11)
超硬合金
表面処理
- AlCrNコーティング(1)
- その他(3)
AlCrNコーティング・その他
ブランド
- DIJET(ダイジェット工業)(5)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(5)
- ユニオンツール(1)
DIJET(ダイジェット工業)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・ユニオンツール
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応

UTコートSUS加工用高能率4枚刃 スクエアエンドミル
ユニオンツール¥8,544~税込¥9,398~1本当日出荷から9日以内出荷ステンレス加工に適した工具形状・コーティングを採用し、高能率加工を実現用途ステンレス加工材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数4表面処理UTRoHS指令(10物質対応)対応
エポックSUSマルチ EPSMLS4-PN ロングシャンク
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥24,980税込¥27,4781本3日以内出荷荒から仕上げ加工まで切れ味を落とさず刃先剛性を高め、長寿命な加工を実現。不等分割形状による振動抑制効果。2段ギャッシュ(底刃ポケット)によるスムーズな切りくず排出。ダブルエキセンによる耐チッピング性・耐摩耗性の向上。最適外周刃溝形状によるスムーズな切りくず排出。PNコーティングによる耐摩耗性の向上。用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、耐熱鋼、超耐熱合金、チタン合金の荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工材質超硬合金表面処理PNコートねじれ角(°)402018年トラスコ掲載ページ1 0941
エポックパワーミル(4枚刃・ロングシャンク)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥29,980税込¥32,9781本3日以内出荷切りくず排出性抜群で高能率です。用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、焼き入れ鋼、プリハードン鋼、チタン合金、超耐熱合金。加工形状:側面 。仕上区分:中仕上げ加工、仕上げ加工材質超硬合金刃数4表面処理Cコート
エポックパワーミル(ロングシャンク長コーナーR付)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥45,980税込¥50,5781本当日出荷から3日以内出荷用途側面切削・曲面加工・R加工仕様中仕上げ加工・仕上げ加工材質超硬合金(CARBIDE)刃数4表面処理Cコートねじれ角(°)43シャンク径公差(mm)h6
エポックパナシアボール
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥42,980税込¥47,2781個3日以内出荷高切込み荒加工で良好な仕上げ加工面。幅広い被削材の加工が可能。材質超硬刃数2種類ロングシャンク表面処理PN刃先形状ボールシャンク径公差(mm)h5