絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 1.4(1)
  • 1.5(1)
  • 2.1(2)
  • 2.8(1)
  • 2.9(1)
  • 3(3)
  • 3.5(16)
  • 4.15(1)
  • 4.2(4)
  • 4.5(2)
  • 5.4(1)
  • 5.5(1)
  • 5.6(1)
  • 5.7(1)
  • 7(38)
  • 10(2)
  • 12(1)
刃数
  • 2(23)
  • 3(9)
  • 4(34)
  • 5(1)
シャンク径(Φmm)
  • 4(8)
  • 6(35)
  • 7(3)
  • 8(27)
  • 9.7(1)
  • 10(2)
  • 12(2)
  • 14(1)
  • 16(1)
刃長(mm)
  • 10.5
  • 2(424)
  • 3(623)
  • 4(566)
  • 5(485)
  • 6(827)
  • 8(776)
  • 9(409)
  • 10(811)
  • 12(921)
  • 15(800)
  • 16(556)
  • 18(534)
  • 20(965)
  • 22(458)
  • 24(436)
  • 25(701)
  • 30(859)
  • 32(398)
  • 40(626)
  • 50(456)
全長(mm)
  • 9.7(1)
  • 16(1)
  • 45(8)
  • 50(14)
  • 55(2)
  • 56(1)
  • 60(11)
  • 63(3)
  • 65(1)
  • 70(11)
  • 75(1)
  • 80(14)
  • 100(2)
  • 120(1)
  • 150(1)
  • 200(1)
材質
  • 超硬合金(67)
超硬合金
表面処理
  • AlCrNコーティング(4)
  • DLCコーティング(2)
  • その他(15)
  • チタン系コーティング(12)
  • ノンコーティング(3)
AlCrNコーティング・DLCコーティング・その他・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(15)
  • NS(日進工具)(14)
  • NACHI(不二越)(9)
  • 京セラ(6)
  • 三菱マテリアル(6)
  • OSG(オーエスジー)(5)
  • ユニオンツール(5)
  • 住友電工ハードメタル(5)
  • DIJET(ダイジェット工業)(2)
  • ギガ・セレクションーリミテッド(2)
  • グーリング(1)
  • RYOCO(菱高精機)(1)
  • WIDIN(1)
  • ニチアロイ(日本超硬)(1)
  • XIATEC(1)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・NS(日進工具)・NACHI(不二越)・京セラ・三菱マテリアル・OSG(オーエスジー)・ユニオンツール・住友電工ハードメタル・DIJET(ダイジェット工業)・ギガ・セレクションーリミテッド・グーリング・RYOCO(菱高精機)・WIDIN・ニチアロイ(日本超硬)・XIATEC
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
74件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 無限コーティング 2枚刃ボールエンドミル NS(日進工具)

    無限コーティング 2枚刃ボールエンドミル

    NS(日進工具)(4件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    低速から高速までの精密3次元加工に対応します。
    刃数2材質超微粒子超硬合金加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)30
  • 超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 1.5D刃長タイプ WXL-1.5D-DE OSG(オーエスジー)

    超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 1.5D刃長タイプ WXL-1.5D-DE

    OSG(オーエスジー)(5件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    硬質潤滑被膜WXLコーティングを施した2枚刃エンドミルです。 鋼はもちろん銅合金の切削にも効果を発揮します。湿式、乾式どちらの加工にもお勧めできる1.5D刃長タイプです。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    刃数2表面処理WXLコーティングねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.02適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
  • 無限リード35エンドミル 2枚刃 NS(日進工具)

    無限リード35エンドミル 2枚刃

    NS(日進工具)(3件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    今までのスタンダードでは刃長が足りなく、ロングタイプでは少し長いといった悩みも解消します。 刃長は刃径の3倍でネジレ角35°です。
    刃数2材質超微粒子超硬合金表面処理無限コーティング加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)35
  • 超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 3D刃長タイプ WXL-3D-DE OSG(オーエスジー)

    超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 3D刃長タイプ WXL-3D-DE

    OSG(オーエスジー)(4件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    硬質潤滑被膜WXLコーティングを施した2枚刃エンドミルです。 鋼はもちろん銅合金の切削にも効果を発揮します。湿式、乾式どちらの加工にもお勧めできる3D刃長タイプです。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    材質超硬合金刃数2表面処理WXLコーティングねじれ角(°)35適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
  • アルミ用高能率重切削エンドミル NS(日進工具)

    アルミ用高能率重切削エンドミル

    NS(日進工具)(6件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    突っ込み性能が大幅にアップしました。 切屑排出性を高めた高能率重切削タイプです。
    刃数3材質超硬合金ねじれ角(°)45シャンク径公差(mm)h6刃径公差(mm)0~-0.02
  • アルミ加工高能率3枚刃スクエアエンドミル ユニオンツール

    アルミ加工高能率3枚刃スクエアエンドミル

    ユニオンツール
    3,514税込3,865
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ドリリングもできる高能率アルミ加工用
    用途アルミ加工用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数3
  • 超硬防振型エンドミル スタブ形 スクエアタイプ AE-VMSS OSG(オーエスジー)

    超硬防振型エンドミル スタブ形 スクエアタイプ AE-VMSS

    OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレス鋼・炭素鋼・合金鋼に最適化した仕様の超硬防振型エンドミル。 工具剛性と切りくず排出性を両立した溝フォームにより安定加工が可能となり部品加工で嫌がられるバリを抑制します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    用途一般構造用鋼・炭素鋼・合金鋼・合金工具鋼・プリハードン鋼・焼入れ鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・銅合金・アルミ合金・チタン合金・耐熱合金材質超硬合金刃数4表面処理DUARISEコーティングねじれ角(°)37・40外径許容差(mm)0~-0.02適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
  • UTコート高能率4枚刃スクエアエンドミル ユニオンツール

    UTコート高能率4枚刃スクエアエンドミル

    ユニオンツール
    7,142税込7,856
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    不等分割・不等リード仕様でビビリ振動を抑制し、高能率加工を実現
    用途一般鋼用材質超微粒子合金(SuperMG)表面処理UTCOAT刃数4被削材炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、銅、焼入れ鋼(~55HRC)、鋳鉄、チタン合金、超耐熱合金ねじれ角(°)37~40
  • 超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 4D刃長タイプ WXL-4D-DE OSG(オーエスジー)

    超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 4D刃長タイプ WXL-4D-DE

    OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    硬質潤滑被膜WXLコーティングを施した2枚刃エンドミルです。 鋼はもちろん銅合金の切削にも効果を発揮します。湿式、乾式どちらの加工にもお勧めできる4D刃長タイプです。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    材質超硬合金刃数2表面処理WXLコーティングねじれ角(°)40外径許容差(mm)0~-0.02適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
  • アルミ用高能率重切削エンドミル(DLCコーティング) NS(日進工具)

    アルミ用高能率重切削エンドミル(DLCコーティング)

    NS(日進工具)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質超硬合金刃数3
  • GSX MILL 2枚刃 2.5D NACHI(不二越)

    GSX MILL 2枚刃 2.5D

    NACHI(不二越)
    6,698税込7,368
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    生材のウェット加工から高硬度材の高速ドライ加工まで対応。高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬合金の採用により生材のウェット加工での信頼性を向上。耐磨耗性、耐熱性を高めた新GSXコートの採用により幅広い被削材での長寿命化と信頼性を向上。底刃はコーナー強度に優れたギャッシュランド付きを採用。(ギャッシュランド付きエンドミルで加工すると隅残りが発生します。隅残り除去仕上げ加工には、シャープコーナーをお使いください。)
    刃数2ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6
  • UTコート高能率超硬エンドミル CZS ユニオンツール

    UTコート高能率超硬エンドミル CZS

    ユニオンツール
    5,424税込5,966
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    独自の底刃形状と不等分割でドリリングが可能。高能率加工用
    用途部品加工用、一般鋼用刃数4
  • UTコートSUS加工用高能率4枚刃 スクエアエンドミル ユニオンツール

    UTコートSUS加工用高能率4枚刃 スクエアエンドミル

    ユニオンツール
    5,040税込5,544
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ステンレス加工に適した工具形状・コーティングを採用し、高能率加工を実現
    用途ステンレス加工材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)表面処理UT刃数4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 無限コーティングプレミアムSUS用高能率”Z”ロングネックエンドミル NS(日進工具)

    無限コーティングプレミアムSUS用高能率”Z”ロングネックエンドミル

    NS(日進工具)
    4,898税込5,388
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    不等分割・不等リードの採用で更に刃部の剛性を高めた設計により、ビビリを最大限に抑え高能率な加工を実現!ステンレス鋼の側面加工・溝加工・突込み加工によるアプローチに対応した多機能な性能を実現する新開発の特殊刃形状を採用。耐熱性の高い無限コーティングプレミアムを採用し、長寿命で安定した加工が可能となります。被削材への干渉を防ぐロングネックタイプ、首下長は外径の3倍・4倍・5倍をラインナップ!
    用途ステンレス鋼/チタン合金/耐熱合金材質超微粒子超硬合金刃数4枚刃表面処理無限コーティングプレミアム
  • 無限リード35エンドミル 4枚刃 -MX435 NS(日進工具)

    無限リード35エンドミル 4枚刃 -MX435

    NS(日進工具)
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    刃数4材質超微粒子超硬
  • 2枚刃エムスターエンドミル(S) 三菱マテリアル

    2枚刃エムスターエンドミル(S)

    三菱マテリアル(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
    皮膜硬さと耐熱性を高めることに成功し、高硬度材の切削や高速ドライ切削に高性能を発揮します。また超硬母材に対して高い密着を有しており、従来品に比べて大幅な寿命向上を実現します。
    刃数2材質極超微粒子超硬表面処理MSコーティング刃先形状ピンカドねじれ角(°)30
  • DLCミル スロットロング シャンク NACHI(不二越)

    DLCミル スロットロング シャンク

    NACHI(不二越)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    DLCコーティングによりアルミのドライ加工ができます。アルミ合金の穴加工から溝切削へ連続高能率加工ができ、深彫加工に適しています。
    刃数3材質超硬合金表面処理DLCコートねじれ角強ねじれ
  • アルミ加工用エンドミル 3AFK 京セラ

    アルミ加工用エンドミル 3AFK

    京セラ
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    材質超硬刃数3
  • 無限コーティングプレミアムPlus 高硬度鋼加工用4枚刃スクエアエンドミル NS(日進工具)

    無限コーティングプレミアムPlus 高硬度鋼加工用4枚刃スクエアエンドミル

    NS(日進工具)
    9,698税込10,668
    1本
    翌々日出荷
    倒れを抑制する高剛性設計と70HRCまでの高硬度鋼に長寿命。4枚刃で刃長は2D、3D、5Dタイプをラインナップ。無限コーティングプレミアムPlus採用で70HRCの高硬度鋼にも長寿命。
    用途ハイス/高硬度鋼(60~70HRC)材質超微粒子超硬合金刃数4枚刃シャンク径(Φmm)6角度(°)首:12表面処理無限コーティングプレミアムPlusねじれ角(°)45
  • 無限コーティングプレミアムSUS用高能率”Z”エンドミル NS(日進工具)

    無限コーティングプレミアムSUS用高能率”Z”エンドミル

    NS(日進工具)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    不等分割・不等リードの採用で更に刃部の剛性を高めた設計により、ビビリを最大限に抑え高能率な加工を実現!ステンレス鋼の側面加工・溝加工・突込み加工によるアプローチに対応した多機能な性能を実現する新開発の特殊刃形状を採用。耐熱性の高い無限コーティングプレミアムを採用し、長寿命で安定した加工が可能となります。
    用途ステンレス鋼/チタン合金/耐熱合金材質超微粒子超硬合金刃数4枚刃表面処理無限コーティングプレミアム
  • 高能率深彫り加工用3枚刃ボールエンドミル エポックメガフィードボールエボリューション EMBE-ATH (ストレートタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    高能率深彫り加工用3枚刃ボールエンドミル エポックメガフィードボールエボリューション EMBE-ATH (ストレートタイプ)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    強ねじれボール刃形の採用により、切削抵抗の低減と切りくず排出性向上を実現!。新開発 強ねじれ不等分割ボール刃形:新開発ボール刃形状により切削性を大幅に向上。切削抵抗の軽減、振動抑制、切りくず排出性を向上させ深彫り時でも工具損傷を軽減。被削性の悪い高機能材(高靱性材)に対しても良好な切削性能!。耐熱性・耐摩耗性の向上(ATH コーティング):ATHコーティングの採用により、従来被膜よりも更なる耐熱性・耐摩耗性向上。高能率環境下での長寿命加工を実現。高精度加工への対応(R精度向上):従来品3枚刃よりR精度を向上。(小径側Φ4未満はR精度±0.005mm)。高能率側面切削への対応(強ねじれ外周刃):ボール刃と強ねじれ外周刃とのつなぎ目をスムーズに接続。外周刃を使用した高能率側面切削が可能となり新加工方法へ対応。
    用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の曲面、彫込み、隅部、隅R切削・荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工材質超硬表面処理ATHコート刃数3ねじれ角(°)40シャンク径公差(mm)h5
  • エポックSUSマルチ EPSM4-5Dc-PN 首下5Dc スクエアタイプ MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポックSUSマルチ EPSM4-5Dc-PN 首下5Dc スクエアタイプ

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    荒から仕上げ加工まで切れ味を落とさず刃先剛性を高め、長寿命な加工を実現。不等分割形状による振動抑制効果。2段ギャッシュ(底刃ポケット)によるスムーズな切りくず排出。ダブルエキセンによる耐チッピング性・耐摩耗性の向上。最適外周刃溝形状によるスムーズな切りくず排出。PNコーティングによる耐摩耗性の向上。
    用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、耐熱鋼、超耐熱合金、チタン合金の荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工刃数4材質超硬合金表面処理PNコートねじれ角(°)40
  • エンドミル 超硬S 多刃 EPSMS MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エンドミル 超硬S 多刃 EPSMS

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    刃数4材質超硬
  • エンドミル 超硬S 多刃 EPSM MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エンドミル 超硬S 多刃 EPSM

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    8,698税込9,568
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    刃数4材質超硬
  • GSX MILL 4枚刃 2.5D NACHI(不二越)

    GSX MILL 4枚刃 2.5D

    NACHI(不二越)
    8,698税込9,568
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    生材のウェット加工から高硬度材の高速ドライ加工まで対応。高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬合金の採用により生材のウェット加工での信頼性を向上。耐磨耗性、耐熱性を高めた新GSXコートの採用により幅広い被削材での長寿命化と信頼性を向上。底刃はコーナー強度に優れたギャッシュランド付きを採用。(ギャッシュランド付きエンドミルで加工すると隅残りが発生します。隅残り除去仕上げ加工には、シャープコーナーをお使いください。)
    材質超硬コーティング刃数4表面処理GSXコート(AICrN)刃先形状ギャッシュランドねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6
  • 無限コーティングSC用高能率"Z"ロングネックエンドミル NS(日進工具)

    無限コーティングSC用高能率"Z"ロングネックエンドミル

    NS(日進工具)
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    不等分割・不等リードの採用で更に刃部の剛性を高めた設計により、ビビリを最大限に抑え高能率な加工を実現!側面加工・溝加工・突込み加工によるアプローチに対応した多機能な性能を実現する新開発の特殊刃形状を採用。無限コーティングを採用し、長寿命で安定した加工が可能となります。被削材への干渉を防ぐロングネックタイプ、首下長は外径の3倍・4倍・5倍をラインナップ!
    用途炭素鋼/合金鋼/プリハードン鋼材質超微粒子超硬合金刃数4枚刃表面処理無限コーティング
  • GSX MILL 2枚刃エンドミル ギャッシュランド付 GSX20000C-2D型 住友電工ハードメタル

    GSX MILL 2枚刃エンドミル ギャッシュランド付 GSX20000C-2D型

    住友電工ハードメタル
    7,998税込8,798
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬母材の採用によりウェット加工での信頼性向上。 耐摩耗性・耐熱性を高めたGSXコ-トの採用により信頼性・寿命向上。 大きなすくい角と独自溝形状により、切れ味・切りくず排出性向上。 耐欠損性重視のCタイプ(ギャッシュランド付)。
    用途側面加工:粗◎・仕上げ○、溝加工:粗◎・仕上げ◎、溝仕上げ加工:粗◎・仕上げ○材質ACF20刃数2
  • 自動旋盤用エンドミル MS plusエンドミルシリーズ  MP4EC 4枚刃 三菱マテリアル

    自動旋盤用エンドミル MS plusエンドミルシリーズ MP4EC 4枚刃

    三菱マテリアル
    7,998税込8,798
    1本
    翌日出荷から9日以内出荷
    小型自動盤にこだわった耐欠損性とバリの低減。刃先を酷使する加工においても欠けの無い安定した加工を実現。高靭性母材の採用:靭性の高い超硬母材を採用することで、耐欠損性が向上し、安定した加工を実現します。切れ刃形状の最適化:すくい角の最適化を行うことで、バリの抑制を実現します。刃先処理の改善:Φ6mm以上に微小ギャッシュランドを採用し、刃先の耐欠損性が向上しました。工具刃長・全長の最適化:小型自動旋盤刃物台での突出しを考慮した刃長、全長を採用しました。炭素鋼からステンレス鋼まで、幅広い被削材に適したコーティング MS plus。メーカー独自のコーティング技術により,(Al,Ti)N と(Al,Cr)N を積層化。幅広い被削材に対応可能なコーティングです。
    用途自動盤での炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、チタン合金、高硬度鋼の切削加工材質極超微粒子超硬刃数4全長(mm)50表面処理MS plusシャンク径公差h6ねじれ角(°)30
  • 高硬度鋼加工用 エポックTHパワーミル EPPS4-TH (ショート刃長) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    高硬度鋼加工用 エポックTHパワーミル EPPS4-TH (ショート刃長)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    高硬度材加工用。切りくず排出性抜群で高能率加工が可能。耐酸化性に優れたTHコートの採用で、特にプリハードン鋼(35HRC以上)から焼入れ鋼の高速切削で威力を発揮します。優れた実績を誇るパワーミル形状で抜群の切りくず排出性を実現しました。高剛性な工具設計と耐摩耗性の高いコーティングにより高精度な仕上げ加工が可能です。
    用途合金鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工材質超硬合金表面処理THコートねじれ角(°)43シャンク径公差h6刃数4刃先形状スクエア
  • エポックSUSマルチ EPSM4-3Dc-PN 首下3Dc スクエアタイプ MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポックSUSマルチ EPSM4-3Dc-PN 首下3Dc スクエアタイプ

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    9,698税込10,668
    1本
    3日以内出荷
    荒から仕上げ加工まで切れ味を落とさず刃先剛性を高め、長寿命な加工を実現。不等分割形状による振動抑制効果。2段ギャッシュ(底刃ポケット)によるスムーズな切りくず排出。ダブルエキセンによる耐チッピング性・耐摩耗性の向上。最適外周刃溝形状によるスムーズな切りくず排出。PNコーティングによる耐摩耗性の向上。
    用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、耐熱鋼、超耐熱合金、チタン合金の荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工刃数4材質超硬合金表面処理PNコートねじれ角(°)40
  • ソリッドエンドミル(4MFK) 京セラ

    ソリッドエンドミル(4MFK)

    京セラ
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    刃数4
  • ヘッド/ヘッド交換式エンドミル 三菱マテリアル

    ヘッド/ヘッド交換式エンドミル

    三菱マテリアル
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    材質極超微粒子超硬
  • エムスターハイパワーエンドミル(S) 三菱マテリアル

    エムスターハイパワーエンドミル(S)

    三菱マテリアル(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    特殊溝形状と強ねじれを採用した、高剛性のショート刃長タイプです。
    用途汎用ハイヘリ刃数4材質極超微粒子超硬合金形状スクエア被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄(<30HRC)、工具鋼・プリハードン鋼・高硬度鋼(≦45HRC)、高硬度鋼(≦55HRC)、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金表面処理(Al、Ti)Nコーティング刃先形状ギャッシュランドねじれ角(°)45
  • エポックパワーミル(ショート刃長) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポックパワーミル(ショート刃長)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途平面切削・側面切削・溝切削材質超硬合金(CARBIDE)仕様荒加工・中仕上げ加工・仕上げ加工ねじれ角(°)43シャンク径公差(mm)h6
  • 高能率難削材用ソリッドエンドミル 4TFK 京セラ

    高能率難削材用ソリッドエンドミル 4TFK

    京セラ
    16,980税込18,678
    1箱
    当日出荷から6日以内出荷
    材質超硬刃数4表面処理MEGACOAT NANO
  • エンドミル 超硬S 2刃 NX45 NS(日進工具)

    エンドミル 超硬S 2刃 NX45

    NS(日進工具)
    8,498税込9,348
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    刃数2材質超微粒子
  • UTCOAT4枚刃高能率スクエアCEHS ユニオンツール

    UTCOAT4枚刃高能率スクエアCEHS

    ユニオンツール
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    高能率・安定加工を可能とした工具設計です。外周刃に微小逃げ面を付ける事によりビビリ抑制及び抜群の加工の安定性を実現しました。不等分割の角度調整及び、従来からの独自の溝形状を組み合わせ、切りくず排出性を向上しました。従来よりも高送り加工を可能とし、加工時間の短縮が可能です。
    用途対応被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、鋳鉄、銅、チタン合金、超耐熱合金材質Super MG刃数4表面処理UTコートコーティングUTコートRoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニジャンボキー道エンドミル RYOCO(菱高精機)

    ミニジャンボキー道エンドミル

    RYOCO(菱高精機)
    9,998税込10,998
    1本
    翌々日出荷から91日以内出荷
    超硬キー道エンドミル +0.02/0
    用途キー道加工材質超硬ソリッド刃数2外径公差(mm)+0.02/0ねじれ角(°)15
  • 4枚刃エンドミル エクストラショート RF100Sharp Extra Short グーリング

    4枚刃エンドミル エクストラショート RF100Sharp Extra Short

    グーリング
    8,298税込9,128
    1本
    当日出荷
    強靭な超硬素材とAlCrNコーティングと強いスクイ角の採用により、切れ味の良い刃先設計です。ショート切れ刃長により高剛性と高い送り速度を実現します。
    用途軟鋼、高抗張力鋼、高合金鋼、快削鋼、ステンレス鋼、アルミ合金
  • GSXMILLVLロングシャンクラジアス NACHI(不二越)

    GSXMILLVLロングシャンクラジアス

    NACHI(不二越)
    19,980税込21,978
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    立ち壁 深彫り加工でもびびりを抑制し 高能率・高品位加工が可能です。鋼用です。

エンドミル』には他にこんなカテゴリがあります

超硬エンドミル