絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 2.5(1)
- 10(14)
刃数
- 3(4)
- 4(9)
- 6(2)
シャンク径(Φmm)
- 8(5)
- 30(1)
刃長(mm)
- 4.5(1)
- 6.5(1)
- 7(8)
- 7.5(5)
全長(mm)
- 13
- 40(232)
- 45(500)
- 50(1,100)
- 55(233)
- 60(1,107)
- 63(155)
- 65(245)
- 70(881)
- 75(671)
- 80(737)
- 90(694)
- 100(906)
- 110(487)
- 120(346)
- 125(171)
- 130(183)
- 140(210)
- 150(285)
- 160(144)
- 180(138)
- 全長(mm)をもっと見る
材質
- 超硬合金(6)
超硬合金
表面処理
- その他(2)
- チタン系コーティング(1)
その他・チタン系コーティング
ブランド
- OSG(オーエスジー)(9)
- マパール(5)
- THECUT(1)
OSG(オーエスジー)・マパール・THECUT
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応

超硬4枚刃エンドミル(TiAlN) (ザ・)カットミル
THECUT¥2,898税込¥3,1881本3日以内出荷圧倒的コストパフォーマンスを実現。生材から合金鋼までの幅広いワークの加工が可能。TiAlNコートで寿命UP。材質超微粒子超硬(MG)刃数4表面処理V1(TiAlN)
Phoenix(フェニックス) ヘッド交換式エンドミル スクエア・コーナラジアス形状 PXSM (不等分割・多刃・オイルホール無し)
OSG(オーエスジー)¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷ソリッドタイプ同様の加工性能を発揮するヘッド部と、ヘッド部の交換によるボディ部の汎用性で加工コストの削減を実現します。ソリッドエンドミルの設計・実績・ノウハウを活かした刃形。PXSM (不等分割 多刃 スクエア・コーナラジアス形状):汎用性が高く、多刃のメリットを活かす加工が可能。用途一般構造用鋼・炭素鋼・鋳鉄・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼・調質鋼・チタン合金(湿式)、超耐熱合金(湿式)・インコネル718:側面、形状削り加工仕様オイルホールなし形状スクエア・コーナラジアス形状刃数6全長(mm)13タイプ不等分割規格締結:C10刃長(mm)7首径(mm)9.7外径(Φmm)10ねじれ角(°)38材種XP3225RoHS指令(10物質対応)対応
Phoenix(フェニックス) ヘッド交換式エンドミル ボール形状 PXBM (多刃・オイルホール無し)
OSG(オーエスジー)¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷ソリッドタイプ同様の加工性能を発揮するヘッド部と、ヘッド部の交換によるボディ部の汎用性で加工コストの削減を実現します。ソリッドエンドミルの設計・実績・ノウハウを活かした刃形。PXBM (多刃 ボール形状):中仕上げ~仕上げ加工が可能。用途一般構造用鋼・炭素鋼・鋳鉄・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼・調質鋼・チタン合金:形状削り加工仕様オイルホールなし形状ボール形状刃数4全長(mm)13タイプ多刃規格締結:C10刃長(mm)7首径(mm)9.7外径(Φmm)10ボール半径(mm)5ねじれ角(°)45材種XP3320RoHS指令(10物質対応)対応
Phoenix(フェニックス) ヘッド交換式エンドミル コーナラジアス形状 PXDR-P (能力型・3枚刃・オイルホール無し)
OSG(オーエスジー)¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷ソリッドタイプ同様の加工性能を発揮するヘッド部と、ヘッド部の交換によるボディ部の汎用性で加工コストの削減を実現します。ソリッドエンドミルの設計・実績・ノウハウを活かした刃形。PXDR-P (3枚刃 能力型 コーナラジアス形状):突出しの長くなる形状の安定加工が可能。PXDR-N (3枚刃 耐久型 コーナラジアス形状):長寿命の形状荒取り加工が可能。用途一般構造用鋼・炭素鋼・鋳鉄・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼・調質鋼:溝、側面、掘り込み、平面、形状削り加工仕様オイルホールなし形状コーナラジアス形状刃数3タイプ能力型ねじれ角(°)45材種XP3225RoHS指令(10物質対応)対応
Phoenix(フェニックス) ヘッド交換式エンドミル ラフィング形状 PXNH (不等リード・4枚刃・強ねじれ・オイルホール無し)
OSG(オーエスジー)¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷ソリッドタイプ同様の加工性能を発揮するヘッド部と、ヘッド部の交換によるボディ部の汎用性で加工コストの削減を実現します。ソリッドエンドミルの設計・実績・ノウハウを活かした刃形。PXNH (不等リード 4枚刃 強ねじれ ラフィング形状):幅広い切削領域で荒取り加工が可能。用途炭素鋼・鋳鉄・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼・調質鋼・プリハードン鋼(快削):溝、側面、掘り込み削り加工仕様オイルホールなし形状ラフィング形状刃数4全長(mm)13タイプ不等リード・強ねじれ規格締結:C10刃長(mm)7首径(mm)9.7外径(Φmm)10コーナー面取幅0.5mmねじれ角(°)40/42材種XP3225RoHS指令(10物質対応)対応
Phoenix(フェニックス) ヘッド交換式エンドミル ラフィング形状 PXNL (不等リード・4枚刃・弱ねじれ・オイルホール無し)
OSG(オーエスジー)¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷ソリッドタイプ同様の加工性能を発揮するヘッド部と、ヘッド部の交換によるボディ部の汎用性で加工コストの削減を実現します。ソリッドエンドミルの設計・実績・ノウハウを活かした刃形。PXNL (不等リード 4枚刃 弱ねじれ ラフィング形状):長寿命の荒取り加工が可能。用途炭素鋼・鋳鉄・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼・調質鋼・プリハードン鋼(快削):溝、側面、掘り込み削り加工仕様オイルホールあり形状ラフィング形状刃数4全長(mm)13タイプ不等リード・弱ねじれ規格締結:C10刃長(mm)7首径(mm)9.7外径(Φmm)10コーナー面取幅0.5mmねじれ角(°)19/21材種XP3225RoHS指令(10物質対応)対応
Phoenix(フェニックス) ヘッド交換式エンドミル コーナラジアス形状 PXDR-N (耐久型・3枚刃・オイルホール無し)
OSG(オーエスジー)¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷ソリッドタイプ同様の加工性能を発揮するヘッド部と、ヘッド部の交換によるボディ部の汎用性で加工コストの削減を実現します。ソリッドエンドミルの設計・実績・ノウハウを活かした刃形。PXDR-P (3枚刃 能力型 コーナラジアス形状):突出しの長くなる形状の安定加工が可能。PXDR-N (3枚刃 耐久型 コーナラジアス形状):長寿命の形状荒取り加工が可能。用途一般構造用鋼・炭素鋼・鋳鉄・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼・調質鋼:溝、側面、掘り込み、平面、形状削り加工仕様オイルホールなし形状コーナラジアス形状刃数3タイプ耐久型ねじれ角(°)45材種XP6305RoHS指令(10物質対応)対応
Phoenix(フェニックス) ヘッド交換式エンドミル ボール形状 PXBE (3枚刃・オイルホール無し)
OSG(オーエスジー)¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷ソリッドタイプ同様の加工性能を発揮するヘッド部と、ヘッド部の交換によるボディ部の汎用性で加工コストの削減を実現します。ソリッドエンドミルの設計・実績・ノウハウを活かした刃形。PXBE-P (3枚刃 能力型 ボール形状):突出しの長くなる形状の安定加工が可能。PXBE-N (3枚刃 耐久型 ボール形状):長寿命の形状荒取り加工が可能。用途一般構造用鋼・炭素鋼・鋳鉄・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼・調質鋼・チタン合金:溝、掘り込み、形状削り加工仕様オイルホールなし形状ボール形状刃数3ねじれ角(°)45材種XP3320RoHS指令(10物質対応)対応
Phoenix(フェニックス) ヘッド交換式エンドミル コーナラジアス形状 PXRE (直刃・オイルホール無し)
OSG(オーエスジー)¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷ソリッドタイプ同様の加工性能を発揮するヘッド部と、ヘッド部の交換によるボディ部の汎用性で加工コストの削減を実現します。ソリッドエンドミルの設計・実績・ノウハウを活かした刃形。PXRE (直刃 コーナラジアス形状):高硬度材の加工が可能。用途一般構造用鋼・炭素鋼・鋳鉄・合金鋼・工具鋼・調質鋼・プリハードン鋼:掘り込み、平面、形状削り加工仕様オイルホールなし形状コーナラジアス形状刃数4全長(mm)13タイプ直刃規格締結:C10刃長(mm)4.5首径(mm)9.7外径(Φmm)10コーナー半径(mm)2材種XP6305RoHS指令(10物質対応)対応
Phoenix(フェニックス) ヘッド交換式エンドミル スクエア・コーナラジアス形状 PXSE (不等分割・4枚刃・オイルホール無し)
OSG(オーエスジー)¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷ソリッドタイプ同様の加工性能を発揮するヘッド部と、ヘッド部の交換によるボディ部の汎用性で加工コストの削減を実現します。ソリッドエンドミルの設計・実績・ノウハウを活かした刃形。PXSE (不等分割 4枚刃 スクエア・コーナラジアス形状):汎用性が高く、溝~側面まで、重切削が可能。用途一般構造用鋼・炭素鋼・鋳鉄・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼・調質鋼・チタン合金(湿式)、超耐熱合金(湿式)・インコネル718:溝、側面、掘り込み、平面、形状削り加工仕様オイルホールなし形状スクエア・コーナラジアス形状刃数4全長(mm)13タイプ不等分割規格締結:C10刃長(mm)7首径(mm)9.7外径(Φmm)10ねじれ角(°)38材種XP3225RoHS指令(10物質対応)対応
CPMill-Uni-Torus 「CPM160」
マパール¥9,998税込¥10,9981本翌々日出荷から3日以内出荷新接続方式「CFS」を採用しました。 5μm以下と高い振れ精度を約束します。 容易な操作と高い安定性が特長です。 4枚刃のコーナーラジアス形状です。刃数4材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス・軽合金表面処理HP383コーティングねじれ角(°)30
CPMill-Uni-Radius 「CPM150」
マパール¥15,980税込¥17,5781本当日出荷から3日以内出荷新接続方式「CFS」を採用しました。 5μm以下と高い振れ精度を約束します。 容易な操作と高い安定性が特長です。 4枚刃のボール形状です。刃数4材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス・軽合金表面処理HP383コーティングねじれ角(°)30
CPMill-Uni-FeedPlus 「CPM171」
マパール¥15,980税込¥17,5781本翌々日出荷から3日以内出荷新接続方式「CFS」を採用しました。 5μm以下と高い振れ精度を約束します。 容易な操作と高い安定性が特長です。 高送りに最適な多枚刃/ラジアス形状です。刃数6材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス・調質鋼・軽合金表面処理HP383コーティングねじれ角(°)30
CPMill-Steel-HPC 「CPM110」
マパール¥8,998税込¥9,8981本3日以内出荷新接続方式「CFS」を採用しました。 5μm以下と高い振れ精度を約束します。 容易な操作と高い安定性が特長です。 不等分割により加工振動(ビビリ)が大幅に軽減されます。 スチール専用となります。刃数3材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)被削材炭素鋼・合金鋼・ステンレス表面処理HP383コーティングねじれ角(°)41
CPMill-Uni-HPC 「CPM100」
マパール¥9,998税込¥10,9981本3日以内出荷から4日以内出荷新接続方式「CFS」を採用しました。 5μm以下と高い振れ精度を約束します。 容易な操作と高い安定性が特長です。 不等分割により加工振動(ビビリ)が大幅に軽減されます。 スチール専用となります。刃数4材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)被削材炭素鋼・合金鋼・ステンレス表面処理HP383コーティングねじれ角(°)41