カテゴリ
絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 0.1(8)
- 0.15(2)
- 0.2(12)
- 0.3(13)
- 0.4(15)
- 0.5(16)
- 0.6(15)
- 0.7(6)
- 0.8(14)
- 0.9(5)
- 1(21)
- 1.1(1)
- 1.2(1)
- 1.3(1)
- 1.4(1)
- 1.5(20)
- 1.6(2)
- 2(28)
- 2.5(12)
- 3(28)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
刃数
- 1(2)
- 2(28)
- 3(12)
- 4(8)
シャンク径(Φmm)
- 3(45)
- 4(3)
- 6(1)
刃長(mm)
- 0.3(8)
- 0.4(11)
- 0.5(8)
- 0.6(7)
- 0.8(12)
- 1(14)
- 1.2(11)
- 1.5(11)
- 1.6(5)
- 2(15)
- 2.5(7)
- 3(20)
- 4(20)
- 4.5(5)
- 5(12)
- 6(16)
- 7(8)
- 8(7)
- 10(7)
- 12(6)
- 刃長(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 38
- 40(231)
- 45(501)
- 50(1,100)
- 55(233)
- 60(1,109)
- 63(155)
- 65(245)
- 70(881)
- 75(671)
- 80(735)
- 90(693)
- 100(908)
- 110(487)
- 120(346)
- 125(171)
- 130(183)
- 140(210)
- 150(286)
- 160(143)
- 180(138)
- 全長(mm)をもっと見る
材質
- PVDコーティング(7)
- その他(6)
- 超硬合金(44)
PVDコーティング・その他・超硬合金
表面処理
- DLCコーティング(2)
- その他(9)
- チタン系コーティング(1)
- ノンコーティング(2)
DLCコーティング・その他・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
- ユニオンツール(15)
- イスカル(7)
- タンガロイ(7)
- 京セラ(5)
- サンドビック(4)
- グーリング(3)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(3)
- DIJET(ダイジェット工業)(2)
- CROWN(2)
- DIXI(1)
- NACHI(不二越)(1)
ユニオンツール・イスカル・タンガロイ・京セラ・サンドビック・グーリング・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・DIJET(ダイジェット工業)・CROWN・DIXI・NACHI(不二越)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(29)
RoHS10物質対応

樹脂加工用超硬エンドミル
ユニオンツール(3件のレビュー)¥2,880~税込¥3,168~1本当日出荷から9日以内出荷ロングネックスクエアで樹脂の深溝加工にも便利用途樹脂加工用材質微粒子超硬合金(MG)刃数2表面処理ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
UTコート超硬エンドミル C-CES
ユニオンツール(5件のレビュー)¥1,094~税込¥1,203~1本当日出荷から9日以内出荷コスト重視、加工面重視のマルチプレイヤー用途一般鋼用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)表面処理UTRoHS指令(10物質対応)対応
Vシリーズ3ミリシャンクエンドミル UTCOAT
ユニオンツール(1件のレビュー)¥782~税込¥860~1本当日出荷から4日以内出荷従来品と精度が同等で、価格をお求めやすくした小径超硬エンドミル「Vシリーズ」です。電子回路基板穴あけ用PCBドリルの生産ノウハウを活用し、Φ3シャンク(h4公差)×全長38mmのコストを抑えたラインナップとなっています。用途対応被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、銅、焼入れ鋼(~50HRC)(~55HRC)、鋳鉄、チタン合金、超耐熱合金材質SuperMG全長(mm)38シャンク径(Φmm)3ねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
UTコート超硬エンドミル CSS
ユニオンツール(1件のレビュー)¥1,094~税込¥1,203~1本当日出荷から9日以内出荷部品加工から金型まで。切りくず排出性を向上させたC-CESの後継モデル用途一般鋼用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数2
HARDMAX 2枚刃 ショートシャンク ロングネックスクエアエンドミル VHLS
ユニオンツール¥864~税込¥950~1本当日出荷から翌々日出荷電子回路基板穴あけ用PCB ドリルの生産ノウハウを活用し、Φ3 シャンク(h4 公差)×全長38mm のコストを抑えました。用途対応被削材:プリハードン鋼、焼入れ鋼(~55HRC)(~60HRC)、炭素鋼、合金鋼、銅、鋳鉄、銅、チタン合金、超耐熱合金用。材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)表面処理HARDMAXねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
アクリル加工用1枚刃超硬ソリッドエンドミル。アップカットS1A
CROWN¥7,998~税込¥8,798~1本当日出荷から翌々日出荷ノルウェーで生まれたクラウン1枚刃超硬ソリッドエンドミルは、アクリル加工用として開発されました。種類が豊富で生産現場のニーズに合うように高性能に設計され、高能率・高精度な加工を実現します。材質超硬刃数1枚刃刃形右刃右ネジレねじれ角(°)23°
超硬2枚刃エンドミル(レギュラー刃長)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1本当日出荷から3日以内出荷用途側面切削・溝切削・座ぐり加工刃数2仕様中仕上げ加工・仕上げ加工材質超硬合金(CARBIDE)ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6
UTCOAT 2枚刃 ショートシャンク ロングネックボールエンドミル VCSELB
ユニオンツール¥960~税込¥1,056~1本当日出荷電子回路基板穴あけ用PCB ドリルの生産ノウハウを活用し、Φ3 シャンク(h4 公差)×全長38mm のコストを抑えました。用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・焼入れ鋼(~55HRC)・アルミ合金・銅・鋳鉄・チタン合金・超耐熱合金に。材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数2表面処理UTRoHS指令(10物質対応)対応
強ねじれスクエアエンドミル(3枚刃)
グーリング¥7,398~税込¥8,138~1本当日出荷から翌々日出荷溝加工および側面加工に使用できます。 強ネジレの採用で仕上げ面も良好です。 生材から難削材まで幅広い加工に適しています。用途被削材:一般構造鋼、炭素鋼、鋳鉄、合金鋼、調質鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、耐熱合金。表面処理Fireコーティングねじれ角(°)45
アクリル加工用1枚刃超硬ソリッドエンドミル。ダウンカット S1ADC
CROWN¥8,698~税込¥9,568~1本当日出荷から翌々日出荷右刃左ネジレの1枚刃超硬ソリッドエンドミルです。ダウンカット・左ネジレ仕様でワークの持ち上がりを防ぎます。上面を欠けなく、綺麗に仕上げるのに最適です。材質超硬刃数1枚刃刃形右刃左ネジレねじれ角(°)23°
Vシリーズ 3ミリショートシャンクロングネックスクエアエンドミル DLCCOAT
ユニオンツール¥1,517~税込¥1,669~1本翌々日出荷従来品と精度が同等で、価格をお求めやすくした小径超硬エンドミル「V シリーズ」にアルミ、銅加工用DLCCOAT ロングネックスクエアを新たにラインナップしました。DLCCOAを採用し優れた耐溶着性と耐摩耗性を実現しました。アルミ、銅加工用に最適なシャープな刃形状により加工面のバリ発生を抑制します。用途対応被削材:銅、アルミ合金材質SuperMG刃数2枚全長(mm)38シャンク径(Φmm)3表面処理DLCCOATねじれ角(°)35シャンクテーパ角Bta(°)11RoHS指令(10物質対応)対応
Vシリーズ ショートシャンクロングネックスクエア3ミリシャンクエンドミル DLCCOAT
ユニオンツール¥1,786~税込¥1,965~1本翌々日出荷従来品と精度が同等で、価格をお求めやすくした小径超硬エンドミル「V シリーズ」にアルミ、銅加工用DLCCOAT ロングネックスクエアを新たにラインナップしました。DLCCOAを採用し優れた耐溶着性と耐摩耗性を実現しました。アルミ、銅加工用に最適なシャープな刃形状により加工面のバリ発生を抑制します。用途対応被削材:アルミ合金、銅、樹脂材質SuperMG刃数3枚全長(mm)38シャンク径(Φmm)3表面処理DLCCOATねじれ角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応
高硬度鋼加工用ボールエンドミル エポックディープボールエボリューションハード-TH3 (ショートシャンクタイプ)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥3,998~税込¥4,398~1本3日以内出荷待望のショートシャンクタイプが仲間入り! 焼きばめホルダにFitする全長設計。 新開発した次世代ハードコーティングTH3を採用、高硬度鋼の加工において優れた耐摩耗性を発揮。 高硬度鋼加工用・新コーティング TH3を採用。 高硬度鋼加工用刃形ダブルフェイス形状。 高硬度鋼を追求した工具設計。 焼入れ鋼などの高硬度鋼(特に50HRC以上)、ハイス鋼に。用途金型製作、部品加工。中仕上げ加工、仕上げ加工、リブ・細部加工。材質超硬合金刃数2表面処理TH3コートねじれ角(°)30シャンク径(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
DLCCOAT 2枚刃 ショートシャンク ロングネックボールエンドミル VDLCLB
ユニオンツール¥1,392~税込¥1,531~1本当日出荷から9日以内出荷電子回路基板穴あけ用PCB ドリルの生産ノウハウを活用し、Φ3 シャンク(h4 公差)×全長38mm のコストを抑えました。用途対応被削材:銅・アルミ合金用。材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数2角度(°)シャンクテーパー:11表面処理DLCねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
HARDMAX 2枚刃 ショートシャンク ロングネックラジアスエンドミル VHLRS
ユニオンツール¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷電子回路基板穴あけ用PCB ドリルの生産ノウハウを活用し、Φ3 シャンク(h4 公差)×全長38mm のコストを抑えました。用途対応被削材:プリハードン鋼、焼入れ鋼(~55HRC)(~60HRC)(~65HRC)、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、銅、チタン合金、超耐熱合金用。材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)表面処理HARDMAX角度(°)シャンクテーパー:16ねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
UTコートテーパエンドミル C-CTE2000
ユニオンツール¥5,818~税込¥6,400~1本当日出荷から9日以内出荷テーパ半角30′~15°まで豊富なラインアップ用途一般鋼用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数2質量(g)884表面処理UTRoHS指令(10物質対応)対応
SGS 3枚刃 ボールエンドミル 標準 5MB
京セラ¥2,898~税込¥3,188~1本6日以内出荷仕様●すくい角:ポジティブ(正)●工具の長さ:標準/エキストラロング刃数3枚刃被削材高硬度材/鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/耐熱合金/チタン合金/非鉄金属/プラスチック・複合材先端形状ボールねじれ角右ねじれコーティング-シャンク形状ストレート
エンドミルカッター クイックDミル MDR MMT-JHP
イスカル¥48,980税込¥53,8781個翌日出荷穴あけとミリング加工を1本で可能とする多機能オールインワンカッタです。用途穴あけ、ミリング加工用。刃数2切込み角度(°)90
超硬ストレートシャンクドリル3×D用
グーリング¥2,698税込¥2,9681本4日以内出荷から7日以内出荷汎用性の高い超硬ソリッドドリルです。アルミ・一般鋼等さまざまな被削材に対応します。用途アルミ、鋳鉄、非鉄金属用。
3枚刃ボールエンドミル 標準 ミリ仕様 5MB(ノンコーティング)
京セラ¥3,798税込¥4,1781本29日以内出荷幅広い被削材に対応可能です。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材、非鉄金属、プラスチック、複合材。刃数3枚
HMGCOAT 2枚刃 ショートシャンク ロングネックボールエンドミル VHGLB
ユニオンツール¥960~税込¥1,056~1本当日出荷電子回路基板穴あけ用PCB ドリルの生産ノウハウを活用し、Φ3 シャンク(h4 公差)×全長38mm のコストを抑えました。用途焼入れ鋼(~55HRC)(~60HRC)(~70HRC)、プリハードン鋼に。材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数2表面処理HMGねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
HARDMAX 2枚刃 ショートシャンク ロングネックボールエンドミル VHSLB
ユニオンツール¥960~税込¥1,056~1本当日出荷電子回路基板穴あけ用PCB ドリルの生産ノウハウを活用し、Φ3 シャンク(h4 公差)×全長38mm のコストを抑えました。用途対応被削材:プリハードン鋼、焼入れ鋼(~55HRC)(~60HRC)(~70HRC)、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、銅、チタン合金、超耐熱合金用。材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数2表面処理HARDMAXRoHS指令(10物質対応)対応
高能率3枚刃ロングネックラジアスエンドミルユーロシリーズ
ユニオンツール¥3,504~税込¥3,854~1本翌々日出荷から3日以内出荷微小コーナRが欠けと底面カッターマークを抑制用途アルミ・樹脂加工材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)質量(g)884RoHS指令(10物質対応)対応
HMGコート4枚刃ロングネックラジアスエンドミル
ユニオンツール¥2,798税込¥3,0781本当日出荷従来品と精度が同等で、価格をお求めやすくした小径超硬エンドミル「V シリーズ」です。耐欠損性他、高硬度材加工に適した刃先形状適用により長寿命・高精度加工を実現します。用途対応被削材:焼入れ鋼(~55HRC)(~60HRC)(~70HRC)、プリハードン鋼トラスコ品番693-6762材質SuperMG刃数ZEFP:4枚全長(mm)38刃長(mm)0.8シャンク径(Φmm)3刃径(Φmm)1有効長(mm)4コーティングHMGコートコーナー半径Re(mm)R0.1コーナー半径R(mm)R0.1シャンクテーパ角Bta(°)16切削径(Φmm)DC:1RoHS指令(10物質対応)対応機能長さ(mm)38最大切込み(mm)(APMX)0.8首径(Φmm)0.96
SGS 4枚刃 ボールエンドミル 標準 1MB
京セラ¥3,298~税込¥3,628~1本6日以内出荷仕様●すくい角:ポジティブ(正)●工具の長さ:標準/エキストラロング刃数4枚刃被削材高硬度材/鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/耐熱合金/チタン合金/非鉄金属/プラスチック・複合材先端形状ボールねじれ角右ねじれシャンク形状ストレート