絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 3(1)
- 4(5)
- 4.5(1)
- 5(4)
- 5.5(1)
- 6(7)
- 20(1)
刃数
- 2(3)
- 3(2)
- 4(4)
シャンク径(Φmm)
- 3(1)
- 4(1)
- 5(1)
- 6(8)
- 10.5(1)
刃長(mm)
- 5(2)
- 6(2)
- 7(6)
- 8(2)
- 9(1)
- 10(2)
- 35(1)
- 54(1)
- その他(2)
全長(mm)
- 54
- 40(231)
- 45(501)
- 50(1,100)
- 55(233)
- 60(1,108)
- 63(155)
- 65(245)
- 70(882)
- 75(671)
- 80(735)
- 90(694)
- 100(908)
- 110(487)
- 120(346)
- 125(171)
- 130(183)
- 140(210)
- 150(286)
- 160(144)
- 180(138)
- 全長(mm)をもっと見る
材質
- PVDコーティング(2)
- その他(2)
- 超硬合金(8)
PVDコーティング・その他・超硬合金
表面処理
- その他(2)
- チタン系コーティング(1)
その他・チタン系コーティング
ブランド
- タンガロイ(2)
- グーリング(1)
- サンドビック(1)
- 三菱マテリアル(1)
- WIDIN(1)
- エムーゲ(EMUGE)(1)
- マパール(1)
- ウォーターミルズ(1)
タンガロイ・グーリング・サンドビック・三菱マテリアル・WIDIN・エムーゲ(EMUGE)・マパール・ウォーターミルズ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応

TiAlNコート超硬ファインピッチラフィングエンドミル
WIDIN¥8,298税込¥9,1281本翌々日出荷高熱衝撃安定性、平滑性に非常に優れたTiAiN+SHコーティングを採用。チタン合金、耐熱合金、ステンレス鋼などの各種難削材料に使用可能です。用途チタン合金・耐熱合金・ステンレス鋼・工具鋼・調質鋼材質超々微粒子表面処理TiAlN+SHコートねじれ角45゜
WM不等分割ボールエンドミル
ウォーターミルズ¥6,698税込¥7,3681本5日以内出荷不等へリックス・不等分割・非対称切刃です。 超微粒子超硬・偏心逃げ角・センターカット仕様。 リード角を35~39度にしていることにより、何削材・炭素鋼ともに同じカッターで切削できます。 コア部分をテーパーにしているため、長い刃長でも、びびらずに高速加工できます。表面処理AlTiNコート刃数(p)4適合被削材種ステンレス鋼・耐熱合金・ニッケル合金・純チタン・チタン合金などの難削材、炭素鋼・工具鋼・合金鋼・鋳物・銅などに
OptiMill-Uni-HPC 不等分割・不等リード4枚刃
マパール¥6,698税込¥7,3681本4日以内出荷輪郭加工から溝加工まで加工形態を問わないユニバーサルタイプです。 不等分割/不等リードにより加工振動(ビビリ)が大幅に軽減されます。 低切削抵抗デザインにより静かに削り、長寿命を達成します。刃数4材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)仕様ショート刃長被削材炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ステンレス、非鉄金属表面処理HP213コーティングねじれ角(°)36/38
TOPCUT 3枚刃 ショート TIALN HA
エムーゲ(EMUGE)¥7,898税込¥8,6881本3日以内出荷から5日以内出荷刃数3材質超硬シャンク径(Φmm)6表面処理TiAlN寸法d2(Φmm)6