絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 6(1)
  • 10(4)
  • 11.6(1)
  • 12(1)
  • 14(1)
  • 15(4)
  • 15.7(1)
  • 16(90)
  • 18(23)
  • 19.9(1)
  • 20(10)
刃数
  • 2(12)
  • 3(22)
  • 4(60)
  • 5(16)
  • 6(6)
  • 7(1)
  • 8(1)
  • 9(1)
  • 16(1)
シャンク径(Φmm)
  • 6(1)
  • 10(5)
  • 12(1)
  • 16(96)
  • 18(20)
  • 20(14)
刃長(mm)
  • 3(2)
  • 14(2)
  • 15(4)
  • 16(2)
  • 17(1)
  • 20(4)
  • 24(1)
  • 26(7)
  • 30(3)
  • 32(66)
  • 34(4)
  • 36(5)
  • 38(2)
  • 40(2)
  • 42(3)
  • 43(2)
  • 44(3)
  • 47(2)
  • 48(2)
  • 50(4)
全長(mm)
  • 92
  • 40(231)
  • 45(501)
  • 50(1,101)
  • 55(233)
  • 60(1,113)
  • 63(155)
  • 65(245)
  • 70(881)
  • 75(671)
  • 80(735)
  • 90(692)
  • 100(909)
  • 110(487)
  • 120(347)
  • 125(171)
  • 130(183)
  • 140(211)
  • 150(286)
  • 160(144)
  • 180(138)
材質
  • PVDコーティング(19)
  • その他(16)
  • 超硬合金(98)
PVDコーティング・その他・超硬合金
表面処理
  • AlCrNコーティング(1)
  • その他(25)
  • ダイヤモンドコーティング(2)
  • チタン系コーティング(2)
  • ノンコーティング(1)
AlCrNコーティング・その他・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
  • タンガロイ(29)
  • イスカル(12)
  • グーリング(11)
  • サンドビック(11)
  • WIDIA(11)
  • マパール(7)
  • カーメックス(6)
  • 京セラ(5)
  • WIDIN(5)
  • FRAISA(4)
  • RYOCO(菱高精機)(3)
  • ウォーターミルズ(3)
  • ハニタ(2)
  • 大見工業(1)
  • エムーゲ(EMUGE)(1)
  • THECUT(1)
  • SANDVIK(1)
  • テグテックジャパン(1)
  • ギガ・セレクションーリミテッド(1)
タンガロイ・イスカル・グーリング・サンドビック・WIDIA・マパール・カーメックス・京セラ・WIDIN・FRAISA・RYOCO(菱高精機)・ウォーターミルズ・ハニタ・大見工業・エムーゲ(EMUGE)・THECUT・SANDVIK・テグテックジャパン・ギガ・セレクションーリミテッド
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(40)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
115件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルミ用3枚刃超硬ラフィングエンドミル WIDIN

    アルミ用3枚刃超硬ラフィングエンドミル

    WIDIN
    56,980税込62,678
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    アルミ加工用に設計された3枚刃ラフィングエンドミルです。
    用途アルミ合金・銅合金・樹脂材質超微粒子刃数3表面処理ノンコートねじれ角38゜
  • 強ねじれスクエアエンドミル(3枚刃) グーリング

    強ねじれスクエアエンドミル(3枚刃)

    グーリング
    33,980税込37,378
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    溝加工および側面加工に使用できます。 強ネジレの採用で仕上げ面も良好です。 生材から難削材まで幅広い加工に適しています。
    用途被削材:一般構造鋼、炭素鋼、鋳鉄、合金鋼、調質鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、耐熱合金。表面処理Fireコーティングねじれ角(°)45
  • WCE4 超硬エンドミル スクエア スモールギャッシュタイプ W401M WIDIA

    WCE4 超硬エンドミル スクエア スモールギャッシュタイプ W401M

    WIDIA
    31,980税込35,178
    1本
    3日以内出荷
    WU20PEグレード 振動を低減し、全体的な安定性を高める可変ねじれ角 共振を防止し、振動を低減する非対称ピッチ 振動を低減し、鋼、ステンレス鋼、鋳鉄といった被削材の工具寿命を向上させるエキセントリックリリーフ 工具の安定性と切り屑排出性を高めるコアテーパー
    材質WU20PE刃数4シャンク形状ストレート
  • WMアルミ用超硬エンドミル ウォーターミルズ

    WMアルミ用超硬エンドミル

    ウォーターミルズ
    19,980税込21,978
    1本
    5日以内出荷
    より静かで滑らかな切削が出来ます。 粗加工・仕上げ加工ともに使用可能です。 ユニークな形状により、切粉の形状・排出がスムーズになります。 センターカット仕様。 円筒形の二番角をつけているため、ビビリを防ぎます。
    仕様R無し材質超硬刃数3表面処理ノンコート刃数(p)3適合被削材種アルミ合金用
  • 超硬3枚刃アルミ用ラフィングエンドミル  (ザ・)カットミル THECUT

    超硬3枚刃アルミ用ラフィングエンドミル (ザ・)カットミル

    THECUT
    23,980税込26,378
    1本
    3日以内出荷
    アルミ材専用。 高能率加工が可能。
  • ソリッドエンドミル TECA-H3-CF-R タンガロイ

    ソリッドエンドミル TECA-H3-CF-R

    タンガロイ
    23,980税込26,378
    1本ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    材質KS15F刃数3RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソリッドエンドミル TECA-B3 タンガロイ

    ソリッドエンドミル TECA-B3

    タンガロイ
    31,980税込35,178
    1個ほか
    3日以内出荷
    材質KS15F刃数3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬ソリッドエンドミル ECR-B3-R-A イスカル

    超硬ソリッドエンドミル ECR-B3-R-A

    イスカル
    29,980税込32,978
    1個
    9日以内出荷
    アルミ加工用超硬エンドミルです。
    用途粗加工用。トラスコ品番117-3523刃数3全長(mm)92刃長(mm)14シャンク径(Φmm)16シャンク径(mm)16刃径(mm)16切削径(Φmm)16RoHS指令(10物質対応)対応最大切込みap(mm)14機能長さ(mm)92
  • ミニジャンボラフィングエンドミルアルミ用VCDコート RYOCO(菱高精機)

    ミニジャンボラフィングエンドミルアルミ用VCDコート

    RYOCO(菱高精機)
    34,980税込38,478
    1本
    翌々日出荷から91日以内出荷
    アルミ用ラフィングVCDコート
    用途アルミ合金・アルミ合金鋳物材質超硬超微粒子刃数3表面処理VCDコーティング外径公差(mm)h10ねじれ角(°)30
  • ミニジャンボラフィングエンドミルアルミ用 RYOCO(菱高精機)

    ミニジャンボラフィングエンドミルアルミ用

    RYOCO(菱高精機)
    24,980税込27,478
    1本
    翌々日出荷から91日以内出荷
    アルミ用ラフィングノンコート
    用途アルミ合金・アルミ合金鋳物材質超硬超微粒子刃数3外径公差(mm)h10ねじれ角(°)30
  • ミニジャンボラフィングエンドミルVCFコート RYOCO(菱高精機)

    ミニジャンボラフィングエンドミルVCFコート

    RYOCO(菱高精機)
    32,980税込36,278
    1本
    翌々日出荷
    ラフィングエンドミルVCFコート
    用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・調質鋼・ステンレス鋼の切削加工材質超硬超微粒子表面処理VCFコーティング外径公差(mm)h10ねじれ角(°)20
  • ソリッドエンドミル SBS3U-N/LN-R-A タンガロイ

    ソリッドエンドミル SBS3U-N/LN-R-A

    タンガロイ
    9,798税込10,778
    1本
    3日以内出荷
    シャンク円筒材種KS15FRoHS指令(10物質対応)対応
  • ソリッドエンドミル SBS2B-**-G-A タンガロイ

    ソリッドエンドミル SBS2B-**-G-A

    タンガロイ
    14,980税込16,478
    1本
    3日以内出荷
    刃数2シャンク円筒材種KS15FRoHS指令(10物質対応)対応
  • ソリッドエンドミル SBS3B-R-A タンガロイ

    ソリッドエンドミル SBS3B-R-A

    タンガロイ
    25,980税込28,578
    1本
    3日以内出荷
    シャンク円筒材種KS15FRoHS指令(10物質対応)対応
  • TiAlNコート5枚刃超硬不等分割ラジアスエンドミル(レギュラー刃) WIDIN

    TiAlNコート5枚刃超硬不等分割ラジアスエンドミル(レギュラー刃)

    WIDIN
    52,980税込58,278
    1本
    翌々日出荷
    高熱衝撃安定性と平滑性に非常に優れたTiAlN+SHコーティングを採用。特にステンレス鋼、チタン合金、耐熱合金等の難削材に威力を発揮します。
    用途ステンレス鋼・チタン合金・耐熱合金材質超々微粒子刃数5表面処理TiAlN+SHコートねじれ角44゜+45゜+46゜
  • TiAlNコート超硬ファインピッチラフィングエンドミル WIDIN

    TiAlNコート超硬ファインピッチラフィングエンドミル

    WIDIN
    66,980税込73,678
    1本
    翌々日出荷
    高熱衝撃安定性、平滑性に非常に優れたTiAiN+SHコーティングを採用。チタン合金、耐熱合金、ステンレス鋼などの各種難削材料に使用可能です。
    用途チタン合金・耐熱合金・ステンレス鋼・工具鋼・調質鋼材質超々微粒子表面処理TiAlN+SHコートねじれ角45゜
  • AlTiNコート超硬ファインピッチラフィングエンドミル WIDIN

    AlTiNコート超硬ファインピッチラフィングエンドミル

    WIDIN
    39,980税込43,978
    1本
    翌々日出荷
    耐酸化性と耐摩耗性に非常に優れたAlTiNコーティングを採用。工具鋼、合金鋼、金型鋼及び高硬度材の被削材に最適です。高硬度材料の高速ミーリング加工に最適です。ウェット加工は勿論、ドライ加工も可能です。
    用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・焼入鋼(~HRC65)材質超々微粒子表面処理AlTiNコートねじれ角20゜
  • AlTiNコート5枚刃超硬不等分割エンドミル WIDIN

    AlTiNコート5枚刃超硬不等分割エンドミル

    WIDIN
    39,980税込43,978
    1本
    翌々日出荷
    高熱衝撃安定性と平滑性に非常に優れたTiAlN+SHコーティングを採用。独自の不等リードで切屑排出性の向上と安定した加工精度を実現。特にステンレス鋼、チタン合金、耐熱合金等の難削材に威力を発揮します。
    用途ステンレス鋼・チタン合金・耐熱合金材質超々微粒子刃数5表面処理TiAlN+SHコートねじれ角44゜+45゜+46゜
  • 高能率エンドミル RF100 Sharpレギュラ  #6478 16.0 グーリング

    高能率エンドミル RF100 Sharpレギュラ #6478 16.0

    グーリング
    43,980税込48,378
    1本
    当日出荷
    グーリング史上最も鋭利な切れ刃を持つ超硬エンドミルとなり、柔軟性の高いミーリング加工が可能。溝入れ加工・粗加工・ランピング加工・ヘリカル加工・仕上げ加工に最適です。
    用途軟鋼/高抗張力鋼/高合金鋼/ステンレス鋼/耐熱合金材質超硬刃数4刃首下長43全長L(mm)92表面処理AlCrNコーティング刃径D(Φmm)16ねじれ角(°)38~40溝長l(mm)36C面0.32シャンク径16
  • 超硬ソリッドエンドミル ECR-B5-S イスカル

    超硬ソリッドエンドミル ECR-B5-S

    イスカル
    38,980税込42,878
    1本
    4日以内出荷
    ハイレーキ、強ねじれの切刃が特にステンレス、難削材の加工において長い工具寿命と高い加工能率を得ることができます。プランジ加工にはご使用頂けません。
    用途被削材:ステンレス、難削材。ミリング加工における粗加工用。仕様推奨加工条件fz(mm/t):0.05~0.11トラスコ品番423-3416材質IC900刃数5枚全長(mm)92ねじれ角(°)45材種IC900RoHS指令(10物質対応)対応
  • 不等分割エンドミル コンビネーションタイプ TEFS-E44-CF タンガロイ

    不等分割エンドミル コンビネーションタイプ TEFS-E44-CF

    タンガロイ
    59,980税込65,978
    1本
    4日以内出荷
    ソリッドエンドミルシリーズSolidMeisterはバリエーション豊かなアイテムで、お客様のアプリケーションに高能率と安定化をプラスします。荒・仕上げコンビネーションタイプエンドミルです。
    用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材。刃数4枚表面処理PVDコーティング底刃スクエアねじれ角(°)38材種AH725RoHS指令(10物質対応)対応
  • ライノソリッド アルミル テグテックジャパン

    ライノソリッド アルミル

    テグテックジャパン
    22,980税込25,278
    1本
    9日以内出荷
    鋼・アルミ合金・非鉄金属の汎用加工に適しています。3枚刃、非鉄用ラフィングエンドミル(ショート刃・コーナーR0.2タイプ)です。超微粒子超硬母材です。C付は、円筒シャンクタイプです。
    用途粗加工用。材質UF10刃数3枚コーナー半径(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • チタン用 高能率 スクエアエンドミル レギュラ 4枚刃 不等リード コーナーR RF100Ti 3498 グーリング

    チタン用 高能率 スクエアエンドミル レギュラ 4枚刃 不等リード コーナーR RF100Ti 3498

    グーリング
    39,980税込43,978
    1本
    翌々日出荷
    不等リード(2つ以上の異なるねじれ角)の採用により、共振を抑えることで加工中の振動、騒音が減少し、良好な仕上面が得られ工具寿命も大幅に延びます。チタン、チタン合金に最適な形状・コーティングの採用により高能率な加工が可能です。
    用途チタン合金・耐熱合金の加工材質超硬刃数4枚刃
  • アルミ用 強ねじれスクエアエンドミル ショート 2枚刃 タイプW 3310 グーリング

    アルミ用 強ねじれスクエアエンドミル ショート 2枚刃 タイプW 3310

    グーリング
    22,980税込25,278
    1本
    翌々日出荷
    アルミ専用のエンドミルです。
    用途アルミニウム合金の加工材質超硬刃数2枚刃
  • アルミ用 高能率 スクエアエンドミル レギュラ 4枚刃 不等リード RF100A 3202 グーリング

    アルミ用 高能率 スクエアエンドミル レギュラ 4枚刃 不等リード RF100A 3202

    グーリング
    41,980税込46,178
    1本
    翌々日出荷
    アルミの超高速、高精度加工が可能です。
    用途アルミニウム合金の加工材質超硬刃数4枚刃
  • WCE5 超硬エンドミル スクエア ラジアスタイプ ストレートシャンク W5N1M WIDIA

    WCE5 超硬エンドミル スクエア ラジアスタイプ ストレートシャンク W5N1M

    WIDIA
    38,980税込42,878
    1本
    3日以内出荷
    WCEソリッドエンドミルの製品シリーズは、最先端の刃先形状を特長としながら、広範囲な被削材へ対応可能な汎用性を持ち合わせ、多品種小ロットでの製品の加工において費用対効果が高いソリューションをお求めのお客様へ最適なアイテムとなっております。 WCE5 5フルートは、不等分割フルートスと38°のねじれ角を組み合わせた形状で、主に炭素鋼およびステンレス鋼の肩削り加工と側面加工の用途に使用され、手頃な価格で提供されています。 エキセントリック外周逃げ面:振動を低減し、ステンレス鋼の工具寿命を延長。加工径Φ6以上 = エキセントリックレリーフ、加工径Φ6未満 =ファセットレリーフ 独自設計の芯厚:切り屑排出性と工具安定性を向上。 不等分割フルート:振動またはビビリを低減。 38°ねじれ角:さまざまなアプリケーションのパフォーマンスを向上。
    材質WU20PE刃数5
  • WCE5 超硬エンドミル スクエア 面取りタイプ Weldonシャンク W501M WIDIA

    WCE5 超硬エンドミル スクエア 面取りタイプ Weldonシャンク W501M

    WIDIA
    38,980税込42,878
    1本
    3日以内出荷
    WCEソリッドエンドミルの製品シリーズは、最先端の刃先形状を特長としながら、広範囲な被削材へ対応可能な汎用性を持ち合わせ、多品種小ロットでの製品の加工において費用対効果が高いソリューションをお求めのお客様へ最適なアイテムとなっております。 WCE5 5フルートは、不等分割フルートスと38°のねじれ角を組み合わせた形状で、主に炭素鋼およびステンレス鋼の肩削り加工と側面加工の用途に使用され、手頃な価格で提供されています。 エキセントリック外周逃げ面:振動を低減し、ステンレス鋼の工具寿命を延長。加工径Φ6以上 = エキセントリックレリーフ、加工径Φ6未満 =ファセットレリーフ 独自設計の芯厚:切り屑排出性と工具安定性を向上。 不等分割フルート:振動またはビビリを低減。 38°ねじれ角:さまざまなアプリケーションのパフォーマンスを向上。
    材質WU20PE刃数5
  • WCE5 超硬エンドミル スクエア 面取りタイプ ストレートシャンク W501M WIDIA

    WCE5 超硬エンドミル スクエア 面取りタイプ ストレートシャンク W501M

    WIDIA
    37,980税込41,778
    1本
    3日以内出荷
    WCEソリッドエンドミルの製品シリーズは、最先端の刃先形状を特長としながら、広範囲な被削材へ対応可能な汎用性を持ち合わせ、多品種小ロットでの製品の加工において費用対効果が高いソリューションをお求めのお客様へ最適なアイテムとなっております。 WCE5 5フルートは、不等分割フルートスと38°のねじれ角を組み合わせた形状で、主に炭素鋼およびステンレス鋼の肩削り加工と側面加工の用途に使用され、手頃な価格で提供されています。 エキセントリック外周逃げ面:振動を低減し、ステンレス鋼の工具寿命を延長。加工径Φ6以上 = エキセントリックレリーフ、加工径Φ6未満 =ファセットレリーフ 独自設計の芯厚:切り屑排出性と工具安定性を向上。 不等分割フルート:振動またはビビリを低減。 38°ねじれ角:さまざまなアプリケーションのパフォーマンスを向上。
    材質WU20PE刃数5
  • WCE4 超硬エンドミル ボールノーズタイプ Weldonシャンク W4NBM WIDIA

    WCE4 超硬エンドミル ボールノーズタイプ Weldonシャンク W4NBM

    WIDIA
    38,980税込42,878
    1本
    3日以内出荷
    WCEソリッドエンドミルの製品シリーズは、最先端の刃先形状を特長としながら、広範囲な被削材へ対応可能な汎用性を持ち合わせ、多品種小ロットでの製品の加工において費用対効果が高いソリューションをお求めのお客様へ最適なアイテムとなっております。 WCE4の4フルート形状は、非対称不等分割フルートと不等ねじれ角という特長を併せ持ち、お手頃な価格でお求めいただけます。また、フル溝や重切削といった要求の高い加工など、被削材やアプリケーションに対する汎用性を発揮します。 エキセントリック外周逃げ面:振動を低減し、ステンレス鋼の工具寿命を延長。加工径Φ6以上 = エキセントリックレリーフ、加工径Φ6未満 =ファセットレリーフ 独自設計の芯厚:切り屑排出性と工具安定性を向上。 不等ねじれ角:さらに非対称不等分割フルートにより振動を低減し、全体的な切削安定性を向上。
    材質WU20PE刃数4
  • WCE4 超硬エンドミル ボールノーズタイプ ストレートシャンク W4NBM WIDIA

    WCE4 超硬エンドミル ボールノーズタイプ ストレートシャンク W4NBM

    WIDIA
    38,980税込42,878
    1本
    3日以内出荷
    WCEソリッドエンドミルの製品シリーズは、最先端の刃先形状を特長としながら、広範囲な被削材へ対応可能な汎用性を持ち合わせ、多品種小ロットでの製品の加工において費用対効果が高いソリューションをお求めのお客様へ最適なアイテムとなっております。 WCE4の4フルート形状は、非対称不等分割フルートと不等ねじれ角という特長を併せ持ち、お手頃な価格でお求めいただけます。また、フル溝や重切削といった要求の高い加工など、被削材やアプリケーションに対する汎用性を発揮します。 エキセントリック外周逃げ面:振動を低減し、ステンレス鋼の工具寿命を延長。加工径Φ6以上 = エキセントリックレリーフ、加工径Φ6未満 =ファセットレリーフ 独自設計の芯厚:切り屑排出性と工具安定性を向上。 不等ねじれ角:さらに非対称不等分割フルートにより振動を低減し、全体的な切削安定性を向上。
    材質WU20PE刃数4
  • WCE4 超硬エンドミル スクエア 面取りタイプ Weldonシャンク W4N1M WIDIA

    WCE4 超硬エンドミル スクエア 面取りタイプ Weldonシャンク W4N1M

    WIDIA
    35,980税込39,578
    1本
    3日以内出荷
    WCEソリッドエンドミルの製品シリーズは、最先端の刃先形状を特長としながら、広範囲な被削材へ対応可能な汎用性を持ち合わせ、多品種小ロットでの製品の加工において費用対効果が高いソリューションをお求めのお客様へ最適なアイテムとなっております。 WCE4の4フルート形状は、非対称不等分割フルートと不等ねじれ角という特長を併せ持ち、お手頃な価格でお求めいただけます。また、フル溝や重切削といった要求の高い加工など、被削材やアプリケーションに対する汎用性を発揮します。 エキセントリック外周逃げ面:振動を低減し、ステンレス鋼の工具寿命を延長。加工径Φ6以上 = エキセントリックレリーフ、加工径Φ6未満 =ファセットレリーフ 独自設計の芯厚:切り屑排出性と工具安定性を向上。 不等ねじれ角:さらに非対称不等分割フルートにより振動を低減し、全体的な切削安定性を向上。
    材質WU20PE刃数4
  • WCE4 超硬エンドミル スクエア スモールラジアスタイプ ストレートシャンク W4N1M WIDIA

    WCE4 超硬エンドミル スクエア スモールラジアスタイプ ストレートシャンク W4N1M

    WIDIA
    33,980税込37,378
    1本
    3日以内出荷
    WCEソリッドエンドミルの製品シリーズは、最先端の刃先形状を特長としながら、広範囲な被削材へ対応可能な汎用性を持ち合わせ、多品種小ロットでの製品の加工において費用対効果が高いソリューションをお求めのお客様へ最適なアイテムとなっております。 WCE4の4フルート形状は、非対称不等分割フルートと不等ねじれ角という特長を併せ持ち、お手頃な価格でお求めいただけます。また、フル溝や重切削といった要求の高い加工など、被削材やアプリケーションに対する汎用性を発揮します。 エキセントリック外周逃げ面:振動を低減し、ステンレス鋼の工具寿命を延長。加工径Φ6以上 = エキセントリックレリーフ、加工径Φ6未満 =ファセットレリーフ 独自設計の芯厚:切り屑排出性と工具安定性を向上。 不等ねじれ角:さらに非対称不等分割フルートにより振動を低減し、全体的な切削安定性を向上。
    材質WU20PE刃数4
  • WCE4 超硬エンドミル スクエア 面取りタイプ Weldonシャンク W401M WIDIA

    WCE4 超硬エンドミル スクエア 面取りタイプ Weldonシャンク W401M

    WIDIA
    32,980税込36,278
    1本
    3日以内出荷
    WCEソリッドエンドミルの製品シリーズは、最先端の刃先形状を特長としながら、広範囲な被削材へ対応可能な汎用性を持ち合わせ、多品種小ロットでの製品の加工において費用対効果が高いソリューションをお求めのお客様へ最適なアイテムとなっております。 WCE4の4フルート形状は、非対称不等分割フルートと不等ねじれ角という特長を併せ持ち、お手頃な価格でお求めいただけます。また、フル溝や重切削といった要求の高い加工など、被削材やアプリケーションに対する汎用性を発揮します。 エキセントリック外周逃げ面:振動を低減し、ステンレス鋼の工具寿命を延長。加工径Φ6以上 = エキセントリックレリーフ、加工径Φ6未満 =ファセットレリーフ 独自設計の芯厚:切り屑排出性と工具安定性を向上。 不等ねじれ角:さらに非対称不等分割フルートにより振動を低減し、全体的な切削安定性を向上。
    材質WU20PE刃数4
  • WCE4 超硬エンドミル スクエア スモールギャッシュタイプ Weldonシャンク W401M WIDIA

    WCE4 超硬エンドミル スクエア スモールギャッシュタイプ Weldonシャンク W401M

    WIDIA
    32,980税込36,278
    1本
    3日以内出荷
    WCEソリッドエンドミルの製品シリーズは、最先端の刃先形状を特長としながら、広範囲な被削材へ対応可能な汎用性を持ち合わせ、多品種小ロットでの製品の加工において費用対効果が高いソリューションをお求めのお客様へ最適なアイテムとなっております。 WCE4の4フルート形状は、非対称不等分割フルートと不等ねじれ角という特長を併せ持ち、お手頃な価格でお求めいただけます。また、フル溝や重切削といった要求の高い加工など、被削材やアプリケーションに対する汎用性を発揮します。 エキセントリック外周逃げ面:振動を低減し、ステンレス鋼の工具寿命を延長。加工径Φ6以上 = エキセントリックレリーフ、加工径Φ6未満 =ファセットレリーフ 独自設計の芯厚:切り屑排出性と工具安定性を向上。 不等ねじれ角:さらに非対称不等分割フルートにより振動を低減し、全体的な切削安定性を向上。
    材質WU20PE刃数4
  • CoroMill(R) Plura 超硬エンドミル 高送り側面フライス加工用 サンドビック

    CoroMill(R) Plura 超硬エンドミル 高送り側面フライス加工用

    サンドビック
    47,980税込52,778
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • CoroMill(R) Plura 大量の切りくず排出用超硬エンドミル サンドビック

    CoroMill(R) Plura 大量の切りくず排出用超硬エンドミル

    サンドビック
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • CoroMill(R) Plura 倣い加工用汎用超硬ボールエンドミル サンドビック

    CoroMill(R) Plura 倣い加工用汎用超硬ボールエンドミル

    サンドビック
    33,980税込37,378
    1個
    4日以内出荷から12日以内出荷
    材質1630
  • CoroMill(R) Plura 安定したマルチフライス加工用超硬エンドミル サンドビック

    CoroMill(R) Plura 安定したマルチフライス加工用超硬エンドミル

    サンドビック
    44,980税込49,478
    1個
    当日出荷から11日以内出荷

エンドミル』には他にこんなカテゴリがあります

超硬エンドミル