絞り込み
シャンク径(Φmm)
- 16(6)
- 18(2)
- 20(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 16(6)
- 18(2)
- 20(1)
全長(mm)
- 92
- 40(30)
- 45(84)
- 50(224)
- 55(61)
- 60(212)
- 65(48)
- 70(180)
- 75(60)
- 80(183)
- 90(145)
- 100(187)
- 110(106)
- 120(80)
- 125(25)
- 130(36)
- 140(53)
- 150(64)
- 160(45)
- 180(39)
- 200(42)
- 全長(mm)をもっと見る
刃長(mm)
- 16(1)
- 26(2)
- 32(4)
- 47(1)
刃数
- 2(4)
- 4(4)
表面処理
- チタン系コーティング(1)
チタン系コーティング
材質
- 超硬合金(3)
超硬合金
ブランド
- 京セラ(3)
- サンドビック(2)
- イスカル(1)
- SANDVIK(1)
- ウォーターミルズ(1)
京セラ・サンドビック・イスカル・SANDVIK・ウォーターミルズ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
ボールエンドミルとは、切れ刃が設けられた切削工具のことです。この切削工具を高速で回転させることによって、壁面や穴、溝といった様々な箇所を削って加工することが可能。底刃部が球面になっているのが特徴で、主に様々な曲面形状を作り出す際に使用されています。他にも形成刑部の切削など、様々な加工形状に対して対応できるのも特徴です。ボールエンドミルには、樹脂用の物やアルミ用など、加工する材質に合わせた使用も可能です。
「ボール半径R(mm)」から絞り込む

WM不等分割ボールエンドミル
ウォーターミルズ¥54,980税込¥60,4781本5日以内出荷不等へリックス・不等分割・非対称切刃です。 超微粒子超硬・偏心逃げ角・センターカット仕様。 リード角を35~39度にしていることにより、何削材・炭素鋼ともに同じカッターで切削できます。 コア部分をテーパーにしているため、長い刃長でも、びびらずに高速加工できます。表面処理AlTiNコート刃数(p)4適合被削材種ステンレス鋼・耐熱合金・ニッケル合金・純チタン・チタン合金などの難削材、炭素鋼・工具鋼・合金鋼・鋳物・銅などに
SGS 4枚刃 不等分割 ボールエンドミル Z-Carb Z1MB (JetStreamタイプ)
京セラ¥37,980~税込¥41,778~1本6日以内出荷仕様●すくい角:ポジティブ(正)●工具の長さ:標準刃数4枚刃被削材高硬度材/鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/耐熱合金/チタン合金先端形状ボールその他設定項目不等分割ねじれ角右ねじれシャンク形状ストレートクーラントJetStreamタイプ
SGS 4枚刃 不等分割 ボールエンドミル Z-Carb Z1MB
京セラ¥39,980~税込¥43,978~1本翌日出荷から8日以内出荷仕様●すくい角:ポジティブ(正)●工具の長さ:標準刃数4枚刃被削材高硬度材/鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/耐熱合金/チタン合金先端形状ボールその他設定項目不等分割ねじれ角右ねじれコーティングTXシャンク形状ストレートクーラントJetStreamタイプ
SGS 2枚刃 非鉄金属用ボールエンドミル S-Carb 47MB
京セラ¥32,980~税込¥36,278~1本3日以内出荷から6日以内出荷仕様●すくい角:ポジティブ(正)●工具の長さ:標準刃数2枚刃被削材高硬度材/鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/耐熱合金/チタン合金/非鉄金属/プラスチック・複合材先端形状ボールねじれ角右ねじれシャンク形状ストレート