絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 32
- 1(679)
- 1.5(581)
- 2(805)
- 2.5(459)
- 3(1,093)
- 3.5(288)
- 4(1,157)
- 5(1,037)
- 6(1,393)
- 7(431)
- 8(1,254)
- 9(408)
- 10(1,309)
- 11(342)
- 12(1,301)
- 14(418)
- 16(890)
- 18(347)
- 20(830)
- 25(303)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
刃数
- 2(32)
- 3(3)
- 4(26)
- 5(1)
- 6(10)
- 8(4)
シャンク径(Φmm)
- 17(1)
- 25(1)
- 32(75)
刃長(mm)
- 23(2)
- 24(1)
- 40(7)
- 45(5)
- 48(3)
- 50(16)
- 55(2)
- 60(13)
- 64(2)
- 70(8)
- 75(2)
- 80(15)
- 90(4)
- 100(9)
- 115(1)
- 120(8)
- 150(4)
- 160(1)
- 200(2)
- 210(1)
- 刃長(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 105(1)
- 115(1)
- 118(1)
- 121(1)
- 130(7)
- 135(3)
- 145(13)
- 150(14)
- 155(5)
- 160(7)
- 170(2)
- 175(4)
- 180(13)
- 190(2)
- 200(11)
- 220(5)
- 230(5)
- 250(2)
- 280(3)
- 350(2)
- 全長(mm)をもっと見る
材質
- その他(8)
- 超硬合金(62)
- 鋼(4)
その他・超硬合金・鋼
表面処理
- その他(12)
- チタン系コーティング(4)
- ノンコーティング(8)
その他・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
- RYOCO(菱高精機)(21)
- ヤマト(切削工具)(19)
- アサヒ工具(11)
- WIDIN(6)
- 岡崎精工(3)
- 大見工業(2)
- S&K(三興製作所)(2)
- DIJET(ダイジェット工業)(2)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
- ニチアロイ(日本超硬)(2)
- 三洋工具(2)
- OSG(オーエスジー)(1)
- サンドビック(1)
- NACHI(不二越)(1)
- 三菱マテリアル(1)
- EIKO(栄工舎)(1)
RYOCO(菱高精機)・ヤマト(切削工具)・アサヒ工具・WIDIN・岡崎精工・大見工業・S&K(三興製作所)・DIJET(ダイジェット工業)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・ニチアロイ(日本超硬)・三洋工具・OSG(オーエスジー)・サンドビック・NACHI(不二越)・三菱マテリアル・EIKO(栄工舎)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応

AlTiNコート超硬ラフ&フィニッシュラフィングエンドミル
WIDIN¥319,800税込¥351,7801本翌々日出荷耐酸化性と耐摩耗性に非常に優れたAlTiNコーティングを採用。工具鋼、合金鋼、金型鋼及び高硬度材の被削材に最適です。ラフィング、中仕上げ加工用にも使用できます。用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・焼入鋼(~HRC65)材質超々微粒子表面処理AlTiNコートねじれ角30゜
超硬付刃4枚刃ショートエンドミル
WIDIN¥39,980税込¥43,9781本当日出荷から翌々日出荷全サイズセンターカット(底面加工可能)鋳鉄から一般鋼まで幅広い材料に加工が可能です。超硬チップに継ぎ目があります。用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼材質超微粒子刃数4表面処理ノンコートねじれ角30゜
超硬付刃2枚刃ロングエンドミル
WIDIN¥47,980税込¥52,7781本翌々日出荷EB302のロングタイプです。鋳鉄から一般鋼まで幅広い材料に加工が可能です。超硬チップに継ぎ目があります。用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼材質超微粒子刃数2表面処理ノンコートねじれ角30゜
スロッチングエンドミルS軸ロングネック
RYOCO(菱高精機)¥44,980~税込¥49,478~1本翌々日出荷超硬スロッチングエンドミル ロングネック用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・アルミ合金材質超硬 HTi10刃数2外径公差(mm)+0/-0.02
ラルゴジャンボエンドミル2枚刃(ロング)
RYOCO(菱高精機)¥47,980~税込¥52,778~1本翌々日出荷超硬ロー付エンドミル、ロング2枚刃用途鋳鉄・FCD等材質鋳物用 R78刃数2外径公差(mm)+0/-0.05
ジャンボエンドミル2枚刃標準
RYOCO(菱高精機)¥26,980税込¥29,6781本翌々日出荷超硬ロー付エンドミル、標準2枚刃用途鋳鉄・FCD等材質鋳物用 R78刃数2外径公差(mm)+0/-0.05
Phoenix(フェニックス) ヘッド交換式エンドミル スクエア・コーナラジアス形状 PXVC (不等リード・4枚刃・強ねじれ・オイルホール無し)
OSG(オーエスジー)¥149,800~税込¥164,780~1個当日出荷から4日以内出荷ソリッドタイプ同様の加工性能を発揮するヘッド部と、ヘッド部の交換によるボディ部の汎用性で加工コストの削減を実現します。ソリッドエンドミルの設計・実績・ノウハウを活かした刃形。PXVC (不等リード 4枚刃 強ねじれ スクエア・コーナラジアス形状):突出しの長い加工において、安定した加工が可能。用途一般構造用鋼・炭素鋼・鋳鉄・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼・調質鋼・チタン合金(湿式):溝、側面、掘り込み、平面、形状削り加工仕様オイルホールなし形状スクエア・コーナラジアス形状タイプ不等リード・強ねじれ材種XP3225RoHS指令(10物質対応)対応
高硬度材加工用スクエアエンドミル エポックTHハード CEPR-TH (レギュラー刃長)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥299,800税込¥329,7801本当日出荷から3日以内出荷高硬度材加工用。切りくず排出性抜群で高能率加工が可能。耐酸化性に優れたTHコートの採用で、特にプリハードン鋼(35HRC以上)から焼入れ鋼の高速切削で威力を発揮します。高い工具剛性と刃先強度。高剛性な工具設計と耐摩耗性の高いコーティングにより高精度な仕上げ加工が可能です。用途工具鋼・ダイス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の側面切削・中仕上げ加工、仕上げ加工材質超硬合金表面処理THコート刃先形状スクエアシャンク径公差h6ねじれ角(°)46
エポック21エンドミル(レギュラー刃長)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥279,800税込¥307,7801本3日以内出荷用途側面切削仕様中仕上げ加工・仕上げ加工材質超硬合金(CARBIDE)表面処理Cコートねじれ角(°)52シャンク径公差(mm)h6
ミニジャンボラフィングエンドミルVCFコート・ロング
RYOCO(菱高精機)¥119,800税込¥131,7801本翌々日出荷から91日以内出荷ラフィングエンドミルVCFコート・ロング用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・調質鋼・ステンレス鋼の切削加工材質超硬超微粒子表面処理VCFコーティング外径公差(mm)h10ねじれ角(°)20
ミニジャンボラフィングエンドミルVCFコート
RYOCO(菱高精機)¥99,980税込¥109,9781本翌々日出荷ラフィングエンドミルVCFコート用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・調質鋼・ステンレス鋼の切削加工材質超硬超微粒子表面処理VCFコーティング外径公差(mm)h10ねじれ角(°)20
スマッシュエンドミル
RYOCO(菱高精機)¥199,800税込¥219,7801本翌々日出荷から91日以内出荷超硬ソリッドエンドミル・55°ネジレ・3枚刃用途炭素鋼・合金鋼・工具鋼・焼入鋼(HRC30~40)・FC/FCD材質超硬ソリッド刃数3外径公差(mm)-0.01/-0.03ねじれ角(°)55
超硬付刃4枚刃ロングエンドミル
WIDIN¥69,980税込¥76,9781本翌々日出荷EB304のロングタイプです。鋳鉄から一般鋼まで幅広い材料に加工が可能です。超硬チップに継ぎ目があります。用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼材質超微粒子刃数4表面処理ノンコートねじれ角30゜
超硬付刃2枚刃ショートエンドミル
WIDIN¥25,980税込¥28,5781本当日出荷から翌々日出荷全サイズセンターカット(底面加工可能)鋳鉄から一般鋼まで幅広い材料に加工が可能です。超硬チップに継ぎ目があります。用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼材質超微粒子刃数2表面処理ノンコートねじれ角30゜
AlTiNコート6枚刃超硬スクエアエンドミル(ショート刃・ロング刃)
WIDIN¥289,800税込¥318,7801本翌々日出荷工具鋼、合金鋼、金型鋼及び高硬度の被削材に最適です。高硬度材料の高速ミーリング加工に最適です。ウェット加工は勿論、ドライ加工も可能です。用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・焼入鋼(~HRC60)材質超々微粒子刃数6表面処理AlTiNコートねじれ角50゜
スロッチングエンドミルS軸
RYOCO(菱高精機)¥23,980税込¥26,3781本翌々日出荷超硬スロッチングエンドミル用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・アルミ合金材質超硬 HTi20刃数2外径公差(mm)+0/-0.05
不等リード菊馬エンドミル
RYOCO(菱高精機)¥38,980税込¥42,8781本翌々日出荷ロー付、不等リード4枚刃用途不等リードで防振効果あり材質鋳物用 KM65刃数4外径公差(mm)+0.05~0
不等リード菊馬エンドミル センターカット
RYOCO(菱高精機)¥45,980税込¥50,5781本翌々日出荷ロー付、不等リード4枚刃センターカット用途不等リード、エンド刃付き材質鋳物用 KM65刃数4外径公差(mm)+0.05~0
ラルゴジャンボエンドミル4枚刃(ロング)
RYOCO(菱高精機)¥57,980~税込¥63,778~1本翌々日出荷超硬ロー付エンドミル、ロング4枚刃用途合金鋼・工具鋼(SKD/SCM等)材質鋼用 R70刃数4外径公差(mm)+0.05~0
ジャンボエンドミル4枚刃 標準
RYOCO(菱高精機)¥29,980税込¥32,9781本翌々日出荷超硬ロー付エンドミル、標準4枚刃用途合金鋼・工具鋼(SKD/SCM等)材質鋼用 R70刃数4外径公差(mm)+0.05~0
ジャンボエンドミル2枚刃標準
RYOCO(菱高精機)¥26,980税込¥29,6781本翌々日出荷超硬ロー付エンドミル、標準2枚刃用途合金鋼・工具鋼(SKD/SCM等)材質鋼用 R70刃数2外径公差(mm)+0/-0.05
ラルゴジャンボエンドミル2枚刃(ロング)
RYOCO(菱高精機)¥47,980~税込¥52,778~1本翌々日出荷超硬ロー付エンドミル、ロング2枚刃用途合金鋼・工具鋼(SKD/SCM等)材質鋼用 R70刃数2外径公差(mm)+0/-0.05
不等リード菊馬エンドミルロングシャンク
RYOCO(菱高精機)¥99,980税込¥109,9781本翌々日出荷ロー付、不等リードロングシャンク用途ロングシャンクタイプ材質鋳物用 KM65刃数4外径公差(mm)+0.05~0
不等リード菊馬エンドミルロング刃
RYOCO(菱高精機)¥72,980~税込¥80,278~1本翌々日出荷ロー付、不等リードロング刃用途不等リードロング刃材質鋳物用 KM65刃数4外径公差(mm)+0.05~0
ジャンボエンドミル4枚刃 標準
RYOCO(菱高精機)¥29,980税込¥32,9781本翌々日出荷超硬ロー付エンドミル、標準4枚刃用途鋳鉄・FCD等材質鋳物用 R78刃数4外径公差(mm)+0.05~0
ラルゴジャンボエンドミル4枚刃(ロング)
RYOCO(菱高精機)¥57,980~税込¥63,778~1本翌々日出荷超硬ロー付エンドミル、ロング4枚刃用途鋳鉄・FCD等材質鋳物用 R78刃数4外径公差(mm)+0.05~0
SAコーティング 超硬3枚刃ステンレス用エンドミル
S&K(三興製作所)¥139,800税込¥153,7801本3日以内出荷オリジナルの刃型により、SUSの加工に最適。荒加工から仕上げ加工まで広範囲に対応。ニッケル合金・チタン合金加工にも対応できます。びびり振動にも強い3枚刃。焼きばめシステム対応。材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数3表面処理SA(TiAlN)コーティングねじれ角(°)45外径許容差(mm)0~-0.03
超硬不等ピッチ不等リードエンドミル(4枚刃)
大見工業¥219,800税込¥241,7801本翌々日出荷から41日以内出荷不等分割・不等リードの採用でビビリにくく、安定切削が可能です。 最適な溝形状でスムーズな切りくず排出を実現しました。材質超硬合金(Carbide)刃数4被削材炭素鋼、合金鋼、調質鋼、アルミ、鋳鉄表面処理OCコート